絞り込み
ねじの呼び
- R(PT) 1/4
- -(6)
- G(PF) 1/8(1)
- G(PF) 1/4(7)
- G(PF) 3/8(10)
- G(PF) 1/2(13)
- G(PF) 3/4(10)
- G(PF) 1(10)
- G(PF) 1-1/4(6)
- G(PF) 1-1/2(5)
- M14(1)
- M18(1)
- R(PT) 3/8(1)
材質(本体)
- 黄銅(1)
ブランド
- 家原ライト工業(1)
オイル栓とは主に工作機械内で使用されるタンクで、オイル漏れを防ぎ、タンク内部の状況により自由に空気を逃すための弁。種類にはネジ込み式や押込み式、シーリングタイプなどがあります。また、タンクの形式(ATEX規格やKRM-AG型)に沿った幅広い種類を展開。素材は特殊ポリアミドなど熱に強いものから、屋外での使用を想定したスチールカバーなどを採用しているものが多いです。主にタンク内気圧によって、自動的に高圧の空気を排出する目的として使用されています。
「ねじの呼び」から絞り込む
-(6)
G(PF) 1/4(7)
G(PF) 3/8(10)
G(PF) 1/2(13)
G(PF) 3/4(10)
G(PF) 1(10)
G(PF) 1-1/4(6)
G(PF) 1-1/2(5)
R(PT) 1/4
R(PT) 3/8(1)

エアブリーザーBRA形
家原ライト工業¥2,898税込¥3,1881個当日出荷金属製のため、強度・耐薬品性に優れます。取付面から低くした設計のため、コンパクトで他部品との干渉を防げることができます。材質真鍮、ニッケルメッキ厚さ(mm)32ねじ長さ(mm)12寸法A(mm)30外径(Φmm)30寸法D(mm)32寸法E(mm)7寸法B(mm)27寸法C(mm)12
『オイルポッド窓/オイル栓』には他にこんなカテゴリがあります
- オイルポッド窓
- オイル栓