4ページ目: 平歯車

FA現場のお役立ち情報
855件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュール(m)から絞り込む
  • 軸穴完成品平歯車 B形 モジュール6 KANA(片山チエン)

    軸穴完成品平歯車 B形 モジュール6

    KANA(片山チエン)
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷
    汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。
    用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼形状H1Kモジュール6表面処理黒染圧力角(°)20歯幅(T)(mm)60歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸穴完成品平歯車 B形 モジュール5 KANA(片山チエン)

    軸穴完成品平歯車 B形 モジュール5

    KANA(片山チエン)
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。
    用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20歯幅(T)(mm)50歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸穴完成品平歯車 B形 モジュール4 KANA(片山チエン)

    軸穴完成品平歯車 B形 モジュール4

    KANA(片山チエン)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。
    用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20歯幅(T)(mm)40歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸穴完成品平歯車 B形 モジュール3 KANA(片山チエン)

    軸穴完成品平歯車 B形 モジュール3

    KANA(片山チエン)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。
    用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼モジュール3寸法a(mm)75表面処理黒染圧力角(°)20ボス長BL(mm)45歯幅(T)(mm)30歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸穴完成品平歯車 B形 モジュール3 KANA(片山チエン)

    軸穴完成品平歯車 B形 モジュール3

    KANA(片山チエン)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    汎用性の高い平歯車。軸穴・ねじ穴加工を行った完成品です。(H1T2形状はキー溝加工は施されておりません)
    用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼形状H1T2歯数12モジュール3寸法a(mm)75表面処理黒染圧力角(°)20ボス径BD(mm)28ボス長BL(mm)45セットスクリュー(M)4軸穴径(ΦDH7)(mm)15歯幅(T)(mm)30歯形並歯精度等級JIS N8 級基準円直径(Φmm)(Dp) 36歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応歯先円直径(Do)(Φmm)42
  • 軸穴完成品平歯車 B形 モジュール2.5 KANA(片山チエン)

    軸穴完成品平歯車 B形 モジュール2.5

    KANA(片山チエン)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    汎用性の高い平歯車。軸穴・ねじ穴加工を行った完成品です。(H1T2形状はキー溝加工は施されておりません)
    用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼形状H1T2歯数12モジュール2.5寸法a(mm)6表面処理黒染圧力角(°)20ボス径BD(mm)23ボス長BL(mm)37セットスクリュー(M)4軸穴径(ΦDH7)(mm)12歯幅(T)(mm)25歯形並歯精度等級JIS N8 級基準円直径(Φmm)(Dp) 30歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応歯先円直径(Do)(Φmm)35
  • 軸穴完成品平歯車 B形 モジュール2 KANA(片山チエン)

    軸穴完成品平歯車 B形 モジュール2

    KANA(片山チエン)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    汎用性の高い平歯車。軸穴・ねじ穴加工を行った完成品です。(H1T2形状はキー溝加工は施されておりません)
    用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼形状H1T2モジュール2寸法a(mm)5表面処理黒染圧力角(°)20ボス長BL(mm)30セットスクリュー(M)4軸穴径(ΦDH7)(mm)10歯幅(T)(mm)20歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸穴完成品平歯車 B形 モジュール2 KANA(片山チエン)

    軸穴完成品平歯車 B形 モジュール2

    KANA(片山チエン)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。
    用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼モジュール2寸法a(mm)5表面処理黒染圧力角(°)20ボス長BL(mm)30歯幅(T)(mm)20歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸穴完成品平歯車 B形 モジュール10 KANA(片山チエン)

    軸穴完成品平歯車 B形 モジュール10

    KANA(片山チエン)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。
    用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼形状H1Kモジュール10寸法a(mm)20表面処理黒染圧力角(°)20ボス長BL(mm)130歯幅(T)(mm)90歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸穴完成品平歯車 B形 モジュール1.5 KANA(片山チエン)

    軸穴完成品平歯車 B形 モジュール1.5

    KANA(片山チエン)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。
    用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼モジュール1.5寸法a(mm)5表面処理黒染圧力角(°)20ボス長BL(mm)25歯幅(T)(mm)15歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP調質平歯車(焼入プラス) KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP調質平歯車(焼入プラス)

    KHK(小原歯車工業)
    4,198税込4,618
    1個
    8日以内出荷
    CP調質平歯車 KSSCP。・調質した歯車で、曲げ強度が優れており、追加工が。・可能です。追加で歯面焼入可能です。・KRCPF ラックのピニオンにお勧めです。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
    形状S1
  • 小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP調質平歯車(焼入プラス) KSSCP-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP調質平歯車(焼入プラス) KSSCP-H [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    7,898税込8,688
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    CP調質平歯車 KSSCP。・調質した歯車で、曲げ強度が優れており、追加工が。・可能です。追加で歯面焼入可能です。・KRCPF ラックのピニオンにお勧めです。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    形状S1K
  • 小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP平歯車(焼入プラス) SSCP-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP平歯車(焼入プラス) SSCP-H [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    CP平歯車 SSCP。・低価格で、追加で歯面焼入可能です。・SRCP、SROCP ラックのピニオンにお勧めです。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    形状S1K
  • 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSAY-H KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSAY-H

    KHK(小原歯車工業)
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    平歯車 SSAY。・歯幅が狭い歯車です。・軽荷重での使用に向いています。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
    形状S5歯幅E(mm)6モジュール(m)1
  • 小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP平歯車(焼入プラス) SSCP-H KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP平歯車(焼入プラス) SSCP-H

    KHK(小原歯車工業)
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    CP平歯車 SSCP 。・低価格で、追加で歯面焼入可能です。・SRCP、SROCP ラックのピニオンにお勧めです。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
    形状S1
  • 小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP歯研平歯車 SSCPG [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP歯研平歯車 SSCPG [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    32,980税込36,278
    1個
    10日以内出荷
    CP歯研平歯車 SSCPG。・歯面焼入研削した CP 歯車で、歯部以外は追加工が可能です。・SRGCPFラックのピニオンにお勧めです。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
  • 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSY-H KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSY-H

    KHK(小原歯車工業)
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    平歯車 SSY。・歯幅が狭い歯車です。・軽荷重での使用に向いています。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
    形状S1ボス長さ(mm)8
  • 小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP歯研平歯車 KSCPG [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP歯研平歯車 KSCPG [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    8,998税込9,898
    1個
    10日以内出荷
    CP歯研平歯車 KSCPG。・調質、歯面焼入研削した CP 歯車で、精度、強度、耐摩耗性が優れており、歯研 CP ラックのピニオンにお勧めです。・歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    形状S1K歯数25ピッチ(mm)CP5移動距離(mm)小歯車1回転:125歯幅E(mm)15転位係数0.438ボス径B(Φmm)35全長G(mm)30歯先円直径D(Φmm)44.37モジュール(m)1.5915基準円直径C(Φmm)39.79ねじ穴J(Φmm)7.5組立距離(mm)39ボス長さ(mm)15許容トルク・曲げ強さ(N・m)58.6
  • 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H

    KHK(小原歯車工業)
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
    形状S5
  • SUKB組付平歯車PSUKB KHK(小原歯車工業)

    SUKB組付平歯車PSUKB

    KHK(小原歯車工業)
    59,980税込65,978
    1個
    8日以内出荷
    ナイロン製の歯車にステンレスのボスを固定しており、確実な締結が可能です。
    用途動力伝達用歯車用。付属品ねじ穴のある製品には付属品として止めねじが付いております。、ねじ穴が長い一部製品には座グリ加工を施しています。トラスコ品番255-7778材質MC901(ボス部 SUS303)形状S1KBK歯数60全長(mm)45直径(Φmm)基準円:180、歯先円:186歯幅(mm)30タイプタップ:M6公差穴径:H7モジュール3ボス径(Φmm)100歯面仕上げ切削穴径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応キー溝(b2×t2)(mm)8×3.3ボス長さ(mm)15
  • 平歯車 B形 KANA(片山チエン)

    平歯車 B形

    KANA(片山チエン)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    汎用性の高い平歯車。
    用途一般産業機械・大型機械装置などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車 B形 KANA(片山チエン)

    平歯車 B形

    KANA(片山チエン)
    789税込868
    1個
    3日以内出荷
    歯幅が薄い平歯車。 軸穴・ねじ穴加工を行った完成品。
    用途軽荷重用精密機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応モジュール(mm)0.8
  • 平歯車 B形 KANA(片山チエン)

    平歯車 B形

    KANA(片山チエン)
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    歯幅が薄い平歯車。
    用途軽荷重用精密機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • CP平歯車 B形 KANA(片山チエン)

    CP平歯車 B形

    KANA(片山チエン)
    639税込703
    1個
    3日以内出荷
    歯車回転移動距離を整数(mm)にしたCP平歯車。
    用途産業機械・搬送装置に使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度(HB200以下)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車 A形 KANA(片山チエン)

    平歯車 A形

    KANA(片山チエン)
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    歯幅が薄い平歯車。
    用途軽荷重用精密機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス無しモジュール1表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • CP歯研平歯車 KANA(片山チエン)

    CP歯研平歯車

    KANA(片山チエン)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    歯面焼入研磨しているため、歯面精度と強度・耐摩耗 性・静粛性に優れた歯車。 歯車回転移動長さを整数(mm)にしたCP平歯車。
    用途精密産業機械・搬送装置などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染(歯部以外)圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS N7級歯面硬度HRC50 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車 B形 完成品 KANA(片山チエン)

    平歯車 B形 完成品

    KANA(片山チエン)
    639税込703
    1個
    3日以内出荷
    歯幅が薄い平歯車。 軸穴・ねじ穴加工を行った完成品。
    用途軽荷重用精密機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応モジュール(mm)1
  • CPステンレス平歯車 B形 KANA(片山チエン)

    CPステンレス平歯車 B形

    KANA(片山チエン)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    歯車回転移動距離を整数(mm)にしたCP平歯車。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途サビに強く、食品機械・水がかかる搬送装置に使用。材質ステンレスGB304形状ボス有り表面処理圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB187以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 青POM ギヤシリーズ 平歯車 KG

    青POM ギヤシリーズ 平歯車

    KG
    3,798税込4,178
    1個
    13日以内出荷
    フードコンタクト、青POM ギアシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
    用途食品、包装機器、医療機器などに。トラスコ品番116-0875材質青色ポリアセタール樹脂形状B1歯数80全長(mm)12歯幅(mm)5モジュール0.8ハブ外径(Φmm)50歯先円直径(mm)Φ65.6基準円直径(Φmm)64ハブ長さL(mm)7穴径(mm)Φ5
  • DYNA ストレートピニオン(インターフェース:カービックプレート) APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)

    DYNA ストレートピニオン(インターフェース:カービックプレート)

    APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)
    47,980税込52,778
    1個
    22日以内出荷
    専用のピニオンギアにより多彩な締結方法に対応しています。歯研仕上げによる高精度仕様です。ストレート/ヘリカルの2種類をご用意しております。
    セット内容ストレートピニオン、カービックプレート、六角ボルト、ワッシャー、キャップ材質合金鋼
  • 歯車教育キット KG

    歯車教育キット

    KG
    239,800税込263,780
    1台
    4日以内出荷
    教育現場に最適です。一般的な回転伝達エリア、転位歯車により中心距離を調整するエリア、アンチバックラッシ状態で回転を伝達するエリアに分かれており、歯車の基礎(仕組み)が理解できます。
    トラスコ品番116-3678セット内容解説書・アルミケース幅(mm)335高さ(mm)130奥行(mm)272
  • 平歯車(N8級・汎用タイプ) KHK(小原歯車工業)

    平歯車(N8級・汎用タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
    用途動力伝達用歯車。トラスコ品番127-7739材質S45C形状S2歯数55全長(mm)71歯幅(mm)50モジュール5歯先円直径(mm)Φ285基準円直径(Φmm)275穴径(mm)Φ30径(mm)ボス:130ボス長さ(mm)21
  • ピニオンギア 330-0622 エスアンドエスサイクル

    ピニオンギア 330-0622

    エスアンドエスサイクル
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:330-0622。2006-21年ビッグツイン、S&S 2007年スタイルTシリーズ、M8エンジンのギアドライブカムギア搭載車に使用するピニオンギア。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-21。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21。備考:標準サイズ
    備考標準サイズ
  • ピニオンシャフトギアスペーサー 33-4289 エスアンドエスサイクル

    ピニオンシャフトギアスペーサー 33-4289

    エスアンドエスサイクル
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:33-4289。1954-89年ビッグツイン用ピニオンシャフトギアスペーサー。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ
  • ブリーザーギアキット +0.30インチ 33-4260 エスアンドエスサイクル

    ブリーザーギアキット +0.30インチ 33-4260

    エスアンドエスサイクル
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:33-4260。1977年後期-99年のビッグツイン用ブリーザーギアリペア用にオーバーサイズのブリーザーギアホールが必要な場合に使用する、+0.030インチのオーバーサイズリプレイスメント。販売備考:補修のためエンジン側の穴を拡張した場合に使用します。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 。備考:S&S SHシリーズとVシリーズエンジンに適合
    備考S&S SHシリーズとVシリーズエンジンに適合
  • ピニオンシャフトギアキット YEL 33-4185 エスアンドエスサイクル

    ピニオンシャフトギアキット YEL 33-4185

    エスアンドエスサイクル
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:33-4185。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ
  • ピニオンシャフトギアキット BLUE 33-4181 エスアンドエスサイクル

    ピニオンシャフトギアキット BLUE 33-4181

    エスアンドエスサイクル
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:33-4181。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ
  • ピニオンシャフトギアキット ブラック 33-4180 エスアンドエスサイクル

    ピニオンシャフトギアキット ブラック 33-4180

    エスアンドエスサイクル
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:33-4180。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ
  • ピニオンギア オーバーサイズ 33-4160Z エスアンドエスサイクル

    ピニオンギア オーバーサイズ 33-4160Z

    エスアンドエスサイクル
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:33-4160Z。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー
  • ピニオンギア ダブルアンダーサイズ 33-4160XX エスアンドエスサイクル

    ピニオンギア ダブルアンダーサイズ 33-4160XX

    エスアンドエスサイクル
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:33-4160XX。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 。材質[素材]:特殊鋼
    材質特殊鋼
平歯車