絞り込み
歯数
種別
商品豆知識
「モジュール(m)」から絞り込む

SMマイタ 30マイタ
KHK(小原歯車工業)¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷から3日以内出荷種別マイタ材質S45C減速比1形状B3歯数30表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L48度12分
SUM ステンレスマイタ
KHK(小原歯車工業)¥7,298~税込¥8,028~1個5日以内出荷仕様追加工:可能形状B3歯数30表面処理なし圧力角(°)20材料SUS303熱処理なし歯形グリーソン精度等級JIS B 1704:1978 3級歯面硬度(187HB以下)歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
マイタギヤ モジュール1.25 ねじれ角35°S45C
協育歯車¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷種別ストレートマイタ材質S45C減速比1モジュール1.25RoHS指令(10物質対応)対応
MGHスパイラルマイタギヤ ねじれ角35°S45C
協育歯車¥1,898~税込¥2,088~1個5日以内出荷から12日以内出荷種別スパイラルマイタ材質S45C減速比1歯数20RoHS指令(10物質対応)対応