7ページ目: ラックギヤ

ラックギヤとは、平板状の棒に歯切り加工が施されたラック型のギヤのことです。通常の丸いギヤと組み合わせることで、回転運動を直線運動に変換することが可能。自動車のステアリングや望遠鏡のピント合わせなどに使用されています。基本的には歯車とセットなので、歯面が合う物を選ばなければいけません。中には形を変幻自在に変えることができる樹脂製のラックギヤも存在し、オリジナルの工作など幅広い用途に使用することができます。

FA現場のお役立ち情報
258件中 241258
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュール(m)から絞り込む
ギアラック RS PRO スチール 全体長1000mm RS PROギアラック RS PRO スチール 全体長1000mmRS PRO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
RS Pro メトリックギアラックRS Pro 1.0 ピッチモジュールメートルギアラックの全長は 1000 mm 、顔幅は 15 mm です。スチール製で、ピッチの中心高さは 14 mm です。特長と利点規格: DIN 867 、 DIN 3962 、 DIN 3963 許容範囲 -/+0.25 mm
仕様モジュール = 1.0材料 = スチール全体の長さ = 1000mmフェイス幅 = 15mmピッチセンター高さ = 14mmRoHS指令(10物質対応)対応
ギアラック RS PRO スチール 全体長500mm RS PROギアラック RS PRO スチール 全体長500mmRS PRO
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
仕様モジュール = 1.0材料 = スチール全体の長さ = 500mmフェイス幅 = 15mmピッチセンター高さ = 14mmRoHS指令(10物質対応)対応
ギアラック RS PRO プラスチック 全体長2000mm RS PROギアラック RS PRO プラスチック 全体長2000mmRS PRO
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
【特長と利点】 ・ラックは2メートルの長さで提供 - 用途に合わせて簡単にカット ・アルミ製の固定レールは1メートルの長さで提供【内容】 固定キット1つはM4ねじ10本とプレート10枚から構成されます
仕様●フェイス幅(mm):6.5●ピッチセンター高(mm):1材質プラスチック全長(mm)2000モジュール1.5動作温度(℃)100(MAX)柔軟性フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
ZST シュネーベルガー KHK(小原歯車工業)ZST シュネーベルガーKHK(小原歯車工業)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
モジュール歯直角:m1.5(正面ピッチ:CP5)仕様追加工:可能形状RL質量(kg)0.11ねじれL全長A(mm)59有効歯数9表面処理黒染圧力角(°)20材料S45Cねじれ角19°31′41″熱処理なし歯形並歯精度等級KHK R 001 2級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角歯切基準面底面歯幅B(mm)17かみあい高さD(mm)15.5高さC(mm)17
SRHEF ヘリカルラック KHK(小原歯車工業)SRHEF ヘリカルラックKHK(小原歯車工業)
23,980税込26,378
1本
4日以内出荷
仕様追加工:可能形状RFRねじれR表面処理黒染材料S45Cねじれ角19°31′41″熱処理なし歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯直角圧力角20°歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角歯切基準面底面
マウント軸 KHK(小原歯車工業)マウント軸KHK(小原歯車工業)
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
タイプストレートタイプ
柄付き丸ラック SUS304 協育歯車柄付き丸ラック SUS304協育歯車
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質SUS304種別ラックRoHS指令(10物質対応)対応
調質・歯面高周波焼入れラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)調質・歯面高周波焼入れラックJシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
34,980税込38,478
1本
5日以内出荷
材質SCM440表面処理黒染種別調質・歯面高周波焼入れラック形状RD圧力角(°)(正面)20熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 5級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削歯切基準面底面
シュネーベルガー焼入歯研ヘリカルラック組立ゲージ KHK(小原歯車工業)シュネーベルガー焼入歯研ヘリカルラック組立ゲージKHK(小原歯車工業)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
材質S45C種別歯研ヘリカルラック形状RL圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理なし歯形並歯精度等級KHK R 001 2級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角歯切基準面底面
CP歯面高周波焼入れラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)CP歯面高周波焼入れラックJシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
材質S45C表面処理黒染種別歯面高周波焼入れラック形状RD圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 5級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削歯切基準面底面
SRGFD歯研ラック モジュール6 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SRGFD歯研ラック モジュール6 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷
モジュール6歯幅(mm)60材質S45C表面処理歯部以外黒染種別歯研ラック形状RD高さ(C)(mm)60寸法E(mm)23圧力角(°)20寸法G(mm)220熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 3級 (相当品)歯面硬度45~55HRC歯面仕上げ研削歯切基準面底面歯幅B(mm)60かみあい高さD(mm)54使用ねじM16
SRGFD歯研ラック モジュール5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SRGFD歯研ラック モジュール5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
モジュール5歯幅(mm)50材質S45C表面処理歯部以外黒染種別歯研ラック形状RD高さ(C)(mm)50寸法E(mm)20圧力角(°)20寸法G(mm)220熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 3級 (相当品)歯面硬度45~55HRC歯面仕上げ研削歯切基準面底面歯幅B(mm)50かみあい高さD(mm)45使用ねじM14
SRGFD歯研ラック モジュール4 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SRGFD歯研ラック モジュール4 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
モジュール4歯幅(mm)40材質S45C表面処理歯部以外黒染種別歯研ラック形状RD高さ(C)(mm)45寸法E(mm)18圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 3級 (相当品)歯面硬度45~55HRC歯面仕上げ研削歯切基準面底面歯幅B(mm)40かみあい高さD(mm)41使用ねじM12
SRGFD歯研ラック モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SRGFD歯研ラック モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
モジュール3歯幅(mm)30材質S45C表面処理歯部以外黒染種別歯研ラック形状RD高さ(C)(mm)35寸法E(mm)14圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 3級 (相当品)歯面硬度45~55HRC歯面仕上げ研削歯切基準面底面歯幅B(mm)30かみあい高さD(mm)32使用ねじM10
SRGFD歯研ラック モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SRGFD歯研ラック モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
モジュール2.5歯幅(mm)25材質S45C表面処理歯部以外黒染種別歯研ラック形状RD高さ(C)(mm)30寸法E(mm)12圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 3級 (相当品)歯面硬度45~55HRC歯面仕上げ研削歯切基準面底面歯幅B(mm)25かみあい高さD(mm)27.5使用ねじM8
SRGFD歯研ラック モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SRGFD歯研ラック モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
モジュール2歯幅(mm)20材質S45C表面処理歯部以外黒染種別歯研ラック形状RD高さ(C)(mm)25寸法E(mm)10圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 3級 (相当品)歯面硬度45~55HRC歯面仕上げ研削歯切基準面底面歯幅B(mm)20かみあい高さD(mm)23使用ねじM6
SRGFD歯研ラック モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SRGFD歯研ラック モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
モジュール1.5歯幅(mm)15材質S45C表面処理歯部以外黒染種別歯研ラック形状RD高さ(C)(mm)20寸法E(mm)8圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 3級 (相当品)歯面硬度45~55HRC歯面仕上げ研削歯切基準面底面歯幅B(mm)15かみあい高さD(mm)18.5使用ねじM5
SRGCPFD CP歯研ラック Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SRGCPFD CP歯研ラック Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
材質S45C表面処理歯部以外黒染種別歯研ラック形状RD圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 3級 (相当品)歯面硬度45~55HRC歯面仕上げ研削歯切基準面底面
ラックギヤ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら