絞り込み
吐出空気量(L/min)
  • 50未満(1)
  • 50~100未満(1)
電源電圧(V)
  • AC100(2)
タンク容量(L)
  • 5~10未満(1)
  • 15~20未満(1)
出力(kW)
  • 0.9(1)
  • 1.1(1)
吐出圧力(MPa)
  • 0.4(1)
  • 0.8(1)
潤滑方式
  • 潤滑方式オイルレス(1)
オイルレス
騒音値(dB)
  • 40~50未満(1)
  • 70~80未満(1)
40~50未満・70~80未満
質量(kg)
  • 3.9(1)
3.9
ブランド
  • アサヒペン
  • SK11(250)
  • 日立産機システム(44)
  • マキタ(21)
  • EARTH MAN(13)
  • パオック(13)
  • 富士コンプレッサー(13)
  • アネスト岩田(9)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](9)
  • 精和産業(8)
  • AIRREX(アネスト岩田)(8)
  • PROXXON(プロクソン)(7)
  • 日東工器(6)
  • Power sonic(4)
  • 和コーポレーション(4)
  • WAKO(和光商事)(4)
  • KENOH(4)
  • WIZ'A(4)
  • PISCO(ピスコ)(3)
  • フローバル(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアブラシ用コンプレッサー ORCA アサヒペン

    エアブラシ用コンプレッサー ORCA

    アサヒペン
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    3日以内出荷
    持ち運びに便利!。メンテナンスフリーのオイルレス方式で、オイルを入れる必要はありません。エアブラシによる塗装作業に最適。コンパクトサイズのため持ち運びが便利で使いやすい。ファンが搭載されておりモーターの冷却が可能。圧力計、エアーフィルター、圧力調整バルブ付き。オイルフリー。低ノイズ。エアブラシ付属。エアーホース付属。
    用途エアーコンプレッサー:各種専用のエアブラシを使用することでイラスト、クラフト塗装(ホビー/プラモデル/フィギュアなど)、ネイル、ボディペイントなど広く使用できます。付属エアブラシ:塗装、イラスト・アート用です。幅(mm)255質量(kg)3.9容量(mL)エアブラシ液体カップ:7高さ(mm)205奥行(mm)135出力(馬力)約1/10使用圧力範囲(MPa)0.01~0.4定格電圧(V)AC100長さ(cm)エアーホース:180方式オイルレスピストン方式定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)77/91最高圧力(MPa)0.4電源コード(m)2潤滑方式オイルレス定格時間(分)30空気吐出量(L/min)20~23再起動圧力(MPa)0.3作動音(dB)47ノズル径(Φmm)エアブラシ:0.3供給口エアー:PT1/8オスネジ
  • オイルフリーエアーコンプレッサー アサヒペン

    オイルフリーエアーコンプレッサー

    アサヒペン
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    長寿命のブラシレスモーターを搭載しており、低振動、低ノイズです。メンテナンスフリーのオイルレス方式で、オイルを入れる必要はありません。コンパクトサイズのため持ち運びが便利で使いやすい。小型だがパワフル(APX-900:1.2馬力、APX-1300:1.5馬力)。本体に圧力計と圧力調整バルブが付いていますので、用途に合わせて圧力が高精度に調整できます。自動圧力スイッチにて継続運転し、空気タンク内の空気圧力を0.78から0.59MPaの範囲に制御します。
    用途スプレーガン、エアーブラシ、エアーダスター、エアーカッター、エアー釘打ち機(500mm以下)、各種空気入れに(タイヤ、ボール、ゴムボートなど)。周波数(Hz)50/60電源(V)AC100騒音値(dB)75吐出圧力(MPa)0.8
コンプレッサー