絞り込み
電源電圧(V)
  • AC100(7)
タンク容量(L)
  • 5~10未満(1)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(4)
  • 60~80未満(1)
  • 100~200未満(1)
  • 600~700未満(1)
潤滑方式
  • 潤滑方式オイルレス(4)
  • 潤滑方式給油式(2)
出力(kW)
  • 0.75(2)
  • 1.5(4)
吐出空気量(L/min)
  • 50未満(2)
  • 50~100未満(5)
  • 100~200未満(6)
  • 200~300未満(3)
吐出圧力(MPa)
  • 1.00
  • 0.5(5)
  • 0.50~0.70(4)
  • 0.6(4)
  • 0.60~0.80(9)
  • 0.70(7)
  • 0.78(17)
  • 0.7845(4)
  • 0.79(4)
  • 0.80(30)
  • 0.8(14)
  • 0.80~1.00(21)
  • 0.83(4)
  • 0.85(5)
  • 0.93(13)
  • 0.95(9)
  • 0.98(11)
  • 1.40(7)
  • 2.5(4)
  • 4.4(8)
騒音値(dB)
  • 60~70未満(3)
  • 70~80未満(2)
60~70未満・70~80未満
種類
  • 低振動(1)
  • 静音(2)
低振動・静音
質量(kg)
  • 3.7(1)
  • 7(1)
  • 24(1)
  • 29(1)
  • 37(1)
  • 45(2)
  • 60(2)
  • 217(1)
3.7・7・24・29・37・45・60・217
幅(mm)
  • 500未満(5)
  • 500~1000未満(3)
500未満・500~1000未満
奥行(mm)
  • 500未満(6)
  • 500~1000未満(2)
500未満・500~1000未満
高さ(mm)
  • 500未満(2)
  • 500~1000未満(6)
500未満・500~1000未満
ブランド
  • SK11(6)
  • アネスト岩田(2)
  • H&H(1)
  • パオック(1)
SK11・アネスト岩田・H&H・パオック
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源電圧(V)から絞り込む
AC100(7)
  • エアコンプレッサ SW-231 SK11

    エアコンプレッサ SW-231

    SK11(2件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    従来品に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。 従来比80%アップのハイブローワンタッチソケット採用で効率よく作業ができます。 最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。 オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。 ボディーカラーは清潔感のあるパールホワイト塗装でハイクオリティーな作業場になります。
    用途ダスター、タッカー、小型ネイラー、空気入れ、インパクトレンチなど作業。種類静音潤滑方式オイルレス消費電流(A)(50/60Hz)13/12定格時間連続定格消費電力(W)(50/60Hz)1100/1200空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式)
  • エアコンプレッサ SK11

    エアコンプレッサ

    SK11(4件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    騒音・振動を抑えた新型エアーコンプレッサーです。従来品に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。従来比80%アップのハイブローワンタッチソケット採用で効率よく作業ができます。最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。ボディーカラーは清潔感のあるパールホワイト塗装でハイクオリティーな作業場になります。
    用途ダスター、タッカー、小型ネイラー、ブラシ、空気入れなど断続的な作業。仕様SWー131幅(mm)590質量(kg)24高さ(mm)595種類低騒音、低振動奥行(mm)360定格消費電力(W)700潤滑方式オイルレス消費電流(A)9.5/7.9定格時間連続空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式)電動機(kW)0.75
  • エアーコンプレッサー SK11

    エアーコンプレッサー

    SK11(16件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    家庭用100Vで使用可能! 1.5kW 2馬力(倍速モーター付き) 容量30Lの圧力タンク付 100Vなのにパワフルに圧縮、オイル式で効率よく圧縮できて長持ちします。
    用途エアー工具・機器の空気供給用
  • オイルレスミニエアーコンプレッサー H&H

    オイルレスミニエアーコンプレッサー

    H&H
    25,980税込28,578
    1個
    欠品中
    面倒な注油やオイル交換不要のオイルレスコンプレッサー 吐出圧力調整機能付。 エアーブラシ・タッカーやゴムボールへの空気入れなど、ホビーレジャーに最適。
    定格時間(分)15
  • スペアタンク 8L パオック

    スペアタンク 8L

    パオック(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    ポータブル設計で持ち運べて空気入れが楽にできます。エアコンプレッサと離れた場所にもタンクごと持ち運べます。圧力パネルが見やすいカラー表示です。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
    用途エアの貯蔵、安定したエア供給に。材質タンク:スチール質量(kg)7吐出口径R1/4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×460×300
  • オイルレスエアーコンプレッサー SK11

    オイルレスエアーコンプレッサー

    SK11(3件のレビュー)
    86,980税込95,678
    1台
    当日出荷
    仕様【アンローダ】本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式消費電力(W)(50/60Hz)1300/1300消費電流(A)(50/60Hz)14/14電源コード2.0mm2×約2.0mモーター回転数(min-1[r.p.m])1450(50Hz)、1720(60Hz)空気圧縮方式往復動ピストン方式
  • 縦型エアコンプレッサ SK11

    縦型エアコンプレッサ

    SK11(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1台
    翌日出荷
    スリム形状で設置場所に困らない静音コンプレッサです。省スペース・静音設計なので、全てのユーザーに使いやすい仕様となっています。従来品(メーカー製品比)に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。
    用途ダスター、タッカー、塗装、タイヤ交換、空気入れ等、様々な作業に使用。定格消費電力(W)700定格時間連続空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式)定格電流(A)(50/60Hz)9.5/7.9
  • エアーコンプレッサー SK11

    エアーコンプレッサー

    SK11(3件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    パワフル吐出量116L/min(0.6MPa時)
    消費電力(W)(50/60Hz)1100/1200消費電流(A)12モーター回転数(min-1[r.p.m])1450(50Hz)/1720(60Hz)空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式)
  • 空気タンク 600L アネスト岩田

    空気タンク 600L

    アネスト岩田
    649,800税込714,780
    1台
    3日以内出荷
    負荷変動の大きな用途や瞬時に大量の空気を使用する場合に最適です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • ステンレス製空気タンク アネスト岩田

    ステンレス製空気タンク

    アネスト岩田
    479,800税込527,780
    1台
    3日以内出荷
    コンプレッサの制御方式の特長を活かし、より効率的な節電を行うために最適な容積の空気タンクを選べます。 食品・医療・半導体業界等サビの発生を嫌う業界に最適。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります

タンクマウント型コンプレッサー