絞り込み
電源電圧(V)
- AC100(3)
- AC200(3)
タンク容量(L)
- 5未満(1)
- 30~40未満(1)
- 60~80未満(1)
潤滑方式
オイルレス(2)
給油式(1)
出力(kW)
- 0.9
- 0.1(2)
- 0.2(10)
- 0.24(4)
- 0.36(2)
- 0.37(2)
- 0.4(11)
- 0.45(5)
- 0.54(3)
- 0.55(3)
- 0.75(34)
- 1.15(3)
- 1.3(9)
- 1.5(23)
- 2.2(26)
- 3.7(27)
- 5.5(26)
- 7.5(26)
- 11(16)
- 15(7)
- 出力(kW)をもっと見る
吐出空気量(L/min)
- 50~100未満(3)
- 100~200未満(3)
吐出圧力(MPa)
- 0.60~0.80(1)
- 0.78(1)
- 0.80(2)
- 0.98(1)
- 4.51(1)
0.60~0.80・0.78・0.80・0.98・4.51
騒音値(dB)
- 60~70未満(3)
- 70~80未満(1)
60~70未満・70~80未満
種類
- 低振動(1)
- 小型(1)
- 軽量(1)
- 静音(2)
低振動・小型・軽量・静音
質量(kg)
- 11(1)
- 19.5(1)
- 37(1)
- 65(1)
11・19.5・37・65
幅(mm)
- 500未満(2)
- 500~1000未満(2)
500未満・500~1000未満
奥行(mm)
- 500未満(3)
- 500~1000未満(1)
500未満・500~1000未満
高さ(mm)
- 500未満(2)
- 500~1000未満(2)
500未満・500~1000未満
ブランド
- AIR WAVE(和コーポレーション)(1)
- マキタ(1)
- 日立産機システム(2)
AIR WAVE(和コーポレーション)・マキタ・日立産機システム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「電源電圧(V)」から絞り込む
AC100(3)
AC200(3)

スーパーオイルフリーベビコン (LEシリーズ)
日立産機システム(15件のレビュー)¥219,800~税込¥241,780~1台当日出荷から45日以内出荷圧力アップ 冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により最高圧力を0.8MPaへアップしました。 ロングメンテナンス 冷却構造の改良により、圧力をアップしたにもかかわらずオーバーホールサイクルを8000時間に延長しました。(従来比2000時間の延長) 低騒音 LS・LDシリーズで低騒音化を可能にした揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式を採用、さらに吸込みポートを最適化する事で耳にやさしい音色を実現しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。種類低騒音運転方式圧力開閉器式空気取出口G1/4B 止め弁 ×1個(接続ゴムホース呼び径Φ6)使用周囲温度(℃)0~40(但し、ドレンの凍結がないこと)シリンダー径(Φmm)63
オイルフリーベビコン LEシリーズ
日立産機システム¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷から4日以内出荷使いやすいオイルフリー。オイルフリータイプだから、日常のオイルの管理は不要。油分のないエアーをご使用いただけます。 地域を選ばない50/60Hz共用。周波数の管理は不要です。機器組込用として、日本中どこでもお使いいただけます(ただし、周波数により吐出し空気量は異なります) 圧力アップで用途拡大。冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により、全シリーズ最高圧力0.8MPaを実現。幅広い用途に対応できるようになりました。 さらに耳にやさしい低騒音化。従来の揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式の採用、吸込みポートの最適化に加え、空気弁構造の改良で低騒音化、さらに耳にやさしいソフトな運転音を実現しました。 単気筒のバランス改良により、従来機に比べ振動低減を実現しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。種別圧縮機本体種類低騒音、低振動エアー出口Rp1/4、Φ10
エアーコンプレッサー60L
AIR WAVE(和コーポレーション)¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷3相200V仕様のセミプロ仕様。 連続運転可能。 優れた耐久性のベルト式。 エアーブラストでの表面処理やインパクト工具を使った自動車のタイヤ交換に。 製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわった3相200Vタイプ・セミプロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。 搭載モーター3相200V,1/2HP,0.37KW 目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約4分30秒 第二種圧力容器に分類されない構造。用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。 エアーブラストを使った表面処理に。 塗装にも便利です。本体寸法(mm)930×520×610使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78[8]無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1455/1750電流(A)(50/60Hz)3.5平均消費電力(W)850馬力(HP)1/2吐出量(L/min)(50/60Hz)129/147RoHS指令(10物質対応)対応
内装エアコンプレッサ(赤)
マキタ¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷持ち運び楽な、小型・軽量タイプ。色赤種類小型・軽量電流(A)11回転数(min-1[r.p.m])最大2500運転方式圧力センサー式空気取出口一般:1、高圧:1減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])一般圧:0.39~0.88(4~9)、高圧:0.98~2.45(10~25)
『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります
- パッケージ型コンプレッサー
- タンクマウント型コンプレッサー
- スクリュー型コンプレッサー
- エアータンク
- コンプレッサー周辺機器
- コンプレッサーメンテナンスサービス