絞り込み
電源電圧(V)
  • AC100
  • AC200/220(17)
  • AC100/110(6)
  • AC200(49)
  • DC12(1)
タンク容量(L)
  • 5未満(12)
  • 5~10未満(23)
  • 10~15未満(11)
  • 15~20未満(4)
  • 20~30未満(21)
  • 30~40未満(34)
  • 40~60未満(3)
  • 60~80未満(2)
  • なし(1)
潤滑方式
  • 潤滑方式オイルレス(58)
  • 潤滑方式給油式(14)
出力(kW)
  • 0.1(1)
  • 0.2(8)
  • 0.24(3)
  • 0.37(2)
  • 0.4(7)
  • 0.45(4)
  • 0.54(2)
  • 0.55(2)
  • 0.68(2)
  • 0.71(2)
  • 0.75(27)
  • 0.78(2)
  • 0.9(3)
  • 1(2)
  • 1.1(2)
  • 1.12(2)
  • 1.15(3)
  • 1.2(2)
  • 1.3(9)
  • 1.5(8)
吐出空気量(L/min)
  • 50未満(31)
  • 50~100未満(56)
  • 100~200未満(42)
  • 200~300未満(5)
吐出圧力(MPa)
  • 0.20(2)
  • 0.4(2)
  • 0.5(5)
  • 0.50~0.70(3)
  • 0.60~0.80(9)
  • 0.65~0.85(3)
  • 0.70(3)
  • 0.78(14)
  • 0.7845(3)
  • 0.79(4)
  • 0.80(20)
  • 0.8(12)
  • 0.80~1.00(5)
  • 0.85(3)
  • 0.93(4)
  • 0.98(4)
  • 1.00(7)
  • 2.5(4)
  • 4.4(7)
  • 4.40(5)
0.20・0.4・0.5・0.50~0.70・0.60~0.80・0.65~0.85・0.70・0.78・0.7845・0.79・0.80・0.8・0.80~1.00・0.85・0.93・0.98・1.00・2.5・4.4・4.40・吐出圧力(MPa)をもっと見る
騒音値(dB)
  • 40未満(1)
  • 40~50未満(6)
  • 50~60未満(16)
  • 60~70未満(46)
  • 70~80未満(23)
  • 80~90未満(8)
  • 90~100未満(3)
40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満
種類
  • 低振動(8)
  • 小型(20)
  • 軽量(23)
  • 静音(41)
低振動・小型・軽量・静音
質量(kg)
  • 0.7(2)
  • 10(2)
  • 10.7(2)
  • 11(2)
  • 13(4)
  • 13.5(2)
  • 14(8)
  • 15.8(4)
  • 16(4)
  • 19.5(2)
  • 21(2)
  • 22(4)
  • 22.1(2)
  • 24(5)
  • 25(2)
  • 26(5)
  • 27(3)
  • 30(2)
  • 37(2)
  • 45(3)
0.7・10・10.7・11・13・13.5・14・15.8・16・19.5・21・22・22.1・24・25・26・27・30・37・45・質量(kg)をもっと見る
幅(mm)
  • 500未満(56)
  • 500~1000未満(35)
500未満・500~1000未満
奥行(mm)
  • 500未満(72)
  • 500~1000未満(17)
500未満・500~1000未満
高さ(mm)
  • 500未満(43)
  • 500~1000未満(47)
500未満・500~1000未満
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • AIRREX(アネスト岩田)(4)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • JUN-AIR(3)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](7)
  • SK11(12)
  • アイ・エイ・シー(3)
  • アネスト岩田(4)
  • エスコ(2)
  • シンセイ(2)
  • タカトテクニカ(2)
  • ナカトミ(2)
  • パオック(5)
  • マキタ(7)
  • 和コーポレーション(4)
  • 富士コンプレッサー(4)
  • 日東工器(2)
  • 日立産機システム(8)
  • 明治機械製作所(5)
  • 精和産業(2)
モノタロウ・AIRREX(アネスト岩田)・HiKOKI(ハイコーキ)・JUN-AIR・MAX(マックス)[事務用品・工具]・SK11・アイ・エイ・シー・アネスト岩田・エスコ・シンセイ・タカトテクニカ・ナカトミ・パオック・マキタ・和コーポレーション・富士コンプレッサー・日東工器・日立産機システム・明治機械製作所・精和産業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

109件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源電圧(V)」から絞り込む
AC200/220(17)
AC100/110(6)
AC100
AC200(49)
DC12(1)
  • オイルレスエアーコンプレッサー SK11

    オイルレスエアーコンプレッサー

    SK11(24件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    仕様【アンローダ】本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式消費電力(W)(50/60Hz)700/700消費電流(A)(50/60Hz)7/7吐出口サイズ1/4ワンタッチカプラ電源コード1.25mm2×約1.8mモーター回転数(min-1[r.p.m])2900(50Hz)、3440(60Hz)馬力(HP)1再起動圧力(MPa)0.6空気圧縮方式往復動ピストン方式
  • スーパーオイルフリーベビコン (LEシリーズ) 日立産機システム

    スーパーオイルフリーベビコン (LEシリーズ)

    日立産機システム(15件のレビュー)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    当日出荷から45日以内出荷
    圧力アップ 冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により最高圧力を0.8MPaへアップしました。 ロングメンテナンス 冷却構造の改良により、圧力をアップしたにもかかわらずオーバーホールサイクルを8000時間に延長しました。(従来比2000時間の延長) 低騒音 LS・LDシリーズで低騒音化を可能にした揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式を採用、さらに吸込みポートを最適化する事で耳にやさしい音色を実現しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    種類低騒音運転方式圧力開閉器式空気取出口G1/4B 止め弁 ×1個(接続ゴムホース呼び径Φ6)使用周囲温度(℃)0~40(但し、ドレンの凍結がないこと)シリンダー径(Φmm)63
  • 静音オイルレスエアコンプレッサー SK11

    静音オイルレスエアコンプレッサー

    SK11
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    メンテナンス不要のオイルフリー式で作動音が小さい静音エアーコンプレッサーです。騒音値(作動音)62/64dB(50/60Hz)の静音式です。オイルを併用しないピストン・シリンダを採用したオイルフリー式なので、オイル量チェックや補充、交換などのメンテナンスがいりません。延長コード最大20mが使える低電圧対応です(元電源の状態によって変わります)。圧力調整器(レギュレーター)の操作で0~0.8MPaまで、用途や道具に合わせて任意の吐出圧力に調節できます。エアーの過充填を防ぐ安全弁、過電流、高温からモーターを保護するサーキットプロテクター、サーモスタット装備しています。
    用途各種空圧工具、空圧機器作動用の空気圧縮機。セット内容タイヤ×2、タイヤ取り付け用ボルト、ナット×各2、ゴム足×1、ゴム足取り付け用ボルト、ナット×各1、フィルター×2周波数(Hz)50/60消費電力(W)610/720(50/60Hz)定格電圧(V)AC100タンク容量(L)22寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約570×330×555本体質量(kg)19最高圧力(MPa)0.8騒音値(dB)(作動音)62/64(機体端面から1.5m)消費電流(A)6.7/7.2(50/60Hz)モーター回転数(min-1[r.p.m])1430/1700(50/60Hz)定格時間連続吐出空気量(L/min)【50Hz】0MPa時95、0.45MPa時65、0.6MPa時50、0.8MPa時35、【60Hz】0MPa時105、0.45MPa時75、0.6MPa時60、0.8MPa時40圧力制御範囲(MPa)0.6~0.8電動機(kW)0.75
  • オイルフリーコンプレッサー エルフ AIRREX(アネスト岩田)

    オイルフリーコンプレッサー エルフ

    AIRREX(アネスト岩田)(18件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    翌日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タンク式 コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式 機動性と騒音を配慮したモデル
    種類低騒音消費電力(W)1100制御方式圧力開閉器式電源コード(m)1.5連続使用時間(分)30吐出口サイズRc1/4(カプラーソケット付き)定格時間(分)30
  • 静音オイルレスエアコンプレッサー 80L タカトテクニカ

    静音オイルレスエアコンプレッサー 80L

    タカトテクニカ(27件のレビュー)
    ¥81,980税込¥90,178
    1台
    翌々日出荷
    出力(W)1100種類静音消費電力(W)1100外形寸法(cm)95×51×70.5(ハンドル無し80×51×66.5)吐出量(L/min)140荷造質量(kg)76.8(木箱梱包)馬力約1.5
  • 静音オイルレスエアーコンプレッサー ACPシリーズ TAKAGI(高儀)

    静音オイルレスエアーコンプレッサー ACPシリーズ

    TAKAGI(高儀)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    当日出荷
    エアータッカーなど、各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に、タイヤ・ボール・ゴムボート・エアーマット等の空気入れのエアー源に、タンク内塗装:タンクの内側がさびにくい、ダブルピストン:高効率でエアー充填が早い、オイルレスだからメンテナンスらくらく、使用最高圧力:約0.8MPa
    付属品エアーコンプレッサー本体×1、キャスター×2、足ゴム×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1種類静音定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)約0.8コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60潤滑方式オイルレス
  • エアコンプレッサ SW-231 SK11

    エアコンプレッサ SW-231

    SK11(2件のレビュー)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷
    従来品に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。 従来比80%アップのハイブローワンタッチソケット採用で効率よく作業ができます。 最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。 オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。 ボディーカラーは清潔感のあるパールホワイト塗装でハイクオリティーな作業場になります。
    用途ダスター、タッカー、小型ネイラー、空気入れ、インパクトレンチなど作業。種類静音潤滑方式オイルレス消費電流(A)(50/60Hz)13/12定格時間連続定格消費電力(W)(50/60Hz)1100/1200空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式)
  • 静音オイルレスエアコンプレッサー 40L タカトテクニカ

    静音オイルレスエアコンプレッサー 40L

    タカトテクニカ(5件のレビュー)
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    翌々日出荷
    とても静かな静音タイプ。 オイルレスタイプですので、オイルメンテナンスが不要です。 タンク内圧量は約0.5~0.78Mpaの間で、再充填、自動停止をします。 レギュレータ付で、使用圧力を調整できます。 安全弁、ドレンコック付
    出力(W)550種類静音消費電力(W)550吐出量(L/min)70馬力約0.75
  • エアコンプレッサ 小型モデル SK11

    エアコンプレッサ 小型モデル

    SK11(5件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    移動・収納に便利な小型で軽量なコンプレッサーです。横幅44cmx高さ40cmx厚さ16cmのスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。本体質量約8kgの軽量設計で、ハンドル付なので楽に持ち運べます。メンテナンス不要のオイルレスタイプです。
    用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカーの使用。種類小型定格消費電力(W)175電源コード(m)1.7定格時間連続定格回転速度(min-1[r.p.m])4800充填時間約3.5分(0~0.85MPa)・約1分(0.65~0.85MPa)電動機(kW)0.2
  • エアーコンプレッサー SK11

    エアーコンプレッサー

    SK11(13件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    当日出荷
    仕様(取出し圧力)圧力計付、調整器付タイプ(電動機)永久コンデンサーモーター消費電力(W)(50/60Hz)370/330消費電流(A)(50/60Hz)3.7/3.4モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz/60Hz)2850/3400定格時間連続馬力(HP)1/2
  • ミニ オイルレス エアーコンプレッサー ZAIRAS

    ミニ オイルレス エアーコンプレッサー

    ZAIRAS(3件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    オイルレス仕様でオイルメンテナンスフリー。コンパクトサイズ:持ち運びが楽です。省スペースで収納にも便利です。オート圧力機能:タンク内の圧力が0.7MPaまで上昇すると自動停止するので安全です。さらに圧力が0.5MPaまで下がると自動で再起動するので便利です。レギュレーター付き:吐き出し圧力の調整が可能です。(0~0.7MPa)。ワンタッチカプラー付き:エアホースなどの取り付けが楽に行なえます。
    用途エアーコンプレッサー付属品ワンタッチカプラー(装着済)種類小型電流(A)4(50Hz)、3.3(60Hz)消費電力(W)340(50Hz)、320(60Hz)コード長さ(m)約2吐出口サイズ1/4ワンタッチカプラ再起動圧力(MPa)0.5
  • エアコンプレッサ SK11

    エアコンプレッサ

    SK11(4件のレビュー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    翌日出荷
    騒音・振動を抑えた新型エアーコンプレッサーです。従来品に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。従来比80%アップのハイブローワンタッチソケット採用で効率よく作業ができます。最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。ボディーカラーは清潔感のあるパールホワイト塗装でハイクオリティーな作業場になります。
    用途ダスター、タッカー、小型ネイラー、ブラシ、空気入れなど断続的な作業。仕様SWー131幅(mm)590質量(kg)24高さ(mm)595種類低騒音、低振動奥行(mm)360定格消費電力(W)700潤滑方式オイルレス消費電流(A)9.5/7.9定格時間連続空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式)電動機(kW)0.75
  • 静音オイルレスコンプレッサー パオック

    静音オイルレスコンプレッサー

    パオック(2件のレビュー)
    ¥73,980税込¥81,378
    1台
    翌日出荷
    メンテナンスが簡単。 オイルが混ざらずクリーンなエアを供給。 作動音が静かな静音タイプ。
    付属品エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)x2、ワンタッチソケット、シールテープ回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1700定格消費電力(W)(50/60Hz)1150/1500吐出口径R1/4馬力(HP)2再起動圧力(MPa)約0.5
  • エアコンプレッサ 静音モデル SK11

    エアコンプレッサ 静音モデル

    SK11(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    静かで快適に作業ができるコンパクトコンプレッサーです。62(64)dBの圧倒的な静音性能です。本体質量約22kgの軽量設計とともに、重心が低いためハンドルとボディフレームを保持することで、楽に持ち運びができます。50センチ四方のスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。ツインシリンダーで充填が早く、メンテナンス不要のオイルレスタイプです。モーター、シリンダー部を衝撃から保護するフレームボディ採用。
    用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカー等のエア供給。仕様電源コード収納ハンガー装備(左側面)種類静音電源コード(m)1.7定格時間連続定格消費電力(W)(50/60Hz)685/860充填時間約2分(0~0.85MPa)・約30秒(0.65~0.85MPa)定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1350(50Hz)/1570(60Hz)電動機(kW)0.75
  • エアコンプレッサー ぴんこん 日動工業

    エアコンプレッサー ぴんこん

    日動工業
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    最高0.78Mpaの圧縮空気が使用可能です。メンテナンスフリーの乾式(オイルレス)で給油の必要がありません。本体に圧力計と圧力調節ノブ付だから用途に応じて圧力調節が簡単です。エアホースの接続は、エアカップリング(クイックコネクター)付で簡単接続。
    用途スプレーガン/エアブラシ/エアダスター/エアインパクトレンチ/エアカッター/各種空気入れ(タイヤ・ゴムボート・ボールなど)その他電線種(mm3):VCTF 1.25×3心幅(mm)345質量(kg)9.5高さ(mm)357タイプアース:あり出力(kW)1.12奥行(mm)307周波数(Hz)50/60消費電力(W)830定格電圧(V)100タンク容量(L)6定格電流(A)9最高圧力(MPa)0.78電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ潤滑方式乾式(オイルレス)/ブラシモーター運転音(dB)97使用環境温度(℃)5~40適合流体空気吐出空気量(L/min)80運転時間(分)連続:30
  • オイル式コンプレッサー コルト AIRREX(アネスト岩田)

    オイル式コンプレッサー コルト

    AIRREX(アネスト岩田)(13件のレビュー)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    翌日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タンク式 冷却効率に優れたオイル式です。オイルフリー式に比較して耐久性に優れています。 タフな1馬力 50/60Hz兼用 塗装からタイヤ交換まで出来るハイパワーモデル 余裕の30Lタンク
    消費電力(W)1500制御方式圧力開閉器式電源コード(m)1.5連続使用時間(分)60吐出口サイズRc1/4(カプラーソケット付き)定格時間(分)60
  • エアコンプレッサ 小型静音モデル SK11

    エアコンプレッサ 小型静音モデル

    SK11(2件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷
    静かで快適に作業ができるコンパクトコンプレッサーです。61dBという圧倒的な静音性能です。本体質量約13kgの軽量設計で、ハンドル付なので持ち運びも楽に行えます。小型で重心が低い(全高30cm以下)ので、持ち運びが楽です。モーター、シリンダー部を衝撃から保護するフレームボディ採用しています。40センチ四方のスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。
    用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカーの使用。仕様電源コード収納ハンガー装備(左側面)種類小型静音電源コード(m)1.7定格時間(分)15定格消費電力(W)(50/60Hz)235/230充填時間約1.5分(0~0.85MPa)・約30秒(0.65~0.85MPa)定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1400(50Hz)/1680(60Hz)電動機(kW)0.25
  • エアーコンプレッサー 京セラインダストリアルツールズ

    エアーコンプレッサー

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷
    ●1馬力のパワーで静音性と軽量を実現した給油が不要なオイルレスメンテナンスフリーのエアコンプレッサーです ●オイルレスメンテナンスフリーで給油が不要です ●タンクのエア抜きが簡単なワンタッチドレンコック付きです ●低騒音(70dB)です ●持ち運びに便利なキャスター付きです
    用途エアツール(エアタッカ・エア釘打機等)へのエア供給付属品無材質カバー:PA6/タンク:鉄/電源コード:PVC種類静音、軽量電流(A)(50Hz)10.5・(60Hz)9.5電源(V)単相100消費電力(W)750回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)1450・(60Hz)1750コード長さ(m)3型番ACP-60空気取出口カップリング 20SM(1/4) 1個電源(単相/V)100電源タイプAC電源式
  • オイルフリーコンプレッサ アネスト岩田

    オイルフリーコンプレッサ

    アネスト岩田
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    主な高温部・回転部に人が接触しないカバー形状を採用した、安全性の高いオイルフリータイプのレシプロコンプレッサです。安全性の高いカバーデザインとなっており、モーターの高温部・回転部が直接触れることはありませんので安心して作業が出来ます。50Hz・60Hz共用仕様となっており装置の付帯設備として幅広く使用可能です。オイル管理不要のオイルフリー式でクリーンなエアーを供給します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途空圧工具・空圧機器用空気圧縮機。材質スチール
  • 静音オイルレスエアコンプレッサ パオック

    静音オイルレスエアコンプレッサ

    パオック
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    翌日出荷
    作動音が静かな静音タイプです。オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
    用途各種エアツールの供給に。セット内容エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ電源コード(m)1.9回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400・1700
  • オイルレスコンプレッサー 静音タイプ 25L DIY用 モノタロウ

    オイルレスコンプレッサー 静音タイプ 25L DIY用

    モノタロウ(19件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷
    タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。 静かな作動音の静音タイプ。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
    用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に付属品キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1種類静音定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.8定格電流(A)5.4/5.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)530/570本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約580×330×540吐出量(L/min)約105/125吐出口サイズワンタッチソケット1/4定格時間(分)30安全弁設定圧力(MPa)約0.88リリース起動圧力(MPa)約0.5吐出圧力設定範囲(MPa)約0~0.8充填時間約4.5/4分販売区分業務用
  • ミニオイルレスエアコンプレッサ パオック

    ミニオイルレスエアコンプレッサ

    パオック
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    軽量・小型で使いやすいです。オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
    用途各種エアツールの供給に。セット内容エアフィルタ(ヘッド側)、ワンタッチソケット、シールテープ電源コード(m)1.6回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2900・3400定格消費電力(W)(50/60Hz)220・260充填時間(50/60Hz)140秒・130秒
  • エアーコンプレッサー60L AIR WAVE(和コーポレーション)

    エアーコンプレッサー60L

    AIR WAVE(和コーポレーション)(3件のレビュー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    3日以内出荷
    AC100V一般セミプロ向け。 連続運転可能。 優れた耐久性のベルト式。 エアーブラストでの表面処理やインパクト工具を使った自動車のタイヤ交換に。 製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわった100Vタイプ・プロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。 目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約4分30秒 第二種圧力容器に分類されない構造。
    用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。 エアーブラストを使った表面処理に。 塗装にも便利です。本体寸法(mm)930×520×610使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78[8]無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1400/1720電流(A)(50/60Hz)13.6/12.6平均消費電力(W)1000吐出量(L/min)(50/60Hz)129/147RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアコンプレッサー マキタ

    エアコンプレッサー

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    当日出荷
    軽量12kg、ショルダーベルト付で サッと移動! 低騒音-69dB。 運転方式/圧力スイッチ式。 空気取出口/ 圧力調整器付 ワンタッチジョイント。
    仕様オイルレストラスコ品番419-1269種類低騒音、軽量電流(A)13回転数(min-1[r.p.m])2000最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.27[13]定格出力(W)1240運転方式圧力スイッチ式空気取出口圧力調整器付ワンタッチジョイント馬力(HP)3/4減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])最高使用圧力0.96(9.8)
  • エアーコンプレッサー SK11

    エアーコンプレッサー

    SK11(16件のレビュー)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    当日出荷
    家庭用100Vで使用可能! 1.5kW 2馬力(倍速モーター付き) 容量30Lの圧力タンク付 100Vなのにパワフルに圧縮、オイル式で効率よく圧縮できて長持ちします。
    用途エアー工具・機器の空気供給用
  • エアコンプレッサ 11L マキタ

    エアコンプレッサ 11L

    マキタ
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    3日以内出荷
    長さ(mm)517幅(mm)322質量(kg)15高さ(mm)348種類低騒音最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])4.5[46](タンク内)定格出力(kW)1.2運転方式圧力センサー式電源(単相/V)100
  • エアコンプレッサ 16L マキタ

    エアコンプレッサ 16L

    マキタ
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    3日以内出荷
    種類低騒音定格出力(kW)1.2運転方式圧力センサー式最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])4.5(タンク内)電源(単相/V)100
  • コンプレッサー エアテックス

    コンプレッサー

    エアテックス(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    001R2は、こんな方におすすめ エアーの強弱(圧力)を調整したい方 本格的にエアブラシで模型塗装をしたい方 ボディアートをされる方にもおすすめ
    付属品ブレイドホースブラック(1.8mS-Sネジ)、ドレンカップ専用レンチ接続部のサイズS消費電力(W)115寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×145×225(取っ手含まない)定格時間(分)30圧縮方法ピストン式
  • エアーコンプレッサ26L AIRREX(アネスト岩田)

    エアーコンプレッサ26L

    AIRREX(アネスト岩田)
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。オイルフリーのため、メンテナンスが容易です。静音タイプです。
    幅(mm)790質量(kg)23高さ(mm)540出力(kW)1.1種類静音奥行(mm)320電圧(V)単相100タンク容量(L)26騒音値(dB)62潤滑方式オイルレス吐出空気量(L/min)(50/60Hz)30/36制御圧力(MPa)0.6~0.8アズワン品番3-6109-01
  • オイルフリーベビコン LEシリーズ 日立産機システム

    オイルフリーベビコン LEシリーズ

    日立産機システム
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    使いやすいオイルフリー。オイルフリータイプだから、日常のオイルの管理は不要。油分のないエアーをご使用いただけます。 地域を選ばない50/60Hz共用。周波数の管理は不要です。機器組込用として、日本中どこでもお使いいただけます(ただし、周波数により吐出し空気量は異なります) 圧力アップで用途拡大。冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により、全シリーズ最高圧力0.8MPaを実現。幅広い用途に対応できるようになりました。 さらに耳にやさしい低騒音化。従来の揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式の採用、吸込みポートの最適化に加え、空気弁構造の改良で低騒音化、さらに耳にやさしいソフトな運転音を実現しました。 単気筒のバランス改良により、従来機に比べ振動低減を実現しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    種別圧縮機本体種類低騒音、低振動エアー出口Rp1/4、Φ10
  • 低圧リニアコンプレッサ 日東工器

    低圧リニアコンプレッサ

    日東工器
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    用途液体の撹拌・バンドソーの目づまり防止定格時間連続絶縁階級コイル/E種相当
  • 給油式ベビコン  圧力開閉器式 日立産機システム

    給油式ベビコン 圧力開閉器式

    日立産機システム(4件のレビュー)
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    23日以内出荷から31日以内出荷
    ON-OFFスイッチ標準装備でシンプルな操作性。 サーマルプロテクタ標準装備でモータ焼き付きを防止し、安全性・信頼性にも応える。 さらに保証期間を最大2年に延長可能で、万が一の場合も安心。 メンテナンスカウンタ標準装備により、メンテナンス管理も容易。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    運転方式圧力開閉器式
  • オイル式コンプレッサ AIRREX(アネスト岩田)

    オイル式コンプレッサ

    AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    翌日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。藤原オリジナルモデルです。塗装からタイヤ交換まで出来るハイパワーモデルです。50/60Hz兼用です。
    用途タイヤ空気入れ、エアブロー、エアネーラ、インパクトレンチへの使用及び塗装作業等。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×355×635連続使用時間(分)60
  • オイルレスミニエアーコンプレッサー H&H

    オイルレスミニエアーコンプレッサー

    H&H
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    面倒な注油やオイル交換不要のオイルレスコンプレッサー 吐出圧力調整機能付。 エアーブラシ・タッカーやゴムボールへの空気入れなど、ホビーレジャーに最適。
    定格時間(分)15
  • 静音オイルレスエアコンプレッサ アグリカルチャー

    静音オイルレスエアコンプレッサ

    アグリカルチャー
    ¥52,000~税込¥57,200~
    1台
    翌日出荷
    作動音約60dB! メンテナンス不要!オイルレスタイプの静音コンプレッサ
    回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1700再起動圧力(MPa)約0.5
  • オイルフリーベビコン 圧力開閉器式 日立産機システム

    オイルフリーベビコン 圧力開閉器式

    日立産機システム(2件のレビュー)
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    31日以内出荷
    クリーンなオイルフリーエアーを供給可能。 吐出し空気量が従来機比4~13%向上し、 単位空気量あたりの省電力化を図りCO2発生量を低減。 オーバーホールサイクルを10,000時間に延長し、ロングメンテナンスを実現。 騒音値を従来機比1~4dB[A]低減し、低騒音化を実現。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    運転方式圧力開閉器式運転制御方式圧力開閉器式
  • 静音オイルレスコンプレッサー39L シンセイ

    静音オイルレスコンプレッサー39L

    シンセイ
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様電動機出力:2.0HP質量(kg)約39種類静音消費電力(W)750×2/800×2定格電圧(V)100タンク容量(L)39最高使用圧力(MPa)0.79コード長さ(m)約1.5本体寸法(mm)約685×355×600最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.79[8]定格周波数(Hz)50/60圧力調整範囲(MPa)0~0.79吐出量(L/min)139.2~157.1(0.59Mpa)潤滑方式オイルレス空気接続口1/4ワンタッチカプラーエアコック付き騒音レベル(dB(A))80安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.95[9.5]回転数(min-1[回/分])1400~1700再起動圧力(MPa)0.58(6kgf/cm2)
  • 静音オイルレスコンプレッサー9L シンセイ

    静音オイルレスコンプレッサー9L

    シンセイ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様電動機出力:1.0HP消費電力(W)750/800定格電圧(V)AC100タンク容量(L)9最高使用圧力(MPa)0.79コード長さ(m)1.5定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)約17圧力調整範囲(MPa)0~0.79吐出量(L/min)69.6~78.55空気接続口1/4ワンタッチカプラーエアコック付き安全弁設定圧力(MPa)0.95回転数(min-1[回/分])1400~1700再起動圧力(MPa)0.58
  • ZAIRAS静音オイルレスコンプレッサー ZSWシリーズ コンヨ

    ZAIRAS静音オイルレスコンプレッサー ZSWシリーズ

    コンヨ
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    オイルレス式:給油が不要なのでメンテナンスが簡単です。、オート圧力機能:タンク内の圧力が0.8MPaまで上昇すると自動停止するので安全です。さらに圧力が0.6MPaまで下がると自動で再起動するので便利です。、レギュレーター付き:吐き出し圧力の調整が可能です。(0~0.8MPa)、ワンタッチカプラー:エアーホースなどの取り付けが楽に行えます。
    種類静音最高使用圧力(MPa)0.8電源電圧(V)100(50/60Hz)潤滑方式オイルレス式
  • 釘打機用エアコンプレッサ HiKOKI(ハイコーキ)

    釘打機用エアコンプレッサ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    翌日出荷
    パワフル+「静音」。クラストップの低騒音。 圧縮機フローティング機構、ロッキングピストン採用により、低騒音・低振動化しつつ、吐出し空気量をUP! 新吸気構造でフィルタを簡単にメンテナンス可能。 持ち運びに便利な片手で持てる小形・軽量ボディ。 電源コードを本体背面に収納でき、持ち運びに便利です。 収納時に便利な可倒式ハンドル採用。 180°稼働できるハンドルでコンパクトに収納できます。 HiKOKIの他のコンプレッサと連結することが可能です。 連結時の運転の片寄を改善した同期運転でパワーを最大限発揮します。 別売の補助タンクに接続が可能です。 ユーザー登録で安心の2年保証が受けられます。
    用途釘打機用付属品ショルダーベルト種類低振動・小型・軽量消費電力(W)1450モーター直流ブラシレスモーターコード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付保証期間2年または稼働時間1200時間のどちらか先に到達するまで(要ユーザー登録)

『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります

タンクマウント型コンプレッサー