絞り込み
電源電圧(V)
  • AC100(4)
タンク容量(L)
  • 5未満(2)
  • 5~10未満(2)
潤滑方式
  • 潤滑方式オイルレス(1)
  • 潤滑方式給油式(1)
出力(kW)
  • 0.25(1)
  • 1.25(1)
  • 100(1)
吐出空気量(L/min)
  • 50未満(2)
  • 50~100未満(1)
  • 100~200未満(2)
吐出圧力(MPa)
  • 0.65~0.85(1)
  • 0.80(1)
  • 0.85(1)
  • 3.2(1)
  • 3.20~4.20(1)
  • 3.8(1)
  • 3.80~4.20(1)
  • 4.2(1)
0.65~0.85・0.80・0.85・3.2・3.20~4.20・3.8・3.80~4.20・4.2
騒音値(dB)
  • 40~50未満(1)
  • 60~70未満(2)
40~50未満・60~70未満
種類
  • 小型(2)
  • 静音(2)
小型・静音
質量(kg)
  • 13
  • 0.7(2)
  • 14(10)
  • 15.8(4)
  • 16(4)
  • 21(4)
  • 22(4)
  • 24(5)
  • 26(4)
  • 27(3)
  • 60(3)
  • 62(4)
  • 65(9)
  • 68(3)
  • 117(3)
  • 188(3)
  • 230(5)
  • 245(3)
  • 271(3)
  • 288(3)
幅(mm)
  • 500未満(3)
500未満
奥行(mm)
  • 500未満(3)
500未満
高さ(mm)
  • 500未満(3)
500未満
ブランド
  • 明治機械製作所(1)
  • 精和産業(1)
  • SK11(1)
  • 協電社(1)
明治機械製作所・精和産業・SK11・協電社
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源電圧(V)」から絞り込む
AC100(4)
  • エアコンプレッサ 小型静音モデル SK11

    エアコンプレッサ 小型静音モデル

    SK11(2件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷
    静かで快適に作業ができるコンパクトコンプレッサーです。61dBという圧倒的な静音性能です。本体質量約13kgの軽量設計で、ハンドル付なので持ち運びも楽に行えます。小型で重心が低い(全高30cm以下)ので、持ち運びが楽です。モーター、シリンダー部を衝撃から保護するフレームボディ採用しています。40センチ四方のスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。
    用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカーの使用。仕様電源コード収納ハンガー装備(左側面)種類小型静音電源コード(m)1.7定格時間(分)15定格消費電力(W)(50/60Hz)235/230充填時間約1.5分(0~0.85MPa)・約30秒(0.65~0.85MPa)定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1400(50Hz)/1680(60Hz)電動機(kW)0.25
  • ハンディコンプレッサー 精和産業

    ハンディコンプレッサー

    精和産業
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    4日以内出荷
    片手で持てる!100V高圧力、小型でも大型並み。ロッキングピストン採用で従来の約2.5倍の耐久性。アルミタンク採用でクラス最軽量の13kg。低電圧/オーバーヒート警報機能搭載(LED)。高圧4.2MPa使用状況で選べる3モード(通常・パワフル・低速)
    幅(mm)450質量(kg)13高さ(mm)363種類小型奥行(mm)317消費電力(W)1250最高圧力(MPa)【空気タンク内】4.2空気取出口スーパーカプラ(ソケット)x1・ハイカプラ(ソケット)x1使用電源(V)100潤滑方式給油式空気タンク容量(L)9吐出空気量(L/min)低圧 (0.7MPa) 115制御圧力(MPa)【OFF圧】4.2、【ON圧】3.2(通常)・3.8(パワフル)・3.2(低速)取出し可能圧力(MPa[kgf/cm2])【一般圧】0~1.1以下
  • 低騒音コンプレッサー(静風) KYDシリーズ 協電社

    低騒音コンプレッサー(静風) KYDシリーズ

    協電社
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    7日以内出荷
    簡単立ち上げ(3Step):1配管配線をつなぐ 2電源スイッチを入れる 3レギュレータを調整する。静音・オイルフリー。エアコン程度の静音性。オイルフリーの為メンテレス
    質量(kg)13出力(kW)100種類静音電圧(V)単相 AC100タンク容量(L)2.0(アルミ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×400×250騒音値(dB)44潤滑方式オイルレス吐出口径Φ6(ワンタッチ)吐出空気量(L/min)25/30制御圧力(MPa)0.8以下アズワン品番67-2395-21
  • オイルフリーハンディコンプレッサ 明治機械製作所

    オイルフリーハンディコンプレッサ

    明治機械製作所
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    翌日出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×317×363運転制御方式インバータ方式空気取出口(B)(一般圧)標準クイックジョイント×2、(高圧)高圧クイックジョイント×2取出し可能圧力(MPa[kgf/cm2])(一般圧)0~1.1、(高圧)0.5~2.5

『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります

タンクマウント型コンプレッサー