絞り込み
電源電圧(V)
- AC100(2)
タンク容量(L)
- 5未満(1)
- 5~10未満(1)
潤滑方式
給油式(1)
出力(kW)
- 0.25(1)
吐出空気量(L/min)
- 50未満(1)
- 50~100未満(1)
- 100~200未満(1)
吐出圧力(MPa)
- 0.65~0.85(1)
- 0.85(1)
- 3.2(1)
- 3.8(1)
- 4.2(1)
0.65~0.85・0.85・3.2・3.8・4.2
騒音値(dB)
- 60~70未満(1)
60~70未満
種類
- 小型(2)
- 静音(1)
小型・静音
質量(kg)
- 13
- 0.7(2)
- 0.91(1)
- 1.5(1)
- 1.9(1)
- 4.9(2)
- 7(3)
- 9.5(2)
- 10.7(2)
- 14(6)
- 15.8(3)
- 16(3)
- 21(2)
- 22(4)
- 24(3)
- 30(2)
- 40(2)
- 50(2)
- 65(3)
- 75(2)
- 質量(kg)をもっと見る
幅(mm)
- 500未満(2)
500未満
奥行(mm)
- 500未満(2)
500未満
高さ(mm)
- 500未満(2)
500未満
ブランド
- 精和産業(1)
- SK11(1)
精和産業・SK11
「電源電圧(V)」から絞り込む
AC100(2)

エアコンプレッサ 小型静音モデル
SK11(2件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷静かで快適に作業ができるコンパクトコンプレッサーです。61dBという圧倒的な静音性能です。本体質量約13kgの軽量設計で、ハンドル付なので持ち運びも楽に行えます。小型で重心が低い(全高30cm以下)ので、持ち運びが楽です。モーター、シリンダー部を衝撃から保護するフレームボディ採用しています。40センチ四方のスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカーの使用。仕様電源コード収納ハンガー装備(左側面)種類小型静音電源コード(m)1.7定格時間(分)15定格消費電力(W)(50/60Hz)235/230充填時間約1.5分(0~0.85MPa)・約30秒(0.65~0.85MPa)定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1400(50Hz)/1680(60Hz)電動機(kW)0.25
ハンディコンプレッサー
精和産業¥219,800税込¥241,7801台4日以内出荷片手で持てる!100V高圧力、小型でも大型並み。ロッキングピストン採用で従来の約2.5倍の耐久性。アルミタンク採用でクラス最軽量の13kg。低電圧/オーバーヒート警報機能搭載(LED)。高圧4.2MPa使用状況で選べる3モード(通常・パワフル・低速)幅(mm)450質量(kg)13高さ(mm)363種類小型奥行(mm)317消費電力(W)1250最高圧力(MPa)【空気タンク内】4.2空気取出口スーパーカプラ(ソケット)x1・ハイカプラ(ソケット)x1使用電源(V)100潤滑方式給油式空気タンク容量(L)9吐出空気量(L/min)低圧 (0.7MPa) 115制御圧力(MPa)【OFF圧】4.2、【ON圧】3.2(通常)・3.8(パワフル)・3.2(低速)取出し可能圧力(MPa[kgf/cm2])【一般圧】0~1.1以下
『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります
- パッケージ型コンプレッサー
- タンクマウント型コンプレッサー
- スクリュー型コンプレッサー
- エアータンク
- コンプレッサー周辺機器
- コンプレッサーメンテナンスサービス