絞り込み
電源電圧(V)
- AC100(1)
タンク容量(L)
- 30~40未満(1)
ブランド
- KENOH
- アネスト岩田(26)
- 日立産機システム(21)
- 富士コンプレッサー(21)
- 明治機械製作所(15)
- SK11(12)
- マキタ(9)
- アイ・エイ・シー(9)
- 精和産業(9)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](9)
- AIR WAVE(和コーポレーション)(8)
- パオック(6)
- AIRREX(アネスト岩田)(6)
- ナカトミ(5)
- 和コーポレーション(4)
- MTO(4)
- WAKO(和光商事)(4)
- 日東工器(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- JUN-AIR(3)
- ブランドをもっと見る
特価
「電源電圧(V)」から絞り込む
AC100(1)

静音オイルレスコンプレッサ
KENOH¥61,980税込¥68,1781個5日以内出荷エアー工具を使用し、様々な作業を行う事が出来ます。「給油不要なオイルレス式」 クリーンなエアーを供給します。またメンテナンスも楽です。Wタンクシステム:15L(メインタンク)と15L(サブタンク)。サブタンクは取り外せて持ち運び可能で、電気の届かない場所でも作業が可能。作動音が静かな『静音タイプ』 静かな作動音がストレスを軽減します。周囲環境へもやさしいエアーコンプレッサーです。騒音:約68~70dB。電動機出力:0.78kW 吐出量:59/76 L/min (0.59Mpa)。空気接続口:1/4ワンタッチカプラー、エアーコック付用途空圧工具への圧縮空気供給に。付属品Rc1/4メス ワンタッチカプラー3個(本体パネル部2個・サブタンク部1個取り付け済)、シールテープ1個容量(L)15+15電流(A)6.8/8.0電圧(V)100・50/60Hz消費電力(W)650/780タンク容量(L)30(15+15)コード長さ(m)約2最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78・8本体質量(kg)30本体サイズ(mm)L680×W480×H・D550再起動圧力(MPa)0.59・6kgf/cm2
『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります
- パッケージ型コンプレッサー
- タンクマウント型コンプレッサー
- スクリュー型コンプレッサー
- エアータンク
- コンプレッサー周辺機器
- コンプレッサーメンテナンスサービス