絞り込み
電源電圧(V)
  • AC100(1)
タンク容量(L)
  • 30~40未満(1)
ブランド
  • KENOH
  • SK11(11)
  • マキタ(9)
  • 精和産業(8)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](8)
  • パオック(4)
  • 和コーポレーション(4)
  • WAKO(和光商事)(4)
  • アネスト岩田(3)
  • 日東工器(3)
  • WIZ'A(3)
  • AIRREX(アネスト岩田)(3)
  • ZAIRAS(3)
  • アズワン(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • アイ・エイ・シー(2)
  • フローバル(2)
  • H&H(1)
  • 日動工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源電圧(V)」から絞り込む
AC100(1)
  • 静音オイルレスコンプレッサ KENOH

    静音オイルレスコンプレッサ

    KENOH
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    5日以内出荷
    エアー工具を使用し、様々な作業を行う事が出来ます。「給油不要なオイルレス式」 クリーンなエアーを供給します。またメンテナンスも楽です。Wタンクシステム:15L(メインタンク)と15L(サブタンク)。サブタンクは取り外せて持ち運び可能で、電気の届かない場所でも作業が可能。作動音が静かな『静音タイプ』 静かな作動音がストレスを軽減します。周囲環境へもやさしいエアーコンプレッサーです。騒音:約68~70dB。電動機出力:0.78kW 吐出量:59/76 L/min (0.59Mpa)。空気接続口:1/4ワンタッチカプラー、エアーコック付
    用途空圧工具への圧縮空気供給に。付属品Rc1/4メス ワンタッチカプラー3個(本体パネル部2個・サブタンク部1個取り付け済)、シールテープ1個容量(L)15+15電流(A)6.8/8.0電圧(V)100・50/60Hz消費電力(W)650/780タンク容量(L)30(15+15)コード長さ(m)約2最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78・8本体質量(kg)30本体サイズ(mm)L680×W480×H・D550再起動圧力(MPa)0.59・6kgf/cm2
  • エアーフィルター KENOH

    エアーフィルター

    KENOH
    ¥649税込¥714
    1個
    5日以内出荷
    K-1524用エアーフィルター
    用途K-1524用部品

『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります

タンクマウント型コンプレッサー