絞り込み
電源電圧(V)
  • 100・50/60Hz(1)
タンク容量(L)
  • 15+15(1)
  • 20~30未満(1)
  • 30(15+15)(1)
吐出圧力(MPa)
  • 0.78(1)
質量(kg)
  • 10(1)
ブランド
  • KENOH
  • モノタロウ(3)
  • SK11(252)
  • 日立産機システム(122)
  • アネスト岩田(118)
  • 富士コンプレッサー(106)
  • 明治機械製作所(27)
  • マキタ(21)
  • パオック(15)
  • EARTH MAN(13)
  • オリオン機械(13)
  • AIRREX(アネスト岩田)(12)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](11)
  • アイ・エイ・シー(9)
  • 精和産業(9)
  • AIR WAVE(和コーポレーション)(9)
  • デンヨー(8)
  • PROXXON(プロクソン)(7)
  • 日東工器(6)
  • MTO(6)
  • ナカトミ(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 静音オイルレスコンプレッサ KENOH

    静音オイルレスコンプレッサ

    KENOH
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    エアー工具を使用し、様々な作業を行う事が出来ます。「給油不要なオイルレス式」 クリーンなエアーを供給します。またメンテナンスも楽です。Wタンクシステム:15L(メインタンク)と15L(サブタンク)。サブタンクは取り外せて持ち運び可能で、電気の届かない場所でも作業が可能。作動音が静かな『静音タイプ』 静かな作動音がストレスを軽減します。周囲環境へもやさしいエアーコンプレッサーです。騒音:約68~70dB。電動機出力:0.78kW 吐出量:59/76 L/min (0.59Mpa)。空気接続口:1/4ワンタッチカプラー、エアーコック付
    用途空圧工具への圧縮空気供給に。付属品Rc1/4メス ワンタッチカプラー3個(本体パネル部2個・サブタンク部1個取り付け済)、シールテープ1個容量(L)15+15電流(A)6.8/8.0電圧(V)100・50/60Hz消費電力(W)650/780タンク容量(L)30(15+15)コード長さ(m)約2最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78・8本体質量(kg)30本体サイズ(mm)L680×W480×H・D550再起動圧力(MPa)0.59・6kgf/cm2
  • エアー7点キット KENOH

    エアー7点キット

    KENOH
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷
    エアー作業でよく使用するツールのセットです!。空気入れはエアダスターに取り付けて使用します。
    用途タイヤ・ボール・ボートの空気入れ、清掃、洗浄、塗装作業に。セット内容ゲージ付タイヤチャック、エアダスター、ボール用ノズル、ゴムボート用ノズル、スプレーガン、洗浄ガン、コイルホース
  • エアー補助タンク KENOH

    エアー補助タンク

    KENOH
    15,980税込17,578
    1台
    53日以内出荷
    エアーを充填して持ち運び可能。 補助タンクとしてご利用頂けます。 レギュレーター付(圧力調整バルブ)
    質量(kg)約10タンク容量(L)20最高使用圧力(MPa)0.78本体寸法(mm)535×300×440空気取出口1/4圧力調整範囲(MPa)0.78空気接続口1/4ワンタッチカプラー空気取入口1/4安全弁設定圧力(MPa)0.86
  • エアーフィルター KENOH

    エアーフィルター

    KENOH
    649税込714
    1個
    5日以内出荷
    K-1524用エアーフィルター
    用途K-1524用部品
コンプレッサー