絞り込み
電源電圧(V)
  • AC100(2)
タンク容量(L)
  • 5~10未満(1)
  • 20~30未満(2)
吐出空気量(L/min)
  • 50未満(1)
  • 50~100未満(1)
  • 100~200未満(1)
吐出圧力(MPa)
  • 0.8(1)
  • 0.80(1)
  • 0.86(1)
騒音値(dB)
  • 40~50未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 90~100未満(1)
ブランド
  • WIZ'A
  • SK11(11)
  • マキタ(9)
  • 精和産業(8)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](8)
  • パオック(4)
  • 和コーポレーション(4)
  • WAKO(和光商事)(4)
  • アネスト岩田(3)
  • 日東工器(3)
  • AIRREX(アネスト岩田)(3)
  • ZAIRAS(3)
  • アズワン(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • アイ・エイ・シー(2)
  • フローバル(2)
  • KENOH(2)
  • H&H(1)
  • 日動工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源電圧(V)から絞り込む
AC100(2)
  • エアーコンプレッサー WIZ'A

    エアーコンプレッサー

    WIZ'A
    29,800税込32,780
    1個
    翌々日出荷
    用途タイヤの空気入れ、エアインパクトレンチでのタイヤ交換や車両整備、エアダスターやエアブローでの清掃作業、エアブラシやエアスプレーガンでの塗装作業、エアタッカーを使ってのステープル打ち込みなどの際に材質スチールブラック定格電圧AC100V(50/60Hz)最高使用圧力(MPa)0.8消費電力(W)(50/60Hz)550 / 550消費電流(A)(50/60Hz)7.5 / 6.5定格時間(分)20ブレーカ【サーキットブレーカー】10A空気タンク容量(L)6カプラータイプワンタッチ1/4カプラ無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1450 / 1732再起動圧力(MPa)0.6吐出量(L/min)(50/60Hz)(0.58Mpa時)35 / 45、(0.78Mpa時)20 / 30作動音(dB)46馬力0.7馬力
  • コンプレッサー WIZ'A

    コンプレッサー

    WIZ'A
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
    用途タイヤの空気入れ、エアインパクトレンチでのタイヤ交換や車両整備、エアダスターやエアブローでの清掃作業、エアブラシやエアスプレーガンでの塗装作業、エアタッカーを使ってのステープル打ち込みなどの際に材質本体:スチールグレー消費電力(W)1000/1100定格電圧(V)AC100 周波数:50/60Hz最高使用圧力0.8Mpa 再起動圧力:0.58Mpa無負荷回転数(min-1[r.p.m])2850/3450騒音値(dB)約90(無負荷)消費電流(A)10/11吐出空気量(L/min)(50/60Hz)(0.1Mpa時)100/110 (0.58Mpa時)60/70 (0.78Mpa時)43/53定格時間(分)約20ブレーカ160度で保護機能作動空気タンク容量(L)24カプラータイプワンタッチ1/4インチメスカプラ
  • エアーコンプレッサ- WIZ'A

    エアーコンプレッサ-

    WIZ'A
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    用途タイヤの空気入れ、エアインパクトレンチでのタイヤ交換や車両整備、エアダスターやエアブローでの清掃作業、エアブラシやエアスプレーガンでの塗装作業、エアタッカーを使ってのステープル打ち込みなどの際に材質本体:スチールブルーサイズカプラ:1/4インチ消費電力(W)700/800定格電圧(V)AC100 周波数:50/60Hz最高使用圧力(MPa)0.86無負荷回転数(min-1[r.p.m])1400/1750騒音値(dB)約60(無負荷)消費電流(A)7/8吐出空気量(L/min)(50/60Hz)(0.6Mpa時)75/84定格時間(分)約20空気タンク容量(L)24再起動圧力(MPa)0.58馬力約1馬力

コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります

タンクマウント型コンプレッサー