絞り込み
タンク容量(L)
吐出圧力(MPa)
質量(kg)
潤滑方式
吐出空気量(L/min)
50~100未満・100~200未満
出力(kW)
0.85・0.9・1.05
騒音値(dB)
70~80未満
電源電圧(V)
AC100
ブランド
モノタロウ・アネスト岩田・日立産機システム・SK11・AIRREX(アネスト岩田)・オリオン機械・PISCO(ピスコ)・富士コンプレッサー・DEEN.J・マキタ・ギガ・セレクション・MAX(マックス)[事務用品・工具]・EARTH MAN・SMC・エスコ・三井精機・フローバル・KENOH・AIR WAVE(和コーポレーション)・WIZ'A
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: エアータンク

コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

50件中 4150
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンク容量(L)から絞り込む
  • ステンレス製空気タンク 39L アネスト岩田

    ステンレス製空気タンク 39L

    アネスト岩田
    189,800税込208,780
    1台
    6日以内出荷
    食品・医療・半導体業界などサビの発生を嫌う業界に最適です。オイルフリーコンプレッサの補助タンクにおすすめです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    トラスコ品番455-8502質量(kg)18タンク容量(L)39最高使用圧力(MPa)1空気取出口G1/4ストップバルブ空気取入口Rp3/8
  • ステンレス製空気タンク 250L アネスト岩田

    ステンレス製空気タンク 250L

    アネスト岩田
    859,800税込945,780
    1台
    4日以内出荷
    食品・医療・半導体業界などサビの発生を嫌う業界に最適です。オイルフリーコンプレッサの補助タンクにおすすめです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    トラスコ品番455-8499質量(kg)140タンク容量(L)250最高使用圧力(MPa)1空気取出口Rc1ストップバルブ空気取入口1 1/2×1ブッシュ
  • ステンレス製空気タンク 160L アネスト岩田

    ステンレス製空気タンク 160L

    アネスト岩田
    619,800税込681,780
    1台
    31日以内出荷
    食品・医療・半導体業界などサビの発生を嫌う業界に最適です。オイルフリーコンプレッサの補助タンクにおすすめです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    トラスコ品番455-8481質量(kg)100タンク容量(L)160最高使用圧力(MPa)1空気取出口Rc1ストップバルブ空気取入口1 1/2×1ブッシュ
  • ステンレス製空気タンク 100L アネスト岩田

    ステンレス製空気タンク 100L

    アネスト岩田
    499,800税込549,780
    1台
    3日以内出荷
    食品・医療・半導体業界などサビの発生を嫌う業界に最適です。オイルフリーコンプレッサの補助タンクにおすすめです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    トラスコ品番455-8472質量(kg)60タンク容量(L)100最高使用圧力(MPa)1空気取出口Rc1ストップバルブ空気取入口1 1/2×1ブッシュ
  • 空気タンク 400L アネスト岩田

    空気タンク 400L

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    439,800税込483,780
    1台
    9日以内出荷
    コンプレッサーの制御方式の特長を活かし、より効率的な運用ができます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    トラスコ品番455-8359質量(kg)175タンク容量(L)400最高使用圧力(MPa)1.4空気取出口Rc1 1/2ストップバルブ空気取入口2×1プッシュ付
  • 2段式(高圧用)サブタンク 富士コンプレッサー

    2段式(高圧用)サブタンク

    富士コンプレッサー
    219,800税込241,780
    1台
    31日以内出荷
    ●パッケージコンプレッサと併用して設置されますと、負荷変動の多い用途には余裕を持ってお使いになれます。圧縮空気の空気だめ機能のほか、冷却効果もあり断続使用の圧力開閉器式、特にドライヤを利用される場合は寿命を伸ばす効果があります。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    最高使用圧力(MPa)1.47常用圧力(MPa)1.4空気取入口25Aドレン抜き口径RC1/2
  • レシーバタンク ステンレス製 ギガ・セレクション

    レシーバタンク ステンレス製

    ギガ・セレクション
    459,800税込505,780
    1台
    52日以内出荷
    医療、食品、半導体など、サビの発生を嫌う業種に最適です!
    仕様ステンレス製ドレン弁R1/2 15A
  • レシーバタンク ギガ・セレクション

    レシーバタンク

    ギガ・セレクション
    199,800税込219,780
    1台
    32日以内出荷から62日以内出荷
    材質(タンク)スチール
  • オイルフリーベビコン LEシリーズ専用補助タンクセット 日立産機システム

    オイルフリーベビコン LEシリーズ専用補助タンクセット

    日立産機システム
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    種別LE シリーズ専用補助タンクセット種類低騒音、低振動
  • ステンレスエアータンク オリオン機械

    ステンレスエアータンク

    オリオン機械(1件のレビュー)
    299,800税込329,780
    1台
    40日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    入口空気温度(℃)80
エアータンク
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
2ページ目: エアータンク 【通販モノタロウ】 コンプレッサー