絞り込み
出力(kW)
吐出圧力(MPa)
騒音値(dB)
50~60未満・60~70未満・70~80未満
タンク容量(L)
5未満・10~15未満・15~20未満・20~30未満・なし
質量(kg)
0.3・0.38・0.48・0.55・0.7・0.8・0.9・1・1.1・1.2・1.5・1.9・2・2.1・4.25・25・28・41・53・105・質量(kg)をもっと見る
種類
小型・軽量・静音
ブランド
モノタロウ・SK11・富士コンプレッサー・日立産機システム・アネスト岩田・EARTH MAN・オリオン機械・マキタ・パオック・PROXXON(プロクソン)・日東工器・Power sonic・明治機械製作所・SMC・エスコ・ノーブランド・洲本整備機・武蔵オイルシール工業・富士造機・KENOH・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

447件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出力(kW)」から絞り込む
  • ミクロミストフィルター 日立産機システム

    ミクロミストフィルター

    日立産機システム
    ¥78,980税込¥86,878
    1台
    4日以内出荷
    空気圧縮機用エアフィルターです。 1~3ミクロン以上の固形物を除去します。 (入口油分濃度3Wt ppm) 本フィルターの前段には必ずエアドライヤーを設置ください。 処理空気量を従来比12.5%アップ。 最高使用圧力1.57MPa。 HAF・HMFオートドレントラップ内蔵。 アルミ鋳物製。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    全長(mm)364質量(kg)2.1最高使用圧力1.57MPa使用流体圧縮空気処理空気量(m3/min)2.7出口油分濃度(wt ppm)0.01面間距離L(mm)130配管接続口径Rc1
  • エアフィルター 日立産機システム

    エアフィルター

    日立産機システム
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    4日以内出荷
    空気圧縮機用エアフィルターです。 1~3ミクロン以上の固形物を除去します。 (入口油分濃度3Wt ppm) 本フィルターの前段には必ずエアドライヤーを設置ください。 処理空気量を従来比12.5%アップ。 最高使用圧力1.57MPa。 HAF・HMFオートドレントラップ内蔵。 アルミ鋳物製。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    全長(mm)290.5質量(kg)2.1最高使用圧力1.57MPa使用流体圧縮空気ろ過度(μm)1処理空気量(m3/min)2.7捕集効率(%)99面間距離L(mm)130配管接続口径Rc1
  • カプラ 富士コンプレッサー

    カプラ

    富士コンプレッサー
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    9日以内出荷
    重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。 耐磨耗・耐久性に優れています。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)タイプおねじ取付用最高使用圧力1.5MPa耐圧力(MPa)2
  • カプラ 富士コンプレッサー

    カプラ

    富士コンプレッサー
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    9日以内出荷
    重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。 耐磨耗・耐久性に優れています。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)タイプめねじ取付用形式ソケット最高使用圧力1.5MPa耐圧力(MPa)2
  • カプラ 富士コンプレッサー

    カプラ

    富士コンプレッサー
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    9日以内出荷
    重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。 耐磨耗・耐久性に優れています。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)タイプホース取付用形式ソケット最高使用圧力1.5MPa耐圧力(MPa)2
  • カプラ 富士コンプレッサー

    カプラ

    富士コンプレッサー
    ¥599~税込¥659~
    1個
    9日以内出荷
    重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。 耐磨耗・耐久性に優れています。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途工場内空気配管、空気工具接続まで用途に応じてサイズ・取付形状を用意。材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)タイプめねじ取付用形式プラグ最高使用圧力1.5MPa耐圧力(MPa)2
  • カプラ 富士コンプレッサー

    カプラ

    富士コンプレッサー
    ¥599~税込¥659~
    1個
    9日以内出荷
    重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。 耐磨耗・耐久性に優れています。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途工場内空気配管、空気工具接続まで用途に応じてサイズ・取付形状を用意。材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)タイプホース取付用形式プラグ最高使用圧力1.5MPa耐圧力(MPa)2
  • シングルトラップ 富士コンプレッサー

    シングルトラップ

    富士コンプレッサー
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    11日以内出荷
    高粘度のドレンも確実に排出しコンプレッサの寿命を延ばします。 電磁式なので作動が確実。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途コンプレッサ電源スイッチOFF後にドレンとエアーを放出
  • エアフィルタ高圧用 富士コンプレッサー

    エアフィルタ高圧用

    富士コンプレッサー
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    11日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    使用流体空気周囲温度(℃)5~60
  • エアフィルタ 富士コンプレッサー

    エアフィルタ

    富士コンプレッサー
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    11日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    使用流体空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60
  • 手元減圧弁 中圧用 カプラ付 富士コンプレッサー

    手元減圧弁 中圧用 カプラ付

    富士コンプレッサー
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    11日以内出荷
    圧縮空気を安定した圧力に調圧します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    付属品カプラ付き管接続口径Rc1/4概略質量(kg)0.16使用圧力(MPa)0~1.5使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.3~0.9耐圧力(MPa)3.75周囲温度(℃)0~60(凍結なきこと)
  • 手元減圧弁 中圧用 富士コンプレッサー

    手元減圧弁 中圧用

    富士コンプレッサー
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    11日以内出荷
    エア工具圧力調整の切り札! 軽量コンパクト 圧力計不要 圧力調整は軽く素早く 出口圧力を抜くことも可能。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    管接続口径Rc1/4概略質量(kg)0.08使用圧力(MPa)0~1.5使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.3~0.9耐圧力(MPa)3.75周囲温度(℃)0~60(凍結なきこと)
  • 手元減圧弁 低圧用 富士コンプレッサー

    手元減圧弁 低圧用

    富士コンプレッサー
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    11日以内出荷
    エア工具圧力調整の切り札! 軽量コンパクト 圧力計不要 圧力調整は軽く素早く 出口圧力を抜くことも可能。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    管接続口径Rc1/4概略質量(kg)0.08使用圧力(MPa)0~1.0使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.3~0.9耐圧力(MPa)3.75周囲温度(℃)0~60(凍結なきこと)
  • 高圧用減圧弁 富士コンプレッサー

    高圧用減圧弁

    富士コンプレッサー
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    11日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    使用圧力(MPa)1.5以下使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.1~1.0耐圧力(MPa)2周囲温度(℃)5~60
  • トランスホーマー 富士コンプレッサー

    トランスホーマー

    富士コンプレッサー
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    11日以内出荷
    この調整期は洗浄化機器(エアーフィルタ)及び減圧弁の機能がひとつになり、圧縮空気中の塵埃、 水分及び油分を除去し、適正な圧力(調整圧)を確保する役目を果たします。 あらゆる作業に是非必要なものです。 流量特性の改善 調整圧力特性の改善 調整圧の微調整がしやすく、圧力設定が容易です。 取出口(元圧)もフィルタを通過するため、クリーンなエアーを供給。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    接続口径取入口:G1/4(本体ねじ口径Rc1/2)、取出口(調整用):G1/4ポールコック×2、(元圧):G1/4プラグ×1概略質量(kg)1.7ろ過精度(μm)15使用流体圧縮空気外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm210×190×333調整圧力(MPa)0.05~1.2、非調整:MAX.1.4入口空気温度(℃)2~60
  • TLP15E-10用部品 ピストンリングセット アネスト岩田

    TLP15E-10用部品 ピストンリングセット

    アネスト岩田
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    8日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • TLP15E-10用部品 ブリーザーセット アネスト岩田

    TLP15E-10用部品 ブリーザーセット

    アネスト岩田
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット
    8日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • TLP15E-10用部品 Vベルト A-55 50Hz用 アネスト岩田

    TLP15E-10用部品 Vベルト A-55 50Hz用

    アネスト岩田
    ¥4,980税込¥5,478
    1本
    27日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • TLP15E-10用部品 Vベルト A-53 60Hz用 アネスト岩田

    TLP15E-10用部品 Vベルト A-53 60Hz用

    アネスト岩田
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    27日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • TLP15E-10用部品 フィルター アネスト岩田

    TLP15E-10用部品 フィルター

    アネスト岩田
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    8日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • TLP15E-10用部品 ピストンセット アネスト岩田

    TLP15E-10用部品 ピストンセット

    アネスト岩田
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    8日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • TLP15E-10用部品 ベンセット アネスト岩田

    TLP15E-10用部品 ベンセット

    アネスト岩田
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    8日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • TLP15E-10用部品 シリンダー アネスト岩田

    TLP15E-10用部品 シリンダー

    アネスト岩田
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    8日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • レリーズバルブ アネスト岩田

    レリーズバルブ

    アネスト岩田
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    3日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    適合機種OFP-041C
  • 圧力開閉器セット アネスト岩田

    圧力開閉器セット

    アネスト岩田
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット
    18日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    適合機種OFP-041C
  • ACP-13SLA用部品 EARTH MAN

    ACP-13SLA用部品

    EARTH MAN
    ¥179~税込¥197~
    1個
    4日以内出荷
    適合ACP-13SLA
  • セパレーターエレメント交換レンチ 日立産機システム

    セパレーターエレメント交換レンチ

    日立産機システム
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途日立給油式スクリュー圧縮機OSP-7.5KW~15KW(2000シリーズ~NEXTシリーズ)モーター出力品共通部品
  • セパレーターエレメント 日立産機システム

    セパレーターエレメント

    日立産機システム
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    5日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途型式OSP-7.5M5A、OSP-7.5M5AR、OSP-7.5M6A、OSP-7.5M6AR、OSP-7.5VA1、OSP-7.5VAR1用セパレーターエレメント
  • 水槽無ユニットクーラー水冷式 オリオン機械

    水槽無ユニットクーラー水冷式

    オリオン機械
    ¥359,800税込¥395,780
    1台
    翌々日出荷
    詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換機を採用。使いやすさを考慮した全面集中操作方式、スペースの有効活用が可能な低床構造を採用。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    出力(W)(循環ポンプ)45使用温度範囲(℃)5~25電流(A)2.7/3.0電源(V)三相200(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)534×405×398水槽容量(L)35以上乾燥質量(kg)約45所要圧縮機(kw)0.65消費電力(kW)0.73/0.89運転音(dB)51/55使用環境温度(℃)5~40冷媒R-407C容量(A)遮断器:5アズワン品番62-2271-68電源容量(kVA)1.2冷却能力(kW)1.98/2.21凝縮器二重管型冷水式冷却器シェル:樹脂・コイル:SUS3.4循環水量(L/min)(循環ポンプ)20~27/20~30
  • 水冷式アフタークーラー オリオン機械

    水冷式アフタークーラー

    オリオン機械
    ¥689,800~税込¥758,780~
    1台
    翌々日出荷
    特殊スパイラルチューブを使用していますので、裸管の2~3倍と優れた伝熱能力を発揮。 セルフクリーニング(自浄作用)方式採用。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • 空冷式アフタークーラー オリオン機械

    空冷式アフタークーラー

    オリオン機械
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    翌々日出荷
    メンテナンスし易いワイドピッチコンデンサ採用。 波形フィンを使用。伝熱効率の良い薄型熱交換器は空気の接触面積が大きく、優れた冷却能力を発揮します。 送風ムラの少ない特殊ファン採用。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    最高使用圧力(MPa)0.98使用周囲温度(℃)32入口空気温度(℃)80
  • デジタル差圧計 オリオン機械

    デジタル差圧計

    オリオン機械
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    翌々日出荷
    エアーフィルター等の差圧管理に最適。 出力信号により差圧の遠隔監視が可能。 気体/液体での差圧管理が可能。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    質量(g)490測定範囲(MPa)-1~1(ΔP=P1-P2)使用温度範囲(℃)-10~50℃ (凍結なきこと)電源(V)12~24 DC±10% 60mADC使用圧力範囲(MPa)0~1材質(ケース)アルミダイキャスト使用湿度範囲35~85%RH (結露なきこと)出力接点フォトモスリレー出力 2出力測定流体気体または液体(接液部を腐食させない事)配管接続口径高圧側:Rc 1/8 、低圧側:Rc 1/8最大圧力(MPa)2設定最小単位(MPa)0.001
  • オイルフリー圧縮機本体 明治機械製作所

    オイルフリー圧縮機本体

    明治機械製作所
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    30日以内出荷
    オイルフリーだから油分を含まないクリーンエアが得られます。 また排出ドレンにも油分が含まれないので処理が容易です。 オイル点検や給油作業が不要です。 シリンダカバーの冷却フィンを高くし、外気との接触面積を大きくし冷却効果を高めました。 ピストンピンに熱が伝わりにくい構造の為、ピストンからの熱影響が少なく、ニードルベアリングへの温度上昇を抑えます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • 圧縮機本体 明治機械製作所

    圧縮機本体

    明治機械製作所
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    7日以内出荷
    一段圧縮機の本体は各種機器への組込用、あるいは定置型用としてご使用いただけます。 BN形は低圧での使用に最適で出力に比較し吐出し空気量が多く、また低騒音タイプです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    種類低騒音溝数2運転方式連続運転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.69(7)使用油CO-68溝の形A管径(吐出)Rp1/2プーリ外径(mm)325
  • 補助タンク用チューブ マル8 マキタ

    補助タンク用チューブ マル8

    マキタ
    ¥169税込¥186
    1個
    3日以内出荷
  • 補助タンク用ジョイント マキタ

    補助タンク用ジョイント

    マキタ
    ¥399税込¥439
    1個
    3日以内出荷
  • 補助タンク用ストレートエルボ マキタ

    補助タンク用ストレートエルボ

    マキタ
    ¥619税込¥681
    1個
    3日以内出荷
  • TLP55B-10用部品セット アネスト岩田

    TLP55B-10用部品セット

    アネスト岩田
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    7日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    仕様91906600/レベルスイッチセット×1・91909601/ユリョウケイセット×1
  • 2.2P-9.5CV用部品 日立産機システム

    2.2P-9.5CV用部品

    日立産機システム
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    33日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    適合本体2.2P-9.5CV
  • TFP22-10 M6用圧力開閉器セット アネスト岩田

    TFP22-10 M6用圧力開閉器セット

    アネスト岩田
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    4日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    適合本体TFP22-10 M6

『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー周辺機器