絞り込み
出力(kW)
吐出圧力(MPa)
騒音値(dB)
50~60未満・60~70未満・70~80未満
タンク容量(L)
5未満・10~15未満・15~20未満・20~30未満・なし
質量(kg)
0.3・0.38・0.48・0.55・0.7・0.8・0.9・1・1.1・1.2・1.5・1.9・2・2.1・4.25・25・28・41・53・105・質量(kg)をもっと見る
種類
小型・軽量・静音
ブランド
モノタロウ・SK11・富士コンプレッサー・日立産機システム・アネスト岩田・EARTH MAN・オリオン機械・マキタ・パオック・PROXXON(プロクソン)・Power sonic・日東工器・明治機械製作所・SMC・エスコ・ノーブランド・洲本整備機・武蔵オイルシール工業・富士造機・KENOH・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

449件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
  • メインラインフィルタ 富士コンプレッサー

    メインラインフィルタ

    富士コンプレッサー
    83,980税込92,378
    1個
    11日以内出荷
    水滴除去せにょうエレメント採用 余裕のあるハウジング内スペースにより、99%の水滴除去を達成。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途空気圧ライン中の水滴を除去します最高使用圧力1.6MPa使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.1エレメント寿命交換推奨時期:使用開始から2年ドレン弁フロート式ドレントラップ
  • ウォータセパレータ 富士コンプレッサー

    ウォータセパレータ

    富士コンプレッサー
    39,980税込43,978
    1個
    11日以内出荷
    水滴除去せにょうエレメント採用 余裕のあるハウジング内スペースにより、99%の水滴除去を達成。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途空気圧ライン中の水滴を除去します最高使用圧力1.6MPa使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.1エレメント寿命交換推奨時期:使用開始から2年ドレン弁フロート式ドレントラップ
  • スーパーサイクロンセパレータ 富士コンプレッサー

    スーパーサイクロンセパレータ

    富士コンプレッサー
    119,800税込131,780
    1個
    11日以内出荷
    冷凍式エアードライヤーの熱交換器負荷低減とエアフィルターの圧力損失低減による電力削減 カードリッジ交換不要 電源不要。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途効率よく水滴と油分を分離出来ます最高使用圧力1.5MPa材質(ハウジング)アルミニウム水分除去率(%)98ドレン弁マグトラップ外付型
  • ウルトラフィルタ 富士コンプレッサー

    ウルトラフィルタ

    富士コンプレッサー
    62,980税込69,278
    1個
    11日以内出荷
    新設計のモジュラータイプのハウジングで省スペースです。 エアーの通路を広くすることで圧力損失が減少しました。 良質のアルミダイキャスト、スチールを使用しています。 耐久性と耐腐食性を高めるためにクロームメッキ、エポキシ塗装。 新設計の差圧ゲージ20A~40A 裏表両面から見ることができエアーの流れ方向自由、話して取り付けも可能。差圧センサスイッチ取り付け可能(オプション)。 持ち上げて1/8回転するだけではずれます。減圧されてない場合にはエアーが漏れ出て警報を出す安全設計。 エレメント スライド式の為素早く簡単に交換可能。エレメントの種類により色が異なります。 CNシリーズ(3ミクロン):黄 TNシリーズ(1ミクロン):橙 ANシリーズ(0.01ミクロン):赤 UNシリーズ(0.01ミクロン):青 HNシリーズ(0.01ミクロン):緑(脱臭用) ドレンレベルゲージ:ドレンのレベルを目視で確認する事により下流の汚染を防ぐ事ができます。 内臓ドレントラップ 取り付けブラケットも準備 新設計のスライドインジケーター:フィルタエレメントの交換が必要な時、赤色に変わります。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    仕様ドレントタップ:内蔵流体圧縮空気シリーズUNシリーズ使用圧力(MPa)0.14~1.72使用周囲温度(℃)2~66
  • ラインフィルタ 富士コンプレッサー

    ラインフィルタ

    富士コンプレッサー
    59,980税込65,978
    1個
    11日以内出荷
    新設計のモジュラータイプのハウジングで省スペースです。 エアーの通路を広くすることで圧力損失が減少しました。 良質のアルミダイキャスト、スチールを使用しています。 耐久性と耐腐食性を高めるためにクロームメッキ、エポキシ塗装。 新設計の差圧ゲージ20A~40A 裏表両面から見ることができエアーの流れ方向自由、話して取り付けも可能。差圧センサスイッチ取り付け可能(オプション)。 持ち上げて1/8回転するだけではずれます。減圧されてない場合にはエアーが漏れ出て警報を出す安全設計。 エレメント スライド式の為素早く簡単に交換可能。エレメントの種類により色が異なります。 CNシリーズ(3ミクロン):黄 TNシリーズ(1ミクロン):橙 ANシリーズ(0.01ミクロン):赤 UNシリーズ(0.01ミクロン):青 HNシリーズ(0.01ミクロン):緑(脱臭用) ドレンレベルゲージ:ドレンのレベルを目視で確認する事により下流の汚染を防ぐ事ができます。 内臓ドレントラップ 取り付けブラケットも準備 新設計のスライドインジケーター:フィルタエレメントの交換が必要な時、赤色に変わります。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    仕様ドレントタップ:内蔵流体圧縮空気シリーズTNシリーズ使用圧力(MPa)0.14~1.72使用周囲温度(℃)2~66
  • オイルペーパリムーバブルフィルタ 富士コンプレッサー

    オイルペーパリムーバブルフィルタ

    富士コンプレッサー
    38,980税込42,878
    1個
    11日以内出荷
    新設計のモジュラータイプのハウジングで省スペースです。 エアーの通路を広くすることで圧力損失が減少しました。 良質のアルミダイキャスト、スチールを使用しています。 耐久性と耐腐食性を高めるためにクロームメッキ、エポキシ塗装。 新設計の差圧ゲージ20A~40A 裏表両面から見ることができエアーの流れ方向自由、話して取り付けも可能。差圧センサスイッチ取り付け可能(オプション)。 持ち上げて1/8回転するだけではずれます。減圧されてない場合にはエアーが漏れ出て警報を出す安全設計。 エレメント スライド式の為素早く簡単に交換可能。エレメントの種類により色が異なります。 CNシリーズ(3ミクロン):黄 TNシリーズ(1ミクロン):橙 ANシリーズ(0.01ミクロン):赤 UNシリーズ(0.01ミクロン):青 HNシリーズ(0.01ミクロン):緑(脱臭用) ドレンレベルゲージ:ドレンのレベルを目視で確認する事により下流の汚染を防ぐ事ができます。 内臓ドレントラップ 取り付けブラケットも準備 新設計のスライドインジケーター:フィルタエレメントの交換が必要な時、赤色に変わります。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    仕様ドレントタップ:なし(マニュアルドレン)流体圧縮空気シリーズHNシリーズ使用圧力(MPa)0.14~1.72使用周囲温度(℃)2~66
  • オイルリムーバルフィルタ 富士コンプレッサー

    オイルリムーバルフィルタ

    富士コンプレッサー
    62,980税込69,278
    1個
    11日以内出荷
    新設計のモジュラータイプのハウジングで省スペースです。 エアーの通路を広くすることで圧力損失が減少しました。 良質のアルミダイキャスト、スチールを使用しています。 耐久性と耐腐食性を高めるためにクロームメッキ、エポキシ塗装。 新設計の差圧ゲージ20A~40A 裏表両面から見ることができエアーの流れ方向自由、話して取り付けも可能。差圧センサスイッチ取り付け可能(オプション)。 持ち上げて1/8回転するだけではずれます。減圧されてない場合にはエアーが漏れ出て警報を出す安全設計。 エレメント スライド式の為素早く簡単に交換可能。エレメントの種類により色が異なります。 CNシリーズ(3ミクロン):黄 TNシリーズ(1ミクロン):橙 ANシリーズ(0.01ミクロン):赤 UNシリーズ(0.01ミクロン):青 HNシリーズ(0.01ミクロン):緑(脱臭用) ドレンレベルゲージ:ドレンのレベルを目視で確認する事により下流の汚染を防ぐ事ができます。 内臓ドレントラップ 取り付けブラケットも準備 新設計のスライドインジケーター:フィルタエレメントの交換が必要な時、赤色に変わります。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    仕様ドレントタップ:内蔵流体圧縮空気シリーズANシリーズ使用圧力(MPa)0.14~1.72使用周囲温度(℃)2~66
  • セパレータフィルタ 富士コンプレッサー

    セパレータフィルタ

    富士コンプレッサー
    62,980税込69,278
    1個
    11日以内出荷
    新設計のモジュラータイプのハウジングで省スペースです。 エアーの通路を広くすることで圧力損失が減少しました。 良質のアルミダイキャスト、スチールを使用しています。 耐久性と耐腐食性を高めるためにクロームメッキ、エポキシ塗装。 新設計の差圧ゲージ20A~40A 裏表両面から見ることができエアーの流れ方向自由、話して取り付けも可能。差圧センサスイッチ取り付け可能(オプション)。 持ち上げて1/8回転するだけではずれます。減圧されてない場合にはエアーが漏れ出て警報を出す安全設計。 エレメント スライド式の為素早く簡単に交換可能。エレメントの種類により色が異なります。 CNシリーズ(3ミクロン):黄 TNシリーズ(1ミクロン):橙 ANシリーズ(0.01ミクロン):赤 UNシリーズ(0.01ミクロン):青 HNシリーズ(0.01ミクロン):緑(脱臭用) ドレンレベルゲージ:ドレンのレベルを目視で確認する事により下流の汚染を防ぐ事ができます。 内臓ドレントラップ 取り付けブラケットも準備 新設計のスライドインジケーター:フィルタエレメントの交換が必要な時、赤色に変わります。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    仕様ドレントタップ:内蔵流体圧縮空気シリーズCNシリーズ使用圧力(MPa)0.14~1.72使用周囲温度(℃)2~66
  • 台数制御盤 富士コンプレッサー

    台数制御盤

    富士コンプレッサー
    1個
    欠品中
    空気源の自動化及び省力化に大いに活躍します。 本体に圧力センサを内蔵し、最大3台まで制御します。 使用空気量に対応して圧縮機が順次自動発停します。 それぞれの圧縮機の運転時間を均一にします。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    出力圧縮機制御用端子、故障信号用端子概略質量(kg)8.5制御最大3台運転方式自動圧力開閉器式追従運転(デジタル圧力スイッチにて制御圧力の設定が可能)電源電圧(V)AC100~200(50/60Hz)制御方法1)2台の交互運転及び追従運転、2)3台のロータリー運転及び追従運転(内部スイッチにて台数切替追従及びロータリーの時間設定が内蔵タイマーにて可能)手動操作方式各号機毎の運転操作(運転・停止)単独自動運転(切替スイッチにて)寸法(縦×横×高さ)(mm)概略:400×400×200制御圧力(MPa)最高1.4
  • ダスター増量 富士コンプレッサー

    ダスター増量

    富士コンプレッサー
    3,298税込3,628
    1個
    14日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • ダスター流量調節 富士コンプレッサー

    ダスター流量調節

    富士コンプレッサー
    999税込1,099
    1個
    14日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • ダスターフリロングノズル 富士コンプレッサー

    ダスターフリロングノズル

    富士コンプレッサー
    4,298税込4,728
    1個
    14日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    ねじサイズG1/8
  • ダスターフレキノズル 富士コンプレッサー

    ダスターフレキノズル

    富士コンプレッサー
    2,298税込2,528
    1個
    14日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    ノズル長(mm)300ねじサイズG1/8
  • ダスターノズル 富士コンプレッサー

    ダスターノズル

    富士コンプレッサー
    999税込1,099
    1個
    14日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    ねじサイズG1/8
  • 電子トラップ 富士コンプレッサー

    電子トラップ

    富士コンプレッサー
    59,980税込65,978
    1個
    11日以内出荷
    電磁式なので作動が確実で高信頼性。 高粘度のドレンも確実に排出。 コンプレッサの寿命を延ばすことはもちろん空圧工具、空圧機器の寿命をグンと伸ばします。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    仕様【作動方法】ドレン排出時間:2~20秒間(可変)、ドレン排出サイクル時間:2分から60分(可変)、手動排出:スイッチを押している間だけ排出。【結線方法】結線はコンプレッサ電源スイッチの2次側以降の端子。【主な取付箇所】圧力開閉式・自動アンローダ式コンプレッサの空気タンク内のドレン抜き専用最高使用圧力1.5MPa運転方式圧力開閉器式・自動アンローダ式の区別なし適合コンプレッサ出力(kW)0.4~37入口口径R1/4。標準付属取付部品付でドレン排出口径オス・メス1/4、3/8、1/2に取付出来ます。出口口径R1/4×Φ8竹の子
  • ダブルトラップ 富士コンプレッサー

    ダブルトラップ

    富士コンプレッサー
    64,980税込71,478
    1個
    11日以内出荷
    電磁式なので作動が確実で高信頼性。 高粘度のドレンも確実に排出。 コンプレッサの寿命を延ばすことはもちろん空圧工具、空圧機器の寿命をグンと伸ばします。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    最高使用圧力1.5MPa電圧周波数(Hz)AC200V(50/60)入口口径R1/4。標準付属取付部品付でドレン排出口径オス・メス1/4、3/8、1/2に取付出来ます。出口口径R1/4×Φ8竹の子
  • オートエアトラップ 富士コンプレッサー

    オートエアトラップ

    富士コンプレッサー
    53,980税込59,378
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    電磁式なので作動が確実で高信頼性。 高粘度のドレンも確実に排出。 コンプレッサの寿命を延ばすことはもちろん空圧工具、空圧機器の寿命をグンと伸ばします。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    最高使用圧力1.5MPa入口口径R1/4。標準付属取付部品付でドレン排出口径オス・メス1/4、3/8、1/2に取付出来ます。出口口径R1/4×Φ8竹の子
  • ドレントラップ 富士コンプレッサー

    ドレントラップ

    富士コンプレッサー
    56,980税込62,678
    1個
    11日以内出荷
    フロート式なので、無駄なエアの消費がないヘビードレンタイプ。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途フロート部にマグネットを内蔵し、確実にドレン排出します全長(mm)221使用圧力(MPa)0.14~1.0ドレン排出量(cm3/回)24
  • ドレントラップ 富士コンプレッサー

    ドレントラップ

    富士コンプレッサー
    28,980税込31,878
    1個
    11日以内出荷
    フロート式なので、無駄なエアの消費がない中圧タイプ。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途フロート部にマグネットを内蔵し、確実にドレン排出します全長(mm)148使用圧力(MPa)0.14~1.4ドレン排出量(cm3/回)10
  • ドレントラップ 富士コンプレッサー

    ドレントラップ

    富士コンプレッサー
    22,980税込25,278
    1個
    11日以内出荷
    フロート式なので、無駄なエアの消費がない標準タイプ。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途フロート部にマグネットを内蔵し、確実にドレン排出します全長(mm)148使用圧力(MPa)0.14~1.0ドレン排出量(cm3/回)10
  • コンビユニット 富士コンプレッサー

    コンビユニット

    富士コンプレッサー
    42,980税込47,278
    1個
    11日以内出荷
    フィルタ付レギュレータ、ルブリケータセット。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    使用圧力(MPa)0.05~1.0貯油量(cm3)200ドレン貯留量(cm3)80使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
  • オイラー 富士コンプレッサー

    オイラー

    富士コンプレッサー
    14,980税込16,478
    1個
    11日以内出荷
    エアー工具の錆や腐食を防ぎます。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    使用圧力(MPa)1.0以下貯油量(cm3)200使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
  • 三点エアセットオートドレン付 富士コンプレッサー

    三点エアセットオートドレン付

    富士コンプレッサー
    44,980税込49,478
    1個
    11日以内出荷
    エアフィルタ、レグレータ、ルブリケータ三点セット。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    使用圧力(MPa)0.05~1.0貯油量(cm3)200ドレン貯留量(cm3)100使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
  • 三点エアセット 富士コンプレッサー

    三点エアセット

    富士コンプレッサー
    41,980税込46,178
    1個
    11日以内出荷
    エアフィルタ、レグレータ、ルブリケータ三点セット。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    使用圧力(MPa)0.05~1.0貯油量(cm3)200使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
  • エアフィルタ(オートドレン付) 富士コンプレッサー

    エアフィルタ(オートドレン付)

    富士コンプレッサー
    29,980税込32,978
    1個
    11日以内出荷
    圧縮空気のドレン除去。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    付属品オートドレン付き使用圧力(MPa)0.05~1.0ドレン貯留量(cm3)100使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
  • エアフィルタ 富士コンプレッサー

    エアフィルタ

    富士コンプレッサー
    7,998税込8,798
    1個
    11日以内出荷
    圧縮空気のドレン除去。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    使用圧力(MPa)0~1.0ドレン貯留量(cm3)12使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
  • フィルタ付減圧弁オートドレン付 富士コンプレッサー

    フィルタ付減圧弁オートドレン付

    富士コンプレッサー
    29,980税込32,978
    1個
    11日以内出荷
    圧縮空気を安定した圧力に調圧します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    付属品オートドレン付き概略質量(kg)0.9使用圧力(MPa)0.05~1.0ドレン貯留量(cm3)80使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60標準装備品圧力計、ブラケット
  • 減圧弁 富士コンプレッサー

    減圧弁

    富士コンプレッサー
    15,980税込17,578
    1個
    11日以内出荷
    圧縮空気を安定した圧力に調圧します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    使用圧力(MPa)1.0以下使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5標準装備品圧力計、ブラケット
  • カプラ付ウレタンホース 富士コンプレッサー

    カプラ付ウレタンホース

    富士コンプレッサー
    7,998税込8,798
    1巻(10m)
    11日以内出荷
    柔軟、滑り、軽量で操作性に優れています。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途エアーツール、建築用途のエアー専用ホース付属品両端カプラ付き材質ポリウレタン最高使用圧力1.5MPaホース寸法(内径×外径)(mm)7.0X10.0使用可能温度範囲-20~60℃カプラータイプソケット及びプラグ
  • オイルアラーム 富士コンプレッサー

    オイルアラーム

    富士コンプレッサー
    47,980税込52,778
    1個
    11日以内出荷
    潤滑油が消費され不足しますと、ランプが点灯し圧縮機本体の焼付き防止のため制電動機が停止します。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    タイプパッケージ用
  • 防塵フィルタ 富士コンプレッサー

    防塵フィルタ

    富士コンプレッサー
    23,980税込26,378
    1個
    11日以内出荷
    コンプレッサ運転中にダストカップ下孔から自動的にダストを排出します。 デュアルコーンタイプエレメントを採用。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    適合機種0.75~11kW接続口径PT1質量(kg)0.7タイプフィルタ
  • 低圧オイルレス圧縮機本体 富士コンプレッサー

    低圧オイルレス圧縮機本体

    富士コンプレッサー
    219,800税込241,780
    1台
    11日以内出荷
    耐久性がありメンテナンスが容易な一段圧縮機本体無給油式。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    段数一段潤滑方式無給油式
  • 低圧オイルレス圧縮機本体 富士コンプレッサー

    低圧オイルレス圧縮機本体

    富士コンプレッサー
    1台
    欠品中
    耐久性がありメンテナンスが容易な一段圧縮機本体無給油式。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    仕様伝達方法:直結段数一段概略質量(kg)18管径(Φmm)吐出し:3/8B寸法A(mm)124寸法F(mm)426最高使用圧力0.8MPa寸法D(Φmm)9寸法E(mm)175寸法B(mm)210吐出し空気量(L/min)85/100(50/60Hz)潤滑方式無給油式電動機(定格出力/kW)0.75/0.9(50/60Hz)寸法H2(mm)235シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:63×20×2
  • 低圧オイルレス圧縮機本体 富士コンプレッサー

    低圧オイルレス圧縮機本体

    富士コンプレッサー
    1台
    欠品中
    耐久性がありメンテナンスが容易な一段圧縮機本体無給油式。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    仕様伝達方法:直結段数一段概略質量(kg)10管径(Φmm)吐出し:1/4B寸法A(mm)124寸法F(mm)286最高使用圧力0.8MPa寸法D(Φmm)9寸法E(mm)170寸法B(mm)122吐出し空気量(L/min)42/49(50/60Hz)潤滑方式無給油式電動機(定格出力/kW)0.45/0.54(50/60Hz)寸法H2(mm)235シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:63×20×1
  • 低圧オイルレス圧縮機本体 富士コンプレッサー

    低圧オイルレス圧縮機本体

    富士コンプレッサー
    1台
    欠品中
    耐久性がありメンテナンスが容易な一段圧縮機本体無給油式。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    仕様伝達方法:直結段数一段概略質量(kg)7管径(Φmm)吐出し:1/4B寸法A(mm)130寸法F(mm)234最高使用圧力0.8MPa寸法D(Φmm)9寸法E(mm)152寸法B(mm)65吐出し空気量(L/min)20/24(50/60Hz)潤滑方式無給油式電動機(定格出力/kW)0.2/0.24(50/60Hz)寸法H2(mm)220シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:63×13×1
  • 中圧圧縮機本体 圧力開閉器用 富士コンプレッサー

    中圧圧縮機本体 圧力開閉器用

    富士コンプレッサー
    999,800税込1,099,780
    1台
    11日以内出荷
    動力に無駄が無く、高圧力な二段中圧縮機本体給油式。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    段数二段概略質量(kg)130管径(Φmm)吐出し:1 1/4B寸法A(mm)380寸法F(mm)540最高使用圧力1.4MPa寸法D(Φmm)14寸法E(mm)730寸法B(mm)210吐出し空気量(L/min)1050寸法H1(mm)160燃料タンク容量(L)2潤滑方式給油式回転速度(min-1[r.p.m])890電動機(定格出力/kW)11寸法H2(mm)570Vプーリ溝型×本数×外径:B×4×511シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L110×80×2、H90×80×1
  • 中圧圧縮機本体 アンローダ用 富士コンプレッサー

    中圧圧縮機本体 アンローダ用

    富士コンプレッサー
    699,800税込769,780
    1台
    11日以内出荷
    動力に無駄が無く、高圧力な二段中圧縮機本体給油式。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    段数二段概略質量(kg)94管径(Φmm)吐出し:1B寸法A(mm)340寸法F(mm)510最高使用圧力1.4MPa寸法D(Φmm)14寸法E(mm)670寸法B(mm)190吐出し空気量(L/min)730寸法H1(mm)150燃料タンク容量(L)1.4潤滑方式給油式回転速度(min-1[r.p.m])890電動機(定格出力/kW)7.5寸法H2(mm)535Vプーリ溝型×本数×外径:B×3×461シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L90×80×2、H75×80×1
  • 中圧圧縮機本体 圧力開閉器用 富士コンプレッサー

    中圧圧縮機本体 圧力開閉器用

    富士コンプレッサー
    699,800税込769,780
    1台
    11日以内出荷
    動力に無駄が無く、高圧力な二段中圧縮機本体給油式。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    段数二段概略質量(kg)94管径(Φmm)吐出し:1B寸法A(mm)340寸法F(mm)510最高使用圧力1.4MPa寸法D(Φmm)14寸法E(mm)670寸法B(mm)190吐出し空気量(L/min)730寸法H1(mm)150燃料タンク容量(L)1.4潤滑方式給油式回転速度(min-1[r.p.m])890電動機(定格出力/kW)7.5寸法H2(mm)600Vプーリ溝型×本数×外径:B×3×461シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L90×80×2、H75×80×1
  • 中圧圧縮機本体 アンローダ用 富士コンプレッサー

    中圧圧縮機本体 アンローダ用

    富士コンプレッサー
    589,800税込648,780
    1台
    11日以内出荷
    動力に無駄が無く、高圧力な二段中圧縮機本体給油式。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    段数二段概略質量(kg)93管径(Φmm)吐出し:1B寸法A(mm)340寸法F(mm)490最高使用圧力1.4MPa寸法D(Φmm)14寸法E(mm)625寸法B(mm)170吐出し空気量(L/min)565寸法H1(mm)162燃料タンク容量(L)1.5潤滑方式給油式回転速度(min-1[r.p.m])890電動機(定格出力/kW)5.5寸法H2(mm)496Vプーリ溝型×本数×外径:B×2×461シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L110×85×1、H65×85×1
  • 中圧圧縮機本体 圧力開閉器用 富士コンプレッサー

    中圧圧縮機本体 圧力開閉器用

    富士コンプレッサー
    579,800税込637,780
    1台
    11日以内出荷
    動力に無駄が無く、高圧力な二段中圧縮機本体給油式。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    段数二段最高使用圧力1.4MPa潤滑方式給油式
コンプレッサー周辺機器