絞り込み
出力(kW)
吐出圧力(MPa)
騒音値(dB)
50~60未満・60~70未満・70~80未満
タンク容量(L)
5未満・10~15未満・15~20未満・20~30未満・なし
質量(kg)
0.3・0.38・0.48・0.55・0.7・0.8・0.9・1・1.1・1.2・1.5・1.9・2・2.1・4.25・25・28・41・53・105・質量(kg)をもっと見る
種類
小型・軽量・静音
ブランド
モノタロウ・SK11・富士コンプレッサー・日立産機システム・アネスト岩田・EARTH MAN・オリオン機械・マキタ・パオック・PROXXON(プロクソン)・Power sonic・日東工器・明治機械製作所・SMC・エスコ・ノーブランド・洲本整備機・武蔵オイルシール工業・富士造機・KENOH・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

449件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
  • コンプ モーターケーブル SK11

    コンプ モーターケーブル

    SK11
    489税込538
    1個
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーターとスイッチを接続する電線です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様VCTF1.25mm2×2C材質銅・塩ビ・アルミ全長(mm)約400
  • コンプ 平座金 SK11

    コンプ 平座金

    SK11
    29税込32
    1個
    当日出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。ダンパーネジ止め時の補強用パーツです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質厚さ(mm)約0.8内径(Φmm)約5.7外径(Φmm)約12
  • コンプ アイレット SK11

    コンプ アイレット

    SK11
    29税込32
    1個
    当日出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。ダンパーネジ止め時の補強用パーツです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質寸法(mm)インサート:外径約5.4×長さ約4.5×内径約5外径(Φmm)リブ:約10
  • コンプ ボルト SK11

    コンプ ボルト

    SK11
    749税込824
    1個
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。タンクホイールの固定用六角ボルトです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質全長(mm)約89六角対辺(mm)16ねじ寸法(mm)M14×長さ約20
  • コンプ ダブルヘッドスクリュ SK11

    コンプ ダブルヘッドスクリュ

    SK11
    189税込208
    1個
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。シリンダヘッドの組み付け、固定用です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質ねじ寸法(mm)(片側)M8×長さ約13
  • コンプ ダンパー SK11

    コンプ ダンパー

    SK11
    489税込538
    1個
    11日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサの設置、安定用ゴム足です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質ゴム穴径(Φmm)ネジ通し:約8外径×高さH(Φmm×mm)約60×約26
  • コンプ 吐出マニフォールド SK11

    コンプ 吐出マニフォールド

    SK11
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧縮空気取り出し用ユニット配管です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様パネル接続用:M5×0.8、圧力調整器付。圧力計接続側配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)、配管・ソケット・本体接続側:配管テーパーメネジ1/4(Rc1/4)材質鋳鉄・鉄・樹脂
  • コンプ ラバーホース SK11

    コンプ ラバーホース

    SK11
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧力スイッチと圧力計間の送配管です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質ゴム・鉄六角対辺(mm)ナット:14・17全長(cm)約38
  • コンプ サーマルケーブル SK11

    コンプ サーマルケーブル

    SK11
    749税込824
    1個
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。サーキットプロテクタ配線接続用です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様VCTF1.25mm2×2芯、両端端子圧着済材質塩ビ・銅全長(cm)約33
  • コンプ モータケーブル SK11

    コンプ モータケーブル

    SK11
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。サーキットプロテクタ配線接続用です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様VCTF2.0mm2×2芯、片側端子圧着済材質塩ビ・銅全長(cm)約76
  • コンプ ラベル オイルレス前 SK11

    コンプ ラベル オイルレス前

    SK11
    489税込538
    1個
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。オイルレス特長を表記したラベルです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質長さ(mm)ラベル:約265縦(mm)約110
  • コンプ ボルト(六角穴) SK11

    コンプ ボルト(六角穴)

    SK11
    149税込164
    1個
    当日出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。アウトレットバルブ取付、固定用です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質六角対辺(mm)6ねじ寸法(mm)M8×長さ約20
  • コンプ エンドプラグ SK11

    コンプ エンドプラグ

    SK11
    89税込98
    1個
    4日以内出荷
    SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。フレーム端末部の閉塞用部品です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質樹脂寸法(外径×厚さ)(mm)約16×約10
  • コンプ ハンドルバー SK11

    コンプ ハンドルバー

    SK11
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。本体移動時のキャリーハンドルです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様プラス2ネジ付材質鉄・ゴムパイプ径(Φmm)約25全長(cm)約53握り径(Φmm)約33
  • コンプ ハンドルグリップ SK11

    コンプ ハンドルグリップ

    SK11
    409税込450
    1個
    5日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。本体保持用のハンドルグリップです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質ゴム全長(cm)約11直径(mm)約35
  • コンプ 歯付座金(外歯) SK11

    コンプ 歯付座金(外歯)

    SK11
    29税込32
    1個
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。アース線接続用歯付ワッシャーです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質外径×内径×厚さ(mm)約10×約5×約1.3
  • コンプ タンクホィール SK11

    コンプ タンクホィール

    SK11
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサの移動用タイヤです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質樹脂・鉄取付穴径(Φmm)シャフト:約19
  • コンプ パネル(小) SK11

    コンプ パネル(小)

    SK11
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。フレーム補強用のパネル(小)です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質サイズ全長約355mm×全幅約100mmねじ穴(Φmm)固定用:5.5×11.5×4か所
  • コンプ パネル(大) SK11

    コンプ パネル(大)

    SK11
    8,298税込9,128
    1個
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。フレーム補強用のパネル(大)です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質サイズ全長約355mm×全幅約147mmねじ穴(Φmm)固定用:5.5×11.5×4か所
  • コンプ メクラ栓 SK11

    コンプ メクラ栓

    SK11
    389税込428
    1個
    8日以内出荷
    使用しないメスねじ部を閉じる部品です。メスねじ部の閉止用プラグです。
    用途メスねじ部の閉止。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質寸法(mm)六角対辺6ねじの種類タンク接続側ネジ:配管テーパーオネジ1/4(R1/4)
  • コンプ仕様ラベルAM1525 SK11

    コンプ仕様ラベルAM1525

    SK11
    99税込109
    1個
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。本体性能を表記したラベルです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質外径(Φmm)38×41機種AM15-25用
  • コンプ シリンダー SK11

    コンプ シリンダー

    SK11
    7,098税込7,808
    1個
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。ピストンシリンダーボディです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様締付ボルトM6材質アルミダイキャストサイズ全高約92mm×内径約65mm取付穴径(Φmm)ボルト:約9
  • コンプ 平座金 SK11

    コンプ 平座金

    SK11
    29税込32
    1個
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。ダンパーネジ固定の補強用です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質外径×内径×厚さ(mm)18×13×1
  • コンプ 六角ナット SK11

    コンプ 六角ナット

    SK11
    29税込32
    1個
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。シリンダーヘッドの固定用です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質全長(mm)約46六角対辺(mm)5ねじ寸法(mm)M6×長さ約24
  • コンプ 平座金 SK11

    コンプ 平座金

    SK11
    49税込54
    1個
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。アース線接続用ワッシャーです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質真鍮外径×内径×厚さ(mm)約12×約5×約0.3
  • コンプ アースセット SK11

    コンプ アースセット

    SK11
    69税込76
    1個
    8日以内出荷
    アース線接続用金具です。アース線接続用ネジ、ワッシャーのセットです。
    用途アース線接続用金具。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質真鍮・鉄寸法(mm)ギアワッシャー:M5X×径10ねじ寸法(mm)M5×10ネジワッシャー外径(mm)M5×12
  • コンプ ラベルAM1525 SK11

    コンプ ラベルAM1525

    SK11
    539税込593
    1個
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。機種名を表記したラベルです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質外径(Φmm)約175×100機種AM15-25用
  • コンプ Uナット SK11

    コンプ Uナット

    SK11
    29税込32
    1個
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。アース取付ネジの固定用です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄・樹脂ねじ寸法(mm)六角対辺8・M8ネジ
  • コンプ ネット SK11

    コンプ ネット

    SK11
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。冷却ファン部の保護用です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質サイズ直径約26cm×内径約17cm×ネット部幅約45mm
  • コンプ ハンドル固定ネジ SK11

    コンプ ハンドル固定ネジ

    SK11
    329税込362
    1個
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。ハンドルの固定用ネジです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄・樹脂ねじ寸法(mm)M6×1.0×18長
  • コンプ ピストン&クランクS SK11

    コンプ ピストン&クランクS

    SK11
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダーピストン上下作動用部品です。空気圧縮用シリンダーピストン上下作動およびバランス調整用おもりです。空気圧縮用シリンダーピストン上下作動およびバランスを取るための部品です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様6201ZZ材質樹脂・アルミダイキャスト・鋳鉄・鉄ねじ寸法(mm)M6×1.0×ネジ長約20六角穴対辺(mm)6
  • コンプ サークリップ SK11

    コンプ サークリップ

    SK11
    69税込76
    1個
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。冷却ファンを固定します。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質内径×外径(Φmm)約17×約22取付寸法(mm)軸:約2
  • コンプ スクリュー SK11

    コンプ スクリュー

    SK11
    59税込65
    1個
    8日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。アース線接続用ネジです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質真鍮ねじ長さ(mm)約10ねじ寸法(mm)M5×0.8
  • コンプ ファンカバー SK11

    コンプ ファンカバー

    SK11
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。ファンを保護します。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質
  • コンプレッサー周辺機器 オリオン機械

    コンプレッサー周辺機器

    オリオン機械
    479,800税込527,780
    1台
    3日以内出荷
    省エネの追求と高精度温度制御 ハイスペックモデルのチラー [省エネ・高精度という相反する技術を両立] インバータ圧縮機が負荷変動に応じリニアに追従することにより、最小エネルギーで高精度制御を実現しました。また、オリオン独自の容量制御により、高精度を維持しづらい低負荷時でも高精度制御を可能としました。(モード切替により低負荷時の省エネ/高精度の選択が可能です) [最大65%の省エネが可能] 省エネ重視タイプの冷凍機 ON/OFF 制御チラーと比較しても100%負荷時で30%の省エネを達成しました。また、温度安定重視タイプのホットガスバイパス制御や、比例弁PID制御チラーと比較すれば、最大で65%もの省エネが可能です。 [高精度制御±0.1℃を実現] シビアな温度管理で高精度な運転を要求されるさまざまな用途に対応可能。例えば、精密加工用レーザー・半導体製造装置・各種分析装置等と格段に用途が広がりました。※負荷及び周囲温度安定時。 [ワイドレンジを実現] 液温制御範囲5~35℃と幅広い用途に対応。配管の結露防止等高温運転が可能です。使用可能な周囲温度範囲※を-5℃~+43℃(水冷式は+2℃~)に拡大。より過酷な環境での使用が可能となりました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    出力(kW)圧送ポンプ:カスケード式、圧送ポンプ:0.25使用温度範囲(℃)(液温)5~35電源(V)三相200±10%(50Hz/60Hz)、220±10%(60Hz)構造冷凍用圧縮機:全密閉型ロータリー式(インバータ駆動)測定制御精度(℃)±0.1(負荷・周囲温度・電源安定時)/±0.5(現在の負荷±10% 以内の状態が継続する場合)所要圧縮機(kw)0.7運転制御方式圧縮機回転数制御冷媒R410A冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクトコンプレッサ CRP Series SMC

    コンパクトコンプレッサ CRP Series

    SMC
    189,800税込208,780
    1個
    8日以内出荷から15日以内出荷
    エア源の無い環境下で圧縮空気を供給! 1台で正圧または真空圧(真空ポンプ)として使用可能 小型・軽量・オイルフリー・静音。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途協働ロボット、搬送ロボット車などケーブル長(m)1最大吐出圧力(MPa)0.55RoHS指令(10物質対応)対応到達真空圧力(kPa)-70
  • ハイフレンド 3連結・分岐 SK11

    ハイフレンド 3連結・分岐

    SK11
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    木造在来工法やツーバイフォー工法で建築用高圧釘打機の空気流量不足を解消できます。3台の高圧エアコンプレッサーからのホースを連結・分岐し作業効率をアップします。市販の建築用高圧機器のソケットとプラグが接続できます。プラグ側には逆止弁が内蔵してありますので接続しなくてもエアーは漏れません。2台または3台の建築用高圧エアコンプレッサーのエアーを取出し後に連結分岐し、1台から3台の釘打機に効率よく供給します。1台のコンプレッサーに対し1台の釘打機を使用するよりもエアーコンプレッサー2台または3台を使用する方が空気供給量が効率よくなります。
    用途建築用高圧コンプレッサー連結効率化継ぎ手。仕様1次側プラグ(入力)3か所・2次側ソケット(出力)3か所材質本体:アルミダイキャスト、ソケット:鋼鉄、他プラグ:鋼鉄最高使用圧力(MPa)2.5プラグ建築用高圧プラグソケット建築用高圧ワンタッチソケット
  • オイルアラーム アネスト岩田

    オイルアラーム

    アネスト岩田
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷
    圧縮機本体の潤滑油量を検知し、自動停止させることによりコンプレッサーの故障を防止します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途コンプレッサのオイルアラーム。質量(kg)1使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC200
  • カプラ 富士コンプレッサー

    カプラ

    富士コンプレッサー
    489税込538
    1個
    当日出荷
    重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。 耐磨耗・耐久性に優れています。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)タイプおねじ取付用形式プラグ最高使用圧力1.5MPa耐圧力(MPa)2相手側取付サイズG1/4
  • カプラ 富士コンプレッサー

    カプラ

    富士コンプレッサー
    599税込659
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。 耐磨耗・耐久性に優れています。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)タイプおねじ取付用形式プラグ最高使用圧力1.5MPa耐圧力(MPa)2
コンプレッサー周辺機器