絞り込み
出力(kW)
吐出圧力(MPa)
吐出空気量(L/min)
質量(kg)
0.3・0.38・0.48・0.55・0.7・0.8・0.9・1・1.1・1.2・1.5・1.9・2・2.1・4.25・25・28・41・53・105・質量(kg)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- SK11(236)
- 富士コンプレッサー(69)
- 日立産機システム(55)
- アネスト岩田(21)
- EARTH MAN(12)
- オリオン機械(10)
- マキタ(10)
- パオック(9)
- PROXXON(プロクソン)(7)
- Power sonic(4)
- 日東工器(3)
- 明治機械製作所(2)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- ノーブランド(1)
- 洲本整備機(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- 富士造機(1)
- KENOH(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・SK11・富士コンプレッサー・日立産機システム・アネスト岩田・EARTH MAN・オリオン機械・マキタ・パオック・PROXXON(プロクソン)・Power sonic・日東工器・明治機械製作所・SMC・エスコ・ノーブランド・洲本整備機・武蔵オイルシール工業・富士造機・KENOH・ブランドをもっと見る
商品豆知識
「出力(kW)」から絞り込む

コンプ ベアリング
SK11¥4,398税込¥4,8381個8日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダーピストン回転用ベアリングです。用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様6908番両側ゴムシール材質鉄/ゴム外径×内径(Φmm)68×39
コンプ ラベルSR-251
SK11¥659税込¥7251枚4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。ラベルには機種名の表記をしてます。用途エアコンプレッサー用交換部品。寸法(縦×横)(mm)110×280
コンプ ボルト
SK11¥51税込¥561個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。ファンカバーの固定をします。用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様プラス2番材質鉄ねじサイズM4×0.7×10mm足長
コンプ In&EX弁Assy
SK11¥4,598税込¥5,0581個当日出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー内部吸気調整用弁シートです。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄/アルミダイキャスト/紙取付穴径(mm)7(4個)
コンプ ニップル
SK11¥909税込¥1,0001個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。シリンダ接続配管バーです。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質真鍮外径×内径(Φmm)【両端取付部】16×10
コンプ ソフトチューブ
SK11¥2,898税込¥3,1881本4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧力スイッチとチェック弁Assyの接続用銅管です。用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様配管1/4平行メネジ材質鉄/ステンレス六角対辺(mm)19全長(m)約31
コンプ パッキン、クランクC
SK11¥349税込¥3841個3日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。クランケース密閉用パッキンです。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質プラスチック取付穴径(mm)5(4個)
コンプ プレートワッシャー
SK11¥109税込¥1201個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。ファン固定用ワッシャー(外側)です。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄外径×内径×厚さ(mm)20×5×1.8
コンプ グロメット
SK11¥909税込¥1,0001個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーターコードを保護、固定します。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質ゴム厚さ(mm)16内径(Φmm)616外径(mm)27
コンプレッサー用アクセサリー 中間ニップル
PROXXON(プロクソン)¥359税込¥3951個当日出荷コンプレッサー用オプション。用途コンプレッサーのアクセサリー用にトラスコ品番420-5716幅(mm)10高さ(mm)10奥行(mm)15
オイルレベルゲージ A型 20個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥36,980~税込¥40,678~1包(20個)10日以内出荷Oil Level Gauge(油面計)は、油槽やギャーボックス内の油面又は液面の位置が正確に確認できます、耐油性はもちろんのこと耐熱、耐圧力、密封性などの特性を備え、減速機、油圧機器、工作機械、産業機械、農業機械、鉄道車両など広い範囲に使用されております、特性:透明性が高く耐油、耐熱、耐衝撃性が良好です、特性:ポリカーポネート樹脂で使用できないアルカリ剤などに耐液性があります、特性:低膨張ほうけい酸塩ガラスを使用しており、耐熱衝撃性に加え耐腐食性に優れています、特性:耐熱、耐液性に優れ、耐衝撃性に良好です耐熱温度:(-100℃)~+260℃、特性:防錆の効果も兼ね、油面の確認を容易にするためメッキ仕上げをしてあります、取り付け槽位置にも関係なく通油できる孔を反射面に設けてあります、特性:優れた耐油性、耐摩耗性を有し、機械的強度に優れています、特性:耐溶剤性、耐熱性を有し、広い使用範囲を持っています
コンプレッサー用アクセサリー ホースジョイント
PROXXON(プロクソン)¥459税込¥5051個翌々日出荷コンプレッサー用オプション。用途コンプレッサーのアクセサリー用にトラスコ品番420-5687幅(mm)12高さ(mm)12奥行(mm)24
コンプレッサー用アクセサリー 中間ニップル
PROXXON(プロクソン)¥459税込¥5051個当日出荷から翌々日出荷コンプレッサー用オプション。用途コンプレッサーのアクセサリー用に幅(mm)14高さ(mm)14奥行(mm)21
コンプレッサー用アクセサリー 延長ホース
PROXXON(プロクソン)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷コンプレッサー用オプション。用途コンプレッサーのアクセサリー用にトラスコ品番420-5648幅(mm)6.5高さ(mm)6.5奥行(mm)3000
DC12V/10A エアーコンプレッサー(タンク無)
エスコ¥5,060税込¥5,5661個翌日出荷付属品:自転車用アダプター、ボール用ニードルアダプター、小型レジャー用品用アダプター。自動停止機能付で安全・安心。圧力単位の切り替えが可能(kPa・PSI・kg/cm2)。”デジタル表示パネル”で数値が見やすい。使い方はかんたん!本体に”操作手順ラベル”付。テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応。小型・軽量モデル。自転車用英式、ボール用ニードル、小型レジャー用品用の多用途に使えるアダプター3種付。電源コード、エアーホース、アクセサリープラグ、各種アダプター、全て本体裏面に収納可能。質量(g)525電源DC 12V電源コード(m)3.3連続使用時間(分)10ホース長さ(mm)エア:400サイズ(mm)136×123×56(H)最大圧力(kPa)450
コンプ ボルト
SK11¥89税込¥981個4日以内出荷SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダーセットとタンクの固定用ボルトです。モーター、シリンダーセットとタンクを接続、固定するための部品です。用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様M6ワッシャー材質鉄サイズ六角対辺10mm・M6X1.0X長さ12mmネジ
コンプ サークリップ
SK11¥89税込¥981個8日以内出荷空気圧縮用シリンダーピストンおよびクランクシャフト抜け止め用交換部品です。空気圧縮用シリンダーピストンおよびクランクシャフトの固定、抜け止めのためのパーツです。用途空気圧縮用シリンダーピストンおよびクランクシャフト抜け止め用スナップリング。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質鉄寸法(mm)(約)3内径13×厚み1×孔径1.8
コンプ シリンダーヘッド
SK11¥929税込¥1,0221個4日以内出荷SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー用の頭頂部カバーです。空気圧縮シリンダーの密閉、および各種接続パーツの取り付けのための部品です。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質アルミダイキャストねじの種類吐出エルボ接続側ネジ部:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)外径(Φmm)約67ねじ穴(Φmm)約5.5×4個
コンプ パッド
SK11¥239税込¥2631個4日以内出荷SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダーセットの振動緩和用ゴムリングです。モーター、シリンダーセットの振動を緩和するための部品です。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質ゴム・鉄外径×内径×厚さ(mm)約24.5×約10×約2
コンプ ボルト(六角穴)
SK11¥139税込¥1531個4日以内出荷SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダーヘッド固定用六角穴付きボルトです。空気圧縮用シリンダーヘッドを固定するための部品です。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄全長(mm)約65ねじ寸法(mm)M6×長さ約22六角穴対辺(mm)4
コンプ シリンダーヘッド
SK11¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー用の頭頂部カバーです。空気圧縮シリンダーの密閉および各種接続パーツを取り付けます。用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様外径約86mm・ネジ穴直径約7mm×4個材質アルミダイキャストねじの種類配管テーパーメネジ1/4(Rc1/4)
コンプ サークリップ
SK11¥89税込¥981個3日以内出荷モーター、シリンダー冷却用ファンとモーターシャフトを固定する部品です。モーター、シリンダー冷却用ファンとモーターシャフトを固定するリングです。用途モーター、シリンダー冷却用ファンとモーターシャフトの固定。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質鉄寸法(mm)(約)内径13×厚み1×孔径1.8
コンプ シリンダーヘッド
SK11¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー用の頭頂部カバーです。空気圧縮シリンダー密閉および各種接続パーツを取り付けます。用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様外径約106×98mm・ネジ穴直径約7mm×4個材質アルミダイキャストねじの種類配管テーパーメネジ1/2(Rc1/2)(フィルター取付)、M8×1.25×4か所
コンプ シリンダーヘッド
SK11¥989税込¥1,0881個当日出荷空気圧縮用シリンダー頭頂部カバーの交換用部品です。空気圧縮シリンダー密閉および各種接続パーツの取り付けをするためのシリンダーヘッドです。用途空気圧縮用シリンダー用の頭頂部カバー。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質アルミダイキャスト寸法(mm)外径約86、ネジ穴直径約7X4個ねじの種類配管テーパーメネジ1/4(Rc1/4)
コンプ コネクタ1/4’’U
SK11¥559税込¥6151個3日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサ取り出し口とホースの接続用パーツです。内径6.5~7mmホースとコンプレッサを接続します。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄外径(Φmm)ホース接続側(タケノコ):約7
コンプ チェック弁ASSY
SK11¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。運転停止時の各配管内減圧用圧力開放弁です。運転停止時に各配管内を減圧するための部品です。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質真鍮六角対辺(mm)17ねじの種類アンローダ3方パイプ接続側ネジ:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)、タンク接続側ネジ:配管テーパーオネジ3/8(R3/8)
コンプ モーターカバー
SK11¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダー部保護用カバーです。モーター、シリンダー部を保護するための部品です。用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様取付プレート付き材質樹脂サイズ長さ約260mm×高さ約190mm×幅約140mmねじ寸法(mm)M5×10ネジ・6本
コンプ 電源ケーブル
SK11¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷コンプレッサーを元電源に接続する部品です。コンプレッサーを元電源に接続する電源コードです。トラッキング対策済み電源プラグです。用途コンプレッサーを元電源に接続。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質銅・塩ビコード125V・12A、VCTF1.25mm2X2芯X全長約190cm電源プラグ125V・7A
コンプ ハンドルグリップ
SK11¥259税込¥2851個4日以内出荷SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサ移動時の保持用ハンドル部のグリップです。コンプレッサ移動時の保持部です。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質ゴム全長(mm)約140外径×内径(Φmm)約52×約22
コンプ フロントカバー
SK11¥589税込¥6481個3日以内出荷SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。クランクケースの密閉用シートパッキンです。クランクケースを密閉するための部品です。用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様金属プレート・紙パッキン・ネジ組材質鉄・紙・樹脂六角対辺(mm)ネジ:8・M4X0.7X10mm長寸法(外径×厚さ)(mm)約79×約2
コンプ クランクシャフト
SK11¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷空気圧縮用シリンダーピストン上下作動用交換部品です。空気圧縮用シリンダーピストン上下作動およびバランス調整をするパーツです。用途空気圧縮用シリンダーピストン上下作動およびバランス調整用おもり。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質鋳鉄・鉄ねじ寸法(mm)M6×ネジ長約29寸法(外径×厚さ)(mm)(約)軸部15×33
コンプ アンロード3方P
SK11¥859税込¥9451個6日以内出荷SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。チェック弁とアンローディング3方パイプ、ティスチャージチューブの接続用部品です。用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様チェック弁接続側ネジ:配管テーパーオネジ1/8(R1/8)、吐出管接続側ネジ:平行メネジ7/16―24UNF材質真鍮六角対辺(mm)14
コンプ ボールベアリング
SK11¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷空気圧縮用シリンダーピストン回転用交換ベアリングです。空気圧縮用シリンダーピストン稼働のための回転用ベアリングです。用途空気圧縮用シリンダーピストン回転用ベアリング。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質鉄外径×内径×厚さ(mm)35×15×11呼び番号6202ZZ
コンプ ボルト
SK11¥39税込¥431個4日以内出荷モーター、シリンダーセットとタンクの接続、固定用の部品です。モーター、シリンダーセットとタンクの固定用ボルトです。用途モーター、シリンダーセットの固定。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質鉄寸法(mm)六角対辺10・M6×長さ30
コンプ ナベコネジ
SK11¥19税込¥211個4日以内出荷モーター、シリンダー部保護用カバー固定用部品です。モーター、シリンダー部の保護用カバーを固定するためのネジです。用途モーター、シリンダー部保護カバー固定用ネジ。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質鉄ねじ寸法(mm)M5×ネジ長10
コンプ 平座金
SK11¥39税込¥431個4日以内出荷モーター、シリンダーセットとタンクを固定する部品です。モーター、シリンダーセットとタンクの固定用ワッシャーです。用途モーター、シリンダーセットとタンクの固定用ワッシャー。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質鉄寸法(mm)M6×外径約14×内径約6
コンプ クランクシャフト
SK11¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダーピストン上下作動およびバランス調整用のおもりです。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鋳鉄外径×高さH(Φmm×mm)軸部:約20×約18ねじ寸法(mm)六角対辺6・M8×ネジ長約29
コンプ ブッシュ
SK11¥109税込¥1201個4日以内出荷モーターコード、電源コードの保護と固定をする部品です。モーターコード、電源コードの固定用樹脂キャップです。用途モーターコード、電源コードの保護と固定。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質樹脂規格VCTF1.25mm2用
コンプ ベアコンプレッサ
SK11¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷コンプレッサーのモーター、シリンダー交換用部品です。コンプレッサー用のモーターとシリンダーのセットです。用途コンプレッサー用のモーター、シリンダーセット。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)セット内容部品番号1~20材質樹脂・アルミダイキャスト