絞り込み
ねじ径
ソケットorプラグ
最高使用圧力(MPa)
0.7・0.8・0.98・1・1.47・1.5・1.6・2・2.3・2.9・3・3.5・4.4・4.5・4.9・5・6.5・7.4・7.5・10・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・BeHAUS・CEJN(セイン)・H&H・NAC(長堀工業)・NKCカップリング・SK11・SUN UP・TRUSCO・YONE・アソー・エスコ・ジョプラックス・ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]・フジマック・ヤマトエンジニアリング・八興・千代田通商・日東工器・近畿製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

26ページ目: カプラー

FA現場のお役立ち情報
1,623件中 1,001~1,040件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取り付け形状」から絞り込む
  • NDS-SP型カップリング(両バルブ式・ステンレス) ナスコフィッティング

    NDS-SP型カップリング(両バルブ式・ステンレス)

    ナスコフィッティング
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    17日以内出荷
    ソケットにブラグを差し込めば両方のバルブが開き瞬時に流体が流れます。 ソケット、ブラグとも自動開閉バルブを装着しているため分離時流体が外部に漏れません。 プラグの着説時に使用する操作スリーブに、操作しやすいように幅広いツバがついているため、ブラグを離説する時、従来より容易に離脱することができます。 NS-SP型の改良版で圧力損失の少ない高性能な大流量タイブです。
    用途ソケット、プラグ共自動開閉バブルを内蔵し、分離した時バブルが作動し流体が外部に流出しない汎用性の高い流体カプラで、あらゆる業界に広範囲にご使用いただける両バブル付カプラです。材質ステンレス製(SUS303)最高使用圧力(MPa)7.5耐圧力(MPa)10
  • SUS304製 片バルブタイプ プラグ アソー

    SUS304製 片バルブタイプ プラグ

    アソー
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    4日以内出荷
    流体はソケット側からプラグ側に流します
    材質SUS304製バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.47使用温度(℃)-20~80
  • 真鍮製 片バルブタイプ プラグ アソー

    真鍮製 片バルブタイプ プラグ

    アソー
    ¥599~税込¥659~
    1個
    4日以内出荷
    流体はソケット側からプラグ側に流します
    材質真鍮製バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.47使用温度(℃)-20~80
  • SUS304製 片バルブタイプ ソケット アソー

    SUS304製 片バルブタイプ ソケット

    アソー
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    4日以内出荷
    流体はソケット側からプラグ側に流します
    材質SUS304製バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)1.47使用温度(℃)-20~80
  • 真鍮製 片バルブタイプ ソケット アソー

    真鍮製 片バルブタイプ ソケット

    アソー
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    4日以内出荷
    流体はソケット側からプラグ側に流します
    材質真鍮製バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)1.47使用温度(℃)-20~80
  • 鋼鉄製 片バルブタイプ ソケット アソー

    鋼鉄製 片バルブタイプ ソケット

    アソー
    ¥749~税込¥824~
    1個
    4日以内出荷
    流体はソケット側からプラグ側に流します
    材質鋼鉄製バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)1.47使用温度(℃)-20~80
  • SUS304製 ノーバルブタイプ プラグ アソー

    SUS304製 ノーバルブタイプ プラグ

    アソー
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    4日以内出荷
    ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です
    材質SUS304製バルブ構造両路開放型ソケットorプラグプラグ使用温度(℃)-15~180
  • SUS304製 ノーバルブタイプ ソケット アソー

    SUS304製 ノーバルブタイプ ソケット

    アソー
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    4日以内出荷
    ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です
    材質SUS304製バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)バイトン使用温度(℃)-15~180
  • 真鍮製 ノーバルブタイプ プラグ アソー

    真鍮製 ノーバルブタイプ プラグ

    アソー
    ¥679~税込¥747~
    1個
    4日以内出荷
    ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です
    材質真鍮製バルブ構造両路開放型ソケットorプラグプラグ使用温度(℃)-20~80
  • 真鍮製 ノーバルブタイプ ソケット アソー

    真鍮製 ノーバルブタイプ ソケット

    アソー
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷
    ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です
    材質真鍮製バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR使用温度(℃)-20~80
  • SUS304製 両バルブタイプ プラグ アソー

    SUS304製 両バルブタイプ プラグ

    アソー
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    4日以内出荷
    流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます
    材質SUS304製バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)バイトン使用温度(℃)-15~180
  • 真鍮製 両バルブタイプ プラグ アソー

    真鍮製 両バルブタイプ プラグ

    アソー
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    4日以内出荷
    流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます
    材質真鍮製バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)NBR使用温度(℃)-20~80
  • SUS304製 両バルブタイプ ソケット アソー

    SUS304製 両バルブタイプ ソケット

    アソー
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    4日以内出荷
    流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます
    材質SUS304製バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)バイトン使用温度(℃)-15~180
  • 真鍮製 両バルブタイプ ソケット アソー

    真鍮製 両バルブタイプ ソケット

    アソー
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    4日以内出荷
    流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます
    材質真鍮製バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR使用温度(℃)-20~80
  • ユニバーサルジョイント JTC

    ユニバーサルジョイント

    JTC
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    5日以内出荷
    縦横360°回転
    サイズRc3/8×R3/8最高使用圧力(MPa)1.47RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルジョイント JTC

    ユニバーサルジョイント

    JTC
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    5日以内出荷
    レギュレター付き 縦横360°回転
    最高使用圧力(MPa)1.47エアーインレットRc1/4×R1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒップジョイント(オネジ メネジ) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    ヒップジョイント(オネジ メネジ)

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    11日以内出荷
    作業さやの手首肩負担軽減 ホースのよじれ、折れ解消 プラグが全方位90度まで屈曲するので、今まで届きにくかった所まで届くようになり、エアツール等を効率よく使用できます。
    用途常圧ヒップジョイント型式2HJ-MF質量(g)88寸法A(mm)61寸法D(Φmm)21寸法D2(Φmm)19使用流体空気寸法H1(mm)19寸法H2(mm)17寸法A2(mm)39寸法A3(mm)22.5寸法F(Φmm)7.5寸法S(Φmm)22ねじ径T1R1/4ねじ径T2Rc1/4
  • ヒップジョイント(オネジプラグ) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    ヒップジョイント(オネジプラグ)

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    11日以内出荷
    作業さやの手首肩負担軽減 ホースのよじれ、折れ解消 プラグが全方位90度まで屈曲するので、今まで届きにくかった所まで届くようになり、エアツール等を効率よく使用できます。
    用途高圧ヒップジョイント型式H-2HJ-MP材質(本体)鉄鋼質量(g)93使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)2.5寸法A(mm)74寸法D(Φmm)21寸法B(mm)39寸法C(mm)35使用流体空気プラグ高圧プラグ寸法F(Φmm)7.5材質(ゴム)NBRねじサイズR1/4(左ネジ)
  • CBI09プラグ メネジ STAUBLI

    CBI09プラグ メネジ

    STAUBLI
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    52日以内出荷
    液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現 押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供
    用途高温水、冷水、熱媒体油材質真鍮、ステンレス流体水、油使用温度範囲(℃)-10~+200ねじ径G3/8ソケットorプラグプラグねじの種類平行メネジ流量(L/min)19(V=5m/s)最大圧力(bar)50流路内径(Φmm)9
  • CBI09ソケット メネジ STAUBLI

    CBI09ソケット メネジ

    STAUBLI
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現 押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供
    用途高温水、冷水、熱媒体油材質真鍮、ステンレス流体水、油使用温度範囲(℃)-10~+200ソケットorプラグソケットねじの種類平行メネジ流量(L/min)19(V=5m/s)最大圧力(bar)50流路内径(Φmm)9
  • CBI09ソケット オネジ STAUBLI

    CBI09ソケット オネジ

    STAUBLI
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    52日以内出荷
    液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現 押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供
    用途高温水、冷水、熱媒体油材質真鍮、ステンレス流体水、油使用温度範囲(℃)-10~+200ソケットorプラグソケットねじの種類平行オネジ流量(L/min)19(V=5m/s)最大圧力(bar)50流路内径(Φmm)9
  • CBI06プラグ メネジ STAUBLI

    CBI06プラグ メネジ

    STAUBLI
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    52日以内出荷
    液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現 押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供
    用途高温水、冷水、熱媒体油材質真鍮、ステンレス流体水、油使用温度範囲(℃)-10~+200ソケットorプラグプラグねじの種類平行メネジ流量(L/min)8.5(V=5m/s)最大圧力(bar)50流路内径(Φmm)6
  • SPカプラTypeA ソケット(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール) 日東工器

    SPカプラTypeA ソケット(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール)

    日東工器
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    種別中圧・汎用型材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
  • フリージョイント外ネジプラグ カクダイ

    フリージョイント外ネジプラグ

    カクダイ
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    3日以内出荷
    球形ジョイント部が全方位90°屈曲可能でホースのよじれ、折れがなく作業性が向上します。
    材質鋼形状ヘルールアズワン品番64-6500-41
  • パージアダプタ めねじ取付用 日東工器

    パージアダプタ めねじ取付用

    日東工器
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    当日出荷
    素早く簡単に配管内の残圧を除去。ボタン操作が硬い場合は、市販のマイナスドライバーでの作業も可能。
    用途油圧配管回路の残圧除去材質(本体)鋼鉄(ニッケルメッキ)取り付け形状オネジ取付用バルブ構造バルブなし材質(シール)ニトリルゴム使用圧力(MPa)0~35使用温度(℃)-5~80ドレン排出口チューブサイズ 外径Φ8mm取付サイズ1/4適合流体作動油
  • ファーメドチューブ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ファーメドチューブ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    16日以内出荷
    チューブポンプに使用する場合シリコンチューブの5~10倍の寿命があります。 酸素、窒素、二酸化炭素の透過率がシリコンチューブに比べ1/60です。 各種の衛生試験に適合する細菌毒性、溶血性を抑え安全性を追求したチューブです。 耐熱温度は-51~135℃です。
    用途ローラーポンプ専用材質ファーメド長さ(m)7.5
  • PALシリーズ 配管ジョイント金具 ヤマトエンジニアリング

    PALシリーズ 配管ジョイント金具

    ヤマトエンジニアリング
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷
    配管への接続がさらに簡単です。
    材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)質量(g)467使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
  • BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(めねじ取付用) ヤマトエンジニアリング

    BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(めねじ取付用)

    ヤマトエンジニアリング
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    業界初のカラーカップリングです。
    用途配管ラインの色分けに適しております材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80最高圧力使用(MPa)1.5使用流体空気
  • BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(ホース取付用) ヤマトエンジニアリング

    BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(ホース取付用)

    ヤマトエンジニアリング
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷
    業界初のカラーカップリングです。
    用途配管ラインの色分けに適しております材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80最高圧力使用(MPa)1.5使用流体空気
  • BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(おねじ取付用) ヤマトエンジニアリング

    BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(おねじ取付用)

    ヤマトエンジニアリング
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    業界初のカラーカップリングです。
    用途配管ラインの色分けに適しております材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80最高圧力使用(MPa)1.5使用流体空気
  • BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(ウレタンホース取付用) ヤマトエンジニアリング

    BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(ウレタンホース取付用)

    ヤマトエンジニアリング
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    当日出荷
    業界初のカラーカップリングです。
    用途配管ラインの色分けに適しております材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80最高圧力使用(MPa)1.5使用流体空気
  • SP-VカプラTypeA 日東工器

    SP-VカプラTypeA

    日東工器
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    各種エアコン、冷蔵庫、冷凍機などの製造ラインでは、機器内に組み込まれる配管や圧縮機に対して、漏れ検査、真空引き、冷媒の充てんが必要となります。不活性ガス・真空用 迅速流体継手「SP-Vカプラ Type A」は、従来の「SP-Vカプラ」の基本性能を受け継いだ後継機種となります。流量アップで作業効率が向上。耐久性向上。バルブ戻りの安定性向上。※SP-VカプラTypeAのソケット(2S-V-A)と接続できます。
    用途真空向け仕様真空向け適合真空用途:単体時使用可、接続時使用可材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状Rc1/4(めねじ)バルブ構造バルブ付ソケットorプラグプラグ(おす)材質(シール)クロロプレンゴム使用圧力(MPa)0 ~ 7.5適合流体ガズ、空気、水、真空向け、不活性ガス
  • スタンダードプラグ40型 メネジプラグ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    スタンダードプラグ40型 メネジプラグ

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    ¥799~税込¥879~
    1個
    11日以内出荷
    工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。(ロータリー機能について:スイベル機能付きのため、ホースのよじれを解消できます。)
    材質(本体)鉄使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム/フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2
  • スタンダードソケット40型 メネジソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    スタンダードソケット40型 メネジソケット

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    11日以内出荷
    工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。(ロータリー機能について:スイベル機能付きのため、ホースのよじれを解消できます。)
    材質(本体)鉄使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム/フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2
  • スタンダードプラグ40型 オネジプラグ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    スタンダードプラグ40型 オネジプラグ

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    ¥799~税込¥879~
    1個
    11日以内出荷
    工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。(ロータリー機能について:スイベル機能付きのため、ホースのよじれを解消できます。)
    材質(本体)鉄使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム/フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2
  • スタンダードソケット40型 オネジソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    スタンダードソケット40型 オネジソケット

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    11日以内出荷
    工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。(ロータリー機能について:スイベル機能付きのため、ホースのよじれを解消できます。)
    材質(本体)鉄使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム/フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2
  • シリーズ765 CEJN(セイン)

    シリーズ765

    CEJN(セイン)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。付属品接続ネジの保護キャップ付種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)19最高使用圧力(MPa)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
  • シリーズ764 CEJN(セイン)

    シリーズ764

    CEJN(セイン)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。付属品接続ネジの保護キャップ付種別残圧除去機能付ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)19最高使用圧力(MPa)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
  • シリーズ665 CEJN(セイン)

    シリーズ665

    CEJN(セイン)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。付属品接続ネジの保護キャップ付種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)16最高使用圧力(MPa)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
  • シリーズ565 CEJN(セイン)

    シリーズ565

    CEJN(セイン)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。付属品接続ネジの保護キャップ付種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)12.5最高使用圧力(MPa)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格

『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

カプラー