絞り込み
ねじ径
ソケットorプラグ
最高使用圧力(MPa)
0.7・0.8・0.98・1・1.47・1.5・1.6・2・2.3・2.9・3・3.5・4.4・4.5・4.9・5・6.5・7.4・7.5・10・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・BeHAUS・CEJN(セイン)・H&H・NAC(長堀工業)・NKCカップリング・SK11・SUN UP・TRUSCO・YONE・アソー・エスコ・ジョプラックス・ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]・フジマック・ヤマトエンジニアリング・八興・千代田通商・日東工器・近畿製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

30ページ目: カプラー

FA現場のお役立ち情報
1,623件中 1,161~1,200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取り付け形状」から絞り込む
  • マスターボディ 20型プラグ ヤマトエンジニアリング

    マスターボディ 20型プラグ

    ヤマトエンジニアリング
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
    トラスコ品番855-8564材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ)形状20型プラグ材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最大使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5カップリングBLK型(ワンプッシュ式)適合流体空気分岐数1~n分岐(ロータリー式)
  • マスターボディ ワンプッシュソケット ヤマトエンジニアリング

    マスターボディ ワンプッシュソケット

    ヤマトエンジニアリング
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
    トラスコ品番855-8559材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ)形状ワンプッシュソケット材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最大使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5カップリングBLK型(ワンプッシュ式)適合流体空気分岐数1~n分岐(ロータリー式)
  • マスターボディ  ナット ヤマトエンジニアリング

    マスターボディ ナット

    ヤマトエンジニアリング
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
    トラスコ品番855-8562材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ)形状Φ6.5xΦ10ホース用材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最大使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5カップリングBLK型(ワンプッシュ式)適合流体空気分岐数1~n分岐(ロータリー式)
  • スイングスイベルホース プラグ SK11

    スイングスイベルホース プラグ

    SK11(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    9日以内出荷
    1軸で360度方向変換が可能です。 プラグ側が1軸360度回転するので、作業性が大幅にUPします。 ホースにもねじれや折れの力が加わらないので、ホース寿命もUPします。 設備の配管にストレスを与えずに方向を変えられます。
    用途エアーホース。材質ポリウレタン樹脂ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)0.7使用温度(℃)60未満
  • スイングスイベルホース ソケット SK11

    スイングスイベルホース ソケット

    SK11
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    9日以内出荷
    2軸で360度回転するので全方位に方向変換が可能です。 ソケット側が2軸360度回転するので、作業性が大幅にUPします。 ホースにもねじれや折れの力が加わらないので、ホース寿命もUPします。
    用途エアーホース。材質ポリウレタン樹脂ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)0.7使用温度(℃)60未満
  • ジョプラPEシリーズ プラグ(めねじ取付用) ポリエチレン製 ジョプラックス

    ジョプラPEシリーズ プラグ(めねじ取付用) ポリエチレン製

    ジョプラックス
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ワンタッチ接続方式で、脱着簡単。 接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用しています。 プラスチック製で軽量です。 また、シール部分の材質には全て『FKM』を使用しておりますので、耐薬品性にも優れています。
    用途医療・ケミカル・食品分野に材質ポリエチレンソケットorプラグプラグ使用温度範囲0~50℃使用圧力(MPa)0.5接続方式ワンタッチ式使用流体水・薬品(要確認)締付トルク(N・m)1.5以下
  • ジョプラPEシリーズ ソケット(めねじ取付用) ポリエチレン製 ジョプラックス

    ジョプラPEシリーズ ソケット(めねじ取付用) ポリエチレン製

    ジョプラックス
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ワンタッチ接続方式で、脱着簡単。 接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用しています。 プラスチック製で軽量です。 また、シール部分の材質には全て『FKM』を使用しておりますので、耐薬品性にも優れています。
    用途医療・ケミカル・食品分野に材質樹脂部:ポリエチレン(PE)、ゴム部:フッ素、バネ:ステンレス(SUS304)ソケットorプラグソケット使用温度範囲0~50℃使用圧力(MPa)0.5接続方式ワンタッチ式使用流体水・薬品(要確認)締付トルク(N・m)1.5以下
  • ジョプラPEシリーズ プラグ(ホース取付用) ポリエチレン製 ジョプラックス

    ジョプラPEシリーズ プラグ(ホース取付用) ポリエチレン製

    ジョプラックス
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式で、脱着簡単。 接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用しています。 プラスチック製で軽量です。 また、シール部分の材質には全て『FKM』を使用しておりますので、耐薬品性にも優れています。
    用途医療・ケミカル・食品分野にソケットorプラグプラグ使用温度範囲0~50℃使用圧力(MPa)0.5接続方式ワンタッチ式使用流体水・薬品(要確認)
  • オネジプラグ R1/4 SK11

    オネジプラグ R1/4

    SK11
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    スマートで邪魔にならない内六角締付の、SUS303でさびないワンタッチプラグです。エア配管の変更やメンテナンスに使用できます。
    用途常圧汎用ワンタッチソケット接続用プラグ。寸法(mm)締付六角棒:6全長(mm)34材質(本体)SUS303ソケットorプラグプラグ接続ねじR1/4接続方式ワンタッチ式
  • ダスター用接続回転プラグ SK11

    ダスター用接続回転プラグ

    SK11(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    エアダスター用の接続回転プラグです。ホースがねじれにくい回転式プラグです。
    用途エアダスターと配管の接続。取付ワンタッチプラグ材質(本体)真鍮ソケットorプラグプラグ六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)1接続ねじ接続ねじ(ダスター側):M12×1.0材質(Oリング)NBR適合流体空気
  • ROEMHELD カップリング メカニズム Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ROEMHELD カップリング メカニズム

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    翌々日出荷
    埋め込み型最小サイズのため、設計の自由度が増えます。 加圧下での接続・切り離しが可能です。 多数個配列する油圧の接続に最適です。
    用途工作機械から治具、パレットへのメディアの供給に仕様埋め込み型材質本体:ステンレス最高使用圧力(MPa)30
  • ROEMHELD カップリング ニップル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ROEMHELD カップリング ニップル

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    埋め込み型最小サイズのため、設計の自由度が増えます。 加圧下での接続・切り離しが可能です。 多数個配列する油圧の接続に最適です。
    用途工作機械から治具、パレットへのメディアの供給に仕様埋め込み型材質本体:ステンレス最高使用圧力(MPa)30
  • ハイカプラ用スリーブカバー 5個入り 日東工器

    ハイカプラ用スリーブカバー 5個入り

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    ハイカプラシリーズの各種ソケットに樹脂製のカバーを装着することで、スリーブの操作性がアップします。
    適合ハイカプラ20、30、40型材質エラストマ(TPE)
  • 高圧用ロック一発ダスターソケット プラグ一体型 フジマック

    高圧用ロック一発ダスターソケット プラグ一体型

    フジマック
    ¥63,980税込¥70,378
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    高圧エアーホース専用ソケットです。 エアー工具を接続した状態でも、ホコリや細かなゴミの除去ができます。
    用途高圧空気圧専用カプラトラスコ品番838-5451材質鉄、アルミニウム接続口径R1/4左ネジ質量(g)170ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気
  • 高圧用スウィングダスターソケット R1/4左ネジ フジマック

    高圧用スウィングダスターソケット R1/4左ネジ

    フジマック
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    高圧エアーホース専用ダスター機構付ソケットです。 接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。 オートロック機構で確実に接続できます。 フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。
    用途高圧空気圧専用カプラトラスコ品番838-5450材質真鍮、アルミニウム接続口径R1/4左ネジ質量(g)190ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気
  • 高圧用スウィングカプラ R1/4左ネジ フジマック

    高圧用スウィングカプラ R1/4左ネジ

    フジマック
    ¥83,980税込¥92,378
    1セット(12個)
    4日以内出荷
    高圧エアーホース専用ソケットです。 接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。 オートロック機構で確実に接続できます。 フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。
    用途高圧空気圧専用カプラトラスコ品番838-5449材質真鍮、アルミニウム接続口径R1/4左ネジ質量(g)170最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気
  • ストッパーカプラ メネジ Rc1/4 フジマック

    ストッパーカプラ メネジ Rc1/4

    フジマック
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(12個)
    4日以内出荷
    ワンタッチで接続できます。 不意の離脱を防止するストッパー式です。
    用途工場、現場などでのエア分配・配管用トラスコ品番838-5453材質真鍮、アルミニウム接続口径Rc1/4質量(g)120最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体圧縮空気
  • ストッパーカプラ タケノコ外径9mm フジマック

    ストッパーカプラ タケノコ外径9mm

    フジマック
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(12個)
    4日以内出荷
    ワンタッチで接続できます。 不意の離脱を防止するストッパー式です。
    用途工場、現場などでのエア分配・配管用トラスコ品番838-5454材質真鍮、アルミニウム質量(g)120最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体圧縮空気タケノコ(外径)9mm
  • ストッパーカプラ オネジ R1/4 フジマック

    ストッパーカプラ オネジ R1/4

    フジマック
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(12個)
    4日以内出荷
    ワンタッチで接続できます。 不意の離脱を防止するストッパー式です。
    用途工場、現場などでのエア分配・配管用トラスコ品番838-5452材質真鍮、アルミニウム接続口径R1/4質量(g)120最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体圧縮空気
  • R3/8" 雄ねじプラグ(20型) エスコ

    R3/8" 雄ねじプラグ(20型)

    エスコ
    ¥705税込¥776
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425NG-3形状プラグ
  • 11.0mm 三方ジョイント エスコ

    11.0mm 三方ジョイント

    エスコ
    ¥730税込¥803
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141FA-3材質真鍮(クロムメッキ)質量(g)63タケノコ径(Φmm)11
  • 8.5mm 三方ジョイント エスコ

    8.5mm 三方ジョイント

    エスコ
    ¥640税込¥704
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141FA-2材質真鍮(クロムメッキ)質量(g)36タケノコ径(Φmm)8.5
  • 7.0mm 三方ジョイント エスコ

    7.0mm 三方ジョイント

    エスコ
    ¥640税込¥704
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141FA-1材質真鍮(クロムメッキ)質量(g)30タケノコ径(Φmm)7
  • G 3/4" シールキャップ(真鍮製) エスコ

    G 3/4" シールキャップ(真鍮製)

    エスコ
    ¥1,340税込¥1,474
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CJ-6材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)17.5質量(g)約47ねじ径G(PF)3/4”最高使用圧力(MPa)0.8六角幅(mm)30ねじ有効長(mm)13
  • G 1/2"x13mm 雌ねじステム(真鍮製) エスコ

    G 1/2"x13mm 雌ねじステム(真鍮製)

    エスコ
    ¥1,330税込¥1,463
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CH-44材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)41.5質量(g)約45ねじ径G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)13ステム有効長(mm)24ねじ有効長(mm)14
  • G 3/8"x 9mm 雌ねじステム(真鍮製) エスコ

    G 3/8"x 9mm 雌ねじステム(真鍮製)

    エスコ
    ¥970税込¥1,067
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CH-33材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)35質量(g)約27ねじ径G(PF)3/8”六角対辺(mm)22最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)9ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)12
  • G 1/4"x 9mm 雌ねじステム(真鍮製) エスコ

    G 1/4"x 9mm 雌ねじステム(真鍮製)

    エスコ
    ¥770税込¥847
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141CH-23材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)34質量(g)約23ねじ径G(PF)1/4”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)9ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)11
  • G 3/4"x20mm 雄ねじステム(真鍮製) エスコ

    G 3/4"x20mm 雄ねじステム(真鍮製)

    エスコ
    ¥1,900税込¥2,090
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141CG-66材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)47質量(g)約87ねじ径G(PF)3/4”六角対辺(mm)30最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)20ステム有効長(mm)28ねじ有効長(mm)12
  • G 1/2"x14mm 雄ねじステム(真鍮製) エスコ

    G 1/2"x14mm 雄ねじステム(真鍮製)

    エスコ
    ¥770税込¥847
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141CG-44材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)40質量(g)約39ねじ径G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)14ステム有効長(mm)24ねじ有効長(mm)10
  • G 1/4"x 9mm 雄ねじステム(真鍮製) エスコ

    G 1/4"x 9mm 雄ねじステム(真鍮製)

    エスコ
    ¥410税込¥451
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141CG-23材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)34質量(g)約19ねじ径G(PF)1/4”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)9ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)9
  • G 1/4"x 6mm 雄ねじステム(真鍮製) エスコ

    G 1/4"x 6mm 雄ねじステム(真鍮製)

    エスコ
    ¥410税込¥451
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141CG-22材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)34質量(g)約16ねじ径G(PF)1/4”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)6ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)9
  • G 1/2"xG 3/4" 異径ニップル(真鍮製) エスコ

    G 1/2"xG 3/4" 異径ニップル(真鍮製)

    エスコ
    ¥1,540税込¥1,694
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-46材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)27.5質量(g)約65ねじ径G(PF)1/2”×G(PF)3/4”六角対辺(mm)28最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)10×11
  • G 3/8"xG 3/8" ニップル(真鍮製) エスコ

    G 3/8"xG 3/8" ニップル(真鍮製)

    エスコ
    ¥410税込¥451
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-3材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)23.2質量(g)約28ねじ径G(PF)3/8”六角対辺(mm)19最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)9
  • G 1/4"xG 3/8" 異径ニップル(真鍮製) エスコ

    G 1/4"xG 3/8" 異径ニップル(真鍮製)

    エスコ
    ¥490税込¥539
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141CD-23材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)22.2質量(g)約21ねじ径G(PF)1/4”×G(PF)3/8”六角対辺(mm)19最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)8×9
  • G 1/8"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製) エスコ

    G 1/8"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)

    エスコ
    ¥710税込¥781
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141CD-14材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)24.7質量(g)約34ねじ径G(PF)1/8”×G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)6×10
  • R 3/4"xR 3/4" ニップル(真鍮製) エスコ

    R 3/4"xR 3/4" ニップル(真鍮製)

    エスコ
    ¥1,160税込¥1,276
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-106材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)39質量(g)約69ねじ径R(PT)3/4”六角対辺(mm)27最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)16.5
  • R 1/2" T型コネクター(真鍮製) エスコ

    R 1/2" T型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    ¥1,990税込¥2,189
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141CC-4材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約128ねじ径R(PT)1/2”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)57寸法h(mm)28.5ねじ有効長(mm)14
  • R 1/2"xG 1/2" T型コネクター(真鍮製) エスコ

    R 1/2"xG 1/2" T型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    ¥2,410税込¥2,651
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141CC-24材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約150ねじ径【雄】R(PT)1/2”、【雌】G(PF)1/2”六角対辺(mm)21最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)66寸法h(mm)33ねじ有効長(mm)14
  • R 3/8"xG 3/8" T型コネクター(真鍮製) エスコ

    R 3/8"xG 3/8" T型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    ¥1,490税込¥1,639
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141CC-23材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約91ねじ径【雄】R(PT)3/8”、【雌】G(PF)3/8”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)56寸法h(mm)28ねじ有効長(mm)12
  • G 1/2" T型コネクター(真鍮製) エスコ

    G 1/2" T型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    ¥2,410税込¥2,651
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141CC-14材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約161ねじ径G(PF)1/2”六角対辺(mm)21最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)66寸法h(mm)33ねじ有効長(mm)14

『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

カプラー