絞り込み
ねじ径
ソケットorプラグ
最高使用圧力(MPa)
0.7・0.8・0.98・1・1.47・1.5・1.6・2・2.3・2.9・3・3.5・4.4・4.5・4.9・5・6.5・7.4・7.5・10・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・BeHAUS・CEJN(セイン)・H&H・NAC(長堀工業)・NKCカップリング・SK11・SUN UP・TRUSCO・YONE・アソー・エスコ・ジョプラックス・ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]・フジマック・ヤマトエンジニアリング・八興・千代田通商・日東工器・近畿製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

27ページ目: カプラー

FA現場のお役立ち情報
1,623件中 1,041~1,080件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取り付け形状」から絞り込む
  • シリーズ765 CEJN(セイン)

    シリーズ765

    CEJN(セイン)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。付属品接続ネジの保護キャップ付種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)19最高使用圧力(MPa)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
  • シリーズ764 CEJN(セイン)

    シリーズ764

    CEJN(セイン)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。付属品接続ネジの保護キャップ付種別残圧除去機能付ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)19最高使用圧力(MPa)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
  • シリーズ665 CEJN(セイン)

    シリーズ665

    CEJN(セイン)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。付属品接続ネジの保護キャップ付種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)16最高使用圧力(MPa)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
  • シリーズ565 CEJN(セイン)

    シリーズ565

    CEJN(セイン)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。付属品接続ネジの保護キャップ付種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)12.5最高使用圧力(MPa)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
  • シリーズ564 CEJN(セイン)

    シリーズ564

    CEJN(セイン)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。付属品接続ネジの保護キャップ付種別残圧除去機能付ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)12.5最高使用圧力(MPa)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
  • シリーズ442 CEJN(セイン)

    シリーズ442

    CEJN(セイン)
    ¥7,198税込¥7,918
    1袋(5個)
    11日以内出荷
    省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。安全ロック機構により、予期せぬ分離を防止します。
    種別ニップル材質本体:鋼鉄使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)10.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)3950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14
  • シリーズ430 CEJN(セイン)

    シリーズ430

    CEJN(セイン)
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)8.2最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)2500(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
  • シリーズ365 CEJN(セイン)

    シリーズ365

    CEJN(セイン)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120
  • シリーズ315 CEJN(セイン)

    シリーズ315

    CEJN(セイン)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1セット(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)7.5最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)1950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
  • シリーズ265 CEJN(セイン)

    シリーズ265

    CEJN(セイン)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。種別カップリング材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)50使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)150
  • シリーズ210 マルチフロー ストレートチューブ CEJN(セイン)

    シリーズ210 マルチフロー ストレートチューブ

    CEJN(セイン)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    狭い部分へのブローに最適です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。仕様ノズル交換可能トラスコ品番829-2275材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)274.3質量(g)261使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)69使用流体空気ノズル口径(Φmm)6.5エア流量(L/min)150~1100エアー取付口320ニップルノズル取付口M14×1
  • シリーズ165 CEJN(セイン)

    シリーズ165

    CEJN(セイン)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。トラスコ品番828-7699種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR質量(g)42使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)5最高使用圧力(MPa)72使用流体作動油相手側取付サイズG1/8 オネジ最小破壊圧力(MPa)180ISO規格ISO 16028規格
  • シリーズ115 CEJN(セイン)

    シリーズ115

    CEJN(セイン)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
    用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。付属品プラスチック製ダストキャップ付種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)100使用流体作動油
  • eSafe カップリング ストリームライン接続 CEJN(セイン)

    eSafe カップリング ストリームライン接続

    CEJN(セイン)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷
    残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)5.5最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)1050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
  • C-104 65PRG 常圧エアーカプラ ナットタイププラグ フジマック

    C-104 65PRG 常圧エアーカプラ ナットタイププラグ

    フジマック
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷
    先端がプラグタイプ、ホース接続部がナットタイプの常用空気圧力用エアーカプラ スムーズな回転でホースのねじれを防ぐベアリング入りのより戻し回転 (ロータリー) 機構搭載 ホースの折れ曲がりを防止するセイフティーガイド付き
    仕様ロータリーカプラ ガイド付使用温度範囲(℃)-5~60内径×外径(Φmm)6.5~7.0×9.5~10.0
  • 41mmステム型カップリング(中圧用) エスコ

    41mmステム型カップリング(中圧用)

    エスコ
    ¥28,600税込¥31,460
    1個
    翌日出荷
    仕様オーリング(NBR)材質SUS304型中圧型構造バルブレス構造常用圧力(MPa)3タケノコ径(Φmm)41
  • 34.5mmステム型カップリング(中圧用) エスコ

    34.5mmステム型カップリング(中圧用)

    エスコ
    ¥20,500税込¥22,550
    1個
    翌日出荷
    仕様オーリング(NBR)材質SUS304型中圧型構造バルブレス構造常用圧力(MPa)3タケノコ径(Φmm)34.5
  • 41mmステム型カップリング(中圧用/真鍮) エスコ

    41mmステム型カップリング(中圧用/真鍮)

    エスコ
    ¥18,800税込¥20,680
    1個
    翌日出荷
    仕様オーリング(NBR)材質真鍮型中圧型構造バルブレス構造常用圧力(MPa)2タケノコ径(Φmm)41
  • 34.5mmステム型カップリング(中圧用/真鍮) エスコ

    34.5mmステム型カップリング(中圧用/真鍮)

    エスコ
    ¥13,100税込¥14,410
    1個
    翌日出荷
    仕様オーリング(NBR)材質真鍮型中圧型構造バルブレス構造常用圧力(MPa)2タケノコ径(Φmm)34.5
  • R1・1/2”雄ねじカップリング(中圧用/ステンレス) エスコ

    R1・1/2”雄ねじカップリング(中圧用/ステンレス)

    エスコ
    ¥26,000税込¥28,600
    1個
    翌日出荷
    仕様オーリング(NBR)材質SUS304型中圧型構造バルブレス構造常用圧力(MPa)3取付ねじR1-1/2”
  • R1・1/4”雄ねじカップリング(中圧用/ステンレス) エスコ

    R1・1/4”雄ねじカップリング(中圧用/ステンレス)

    エスコ
    ¥24,700税込¥27,170
    1個
    翌日出荷
    仕様オーリング(NBR)材質SUS304型中圧型構造バルブレス構造常用圧力(MPa)3取付ねじR1-1/4”
  • RC1・1/2”雌ねじカップリング(中圧用/ステンレス) エスコ

    RC1・1/2”雌ねじカップリング(中圧用/ステンレス)

    エスコ
    ¥33,900税込¥37,290
    1個
    翌日出荷
    仕様オーリング(NBR)材質SUS304型中圧型構造バルブレス構造常用圧力(MPa)3取付ねじRc1-1/2”
  • RC1・1/4”雌ねじカップリング(中圧用/ステンレス) エスコ

    RC1・1/4”雌ねじカップリング(中圧用/ステンレス)

    エスコ
    ¥24,400税込¥26,840
    1個
    翌日出荷
    仕様オーリング(NBR)材質SUS304型中圧型構造バルブレス構造常用圧力(MPa)3取付ねじRc1-1/4”
  • R1・1/2”雄ねじカップリング(中圧用/真鍮) エスコ

    R1・1/2”雄ねじカップリング(中圧用/真鍮)

    エスコ
    ¥13,100税込¥14,410
    1個
    翌日出荷
    仕様オーリング(NBR)材質真鍮型中圧型構造バルブレス構造常用圧力(MPa)2取付ねじR1-1/2”
  • R1・1/4”雄ねじカップリング(中圧用/真鍮) エスコ

    R1・1/4”雄ねじカップリング(中圧用/真鍮)

    エスコ
    ¥9,080税込¥9,988
    1個
    翌日出荷
    仕様オーリング(NBR)材質真鍮型中圧型構造バルブレス構造常用圧力(MPa)2取付ねじR1-1/4”
  • RC1・1/2”雌ねじカップリング(中圧用/真鍮) エスコ

    RC1・1/2”雌ねじカップリング(中圧用/真鍮)

    エスコ
    ¥13,100税込¥14,410
    1個
    翌日出荷
    仕様オーリング(NBR)材質真鍮型中圧型構造バルブレス構造常用圧力(MPa)2取付ねじRc1-1/2”
  • RC1・1/4”雌ねじカップリング(中圧用/真鍮) エスコ

    RC1・1/4”雌ねじカップリング(中圧用/真鍮)

    エスコ
    ¥9,080税込¥9,988
    1個
    翌日出荷
    仕様オーリング(NBR)材質真鍮型中圧型構造バルブレス構造常用圧力(MPa)2取付ねじRc1-1/4”
  • RC1・1/2”雌ねじカップリング(ステンレス製) エスコ

    RC1・1/2”雌ねじカップリング(ステンレス製)

    エスコ
    ¥48,200税込¥53,020
    1個
    翌日出荷
    仕様オーリング(NBR)、自動開閉バルブ内蔵材質SUS304型中圧型常用圧力(MPa)3取付ねじRc1-1/2”
  • RC1・1/4”雌ねじカップリング(ステンレス製) エスコ

    RC1・1/4”雌ねじカップリング(ステンレス製)

    エスコ
    ¥38,900税込¥42,790
    1個
    翌日出荷
    仕様オーリング(NBR)、自動開閉バルブ内蔵材質SUS304型中圧型常用圧力(MPa)3取付ねじRc1-1/4”
  • RC1・1/2”雌ねじカップリング(真鍮製) エスコ

    RC1・1/2”雌ねじカップリング(真鍮製)

    エスコ
    ¥24,700税込¥27,170
    1個
    翌日出荷
    仕様オーリング(NBR)、自動開閉バルブ内蔵材質真鍮型中圧型常用圧力(MPa)2取付ねじRc1-1/2”
  • RC1・1/4”雌ねじカップリング(真鍮製) エスコ

    RC1・1/4”雌ねじカップリング(真鍮製)

    エスコ
    ¥20,200税込¥22,220
    1個
    翌日出荷
    仕様オーリング(NBR)、自動開閉バルブ内蔵材質真鍮型中圧型常用圧力(MPa)2取付ねじRc1-1/4”
  • 1・1/2”ステム型プラグ(中圧用/真鍮) エスコ

    1・1/2”ステム型プラグ(中圧用/真鍮)

    エスコ
    ¥6,830税込¥7,513
    1個
    翌日出荷
    仕様バルブレス構造のため、流量を必要とする場合 または高粘度の流体を流す際に最適です。材質真鍮型中圧型構造バルブレス構造常用圧力(MPa)2タケノコ径(Φmm)41
  • 1・1/4”ステム型プラグ(中圧用/真鍮) エスコ

    1・1/4”ステム型プラグ(中圧用/真鍮)

    エスコ
    ¥4,850税込¥5,335
    1個
    翌日出荷
    仕様バルブレス構造のため、流量を必要とする場合 または高粘度の流体を流す際に最適です。材質真鍮型中圧型構造バルブレス構造常用圧力(MPa)2タケノコ径(Φmm)34.5
  • 41mmステム型プラグ(中圧用/ステンレス製) エスコ

    41mmステム型プラグ(中圧用/ステンレス製)

    エスコ
    ¥13,200税込¥14,520
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304型中圧型構造バルブレス構造常用圧力(MPa)3タケノコ径(Φmm)41mm
  • RC1・1/4”雌ねじプラグ(中圧用/ステンレス製) エスコ

    RC1・1/4”雌ねじプラグ(中圧用/ステンレス製)

    エスコ
    ¥12,100税込¥13,310
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304型中圧型構造バルブレス構造常用圧力(MPa)3取付ねじRc1-1/4”
  • R1・1/2”雄ねじプラグ(中圧用/真鍮) エスコ

    R1・1/2”雄ねじプラグ(中圧用/真鍮)

    エスコ
    ¥6,210税込¥6,831
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮型中圧型構造バルブレス構造常用圧力(MPa)2取付ねじR1-1/2”
  • R1・1/4”雄ねじプラグ(中圧用/真鍮) エスコ

    R1・1/4”雄ねじプラグ(中圧用/真鍮)

    エスコ
    ¥4,410税込¥4,851
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮型中圧型構造バルブレス構造常用圧力(MPa)2取付ねじR1-1/4”
  • RC1・1/2”雌ねじプラグ(中圧用/真鍮製) エスコ

    RC1・1/2”雌ねじプラグ(中圧用/真鍮製)

    エスコ
    ¥6,210税込¥6,831
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮型中圧型構造バルブレス構造常用圧力(MPa)2取付ねじRc1-1/2”
  • RC1・1/4”雌ねじプラグ(中圧用/真鍮製) エスコ

    RC1・1/4”雌ねじプラグ(中圧用/真鍮製)

    エスコ
    ¥4,410税込¥4,851
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮型中圧型構造バルブレス構造常用圧力(MPa)2取付ねじRc1-1/4”
  • RC1・1/2”雌ねじプラグ(ストップ付/ステンレス製) エスコ

    RC1・1/2”雌ねじプラグ(ストップ付/ステンレス製)

    エスコ
    ¥22,700税込¥24,970
    1個
    翌日出荷
    仕様オーリング(NBR)、自動開閉バルブ内蔵材質SUS304型中圧型常用圧力(MPa)3取付ねじRc1-1/2”

『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

カプラー