絞り込み
ねじ径
最高使用圧力(MPa)
0.7・0.8・0.98・1・1.47・1.5・1.6・2・2.3・2.9・3・3.5・4.4・4.5・4.9・5・6.5・7.4・7.5・10・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(47)
- BeHAUS(70)
- CEJN(セイン)(35)
- H&H(15)
- NAC(長堀工業)(62)
- NKCカップリング(27)
- SK11(115)
- SUN UP(17)
- TRUSCO(14)
- YONE(10)
- アソー(14)
- エスコ(493)
- ジョプラックス(39)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](49)
- フジマック(19)
- ヤマトエンジニアリング(41)
- 八興(21)
- 千代田通商(81)
- 日東工器(307)
- 近畿製作所(24)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・BeHAUS・CEJN(セイン)・H&H・NAC(長堀工業)・NKCカップリング・SK11・SUN UP・TRUSCO・YONE・アソー・エスコ・ジョプラックス・ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]・フジマック・ヤマトエンジニアリング・八興・千代田通商・日東工器・近畿製作所・ブランドをもっと見る
商品豆知識
「取り付け形状」から絞り込む

R 1/8" T型コネクター(真鍮製)
エスコ¥695税込¥7651個翌日出荷エスコ品番EA141CC-1材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約20ねじ径R(PT)1/8”六角対辺(mm)10最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)35.5寸法h(mm)17.8ねじ有効長(mm)8
G 1/8" Y型コネクター(真鍮製)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個翌日出荷エスコ品番EA141CB-11材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約32ねじ径G(PF)1/8”六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)8
G 1/2"xG 1/2" エルボーコネクター(真鍮製)
エスコ¥1,900税込¥2,0901個翌日出荷エスコ品番EA141CA-24材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約116ねじ径G(PF)1/2”六角対辺(mm)21最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)33ねじ有効長(mm)14
G 3/8"xG 3/8" エルボーコネクター(真鍮製)
エスコ¥1,160税込¥1,2761個当日出荷エスコ品番EA141CA-23材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約72ねじ径G(PF)3/8”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)28ねじ有効長(mm)12
R 3/8"xR 3/8" エルボーコネクター(真鍮製)
エスコ¥1,000税込¥1,1001個当日出荷エスコ品番EA141CA-13材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約38ねじ径R(PT)3/8”六角対辺(mm)13最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)25.3ねじ有効長(mm)12
R 1/8"xR 1/8" エルボーコネクター(真鍮製)
エスコ¥490税込¥5391個翌日出荷エスコ品番EA141CA-11材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約10ねじ径R(PT)1/8”六角対辺(mm)10最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)17.8ねじ有効長(mm)8
G 1/4"x8.5mm 雌ねじホースジョイント
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷エスコ品番EA141AY-4材質真鍮(ニッケルメッキ)取付ねじG(PF)1/4”適合ホース外径(Φmm)12.5適合ホース内径(Φmm)8.5
G 1/4"x8.5mm 雄ねじホースジョイント
エスコ¥770税込¥8471個翌日出荷エスコ品番EA141AY-2材質真鍮(ニッケルメッキ)取付ねじG(PF)1/4”適合ホース外径(Φmm)12.5適合ホース内径(Φmm)8.5
G 1/4"x6.5mm 雄ねじホースジョイント
エスコ¥400税込¥4401個翌々日出荷エスコ品番EA141AY-1材質真鍮(ニッケルメッキ)取付ねじG(PF)1/4”適合ホース外径(Φmm)10適合ホース内径(Φmm)6.5
R 3/8"x11mm 雌ねじステム(スイベル式/ねじロック付)
エスコ¥1,820税込¥2,0021個翌日出荷ホースがよじれにくいスイベル金具式。 ねじロックが塗布されています。エスコ品番EA141AT-83材質真鍮ねじ径R3/8”最高使用圧力(MPa)1.2適合ホース内径(Φmm)11
R 3/8"x 9mm 雌ねじステム(スイベル式/ねじロック付)
エスコ¥1,740税込¥1,9141個翌日出荷ホースがよじれにくいスイベル金具式。 ねじロックが塗布されています。エスコ品番EA141AT-82材質真鍮ねじ径R3/8”最高使用圧力(MPa)1.2適合ホース内径(Φmm)9
R 3/8"x 6mm 雌ねじステム(スイベル式/ねじロック付)
エスコ¥1,740税込¥1,9141個翌日出荷ホースがよじれにくいスイベル金具式。 ねじロックが塗布されています。エスコ品番EA141AT-81材質真鍮ねじ径R3/8”最高使用圧力(MPa)1.2適合ホース内径(Φmm)6
R 1/4"x 9mm 雌ねじステム(スイベル式/ねじロック付)
エスコ(1件のレビュー)¥1,660税込¥1,8261個翌日出荷ホースがよじれにくいスイベル金具式。 ねじロックが塗布されています。エスコ品番EA141AT-72材質真鍮ねじ径R1/4”最高使用圧力(MPa)1.2適合ホース内径(Φmm)9
G 1/2"x16.5mm 雌ねじステム
エスコ¥770税込¥8471個翌日出荷エスコ品番EA141AT-4A材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径G(PF)1/2”使用圧力(MPa)1タケノコ径(Φmm)16.5
R 3/4"x20.5mm 雄ねじステム
エスコ¥1,280税込¥1,4081個翌日出荷エスコ品番EA141AS-119材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径R(PT)3/4”使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)20.5
R 3/4"x14.5mm 雄ねじステム
エスコ¥1,280税込¥1,4081個翌日出荷エスコ品番EA141AS-118材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径R(PT)3/4”使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)14.5
R 1/2"x20.5mm 雄ねじステム
エスコ¥970税込¥1,0671個翌日出荷エスコ品番EA141AS-117材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径R(PT)1/2”使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)20.5
R 1/2"x17.5mm 雄ねじステム
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷エスコ品番EA141AS-116材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径R(PT)1/2”使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)17.5
R 1/2"x14.5mm 雄ねじステム
エスコ¥750税込¥8251個翌日出荷エスコ品番EA141AS-115材質真鍮(クロムメッキ)質量(g)64ねじ径R(PT)1/2”使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)14.5
R 1/2"x12.7mm 雄ねじステム
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷エスコ品番EA141AS-114材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径R(PT)1/2”使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)12.7
R 1/2"x11.0mm 雄ねじステム
エスコ¥865税込¥9521個翌日出荷エスコ品番EA141AS-113材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径R(PT)1/2”使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)11
R 1/2"x 8.5mm 雄ねじステム
エスコ¥935税込¥1,0291個翌日出荷エスコ品番EA141AS-112材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径R(PT)1/2”使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)8.5
R 1・1/2"x 40mm 雄ねじステム(ステンレス製)
エスコ¥5,640税込¥6,2041個翌日出荷エスコ品番EA141A-152材質ステンレス(SCS13)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下ねじサイズR(PT)1-1/2”タケノコ外径(Φmm)40
R 1" x34.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)
エスコ¥4,150税込¥4,5651個翌日出荷エスコ品番EA141A-148材質SUS304使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下ねじサイズR(PT)1”タケノコ径(Φmm)34


















































![フリージョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] フリージョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04934050-260925-02.jpg)