絞り込み
ねじ径
ソケットorプラグ
最高使用圧力(MPa)
0.7・0.8・0.98・1・1.47・1.5・1.6・2・2.3・2.9・3・3.5・4.4・4.5・4.9・5・6.5・7.4・7.5・10・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・BeHAUS・CEJN(セイン)・H&H・NAC(長堀工業)・NKCカップリング・SK11・SUN UP・TRUSCO・YONE・アソー・エスコ・ジョプラックス・ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]・フジマック・ヤマトエンジニアリング・八興・千代田通商・日東工器・近畿製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

28ページ目: カプラー

FA現場のお役立ち情報
1,623件中 1,081~1,120件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取り付け形状」から絞り込む
  • R1・1/2”雄ねじプラグ(中圧用/ステンレス製) エスコ

    R1・1/2”雄ねじプラグ(中圧用/ステンレス製)

    エスコ
    ¥15,800税込¥17,380
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304型中圧型構造バルブレス構造常用圧力(MPa)3取付ねじR1-1/2”
  • R1・1/4”雄ねじプラグ(中圧用/ステンレス製) エスコ

    R1・1/4”雄ねじプラグ(中圧用/ステンレス製)

    エスコ
    ¥12,100税込¥13,310
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304型中圧型構造バルブレス構造常用圧力(MPa)3取付ねじR1-1/4”
  • RC1・1/2”雌ねじプラグ(中圧用/ステンレス製) エスコ

    RC1・1/2”雌ねじプラグ(中圧用/ステンレス製)

    エスコ
    ¥15,800税込¥17,380
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304型中圧型構造バルブレス構造常用圧力(MPa)3取付ねじRc1-1/2”
  • マルチカプラ 日東工器

    マルチカプラ

    日東工器
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ブレードホース用TSPカプラ 日東工器

    ブレードホース用TSPカプラ

    日東工器
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌日出荷
    TSPカプラのブレードホース用。 ホースバンド使用時に必要な増し締めが不要。 ブレードホースの取付部は、ホースが劣化しにくく漏れにくい。 ナットを端面まで締付けるだけでブレードホース取付けが可能。 従来のTSPカプラと接続可能。
    材質(本体)真ちゅうバルブ構造バルブなし(ソケットバルブなし)材質(シール)なし使用温度範囲ソケットに準じる本体形状プラグ適合流体水・作動油・空気
  • HSPカプラ 日東工器

    HSPカプラ

    日東工器
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。 おねじ・めねじタイプを揃え、圧力損失も少なく油圧機器に適応。 カプラ本体は、熱処理を施した特殊鋼を採用しています。特にインパルス圧における耐衝撃性に威力を発揮します。 ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備え、分離時の流体の流出を防止します。また、取り扱いも容易です。 めねじタイプに加えて、おねじタイプ(テーパねじ・平行ねじおすシート・平行ねじめすシート)を品揃え。特におねじタイプは、油圧装置などへの取り付け作業の効率化が図れます。 平行おねじタイプはメタルシール・Oリングシールのいずれにも対応できます。(Oリングは市販品使用) 圧力変動の激しいダイカストマシン用途には、HSP-DCカプラを別途ご用意しています。 おねじタイプは、めねじタイプにおすの変換ニップル(市販品)を取り付けた時の全長と比べて、短くなります。 おねじ取り付け用ソケットの2HS型~8HS型(66HS型除く)には、ストッパ付きのPLタイプを別途ご用意しています。
    寸法(mm)T
  • 高圧ペアカプラ BeHAUS

    高圧ペアカプラ

    BeHAUS
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷
    高圧用釘打機に対応したエアソケットです。1本の配管から2本の配管へ分岐できます。
    用途高圧空気配管(3.0MPa)の接続・分離に最高使用圧力(MPa)3適合流体空気分岐数2
  • PCカプラプラグ BeHAUS

    PCカプラプラグ

    BeHAUS
    ¥699税込¥769
    1個
    翌々日出荷
    金属製と同等の耐圧性ながら、軽量(金属製の1/4)です。
    用途ウレタンエアホース用の配管として最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(外径×内径)(Φmm)12.5×8.5
  • PCカプラプラグ BeHAUS

    PCカプラプラグ

    BeHAUS
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    金属製と同等の耐圧性ながら、軽量(金属製の1/4)です。
    用途ウレタンエアホース用の配管として適合内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5適合外径(Φmm)10適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCカプラプラグ BeHAUS

    PCカプラプラグ

    BeHAUS
    ¥539税込¥593
    1個
    翌々日出荷
    金属製と同等の耐圧性ながら、軽量(金属製の1/4)です。
    用途管用めねじに対する配管としてねじ径R3/8最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCカプラプラグ BeHAUS

    PCカプラプラグ

    BeHAUS
    ¥549税込¥604
    1個
    翌々日出荷
    金属製と同等の耐圧性ながら、軽量(金属製の1/4)です。
    用途エアホース用の配管として最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気ホース外径(Φmm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCカプラプラグ BeHAUS

    PCカプラプラグ

    BeHAUS
    ¥539税込¥593
    1個
    翌々日出荷
    金属製と同等の耐圧性ながら、軽量(金属製の1/4)です。
    用途エアホース用の配管として最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気ホース外径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイカプラエースソケット BeHAUS

    ハイカプラエースソケット

    BeHAUS
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌々日出荷
    金属製と同等の耐圧性ながら、軽量(金属製の1/4)です。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。不意の離脱を防止するロック機構付です。
    用途管用めねじに対する配管としてねじ径R3/8最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイカプラエースソケット BeHAUS

    ハイカプラエースソケット

    BeHAUS
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    金属製と同等の耐圧性ながら、軽量(金属製の1/4)です。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。不意の離脱を防止するロック機構付です。
    用途管用めねじに対する配管としてねじ径R1/4最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイカプラエースソケット BeHAUS

    ハイカプラエースソケット

    BeHAUS
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    金属製と同等の耐圧性ながら、軽量(金属製の1/4)です。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。不意の離脱を防止するロック機構付です。
    用途エアホース用の配管として最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気ホース外径(Φmm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイカプラエースソケット BeHAUS

    ハイカプラエースソケット

    BeHAUS
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    金属製と同等の耐圧性ながら、軽量(金属製の1/4)です。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。不意の離脱を防止するロック機構付です。
    用途エアホース用の配管として最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気ホース外径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • パージプラグ BeHAUS

    パージプラグ

    BeHAUS
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    ソケットとの分離時にプラグ側ホース内残圧を徐々に排出するので、不快な音とホース反動現象を解消できます。独自の排気方式と排気弁構造の為、残圧は短時間で静かに排出し、機能劣化も起こりにくいです。
    用途ウレタンエアホース用の配管として適合内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1適合外径(Φmm)12.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • パージプラグ BeHAUS

    パージプラグ

    BeHAUS
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    ソケットとの分離時にプラグ側ホース内残圧を徐々に排出するので、不快な音とホース反動現象を解消できます。独自の排気方式と排気弁構造の為、残圧は短時間で静かに排出し、機能劣化も起こりにくいです。
    用途ウレタンエアホース用の配管として適合内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1適合外径(Φmm)10適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリープラグ BeHAUS

    ロータリープラグ

    BeHAUS
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌々日出荷
    ロータリー式で360°首振り回転し、取り回しが良いです。プラグ傾斜45°で、作業中のホースからの負担を軽減します。ホースのねじれを防止します。
    用途管用おねじに対する配管としてねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリープラグ BeHAUS

    ロータリープラグ

    BeHAUS
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌々日出荷
    ロータリー式で360°首振り回転し、取り回しが良いです。プラグ傾斜45°で、作業中のホースからの負担を軽減します。ホースのねじれを防止します。
    用途管用めねじに対する配管としてねじ径R3/8最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリープラグ BeHAUS

    ロータリープラグ

    BeHAUS
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌々日出荷
    ロータリー式で360°首振り回転し、取り回しが良いです。プラグ傾斜45°で、作業中のホースからの負担を軽減します。ホースのねじれを防止します。
    用途管用めねじに対する配管としてねじ径R1/4最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェットカプラプラグ ダスタ用 BeHAUS

    ジェットカプラプラグ ダスタ用

    BeHAUS
    ¥459税込¥505
    1個
    翌々日出荷
    一般的なエア配管用エアプラグです。
    用途おねじに対する配管としてねじ径M12xP1.0最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェットカプラプラグ BeHAUS

    ジェットカプラプラグ

    BeHAUS
    ¥839税込¥923
    1個
    翌々日出荷
    一般的なエア配管用エアプラグです。ホースバンド不要のナット式です。
    用途ウレタンエアホース用の配管として適合内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1.5適合外径(Φmm)12.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェットカプラプラグ BeHAUS

    ジェットカプラプラグ

    BeHAUS
    ¥839税込¥923
    1個
    翌々日出荷
    一般的なエア配管用エアプラグです。ホースバンド不要のナット式です。
    用途ウレタンエアホース用の配管として適合内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5適合外径(Φmm)10適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェットカプラプラグ BeHAUS

    ジェットカプラプラグ

    BeHAUS
    ¥769税込¥846
    1個
    翌々日出荷
    一般的なエア配管用エアプラグです。ホースバンド不要のナット式です。
    用途ウレタンエアホース用の配管として適合内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)1.5適合外径(Φmm)8適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • カプラプラグ バラ BeHAUS

    カプラプラグ バラ

    BeHAUS
    ¥569税込¥626
    1個
    翌々日出荷
    一般的なエア配管用エアプラグです。
    用途管用おねじに対する配管としてねじ径Rc1/2最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェットカプラプラグ BeHAUS

    ジェットカプラプラグ

    BeHAUS
    ¥619税込¥681
    1個
    翌々日出荷
    一般的なエア配管用エアプラグです。
    用途管用おねじに対する配管としてねじ径Rc1/2最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェットカプラプラグ BeHAUS

    ジェットカプラプラグ

    BeHAUS
    ¥459税込¥505
    1個
    翌々日出荷
    一般的なエア配管用エアプラグです。
    用途管用おねじに対する配管としてねじ径Rc3/8最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェットカプラプラグ BeHAUS

    ジェットカプラプラグ

    BeHAUS
    ¥469税込¥516
    1個
    翌々日出荷
    一般的なエア配管用エアプラグです。
    用途管用おねじに対する配管としてねじ径Rc1/4最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェットカプラプラグ BeHAUS

    ジェットカプラプラグ

    BeHAUS
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    一般的なエア配管用エアプラグです。ホースバンド不要のナット式です。
    用途ウレタンエアホース用の配管としてねじ径Rc1/8最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • カプラプラグ バラ BeHAUS

    カプラプラグ バラ

    BeHAUS
    ¥439税込¥483
    1個
    翌々日出荷
    一般的なエア配管用エアプラグです。
    用途管用おねじに対する配管としてねじ径R1/8最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェットカプラプラグ BeHAUS

    ジェットカプラプラグ

    BeHAUS
    ¥619税込¥681
    1個
    翌々日出荷
    一般的なエア配管用エアプラグです。
    用途管用おねじに対する配管としてねじ径R1/2最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • カプラプラグ バラ BeHAUS

    カプラプラグ バラ

    BeHAUS
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    一般的なエア配管用エアプラグです。
    用途エアホース用の配管として最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気ホース外径(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • カプラプラグ バラ BeHAUS

    カプラプラグ バラ

    BeHAUS
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    一般的なエア配管用エアプラグです。
    用途エアホース用の配管として最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気ホース外径(Φmm)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェットカプラプラグ BeHAUS

    ジェットカプラプラグ

    BeHAUS
    ¥469税込¥516
    1個
    翌々日出荷
    一般的なエア配管用エアプラグです。
    用途エアホース用の配管として最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気ホース外径(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェットカプラプラグ BeHAUS

    ジェットカプラプラグ

    BeHAUS
    ¥459税込¥505
    1個
    翌々日出荷
    一般的なエア配管用エアプラグです。
    用途エアホース用の配管として最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気ホース外径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェットカプラプラグ BeHAUS

    ジェットカプラプラグ

    BeHAUS
    ¥459税込¥505
    1個
    翌々日出荷
    一般的なエア配管用エアプラグです。
    用途管用めねじに対する配管として最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気ホース外径(Φmm)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチカプラソケット ロータリー BeHAUS

    ワンタッチカプラソケット ロータリー

    BeHAUS
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    翌々日出荷
    リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。ロータリー式なので、ホースのねじれがなく取り回しが良いです。
    用途ウレタンエアホース用の配管として適合内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1適合外径(Φmm)10適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチカプラソケット BeHAUS

    ワンタッチカプラソケット

    BeHAUS
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
    用途ウレタンエアホース用の配管として適合内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1適合外径(Φmm)12.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチカプラソケット BeHAUS

    ワンタッチカプラソケット

    BeHAUS
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
    用途管用おねじに対する配管としてねじ径Rc1/2最高使用圧力(MPa)1適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応

『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

カプラー