絞り込み
ねじ径
最高使用圧力(MPa)
0.7・0.8・0.98・1・1.47・1.5・1.6・2・2.3・2.9・3・3.5・4.4・4.5・4.9・5・6.5・7.4・7.5・10・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(47)
- BeHAUS(69)
- CEJN(セイン)(35)
- H&H(15)
- NAC(長堀工業)(62)
- NKCカップリング(27)
- SK11(115)
- SUN UP(17)
- TRUSCO(14)
- YONE(10)
- アソー(14)
- エスコ(493)
- ジョプラックス(39)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](49)
- フジマック(19)
- ヤマトエンジニアリング(41)
- 八興(21)
- 千代田通商(81)
- 日東工器(307)
- 近畿製作所(24)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・BeHAUS・CEJN(セイン)・H&H・NAC(長堀工業)・NKCカップリング・SK11・SUN UP・TRUSCO・YONE・アソー・エスコ・ジョプラックス・ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]・フジマック・ヤマトエンジニアリング・八興・千代田通商・日東工器・近畿製作所・ブランドをもっと見る
商品豆知識
「取り付け形状」から絞り込む

シリーズ315 eSafeカップリング ソフトライン
CEJN(セイン)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。 省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。 接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。 特許取得済み。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.6接続方式ワンタッチ式使用流体空気
カップリング・プラグ(テツ)
SIGNET(シグネット)¥249税込¥2741個翌日出荷仕様1/4インチホース用(タケノコ)材質鉄形状プラグタイプホース用(タケノコ型)ソケットorプラグプラグ適合チューブ外径(inch)1/4B
ハイコックニップルホース継手タイプ 6mmX9mm
千代田通商¥579税込¥6371個当日出荷トラスコ品番808-2924形状ニップル質量(g)39.9使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法A(mm)46寸法B(mm)17.5ホース内径(Φmm)6.5使用流体圧縮空気ホース外径(Φmm)10二面幅H1(mm)17二面幅H2(mm)16
ハイコックニップル Rc3/8
千代田通商¥399税込¥4391個翌々日出荷トラスコ品番808-2935形状ニップル質量(g)40.7使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法A(mm)42寸法B(mm)20使用流体圧縮空気二面幅H(mm)21ねじサイズ3/8接続ねじ種類Rc
メガフロー手動パージタイプ R1/4
千代田通商¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷トラスコ品番808-2399質量(g)272種類カプラ寸法L(mm)82.2寸法A(mm)88.2寸法D(mm)28.5寸法B(mm)53.7寸法R(mm)40.5寸法C(Φmm)28二面幅H(mm)22ねじ径TR1/4
メガフロー手動パージタイプ R1/2
千代田通商¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷トラスコ品番808-2401質量(g)282種類カプラ寸法L(mm)84.2寸法A(mm)92.2寸法D(mm)28.5寸法B(mm)53.7寸法R(mm)40.5寸法C(Φmm)28二面幅H(mm)22ねじ径TR1/2
メガフローXパージ付真鍮8×10.5メガホース用
千代田通商¥2,798税込¥3,0781個当日出荷トラスコ品番808-4676質量(g)143適合チューブ外径(Φmm)MH-8専用種類カプラ寸法A(mm)77寸法B(mm)7寸法C(mm)17.5二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)17
メガフローXパージ付真鍮16Φ×21Φ用
千代田通商¥3,398税込¥3,7381個当日出荷トラスコ品番808-4687質量(g)312適合チューブ外径(Φmm)16×21種類カプラ寸法A(mm)97.5寸法B(mm)13寸法C(mm)32二面幅H1(mm)30二面幅H2(mm)30
メガフローXパージ付真鍮10×12.5メガホース用
千代田通商¥2,598税込¥2,8581個当日出荷トラスコ品番808-4674質量(g)145適合チューブ外径(Φmm)MH-10専用種類カプラ寸法A(mm)77寸法B(mm)7寸法C(mm)17.5二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)19
メガフローXパージ付8×10.5メガホース用
千代田通商¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷トラスコ品番808-4675質量(g)97適合チューブ外径(Φmm)MH-8専用種類カプラ寸法A(mm)77寸法B(mm)7寸法C(mm)17.5二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)17
メガフローXパージ付10×12.5メガホース用
千代田通商¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷トラスコ品番808-4673質量(g)99適合チューブ外径(Φmm)MH-10専用種類カプラ寸法A(mm)77寸法B(mm)7寸法C(mm)17.5二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)19
メガフローX メガホース用
千代田通商¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷トラスコ品番808-4423質量(g)97適合チューブ外径(Φmm)MH-8専用種類カプラ寸法A(mm)77寸法B(mm)7寸法C(mm)17.5二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)17
メガフローX MH-10用
千代田通商¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷トラスコ品番808-4416質量(g)99適合チューブ外径(Φmm)MH-10専用種類カプラ寸法A(mm)77寸法B(mm)7寸法C(mm)17.5二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)19
メガフローX 8X12用
千代田通商¥2,298税込¥2,5281個当日出荷トラスコ品番808-4422質量(g)93適合チューブ外径(Φmm)8×12種類カプラ寸法A(mm)79.5寸法B(mm)7寸法C(mm)20二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)19
デカメガカップリングプラグ16Φ×21Φ用
千代田通商¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷トラスコ品番808-4685質量(g)203種類カプラ寸法A(mm)67二面幅H1(mm)30二面幅H2(mm)30
CHSカップリングプラグ16Φ×21Φ用
千代田通商¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷トラスコ品番808-4686質量(g)190種類カプラ寸法A(mm)65二面幅H1(mm)30二面幅H2(mm)30
CHSカップリングソケットMPタイプ 5X8ホース用
千代田通商¥999税込¥1,0991個5日以内出荷トラスコ品番808-4445質量(g)121適合チューブ外径(Φmm)8×5種類カプラ寸法A(mm)60寸法C(mm)25二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)14
CHSカップリングソケット 内径7mmホース用
千代田通商¥899税込¥9891個当日出荷トラスコ品番808-2625質量(g)100種類カプラ寸法A(mm)73寸法D(mm)19寸法C(mm)21寸法B(Φmm)25
CHSカップリングソケット 内径13mmホース用
千代田通商¥1,198税込¥1,3181個当日出荷トラスコ品番808-2623質量(g)107種類カプラ寸法A(mm)79寸法D(mm)19寸法C(mm)21寸法B(Φmm)25
CHSカップリングソケット 内径10mmホース用
千代田通商¥899税込¥9891個当日出荷トラスコ品番808-2621質量(g)104種類カプラ寸法A(mm)75寸法D(mm)19寸法C(mm)21寸法B(Φmm)25
樹脂ソケット Φ9×Φ15ホース用 Φ28×68.5mm
ジョプラックス¥5,798税込¥6,3781セット(5個)当日出荷トラスコ品番838-5664質量(g)32流体水種類カプラ使用環境温度(℃)-20~80適合ホース内径×外径(Φmm)9×15
樹脂ソケット Φ8×Φ12ホース用 Φ28×68.5mm
ジョプラックス¥4,798税込¥5,2781セット(5個)60日以内出荷トラスコ品番838-5663質量(g)30流体水種類カプラ使用環境温度(℃)-20~80適合ホース内径×外径(Φmm)8×12


















































![フリージョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] フリージョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04934050-260925-02.jpg)