カテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアシリンダ
- ガイド付シリンダ(11,193)
- 標準形エアシリンダ(59,250)
- コンパクトエアシリンダ(23,340)
- 耐環境仕様エアシリンダ(1,426)
- フローティングジョイント・ロッドエンド(80)
- エアハイドロユニット(156)
- ロッドレスシリンダ(34,292)
- テーブル付シリンダ(13,178)
- ファインロックシリンダ(1,474)
- ブレーキ付・ロック付シリンダ(4,605)
- 特殊シリンダ(1,633)
- クランプシリンダ(1,676)
- ピンシフトシリンダ(24)
- ストッパシリンダ(241)
- 計測シリンダ(615)
- 高速形シリンダ(20)
- バルブ付エアシリンダ(1,243)
- ISOシリンダ(2,488)
- オートスイッチ(2,020)
- エアシリンダ用部品(977)
- エアシリンダ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
絞り込み
ブランド
- SMC(150,145)
- コガネイ(4,574)
- New-Era(ニューエラー)(1,862)
- Festo(1,265)
- CKD(1,205)
- ParkerTAIYO(330)
- NORGREN(277)
- RS PRO(126)
- AirTAC(43)
- 日本精器(36)
- アサ電子工業(31)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](14)
- 豊和工業(10)
- コスメック(5)
- アインツ(4)
- エマソン(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- FACOM(1)
ストローク(mm)
- 10(10,813)
- 15(8,163)
- 20(11,346)
- 25(16,277)
- 30(12,874)
- 40(10,669)
- 50(22,182)
- 75(18,191)
- 100(21,393)
- 125(12,945)
- 150(15,859)
- 175(6,763)
- 200(15,543)
- 250(12,623)
- 300(13,413)
- 350(8,030)
- 400(9,356)
- 450(6,521)
- 500(8,264)
- 600(6,634)
- ストローク(mm)をもっと見る
シリンダー径(Φmm)
- 6(1,639)
- 8(2,947)
- 10(3,323)
- 12(5,063)
- 15(1,202)
- 16(10,816)
- 20(18,077)
- 25(22,155)
- 32(24,640)
- 40(24,974)
- 50(15,328)
- 63(12,749)
- 80(8,019)
- 100(6,234)
- 125(2,689)
- 140(1,471)
- 160(1,638)
- 180(561)
- 200(940)
- 250(173)
- シリンダー径(Φmm)をもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-50Z)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から11日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB32-325Z)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から4日以内出荷ストローク(mm)325作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMB20)
SMC¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷から20日以内出荷取付支持形式(B) 基本形 (両側めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5取付ナット(-) 取付ナットなし
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-100C)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個21日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CM2RK-Z/CDM2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド(CDM2RKA20)
SMC¥6,898~税込¥7,588~1個3日以内出荷から19日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-Z
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動コネクタ形状-使用流体空気チューブ内径(Φmm)63給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアスライドテーブル(MXS6-10~)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から4日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)10
エアスライドテーブル(MXS16-20~)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)20
エアスライドテーブル (MXQ8-20A~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から3日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)20使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ8-10C~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)10使用ピストン速度(mm/s)50~200使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXJ8L-~)
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から17日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-TA-~
CKD¥5,400~税込¥5,940~1本4日以内出荷から52日以内出荷形式ロッド側トラニオン形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)