絞り込み
管接続口径
- 1/8
- 1/4(671)
- 3/8(434)
- 1/2(279)
- 3/4(243)
- 1(119)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(1)
- M5(13)
ブランド
- CKD(8)
- ParkerTAIYO(1)
- SMC(147)
- SMCS(1)
- コガネイ(2)
- 前田シェルサービス(1)
流れ方向
- 右→左(77)
- 左→右(133)
圧力計
- あり(100)
- その他(37)
- なし(66)
設定圧力範囲(MPa)
- 0.005~0.2(2)
- 0.005~0.4(3)
- 0.008~0.6(3)
- 0.01~0.3(1)
- 0.02~0.2(66)
- 0.02~0.75(1)
- 0.05~0.2(4)
- 0.05~0.35(4)
- 0.05~0.8(1)
- 0.05~0.83(1)
- 0.05~0.85(77)
- 0.1~0.35(2)
- 0.1~0.85(2)
- 0.25~1(1)
- 005~0.83(1)
ねじの種類
- G(58)
- NPT(35)
- R(1)
- Rc(127)
G・NPT・R・Rc
オートドレン仕様
- その他(5)
- オートドレン(NC)(12)
- 手動ドレン(8)
その他・オートドレン(NC)・手動ドレン
排気機構
- ノンリリーフタイプ(64)
- リリーフタイプ(100)
ノンリリーフタイプ・リリーフタイプ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(137)
RoHS10物質対応
「管接続口径」から絞り込む
1/8
1/4(671)
3/8(434)
1/2(279)
3/4(243)
1(119)
1-1/4(1)
1-1/2(1)
M5(13)

AW20(K)-D Series
SMC¥5,698税込¥6,2681個当日出荷ボディサイズ20ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW20-01~)
SMC¥4,198~税込¥4,618~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
AR20(K)-D Series レギュレータ
SMC¥2,798~税込¥3,078~1個11日以内出荷から21日以内出荷●操作しやすいハンドル形状●選べる圧力計ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応
F.R.L.コンビネーション
コガネイ(1件のレビュー)¥12,098税込¥13,3081個当日出荷から9日以内出荷組付けやメンテナンスの容易なモジュラータイプ。 本体サイズと配管接続口径の豊富な組合せ。 機能最優先の、充実したアクセサリーとオプション。使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47推奨使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品ドレン排出手動ドレン設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83ろ過度(μm)5流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付ルブリケータ油排出口ドレンコックなしフィルタドレン排出口ドレンコック付排気機構リリーフタイプ
AR20(K)-D Series レギュレータ
SMC¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から10日以内出荷ボディサイズ20ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
AC20C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥9,980~税込¥10,978~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW20K-01~)
SMC¥4,198~税込¥4,618~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
AC20D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ
SMC¥9,498税込¥10,4481個当日出荷ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa・℃、圧力計単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンオートドレンなし
AFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥3,298~税込¥3,628~1個4日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
T型配管アダプタ
SMC¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に上下両方向の配管が可能です。・ 省スペース、配管工数削減に最適。・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に使用することで、配管を取外すことなく機器の着脱ができ、メンテナンスが容易にでき。ます。用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
AF20-D Series エアフィルタ
SMC¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上 ●工具不要用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
T型配管アダプタ
SMC¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に上下両方向の配管が可能です。・ 省スペース、配管工数削減に最適。・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に使用することで、配管を取外すことなく機器の着脱ができ、メンテナンスが容易にでき。ます。用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
AFD20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
L型配管アダプタ
SMC¥849~税込¥934~1個当日出荷から4日以内出荷F.R.Lコンビネーションの入り口側、出口側に上または下方向の配管が可能です。用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
AR20(K)-D Series レギュレータ
SMC¥4,398税込¥4,8381個当日出荷取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付ハンドルタイプハンドル上向き
AR20(K)-D Series レギュレータ
SMC¥2,998税込¥3,2981個欠品中取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR20(K)-D Series レギュレータ
SMC¥2,998税込¥3,2981個11日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.02~0.2単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応
AL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥7,898税込¥8,6881個当日出荷から31日以内出荷ボディサイズ20表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ逆流機能なし
25A-AF20-D Series 二次電池対応 エアフィルタ
SMC¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rc単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥6,498税込¥7,1481個当日出荷取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースケースガード付圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
F.R.L.コンビネーション
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1セット4日以内出荷から43日以内出荷使用端ラインの調質に必要な機能をすべてラインアップ。エアフィルタ・レギュレータ・ルブルケータの組み合わせです。ねじの種類Rc設定圧力範囲(MPa)005~0.83
C1060シリーズ F.Mコンビネーション
CKD¥9,450~税込¥10,395~1個当日出荷から11日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
AFD20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個4日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
AR20(K)-D Series レギュレータ
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個11日以内出荷から21日以内出荷ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rc表示単位製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ
AR20(K)-D Series レギュレータ
SMC¥4,198税込¥4,6181個当日出荷取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
モジュラタイプリリーフバルブ AP20-D
SMC¥2,798~税込¥3,078~1個18日以内出荷・設定値以上の圧力を大気へ放出し、設定圧力を維持。・モジュラ接続可能。 配管工数削減・分岐配管不要。・操作しやすいハンドル形状。・選べる圧力計用途一般空圧機器用最高使用圧力(MPa)0.85使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.3圧力計接続口径1/8RoHS指令(10物質対応)対応
AR20(K)-D Series レギュレータ
SMC¥2,798税込¥3,0781個10日以内出荷ボディサイズ20表示単位製品:MPa 圧力計:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥5,498税込¥6,0481個当日出荷取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
AR20(K)-D Series レギュレータ
SMC¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷取付セットナット付(パネルマウント用)ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
AR20(K)-D Series レギュレータ
SMC¥4,298~税込¥4,728~1個21日以内出荷操作しやすいハンドル形状。選べる圧力計ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
AR20(K)-D Series レギュレータ
SMC¥4,298税込¥4,7281個11日以内出荷取付取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥9,298税込¥10,2281個当日出荷から31日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ20ねじの種類Rc表示単位製品の単位表記:MPa、℃、圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)