絞り込み
管接続口径
  • 1
  • 1/8(160)
  • 1/4(671)
  • 3/8(434)
  • 1/2(280)
  • 3/4(242)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(1)
  • M5(13)
ブランド
  • SMC(85)
  • CKD(15)
  • コガネイ(13)
  • 日本精器(2)
  • CEJN(セイン)(2)
  • ParkerTAIYO(1)
  • 前田シェルサービス(1)
流れ方向
  • 右→左(65)
  • 左→右(100)
圧力計
  • あり(71)
  • その他(27)
  • なし(63)
設定圧力範囲(MPa)
  • 0~0.8(1)
  • 0~1.7(1)
  • 0.02~0.2(38)
  • 0.05~0.35(6)
  • 0.05~0.83(6)
  • 0.05~0.85(53)
  • 0.1~0.35(3)
  • 0.1~0.85(3)
ねじの種類
  • G(53)
  • NPT(44)
  • Rc(95)
G・NPT・Rc
オートドレン仕様
  • その他(14)
  • オートドレン(NC)(17)
  • オートドレン(NO)(15)
  • 手動ドレン(13)
その他・オートドレン(NC)・オートドレン(NO)・手動ドレン
排気機構
  • ノンリリーフタイプ(48)
  • リリーフタイプ(62)
ノンリリーフタイプ・リリーフタイプ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(80)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
119件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「管接続口径」から絞り込む
1/8(160)
1/4(671)
3/8(434)
1/2(280)
3/4(242)
1
1-1/4(1)
1-1/2(1)
M5(13)
  • T型配管アダプタ SMC

    T型配管アダプタ

    SMC
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷
    ・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に上下両方向の配管が可能です。・ 省スペース、配管工数削減に最適。・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に使用することで、配管を取外すことなく機器の着脱ができ、メンテナンスが容易にでき。ます。
    用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3in1マルチ・ドライフィルター 前田シェルサービス

    3in1マルチ・ドライフィルター

    前田シェルサービス
    ¥649,800税込¥714,780
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    オイルミスト99.99%以上連続除去、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去し、超クリーンな乾燥エアーを送ります。 HACCP・ISO対応(安全と安心、環境改善のために)。 圧力損失が少なく高性能。 同心同軸上に第1フィルター、第2フィルター、オイルミストエレメントの3種類のフィルター。 フィルターエレメント交換が簡単。 2個の圧力計でフィルターエレメントの交換時期が目視管理できます。 オートドレン内蔵 ピーコックはオプションです。
  • L型配管アダプタ SMC

    L型配管アダプタ

    SMC
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    F.R.Lコンビネーションの入り口側、出口側に上または下方向の配管が可能です。
    用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • AF50-D Series エアフィルタ SMC

    AF50-D Series エアフィルタ

    SMC
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ●視認性&耐環境性向上 ●工具不要
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ50RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
  • T型配管アダプタ SMC

    T型配管アダプタ

    SMC
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷
    ・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に上下両方向の配管が可能です。・ 省スペース、配管工数削減に最適。・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に使用することで、配管を取外すことなく機器の着脱ができ、メンテナンスが容易にでき。ます。
    用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • AF60-D Series エアフィルタ SMC

    AF60-D Series エアフィルタ

    SMC
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ●視認性&耐環境性向上 ●工具不要
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ60管接続口径1RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
  • AR50(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR50(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    11日以内出荷から21日以内出荷
    ●操作しやすいハンドル形状●選べる圧力計
    ボディサイズ50RoHS指令(10物質対応)対応
  • AR60(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR60(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    取付取付オプションなしボディサイズ60管接続口径1ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • AR60(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR60(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    11日以内出荷
    取付取付オプションなしボディサイズ60管接続口径1ねじの種類Gハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • AR50(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR50(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    11日以内出荷
    取付取付オプションなしボディサイズ50管接続口径1ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしハンドルタイプハンドル下向き
  • 10-AW-D/10-AW□K-D Series クリーンシリーズ フィルタレギュレータ SMC

    10-AW-D/10-AW□K-D Series クリーンシリーズ フィルタレギュレータ

    SMC
    ¥17,676~税込¥19,444~
    1個
    20日以内出荷
    ドレン排出口ドレンガイド1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMC

    AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    10日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMC

    AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    10日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    ボディサイズ50RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMC

    AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    10日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10-AF-D Series クリーンシリーズ エアフィルタ SMC

    10-AF-D Series クリーンシリーズ エアフィルタ

    SMC
    ¥7,722~税込¥8,494~
    1個
    20日以内出荷
    使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • モジュラー形FRL P3Nシリーズ ParkerTAIYO

    モジュラー形FRL P3Nシリーズ

    ParkerTAIYO
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    22日以内出荷から57日以内出荷
  • 大形FRLシリーズ(全項) コガネイ

    大形FRLシリーズ(全項)

    コガネイ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。大流量用の、エアフィルタ・レギュレータ・ルブルケータの組み合わせです。
    ねじの種類Rc使用流体空気または非腐食性流体設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83流れ方向左→右設定圧力単位MPa
  • AR Series(AR60) SMC

    AR Series(AR60)

    SMC
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    37日以内出荷
  • C8070シリーズ F.F.Mコンビネーション CKD

    C8070シリーズ F.F.Mコンビネーション

    CKD
    ¥49,088~税込¥53,997~
    1個
    8日以内出荷
    使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
  • C8060シリーズ F.Mコンビネーション CKD

    C8060シリーズ F.Mコンビネーション

    CKD
    ¥36,575~税込¥40,233~
    1個
    15日以内出荷
    使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
  • FRLユニット 日本精器

    FRLユニット

    日本精器
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    大容量ねじ込みシリーズ
    付属品圧力計別売、ブラケット別売質量(kg)3.8使用圧力(MPa)0~1.0機器の構成フィルタ+レギュレータ+ルブリケータねじの種類Rc貯油量(cm3)400使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5ドレン方式(排出)マニュアルろ過度(μm)40周囲温度(℃)5~60流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計なしフィルタドレン排出口ドレンガイド1/4付
  • AL50-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMC

    AL50-D Series モジュラタイプ ルブリケータ

    SMC
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ50RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
  • AC50-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC50-10~) SMC

    AC50-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC50-10~)

    SMC
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    11日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ50管接続口径1ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • AW60(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW60-06~) SMC

    AW60(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW60-06~)

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    11日以内出荷
    ●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ60ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
  • AR60(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR60(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    11日以内出荷から21日以内出荷
    ●操作しやすいハンドル形状●選べる圧力計
    ボディサイズ60管接続口径1RoHS指令(10物質対応)対応
  • AR60(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR60(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    11日以内出荷
    取付ブラケット付ボディサイズ60管接続口径1ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能付
  • AF60-D Series エアフィルタ SMC

    AF60-D Series エアフィルタ

    SMC
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    31日以内出荷
    ボディサイズ60管接続口径1ねじの種類Rcブラケットなし単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)70流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
  • AR60(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR60(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    11日以内出荷
    取付ブラケット付ボディサイズ60管接続口径1ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • AL60-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMC

    AL60-D Series モジュラタイプ ルブリケータ

    SMC
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    11日以内出荷
    仕様【油排出口】ドレンコック・バーブ継手付ボディサイズ60管接続口径1ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース
  • AR60(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR60(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    11日以内出荷
    取付取付オプションなしボディサイズ60管接続口径1ねじの種類Rcハンドルハンドル上向き設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • AR60(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR60(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    11日以内出荷
    取付取付オプションなしボディサイズ60管接続口径1ねじの種類Rcハンドルハンドル上向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • AF60-D Series エアフィルタ SMC

    AF60-D Series エアフィルタ

    SMC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    11日以内出荷
    ボディサイズ60管接続口径1ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケース金属ケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
  • AW60(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC

    AW60(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)

    SMC
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    11日以内出荷
    取付ブラケット付ボディサイズ60管接続口径1ねじの種類NPT設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースナイロンケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
  • AW60(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC

    AW60(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)

    SMC
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    11日以内出荷
    取付取付オプションなしボディサイズ60管接続口径1ねじの種類NPT材質(ケース)レベルゲージ付金属ケース設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
  • AR60(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR60(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    11日以内出荷
    取付ブラケット付ボディサイズ60管接続口径1ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:Mpa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • AR60(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR60(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    11日以内出荷
    取付取付オプションなしボディサイズ60管接続口径1ねじの種類Rcハンドルハンドル上向き設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:Mpa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • AR60(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR60(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    11日以内出荷
    取付取付オプションなしボディサイズ60管接続口径1ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:Mpaハンドル形状ハンドル上向き流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • AR50(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR50(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    11日以内出荷
    取付取付オプションなしボディサイズ50管接続口径1ねじの種類NPT設定圧力(MPa)0.02~0.2単位製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:Mpaハンドル形状ハンドル下向き流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
FRLユニット