絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- SMC(1,380)
- CKD(92)
- コガネイ(29)
- エスコ(15)
- CEJN(セイン)(14)
- 前田シェルサービス(9)
- ParkerTAIYO(7)
- 日本精器(6)
- TRUSCO(3)
- SMCS(2)
- H&H(1)
- 千代田通商(1)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- ZTEC(1)
- アイ・エイ・シー(1)
- KELK(小松)(1)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(1)
- Festo(1)
- I-TOOL(1)
設定圧力範囲(MPa)
- 0.005~0.2(2)
- 0.005~0.4(3)
- 0.008~0.6(3)
- 0.01~0.3(1)
- 0.02~0.2(493)
- 0.02~0.75(1)
- 0.04~0.83(1)
- 0.049~0.97(1)
- 0.05~0.2(28)
- 0.05~0.25(1)
- 0.05~0.35(22)
- 0.05~0.4(1)
- 0.05~0.7(25)
- 0.05~0.8(1)
- 0.05~0.83(12)
- 0.05~0.85(832)
- 0.1~0.35(10)
- 0.1~0.85(16)
- 0.1~1.7(2)
- 0.3~0.7(2)
- 設定圧力範囲(MPa)をもっと見る
「管接続口径」から絞り込む

AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20ねじの種類NPT
AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類NPTRoHS指令(10物質対応)対応
AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40RoHS指令(10物質対応)対応
AL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥4,598税込¥5,0581個欠品中ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし単位製品の単位表記:MPa/℃ドレン排出口油排出口:ドレンコックなし流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース
ドライエアー供給システム
アイ・エイ・シー¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷エアーコンプレッサーに接続するだけの簡単設置 小型でオートドレン機能が付いたフィルターレギュレーターを採用 0.01μmの微粒子やバクテリアを除去できるクリーンフィルターでクリーンなエアーを供給可能 無電源仕様で故障の原因が少なく簡単にドライエアーを供給可能 ドレン水を回収する専用ボトルが最初から付属しているので手間をかけずにドレン水の回収が可能. ※この商品はオイルフリーコンプレッサー専用となります仕様●各部説明●▼ボールバルブ:無駄なエアーの放出を防ぐため、使用しないときは閉めてください。●▼フィルターレギュレーター:圧力調整と水分除去をします。オートドレン機能が付いており、自動でドレン水を排出します。●▼中空糸クリーンフィルター:0.01μmまでの微粒子やバクテリアを除去します。●▼中空糸エアードライヤー:大気圧露点-10℃前後のドライエアーが得られます。●▼絞り弁:出口の流量を調整します。●▼専用ドレンボトル:フィルターレギュレーターのドレン水を回収します。質量(kg)全体:約2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×250×415アズワン品番67-6641-35
F.R.L.ユニット
エスコ¥3,150税込¥3,4651個翌日出荷空気圧縮の水分、ゴミを除去します。質量(g)360使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1方式排出方法:コック式フィルター5μm取付ねじRc1/4”面間寸法(mm)80
エンドプレート
SMC¥699税込¥7691個4日以内出荷モジュラ接続しない未使用の配管ポートを塞ぐことができます。用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ターンアダプタ
SMC¥949~税込¥1,044~1個3日以内出荷から4日以内出荷製品を90度回転させた向きでモジュラ結合を可能にします。用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:Rc)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から15日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁ボディサイズ40
エアーコンビネーションユニット
H&H(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷圧縮空気中の水分やゴミ・ホコリなどを除き(フィルター)圧力調整で一定に調整し(レギュレーター)、圧縮空気中に適量の潤滑油を混合させ空圧機器の摩耗を防ぎます(ルブリケーター)。 手動で水を供給する(コック)ことができます。 各々の接続は専用アタッチメントにて固定されており、部分的な破損は各々交換可能です。取付方式ブラケット付管接続口径1/4使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×140×45使用流体圧縮空気材質(ボウル)ポリカーボネート設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
3in1マルチ・ドライフィルターRc1/4インチ
前田シェルサービス¥71,980税込¥79,1781個当日出荷固形粒子0.01μm以上除去、水滴ゼロ、油滴99.99%除去。(圧力損失の少ないECOフィルターの為、CO2削減効果抜群)食品・医療品・化粧品メーカーに最適! 同芯同軸上に3つのエレメントを持ち、油分、水分の分離から乾燥、0.01μm以上の固形粒子を除去し、段階を経て圧縮空気を超クリーンなエアーにします。 2つの圧力計付きで、エレメントの交換時期を目視管理できます。 第2エレメントは約13000個の穴が開いた筒状の特殊綿が巻き状になっており、数万個の竜巻を起こします。 圧縮空気が通過する際、竜巻と同じ真空状態が起こり、外圧と内圧の差により水滴が気化され、ドライエアーをつくり出します。 その優れた機能を持つことからドライフィルターと呼称されます。 他のオイルミストフィルターと比べ圧力損失が30~50%も低い。用途NCマシン、3次元測定機、エアーマイクロメーター、リークテスター、レーザー加工機、エアーツール、精密計測機、高級塗装、液晶製造関連、エアーブロー、製紙、化粧品、薬品、医療機器、電子機器製造、その他超クリーンなエアーを必要とする用途付属品ブラケット、ブラケットボルト、プッシュピン質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.97管接続口径1/4最大流量(L/min)300(0.7MPa時)ねじの種類Rc寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×101×262使用流体圧縮空気ろ過度(μm)0.01油分除去(PPMw/w)0.01以下(入気温度30℃時)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:Rc)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から14日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁ボディサイズ20
大形FRLシリーズ(全項)
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷から8日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。処理流量3000L/min・6000L/minの大形フィルタねじの種類Rc使用流体空気/非腐食性流体材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)40設定圧力単位MPa
大形FRLシリーズ(全項)
コガネイ¥13,980~税込¥15,378~1個8日以内出荷から9日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。大流量用の、エアフィルタ・レギュレータ・ルブルケータの組み合わせです。ねじの種類Rc使用流体空気または非腐食性流体設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83流れ方向左→右設定圧力単位MPa
AR Series(AR40-6)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から15日以内出荷ボディサイズ40管接続口径(06) 3/4ねじの種類(-) Rc設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
チェック弁アセンブリ
SMC¥209税込¥2301個4日以内出荷型式AR20(K)-B・AR25(K)-B・AR30(K)-B・AR40(K)-B・AR40(K)-06-B・AR50(K)-B・AR60(K)-B
C8070シリーズ F.F.Mコンビネーション
CKD¥49,088~税込¥53,997~1個8日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C8060シリーズ F.Mコンビネーション
CKD¥36,575~税込¥40,233~1個15日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C4060シリーズ F.Mコンビネーション
CKD¥16,188~税込¥17,807~1個7日以内出荷から34日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C2060シリーズ F.Mコンビネーション
CKD¥12,213~税込¥13,434~1個7日以内出荷から11日以内出荷ねじの種類Rc使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60流れ方向標準流れ(左→右)二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C2040シリーズ W.Mコンビネーション
CKD¥16,150~税込¥17,765~1個6日以内出荷から8日以内出荷ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.1~0.85周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)排気機構リリーフ機構付
C2000シリーズ F.R.Lコンビネーション
CKD¥11,988~税込¥13,187~1個3日以内出荷から15日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60ねじの種類Rc貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03ドレン貯容量(cm3)25排気機構リリーフ機構付
F.R.L コンビネーション 逆流れ(右→左)
CKD¥10,628~税込¥11,691~1個3日以内出荷から16日以内出荷フィルタ、レギュレータ、ルブリケータを一体化した省スペースタイプ。付属品圧力計、ブラケット、ボウルガード仕様リリーフ機構付使用温度範囲(℃)5~60構成機器エアフィルタ(F1000-W)、レギュレータ(R1000-W)、ルブリケータ(L1000-W)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(配管)Rcねじ使用流体圧縮空気ドレン排出フィルタ・手動ドレンコック付、ルブリケータ・手動コックなし設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)流れ方向逆流れ(右→左)圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付
FRLユニット
日本精器¥26,980税込¥29,6781個当日出荷大容量ねじ込みシリーズ付属品圧力計別売、ブラケット別売質量(kg)3.8使用圧力(MPa)0~1.0機器の構成フィルタ+レギュレータ+ルブリケータねじの種類Rc貯油量(cm3)400使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5ドレン方式(排出)マニュアルろ過度(μm)40周囲温度(℃)5~60流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計なしフィルタドレン排出口ドレンガイド1/4付
AL50-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個4日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ50RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
AL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃