絞り込み
接続口径
- 1/4(60)
- 3/8(46)
- 1/2(40)
- 3/4(22)
- 1"(23)
- G(PF)1/4(38)
- G(PF)3/8(40)
- G(PF)1/2(26)
- G(PF)1(33)
- NPT1/4(38)
- NPT3/8(30)
- NPT1/2(25)
- NPT3/4(36)
- NPT1(36)
- R(PT)1/4(28)
- Rc(PT)1/4(102)
- Rc(PT)3/8(80)
- Rc(PT)1/2(72)
- Rc(PT)3/4(71)
- Rc(PT)1(62)
- 接続口径をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- CKD(197)
- SMC(94)
- Festo(83)
- 前田シェルサービス(37)
- コガネイ(34)
- 日立産機システム(26)
- NORGREN(24)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(18)
- エスコ(16)
- オリオン機械(10)
- 日本精器(10)
- PISCO(ピスコ)(9)
- カマタテクナス(6)
- ギガ・セレクション(6)
- ジョプラックス(5)
- 橋本クロス(5)
- SK11(5)
- RS PRO(4)
- EARTH MAN(3)
- ブランドをもっと見る
ろ過精度(μm)
ボディサイズ
2C・4C・8・8C・9・10・11C・20・22C・30・37B・40・50・60・75B・300・400
「接続口径」から絞り込む
1/4(60)
3/8(46)
1/2(40)
G(PF)3/8(40)
NPT1/4(38)
Rc(PT)1/4(102)
Rc(PT)3/8(80)
Rc(PT)1/2(72)
Rc(PT)3/4(71)
Rc(PT)1(62)
接続口径をもっと見る

Rc 1/4" エアーフィルター
エスコ¥2,930税込¥3,2231個翌日出荷エスコ品番EA153CB-2取付方式ブラケットなし管接続口径1/4使用圧力(MPa)0~1全高(mm)100最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc使用流体空気ろ過度(μm)40面間寸法(mm)40設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
Rc 3/8" エアーフィルター
エスコ¥4,660税込¥5,1261個翌日出荷エスコ品番EA153CB-13質量(g)500取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60管接続口径3/8使用圧力(MPa)0.05~1全高(mm)170最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc使用流体空気ろ過度(μm)5面間寸法(mm)70設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
ドレンフィルタ
コガネイ¥6,598~税込¥7,258~1個4日以内出荷から12日以内出荷高性能の凝縮分離エレメントの採用により供給エアの流速、流量が変化しても分離効率(99%)は一定です。エレメント交換は、ほとんど必要ありません。ねじの種類Rc
エアフィルタ AF-A (AF60-)
SMC(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個19日以内出荷・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。ろ過度(μm)5
抗菌エクセルクリーンフィルタ
前田シェルサービス¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷EX-107A-AB、EX-107A-AB-I用第1エレメント、第2エレメントのセット品です。トラスコ品番838-7354適合本体EX-107A-AB、EX-107A-AB-Iアズワン品番64-7674-34
抗菌エクセル・排気フィルター
前田シェルサービス¥21,980~税込¥24,178~1個18日以内出荷食品工場クリーンル一ム内における、圧縮空気の排気工ア一の汚染防止。0.01ミク口ンの固形微粒子およびオイルミストを99.99%以上除去し、食品工場およびクリーンル一ム内の排気エアーによる汚染を防止するとともに作業者の健康維持にお役に立ちします。抗菌剤入樹脂ケ一スと抗菌処理されたフィルターエレメントにより、フィルター内外での菌・力ビの増殖を抑制。経済的効果として定期的なエレメント交換により環境街生・安全を確保。※食品工場等の作業場環境を継続的に維持するためには、エレメントを4~6カ月で交換してください。排気音をやわらげ工場内の環境改善のために、騒音を低減。(消音効果35dB以上)
エクセル・排気フィルター交換カートリッジ
前田シェルサービス¥17,980税込¥19,7781個11日以内出荷エクセル・排気フィルター用交換カートリッジです。トラスコ品番838-7350適合本体CE-105
中空糸膜フィルタ 交換用ホルダ
PISCO(ピスコ)¥149税込¥1641個4日以内出荷中空糸膜を採用で濾過精度:0.01μm、捕集効率:99.99%を実現。小型・軽量・大流量。フィルタケースを樹脂本体で覆いました。金属材質は、全てステンレス。包装は、標準でクリーンルーム包装仕様。仕様中空糸膜フィルタ 交換用ホルダ
ミストフィルタ
PISCO(ピスコ)¥5,590~税込¥6,149~1個4日以内出荷から92日以内出荷ゴミ、オイルミストの除去用フィルタ。仕様ミストフィルタ使用温度範囲(℃)5~50ねじの種類Rc使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネート耐圧力(MPa)1.5流量(L/min(ANR))300ろ過度(μm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
エアフィルタ ミストフィルタ
PISCO(ピスコ)¥11,900~税込¥13,090~1個4日以内出荷から22日以内出荷仕様エアフィルタ ミストフィルタ取付方式ブラケット付ねじの種類Rc使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネート流量(L/min(ANR))300ろ過度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
エアフィルタ マイクロミストフィルタ
PISCO(ピスコ)¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から15日以内出荷仕様エアフィルタ マイクロミストフィルタ取付方式ブラケット付使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネート流量(L/min(ANR))300RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
FCS500シリーズ インライン形クリーンフィルタ
CKD¥450税込¥4951個20日以内出荷使用圧力(MPa)-0.095~0.99(最高使用圧力は使用温度で変わります。使用温度と最高使用圧力の関係グラフを確認してください。)使用流体圧縮空気、N2
F8000シリーズ エアフィルタ(F8000-20~)
CKD¥10,625~税込¥11,688~1個4日以内出荷から27日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-8N~)
CKD¥4,750~税込¥5,225~1個27日以内出荷接続口径NPT1/4ねじの種類NPT使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80