絞り込み
接続口径
- 1/4(60)
- 3/8(46)
- 1/2(40)
- 3/4(22)
- 1"(23)
- G(PF)1/4(38)
- G(PF)3/8(40)
- G(PF)1/2(26)
- G(PF)1(33)
- NPT1/4(38)
- NPT3/8(30)
- NPT1/2(25)
- NPT3/4(36)
- NPT1(36)
- R(PT)1/4(28)
- Rc(PT)1/4(102)
- Rc(PT)3/8(80)
- Rc(PT)1/2(72)
- Rc(PT)3/4(71)
- Rc(PT)1(62)
- 接続口径をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- CKD(197)
- SMC(94)
- Festo(83)
- 前田シェルサービス(37)
- コガネイ(34)
- 日立産機システム(26)
- NORGREN(24)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(18)
- エスコ(16)
- オリオン機械(10)
- 日本精器(10)
- PISCO(ピスコ)(9)
- カマタテクナス(6)
- ギガ・セレクション(6)
- ジョプラックス(5)
- 橋本クロス(5)
- SK11(5)
- RS PRO(4)
- EARTH MAN(3)
- ブランドをもっと見る
ろ過精度(μm)
ボディサイズ
2C・4C・8・8C・9・10・11C・20・22C・30・37B・40・50・60・75B・300・400
「接続口径」から絞り込む
1/4(60)
3/8(46)
1/2(40)
G(PF)3/8(40)
NPT1/4(38)
Rc(PT)1/4(102)
Rc(PT)3/8(80)
Rc(PT)1/2(72)
Rc(PT)3/4(71)
Rc(PT)1(62)
接続口径をもっと見る

インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ ステンレスタイプ
CKD¥23,963~税込¥26,359~1個当日出荷から52日以内出荷フィルタエレメントに中空糸膜を採用したインライン形クリーンフィルタ(ステンレスボディ)です。独自の中空糸膜エレメントを採用し、ろ過精度0.01μm、除去効率99.99%を実現しました。中空糸膜のため、平膜式と比べ、寿命は約5倍アップと長寿命です。同一容積の平膜式に比べ、3~10倍のろ過面積があり、大流量で低圧損です。同一流量なら小形・軽量化が可能です。禁油仕様です。部品はすべて脱脂洗浄を実施し、組立から包装までをクリーンルーム内で一貫生産しています。用途クリーンエア供給用フィルタとして。イオナイザーへのクリーンエア供給用に。液晶基板など非接触搬送時のクリーンエア供給用に。吸着搬送、真空破壊時のエアクリーン化。仕様構造:ステンレス材料使用/処理:禁油処理 材質制限:なし質量(g)100使用圧力(MPa)-0.095~1.5(圧縮空気)、-0.095~0.99(窒素ガス)材質(ケース)ステンレス使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)材質(ボディ)ステンレス耐圧力(MPa)2.25(圧縮空気)、1.5(窒素ガス)周囲温度および使用流体温度(℃)5~45材質(エレメント)ポリプロピレン+ウレタン特性(組立・検査・包装)クリーンルームにて一貫生産耐差圧(MPa)0.5洗浄脱脂洗浄
スーパーミストフィルター
オリオン機械¥69,980~税込¥76,978~1台3日以内出荷(1)高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比) ご参考:入口油分濃度 17wt ppm ⇒ 出口油分濃度 通常 0.5wt ppm (2)フィルターエレメントの交換周期は、現行機種同様 圧力損失0.07MPa 若しくは使用開始から1年の何れか早い方 (3)圧力損失も現行機種同様 初期 0.01MPa 通常 0.02MPa (4)MSF400D~31800Dの最高使用空気圧力注1を1.0MPaに変更 変更前 0.98MPa 注1.DSF・LSF・KSFも併せて1.0MPaに変更致します用途オイルミスト除去用取付方式配管工事粒子捕集効率(%)1(固形粒子除去)使用流体圧縮空気ドレン排出口径タケノコニップル(内径Φ5.7mm-Φ6mmチューブ用)エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02エレメント使用本数1出口油分濃度(wt ppm)0.01使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.1~1.0設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
レマンドライフィルター
前田シェルサービス¥41,980税込¥46,1781個当日出荷水滴ゼロ・凍結ゼロ・油滴99%を除去するドライフィルターです。 第一フィルター・第二フィルターの2段式ろ過システム+チャンバーにより、不純物・油滴・水滴を含まない乾燥した圧縮空気が得られ、エアー機器を守り且つ凍結現象が発生しません。付属品ブラケット、ブラケットボルト、ホース幅(mm)103.5質量(kg)0.9高さ(mm)237使用温度範囲(℃)5~60奥行(mm)47最大流量(L/min)750(0.7MPaの時)使用圧力(MPa)0.3~1.71設定圧力単位MPa
Rc 1/2" エアーレギュレーター付フィルター
エスコ¥6,510税込¥7,1611個翌日出荷仕様排出方法:コック式質量(g)280最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~60取付ねじRc1/2"調整圧力(MPa)0.05~0.97面間寸法(mm)80
Rc 3/8" エアールブリケーター
エスコ¥2,090税込¥2,2991個翌日出荷仕様排水容量:80ml最高使用圧力(MPa)1(10.2kgf/cm2)面間寸法(mm)80オイル量(mL)125mlねじ径Rc3/8"
WELL AIR 部品 ボールバルブ ML6
カマタテクナス¥3,998~税込¥4,398~1個6日以内出荷用途WELLAIRオプションねじの種類R使用流体冷温水、油、エアー最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1許容温度(℃)最高:-20~90検査圧力(MPa)0.6、エアー圧力(6kgf/cm)
WELL AIR 部品 ボールバルブ M6
カマタテクナス¥3,500~税込¥3,850~1個6日以内出荷用途WELLAIRオプションH29ΦD6使用流体冷温水、油、エアー最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1許容温度(℃)最高:-20~90検査圧力(MPa)0.6、エアー圧力(6kgf/cm)
WELL AIR HIシリーズ
カマタテクナス¥28,980~税込¥31,878~1台11日以内出荷から13日以内出荷用途特殊衝突分離方式の画期的な圧縮空気清浄器 WELL AIR のHIIシリーズ。中圧タイプ。1.6Mpa(16kgf/cm2)まで使用できます。質量(kg)0.58使用圧力範囲(MPa)0.1~1.6保証耐圧力(MPa)2.5流体温度(℃)5~65
クリーンシステム ミストフィルター
アイ・エイ・シー¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷ミストフィルター。油分除去。水分やゴミ(5μm)の除去。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能接続口径Rc1/4ねじの種類Rcろ過度(μm)0.01アズワン品番62-0955-65
エアーフィルター
H&H¥5,498税込¥6,0481個当日出荷圧縮空気中の水分(ドレン)やゴミ・ホコリなどを除ききれいな空気をエアー機器に供給します。 手動で水を排出する(コック)ことができます。取付方式ブラケット付管接続口径1/4使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気材質(ボウル)ポリカーボネート設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
大容量形エアフィルタ AF800シリーズ AF811
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷ボディサイズ8ドレン排出口(-) 標準タイプオートドレン仕様(11) フロート式オートドレン(N.O.)
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-02BD
SMC¥7,798税込¥8,5781個当日出荷ボディサイズ40管接続口径Rc1/4ねじの種類Rcドレン貯留量(cm3)45使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)5流れ方向左→右オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
マルチシリーズ(全項)
コガネイ¥6,398~税込¥7,038~1個11日以内出荷から12日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。0.01μmエレメントで微細なゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能。カートリッジ式エレメントでメンテナンス容易。ねじの種類Rc使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)0.01設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
マルチシリーズ(全項)
コガネイ¥8,398~税込¥9,238~1個11日以内出荷から14日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。0.3μmエレメントでゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能、カートリッジ式エレメントでメンテナンスが容易。ねじの種類Rc使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)0.3設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
大形FRLシリーズ(全項)
コガネイ¥19,980税込¥21,9781個12日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。処理流量3000L/min・6000L/minの大形フィルタ取付方式ブラケットなし使用流体空気/非腐食性流体材質(ボウル)ポリカーボネート設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
マルチシリーズ(全項)
コガネイ¥3,798~税込¥4,178~1個9日以内出荷から11日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。5μmエレメントながら少ない圧力損失。ドレンボウルはワンタッチ着脱、継手付ドレンコックやオートドレン式ドレンコックがオプション選択できます。ねじの種類Rc使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)5設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
マルチシリーズ(全項)
コガネイ¥7,298税込¥8,0281個8日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。0.01μmエレメントで微細なゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能。カートリッジ式エレメントでメンテナンス容易。取付方式ブラケット付使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネート設定圧力単位MPaドレンコック継手付フィルタドレン排出口ドレンコック付
マルチシリーズ(全項)
コガネイ¥11,980税込¥13,1781個10日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。0.3μmエレメントでゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能、カートリッジ式エレメントでメンテナンスが容易。取付方式ブラケット付ねじの種類Rc使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)0.3設定圧力単位MPaドレンコック継手付フィルタドレン排出口ドレンコック付
ドレンフィルタDFシリーズ
コガネイ¥4,398税込¥4,8381個9日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。高性能の凝縮分離エレメントの採用により供給エアの流速、流量が変化しても分離効率(99%)は一定です。エレメント交換は、ほとんど必要ありません。仕様エレメント
ドレンフィルタDFシリーズ
コガネイ¥17,980税込¥19,7781個10日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。高性能の凝縮分離エレメントの採用により供給エアの流速、流量が変化しても分離効率(99%)は一定です。エレメント交換は、ほとんど必要ありません。取付方式ブラケットなし使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネート設定圧力単位MPaドレンコック継手付フィルタドレン排出口ドレンコック付
ドレンフィルタDFシリーズ
コガネイ¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。高性能の凝縮分離エレメントの採用により供給エアの流速、流量が変化しても分離効率(99%)は一定です。エレメント交換は、ほとんど必要ありません。取付方式ブラケット付使用流体空気材質(ボウル)ナイロン設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
クリーン機器マルチシリーズミストマイクロフィルタ
コガネイ¥7,498~税込¥8,248~1個12日以内出荷から13日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。0.01μmエレメントで微細なゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能。カートリッジ式エレメントでメンテナンス容易。ねじの種類Rc使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)0.01設定圧力単位MPaドレンコック継手付フィルタドレン排出口ドレンコック付
クリーン機器マルチシリーズミストフィルタ
コガネイ¥9,098~税込¥10,008~1個10日以内出荷から15日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。0.3μmエレメントでゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能、カートリッジ式エレメントでメンテナンスが容易。使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネート設定圧力単位MPaドレンコック継手付フィルタドレン排出口ドレンコック付
FRZシリーズ(E4050)
コガネイ¥1,398~税込¥1,538~1個6日以内出荷から9日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。捕集粒径5μm・40μmをラインナップ、フィルタエレメントの状態を可視化することによりメンテナンスの目安が分かりやすくなりました。仕様ボウルアセンブリ
G 1/4" エアー用ミクロンフィルター
エスコ¥5,100税込¥5,6101個当日出荷水分とゴミをカット。エスコ品番EA153P-2直径(Φmm)39質量(g)100取付方式ブラケットなし使用圧力(MPa)(推奨)0.5全高(mm)86最高使用圧力(MPa)1使用流体空気材質(ボウル)プラスチック設定圧力単位MPaドレンコックなし
Rc 1/4" エアーフィルター
エスコ¥2,930税込¥3,2231個翌日出荷エスコ品番EA153CB-2取付方式ブラケットなし管接続口径1/4使用圧力(MPa)0~1全高(mm)100最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc使用流体空気ろ過度(μm)40面間寸法(mm)40設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
Rc 3/8" エアーフィルター
エスコ¥4,660税込¥5,1261個翌日出荷エスコ品番EA153CB-13質量(g)500取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60管接続口径3/8使用圧力(MPa)0.05~1全高(mm)170最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc使用流体空気ろ過度(μm)5面間寸法(mm)70設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付