「接続口径」から絞り込む
1/8(52)
1/4(143)
3/8(102)
1/2(71)
3/4(52)
1"(42)
R(PT)1/4(60)
Rc(PT)1/4(88)
Rc(PT)3/8(65)
Rc(PT)1/2(57)
接続口径をもっと見る
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
取付方式ブラケット付
ろ過度(μm)5
設定圧力単位MPa
フィルタドレン排出口継手付ドレンコック
高圧空気圧力を常圧空気圧力に減圧できます。
ワンタッチで接続できます。
ロックタイプで安全です。
用途圧縮空気の圧力調整
設定圧力範囲(MPa)0.1~0.8
トラスコ品番838-7347
材質鉄
質量(g)180
設定圧力単位MPa
入力圧力(MPa)最大:2.5
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
構成機器エアフィルタ マイクロミストフィルタ レギュレータ
流量(L/min(ANR))300
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースケースガード付・ナイロンケース
フィルタドレン排出口ドレンコック付
仕様リリーフ機構付
付属品圧力計、ボウルガード
質量(kg)0.175
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
ろ過度(μm)5
ドレン貯容量(cm3)12
仕様リリーフ機構付
質量(g)100
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7
最高使用圧力(MPa)1
耐圧(MPa)1.5
ドレン貯留量(cm3)1
使用流体圧縮空気
圧力計接続口径Rc1/8
ろ過度(μm)5
屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
使用流体圧縮空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)
ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
リリーフリリーフ機構付
Festo シリーズ MS は、3/8 ポート接続フィルタレギュレータで、プラスチック製ボウルガードと圧力ゲージを備えています。手動ロータリ凝縮水ドレンを使用した 5 μ m のろ過レベルを備えています。 ロック付きのロータリノブを備えています。MS6 ( 62 mm )空圧コネクタ 組み立て位置 - 垂直 ± 5 ° 左から右への排出フロー 最大出口圧力 - 7 バール
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 3/8●フィルターサイズ:5μm●最高使用圧力:20バール●コード番号:202-4287
アズワン品番65-8033-89
1個
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
ボディサイズ40
管接続口径Rc3/8
ねじの種類Rc
設定圧力(MPa)0.05~0.85
オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)
排気機構リリーフタイプ
1個
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
管接続口径(M5) M5×0.8
ボディサイズ10
ねじの種類(-) メートルねじ(M5)
ドレン排出口(-) ドレンコック付
流量(L/min(ANR))300
構成機器エアフィルタ ミストフィルタ レギュレータ
ねじの種類Rc
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースケースガード付・ナイロンケース
フィルタドレン排出口ドレンコック付
フィルタとレギュレータを一体化。全高が72mmとコンパクト。
最高使用圧力(MPa)1
仕様0.7MPaリリーフ
質量(kg)0.042
材質(本体)樹脂
取付方式取付オプションなし
使用温度範囲(℃)5~50
全高(mm)72
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
材質(ボウル)ナイロン
材質(Oリング)合成ゴム
材質(ボンネット)樹脂
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7
給油不可
ろ過度(μm)5
材質(ダイヤフラム)合成ゴム
材質(スプリング)調圧:ピアノ線(亜鉛めっき)
設定圧力単位MPa
オートドレン仕様オートドレンなし
圧力計なし
排気機構リリーフタイプ
材質(バルブ)合成ゴム+アルミ合金
取付取付オプションなし
ボディサイズ20
管接続口径1/8
ねじの種類G
ブラケットブラケット付
設定圧力(MPa)0.05~0.85
ドレン排出口ドレンコック付
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースケースガード付
圧力計取付角度0°
排気機構リリーフタイプ
逆流機能逆流機能なし
オーダーメイド仕様標準
フロート式オートドレンオートドレンなし
圧力単位製品銘板、ケース注意表示、 / 圧力計の単位表記:MPa
1個
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
取付角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) / セットナット付(パネルマウント用)
ボディサイズ20
スイッチデジタル圧力スイッチなし
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
ブラケットなし
設定圧力(MPa)0.02~0.2 設定
ドレン排出口【オプションa】ドレンコック付【オプションb】ドレンコック、バーブ継手(Φ6XΦ4ナイロンチューブ用)なし
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースポリカーボネートケース
排気機構ノンリリーフタイプ
フロート式オートドレンなし
1個
¥5,698
税込¥6,268
10日以内出荷
ボディサイズ30
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
ブラケットブラケット付
機能逆流機能なし
設定圧力(MPa)0.05~0.85
表示単位製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPa
ドレン排出口【オプション】a:ドレンコック付、b:ドレンコック、バーブ継手(Φ6XΦ4ナイロンチューブ用)なし
ろ過度(μm)2
流れ方向流れ方向:左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル圧力スイッチ出力出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
排気機構リリーフタイプ
オーダーメイド仕様標準
フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
¥19,980
税込¥21,978
13日以内出荷
フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能。
用途一般空圧機器用
取付ブラケット付き
ボディサイズ30
管接続口径3/4
ねじの種類Rc
設定圧力(MPa)0.05~0.85
表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:MPa
ドレン排出口ドレンコック付き
ろ過度(μm)10
流れ方向右→左
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(3.82MB)
ケース金属ケース
圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構リリーフタイプ
逆流機能なし
フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
¥22,980
税込¥25,278
30日以内出荷
低圧力損失で大流量です。圧力計を埋め込んだコンパクトデザインです。(160型を除く)。フィルターエレメントの取外し交換が容易です。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去に。圧縮空気を一定の圧力で供給するときに。
材質本体:アルミニウム
仕様ポートの接続 = G 1/2最高使用圧力 = 10 バールメーカーシリーズ = EWドレインタイプ = 手動フィルターサイズ = 25μ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様ポートの接続 = G 1/4最高使用圧力 = 10 バールメーカーシリーズ = ECドレインタイプ = 手動フィルターサイズ = 5μ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,298
税込¥9,128
7日以内出荷
仕様ポートの接続 = G 1/2ドレインタイプ = 自動メーカーシリーズ = ECフィルターサイズ = 25μ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
仕様ポートの接続 = G 1/2ドレインタイプ = 自動メーカーシリーズ = EA3000フィルターサイズ = 25μ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
仕様ポートの接続 = G 1/4ドレインタイプ = 手動メーカーシリーズ = ECフィルターサイズ = 25μ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
仕様ポートの接続 = G 1/2最高使用圧力 = 10 バールメーカーシリーズ = EA4000ドレインタイプ = 手動フィルターサイズ = 5μ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様ポートの接続 = G 1/2最高使用圧力 = 10 バールメーカーシリーズ = EA4000ドレインタイプ = 自動フィルターサイズ = 40μ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
仕様ポートの接続 = G 1/2最高使用圧力 = 10 バールメーカーシリーズ = EA4000ドレインタイプ = 半自動フィルターサイズ = 5μ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様ポートの接続 = G 1/2ドレインタイプ = 自動メーカーシリーズ = EA3000フィルターサイズ = 40μ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様ポートの接続 = G 1/4最高使用圧力 = 10 バールメーカーシリーズ = EA2000ドレインタイプ = 手動フィルターサイズ = 40μ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様ポートの接続 = G 1/4最高使用圧力 = 10 バールメーカーシリーズ = EA2000ドレインタイプ = 手動フィルターサイズ = 40μ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
『空圧補器』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。