絞り込み
接続口径
- M5(4)
ブランド
- SMC(4)
設定圧力範囲(MPa)
- 0.02~0.2(4)
- 0.05~0.7(4)
流れ方向
- 右→左(3)
- 左→右(4)
オートドレン仕様
- その他(3)
- オートドレン(NC)(3)
- 手動(2)
ボディサイズ
- 10(3)
- M5(1)
10・M5
圧力計
- なし(4)
- 丸形圧力計(4)
なし・丸形圧力計
ねじの種類
- M
- G(25)
- NPT(26)
- Rc(129)
排気機構
- ノンリリーフタイプ(4)
- リリーフタイプ(4)
ノンリリーフタイプ・リリーフタイプ
フィルタレギュレータとはフィルターとレギュレーターが一つになった部品です。コンプレッサや空気圧機器などに使用されており、フィルターを取り付けることによりゴミや空気中の水分を取り除くことができ、一定の圧力を保つ役割もあります。使用する流体やろ過度、使用圧力、使用できる温度などが決められており、使用する環境や流体によって適切なものを選ぶ必要がある商品。本体部分に使われている主な素材にはアルミ合金ダイカストや樹脂などが使われています。
特価
本日8月20日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「接続口径」から絞り込む
M5(4)

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個12日以内出荷管接続口径(M5) M5×0.8ボディサイズ10ねじの種類(-) メートルねじ(M5)ドレン排出口(-) ドレンコック付