絞り込み
接続口径
  • 1/8(3)
  • 1/4(8)
  • 3/8(7)
  • 1/2(6)
  • 3/4(4)
  • 1"(3)
  • G(PF)1/8(1)
  • G(PF)1/4(10)
  • G(PF)3/8(9)
  • G(PF)1/2(3)
  • G(PF)1(2)
  • Rc(PT)1/4(5)
  • Rc(PT)1/2(4)
ブランド
  • CKD(13)
  • SMC(12)
設定圧力範囲(MPa)
  • 0.02~0.2(2)
  • 0.05~0.35(10)
  • 0.05~0.7(3)
  • 0.05~0.85(18)
流れ方向
  • 右→左(5)
  • 左→右(6)
オートドレン仕様
  • オートドレン(NC)(12)
  • オートドレン(NO)(10)
  • 手動(15)
ボディサイズ
  • 20(3)
  • 30(4)
  • 40(2)
20・30・40
圧力計
  • なし(20)
  • 丸形圧力計(1)
  • 圧力計付(10)
  • 角形圧力計(1)
なし・丸形圧力計・圧力計付・角形圧力計
ねじの種類
  • G
  • M(4)
  • NPT(26)
  • Rc(129)
排気機構
  • ノンリリーフタイプ(11)
  • リリーフタイプ(24)
ノンリリーフタイプ・リリーフタイプ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フィルタレギュレータとはフィルターとレギュレーターが一つになった部品です。コンプレッサや空気圧機器などに使用されており、フィルターを取り付けることによりゴミや空気中の水分を取り除くことができ、一定の圧力を保つ役割もあります。使用する流体やろ過度、使用圧力、使用できる温度などが決められており、使用する環境や流体によって適切なものを選ぶ必要がある商品。本体部分に使われている主な素材にはアルミ合金ダイカストや樹脂などが使われています。
FA現場のお役立ち情報
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
1/4(8)
3/8(7)
1/2(6)
3/4(4)
1"(3)
G(PF)1/4(10)
G(PF)3/8(9)
G(PF)1/2(3)
Rc(PT)1/4(5)
Rc(PT)1/2(4)
フィルタレギュレータ