絞り込み
コンセント形状

USB(3)
定格電圧(V)
- 5(5)
- 100(3)
コンセント個数
- 1(5)
定格電流(A)
- 2.4
- 0.05(1)
- 0.1(1)
- 0.5(1)
- 2(2)
- 2.1(2)
- 2.5(1)
- 3(5)
- 6(5)
- 10(3)
- 12(1)
- 14(2)
- 15(880)
- 16(8)
- 20(236)
- 30(78)
- 50(2)
- 60(14)
- 75(2)
- 100(6)
種類
- 埋込コンセント(6)
形状
- その他(3)
その他
色
グレー(4)
ブラウン(1)
ブラック(6)
ホワイト(8)
グレー・ブラウン・ブラック・ホワイト
ブランド
- アメリカン電機(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- 神保電器(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ノア[照明](1)
アメリカン電機・LAMP(スガツネ工業)・神保電器・Panasonic(パナソニック)・ノア[照明]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
コンセントとは、配線から電気を得るために製造されたプラグ用差し込み口です。電気機器のほとんどにはプラグという金属性の部品が付いており、それをコンセントに差し込むことで機材は電気を得て可動。コンセントには埋め込み型のほかに露出型や水が穴に入るのを防ぐ防水仕様、プラグが抜けるのを防ぐねじり式の抜止型など種類も豊富です。コンセント内には電気が通っていて感電する危険がある為、穴に水や異物を入れないよう注意する必要があります。
商品豆知識
![組替式USBコンセント ノア[照明]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25938555-230512-02.jpg)
組替式USBコンセント
ノア[照明]¥2,498税込¥2,7481個当日出荷フルカラー取付枠に取り付け可能な給電用USBコンセントです。長さ(mm)50.6幅(mm)44厚さ(mm)22.7タイプA種類埋込USBコンセント TypeAコンセント形状USB定格入力電圧(V)AC100出力電流(A)2.4(MAX)口数1
NKシリーズ 埋込USB給電用コンセント
神保電器¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から4日以内出荷新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」仕様製品番号:R3707種類埋込USB給電用コンセント定格電圧(V)DC5Vコンセント形状USB定格電流(A)2.4A口数1入力100V~0.5A MAX(50Hz-60Hz)使用周囲温度(℃)-10~40
埋込充電用USBコンセント DM1-U1P24M型
LAMP(スガツネ工業)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から4日以内出荷スマートフォンやタブレット端末の充電ができる、充電専用USBコンセントです。 ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。 定格出力は最大2.4 Aです。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。 DM1-U1P24MF型の差込プラグは首が動くスイング式です。コンセントに差し込むだけで使用できます。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具出力電流(A)2.4差込口1材質PC+ABS樹脂入力電圧(V)AC100出力電圧(V)DC5コネクタ形状Type-Aメス使用温度範囲(℃)5~35
埋込【充電用】USBコンセント 1ポート 2.4A
Panasonic(パナソニック)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷埋込[充電用]USBコンセント 1ポート(2.4A)種類埋込コンセント定格入力:AC100V(50/60Hz)/25VA、出力:DC5V/2.4A定格電流(A)2.4使用電圧範囲(V)AC90~110結線方式ねじなし端子式(電線差込み式)差込口1個口待機時消費電力(W)0.1
埋込USB給電用コンセント
神保電器¥3,998税込¥4,3981個当日出荷仕様製品番号:R3707色チョコ種類埋込USB給電用コンセント定格電圧(V)DC5Vコンセント形状USB定格電流(A)2.4A口数1入力100V~0.5A MAX(50Hz-60Hz)使用周囲温度(℃)-10~40
埋込USB給電コンセント 1ヶ口
アメリカン電機¥5,098税込¥5,6081個5日以内出荷壁面内などのボックスに設置することが可能な、USBコネクタ用の給電コンセントです。USBポートを利用して充電を行う機器(iPhoneやiPad、スマートフォン、タブレット端末など)の電源として最適です。5V 2.4Aの高出力急速充電を可能にします。接続された機器を瞬時に感知する知能ICを搭載。それぞれの機器に最適なモードを自動的に選択することにより、急速充電を可能にします。形状USB・1ヶ質量(g)55備考知能IC搭載定格電圧(V)5定格電流(A)2.4難燃性UL94 V-0電線接続方式差し込み式適合電線径(Φmm)VVF1.6, 2.0
埋込USB給電コンセント 3ヶ口
アメリカン電機¥6,298税込¥6,9281個5日以内出荷壁面内などのボックスに設置することが可能な、USBコネクタ用の給電コンセントです。USBポートを利用して充電を行う機器(iPhoneやiPad、スマートフォン、タブレット端末など)の電源として最適です。5V 2.4Aの高出力急速充電を可能にします。接続された機器を瞬時に感知する知能ICを搭載。それぞれの機器に最適なモードを自動的に選択することにより、急速充電を可能にします。コンセントを複数台設置する場合に便利な、送り用の端子が付いています。形状USB・2ヶ/ACコンセント・1ヶ色白質量(g)110備考知能IC搭載定格電圧(V)5/100定格電流(A)2.4/14難燃性UL94 V-0電線接続方式差し込み式適合電線径(Φmm)VVF1.6, 2.0
埋込USB給電コンセント 2ヶ口
アメリカン電機¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷壁面内などのボックスに設置することが可能な、USBコネクタ用の給電コンセントです。USBポートを利用して充電を行う機器(iPhoneやiPad、スマートフォン、タブレット端末など)の電源として最適です。5V 2.4Aの高出力急速充電を可能にします。接続された機器を瞬時に感知する知能ICを搭載。それぞれの機器に最適なモードを自動的に選択することにより、急速充電を可能にします。形状USB・1ヶ質量(g)70備考知能IC搭載定格電圧(V)5定格電流(A)2.4難燃性UL94 V-0電線接続方式差し込み式適合電線径(Φmm)VVF1.6, 2.0
埋込充電用USBコンセント
LAMP(スガツネ工業)¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷スマートフォンなどの充電ができる、充電専用USBコンセントです。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。 ACアダプタを使わずにAC100 Vに直接接続できます。屋内配線(壁用)にもお使いいただけます。 スガツネすべてのコンセントカバー・プレートに取付可能です。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具材質(カバー)ポリカーボネート+ABS樹脂、(ボディ)メラミンフェノール樹脂種類埋込定格電圧(V)AC100使用温度(℃)-10~40コネクタ形状Type-Aメス出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100出力電流(A)2.4




![組替式USBコンセント ノア[照明]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25938555-230512-02.jpg)