絞り込み
定格電圧(V)
  • AC200/400
  • 200(1)
  • AC200/220(64)
  • AC200/220/400/440(1)
  • AC200/220/230(1)
  • AC100(96)
  • AC110(1)
  • AC200(196)
  • AC200~220(3)
  • AC200~400(8)
  • AC220(12)
  • AC400(4)
  • DC12(1)
  • DC18(2)
  • DC24(2)
  • その他(2)
出力(kW)
  • 11(1)
  • 15(1)
吐出量(L/min)
  • 140(1)
  • 360(1)
揚程(m)
  • 119.2(1)
  • 167.9(1)
  • 170.8(1)
  • 228.7(1)
ブランド
  • テラル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
陸上ポンプとは、ポンプを置き場所によって大きく二つ(陸上に設置するか水中に設置するか)に分けた時、陸上に設置するもののことです。陸上ポンプはさらに自吸式ポンプと非自吸式ポンプとに分けることができます。自吸式ポンプは構造上、最初に一度呼び水をポンプの内部に行えば、配管内の空気を自動的に排出し、水を吸い上げることができます。それに対し非自吸式は呼び水とフート弁が必要となることが特徴です。フート弁とはポンプの吸水時に開き、止まると閉じる弁のことを言います。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
  • 揚水・循環ポンプ(陸上ポンプ) 立形渦巻ポンプ SVM/SVMN テラル

    揚水・循環ポンプ(陸上ポンプ) 立形渦巻ポンプ SVM/SVMN

    テラル
    1,698,000税込1,867,800
    1個
    31日以内出荷
    省エネ。・トップランナー効率(IE3 相当)電動機を搭載した省エネポンプです。幅広いラインナップ。・口径25~100mm の幅広いラインナップで、広範囲な仕様から最適機種の選択が可能です。・流量 MAX:1800L/min。・揚程 MAX:300m。メンテナンス容易。・全機種カートリッジ式メカニカルシール採用で、ポンプ部を分解することなく軸封メンテナンスが可能です。・出力11kW以上ではスペーサーカップリング採用により、電動機を取り外すことなくメカニカルシールの交換が可能です。省スペース設計。・立形・インライン構造なので、コンパクト&軽量で設置場所を選びません。・配管途中にも設置でき、配管を外すことなくポンプ分解・点検が可能です。高効率設計。・最適設計された3次元レーザー溶接羽根車と3次元設計案内羽根により高効率を実現。・ランニングコスト削減に貢献します。(口径40mm以下は2次元設計となります。)。高信頼性。・全機種において主軸系は中間軸受の支持により軸の振れを防止する構造のため、安定した運転を実現します。・65A以上は剛性の高い下部軸受も追加し、より一層の信頼性を確保しています。屋外設置可能。・全閉外扇形電動機搭載で、屋内・屋外問わず設置可能です。
陸上ポンプ