絞り込み
種類
  • セルプラポンプ(1)
吐出口径(Φmm)
  • 65(1)
定格電圧(V)
  • AC200(2)
出力(kW)
  • 0.75(1)
  • 2.2(1)
吐出量(L/min)
  • 140(1)
  • 250(1)
  • 380(1)
揚程(m)
  • 15
  • 2(3)
  • 2.5(2)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 7(3)
  • 8(6)
  • 9(3)
  • 10(4)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 20(3)
  • 23(3)
  • 26(3)
  • 27(3)
  • 28(3)
  • 32(5)
  • 35(7)
ブランド
  • 三相電機(1)
  • 寺田ポンプ製作所(1)
  • 日立(1)
三相電機・寺田ポンプ製作所・日立
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
陸上ポンプとは、ポンプを置き場所によって大きく二つ(陸上に設置するか水中に設置するか)に分けた時、陸上に設置するもののことです。陸上ポンプはさらに自吸式ポンプと非自吸式ポンプとに分けることができます。自吸式ポンプは構造上、最初に一度呼び水をポンプの内部に行えば、配管内の空気を自動的に排出し、水を吸い上げることができます。それに対し非自吸式は呼び水とフート弁が必要となることが特徴です。フート弁とはポンプの吸水時に開き、止まると閉じる弁のことを言います。
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
セルプラポンプ(1)
  • ステンレス製循環ポンプ PHSZ型 三相電機

    ステンレス製循環ポンプ PHSZ型

    三相電機
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    5日以内出荷
    全閉外扇屋外型モータ 全閉外扇屋外型モータを採用することでモータの耐久性がUPしました。
    用途冷温水の循環、揚水ポンプ、各種機械セット用、一般給水フランジポンプ:特殊(ステンレス)電動機形式全閉外扇屋外型液温範囲(℃)0~80(清水)構造(軸封)メカニカルシール許容押込圧(kPa)200モータープロテクター手動復帰材質(ポンプ部)ケーシング・羽根車・主軸(接液部):SUS304
  • 非自動ヒューガルポンプ 日立

    非自動ヒューガルポンプ

    日立(1件のレビュー)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    5日以内出荷から18日以内出荷
    融雪・農事・池の水の給水に。
    吸上高さ(m)7
  • 陸上ポンプOH形(高揚程)(モータ無) 寺田ポンプ製作所

    陸上ポンプOH形(高揚程)(モータ無)

    寺田ポンプ製作所
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    6日以内出荷から12日以内出荷
    特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群 羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能 軸封部は保守の簡単なグランドパッキン方式を採用
    種類セルプラポンプ
陸上ポンプ