絞り込み
吐出口径(Φmm)
パーツリスト
出力(kW)
吐出量(L/min)
40・60・100・110・140・160・180・200・220・250・280・320・360・400・450・500・600・800・1000・1400・吐出量(L/min)をもっと見る
揚程(m)
6・7・7.5・8・10・12・13・13.5・14・14.5・15・15.5・18・19・20・22・24・25・30・35・揚程(m)をもっと見る
使用液
その他・アドブルー(尿素水)・オイル・クーラント液・井戸水・各種排水・塗料・工業用水・水道水・汚水・汚物混入水・河川水・農業用水・海水・清水・空気・薬品・溶剤・雨水・湧水・溜水・食品
ブランド
エバラポンプ(荏原製作所)・寺田ポンプ製作所・日本スピンドル製造・ニクニ・川本ポンプ(川本製作所)・工進・三相電機・鶴見製作所・日立産機システム・日立・テラル・ホンダ・アズワン・BIGM(丸山製作所)・グルンドフォスポンプ・櫻川ポンプ製作所・PROSTYLE・ToyoPumps・AQUASYSTEM(アクアシステム)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 陸上ポンプ

402件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
  • ステンレス製Pラインポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    ステンレス製Pラインポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)
    219,800税込241,780
    1台
    翌々日出荷
    ステンレス精密鋳物製のため錆付きがなく、メンテナンスが容易。 不凍液対応のメカニカルシールにより、漏れに強く長寿命。 全閉モータ採用のため、ベアリング劣化や絶縁劣化に強く、優れた耐環境性。
    用途冷温水循環用、ビル設備給水用、一般工業用、一般給湯用、機械セット用、その他一般給水用材質インペラ:SCS13、主軸:SUS304、ケーシング:SCS13種類ラインポンプモーター全閉外扇屋外形液性清水構造(軸封)メカニカルシール(SiC×カーボン)液温(℃)0~90(最高100)(凍結なきこと)
  • 移動式手押しポンプ 東邦工業(TOBO)

    移動式手押しポンプ

    東邦工業(TOBO)
    169,800税込186,780
    1台
    7日以内出荷
  • SFD型片吸込み渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    SFD型片吸込み渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    95,980税込105,578
    1台
    3日以内出荷
  • P121型ステンレス製渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    P121型ステンレス製渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    239,800税込263,780
    1台
    翌々日出荷
    フランジ特種フランジ定格電流(A)6.7/3.3取扱液清水構造(羽根車)クローズド構造(軸封)メカニカルシール構造(軸受)密封玉軸受
  • S型片吸込み渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    S型片吸込み渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • AC100V/480W/25mm 吸上ポンプ エスコ

    AC100V/480W/25mm 吸上ポンプ

    エスコ
    109,000税込119,900
    1個
    翌日出荷
    仕様汚水・残水・溜水用
  • エンジンポンプ 新ダイワ

    エンジンポンプ

    新ダイワ
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷
    ホースの着脱が容易なワンタッチカプラ付。(付属品)
    用途田畑の潅水や散水に。始動方式リコイル
  • エンジンポンプ ホンダ

    エンジンポンプ

    ホンダ(3件のレビュー)
    63,980税込70,378
    1台
    欠品中
    付属品ホースカプリング、ホースクランプリング、ストレーナー/ホースバンド種類空冷4ストローク単気筒OHV使用燃料自動車用無鉛ガソリン点火方式トランジスタ式マグネト点火始動方式リコイルスターター(手動)
  • セルプラポンプ 鋳鉄製グランド式 寺田ポンプ製作所

    セルプラポンプ 鋳鉄製グランド式

    寺田ポンプ製作所
    299,800税込329,780
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    配管したままでメンテナンスができます。 ポンプの耐久性を向上しました。 自吸能力をさらに追求しました。
    用途工場設備、農業取水用、汚水・廃液などの移送・排水など材質ケーシング:FC200、羽根車:FC200、主軸:SUS304極数4極騒音値(dB)-電動機全閉外扇屋外形構造(軸封)グランドパッキン
  • セルプラポンプ 鋳鉄製メカ式 寺田ポンプ製作所

    セルプラポンプ 鋳鉄製メカ式

    寺田ポンプ製作所
    289,800税込318,780
    1台
    3日以内出荷
    軸封部は液漏れの心配のないメカニカルシールを2連装着しています。(タンデム式) 大気側メカニカルシール部はオイルバス式で軸封性を格段に向上しました。 特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群です。 羽根車は開放形、ストレーナーを通るスラリー混入水などの揚水も可能です。 全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能です。
    用途工場設備、建築設備、建設土木、農業、漁業用極数4極騒音値(dB)-電動機全閉外扇屋外形
  • セルプラポンプ 鋳鉄製グランド式 寺田ポンプ製作所

    セルプラポンプ 鋳鉄製グランド式

    寺田ポンプ製作所
    169,800税込186,780
    1台
    7日以内出荷から61日以内出荷
    特殊構造のケーシングを採用しているため、自吸能力は確実でポンプ効率に優れています。 羽根車は開放形で、ストレーナーを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。 犠性陽極(アルミ合金)付でポンプ腐食を防止します。 「Self Priming(自吸式)」のため、最初に一回の呼水で揚水ができ大変便利です。
    用途建築土木、建築設備、工業設備、農業、水産養殖、漁業、水族館、テーマパーク、マリンリゾート、海水移送・排水、ばっ気、循環、洗浄用水供給極数4極電動機全閉外扇屋外形構造(軸封)グランドパッキン
  • セルプラポンプ 全閉外扇屋外形電動機付 寺田ポンプ製作所

    セルプラポンプ 全閉外扇屋外形電動機付

    寺田ポンプ製作所
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    新設計の羽根車とケーシングで高効率を実現、仕様範囲も拡大し幅広い用途に対応できます。 配管をはずすことなく、分解、点検、修理ができるB.P.O.(バックプルアウト)構造です。 新開発の自吸方法を採用、抜群の自吸特性を発揮します。 全閉外扇屋外形電動機採用で、雨に強く広範囲に実力を発揮します。
    用途建築設備、農業、プラント組込、消雪用材質ケーシング:FC200、羽根車:CAC406、主軸:SUS403極数2極同期速度(min-1)3000(50Hz)騒音値(dB)-羽根形状クローズ電動機全閉外扇屋外形構造(軸封)メカニカルシール(セラミック×カーボン)軸受種類密封玉軸受
  • セルプラポンプ ステンレス製グランドパッキン式 寺田ポンプ製作所

    セルプラポンプ ステンレス製グランドパッキン式

    寺田ポンプ製作所
    479,800税込527,780
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    自吸式のため、最初一回だけの呼水で、排気揚水します。 真空ポンプに劣らぬ排気能力があり、自吸時間は最短です。 吸込管先端より空気が混入しても空運転になりません。 4Pモートル直結で運転静粛、保守、点検が容易です。
    用途公害防止プラント用、工場設備用、プラント組込用、汚水排水処理用材質ケーシング:SCS13、羽根車:SCS13、主軸:SUS304極数4極電動機全閉外扇屋外形構造(軸封)グランドパッキン
  • セルプラテクポン 全閉外扇屋外形モートル付 寺田ポンプ製作所

    セルプラテクポン 全閉外扇屋外形モートル付

    寺田ポンプ製作所
    239,800税込263,780
    1台
    3日以内出荷
    呼び水のわずらわしさがなく、ケーシングに最初一回注水するだけで揚水し、それ以後の注水の必要がなく運転と同時に揚水します。 接液部に樹脂およびステンレス(SUS304)を使用しているため、サビに強いです。 電動機保護装置を内蔵しています。
    用途海水用:養殖魚槽・水槽の循環、給排水農業用:水耕ハウス栽培の循環、菜園などの給排水材質ケーシング:ガラス繊維強化樹脂、羽根車:ガラス繊維強化樹脂、主軸:SUS304極数2極同期速度(min-1)3000(50Hz)騒音値(dB)-羽根形状クローズ電動機全閉外扇屋外形(CHP1-50.1、CHP1-60.1のみ開放型)構造(軸封)メカニカルシール(セラミック×カーボン)軸受種類玉軸受
  • 陸上ポンプ(ステンレス製) 寺田ポンプ製作所

    陸上ポンプ(ステンレス製)

    寺田ポンプ製作所
    339,800税込373,780
    1個
    11日以内出荷
  • 自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    自吸ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
  • 自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    自吸ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)
    72,980税込80,278
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
  • ラインポンプ LV型 寺田ポンプ製作所

    ラインポンプ LV型

    寺田ポンプ製作所
    91,980税込101,178
    1台
    6日以内出荷から16日以内出荷
    配管途中に組み込める省スペースのインラインタイプ。 高温・高圧に対応、冷温水循環に最適。 メカニカルシール採用で液漏れがほとんどありません。 家庭用単相100V電源用もラインナップ。 配管の接続はそのままで分解可能、点検・修理が容易。
    用途建築設備用、一般給水用、工業設備用。種類ラインポンプ
  • セルプラポンプ 鋳鉄製メカニカルシール式 寺田ポンプ製作所

    セルプラポンプ 鋳鉄製メカニカルシール式

    寺田ポンプ製作所
    109,800税込120,780
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質ケーシング:FC200、羽根車:FC200、主軸:SUS304種類セルプラポンプ
  • セルプラテクポン 直流24V屋内形モートル付 寺田ポンプ製作所

    セルプラテクポン 直流24V屋内形モートル付

    寺田ポンプ製作所
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    セット内容電動機(1個)、単独ベース(1個)、専用相フランジ(ボルト・パッキン付)(2組)、ストレーナ(1個)、竹の子(3個)材質ケーシング:ガラス繊維強化樹脂、羽根車:ガラス繊維強化樹脂、主軸:SUS304質量(kg)12.2種類セルプラポンプ
  • うず巻きポンプ 寺田ポンプ製作所

    うず巻きポンプ

    寺田ポンプ製作所
    219,800税込241,780
    1台
    6日以内出荷
    セット内容共通ベース(1個)、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)(2組)、カップリング(1組)、カップリングガード(1個)、呼水じょうご(コック付)(1個)材質ケーシング:FC200、羽根車:FC200 (口径100mm以上:CAC406)、主軸:SUS403種類うず巻きポンプ
  • Vベルト掛け中低速型 寺田ポンプ製作所

    Vベルト掛け中低速型

    寺田ポンプ製作所
    97,980税込107,778
    1台
    6日以内出荷
    セット内容相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)(1組)、ストレーナ(1個)、Vプーリ(1個)材質ケーシング:FC200、羽根車:FC200、主軸:SUS420J2種類エンジンポンプ
  • セルプラポンプ 全閉外扇屋外形電動機付 寺田ポンプ製作所

    セルプラポンプ 全閉外扇屋外形電動機付

    寺田ポンプ製作所
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷
    ポンプと電動機を一体化、シンプルな構造の小型軽量タイプでの大容量の吐出能力を実現しました。電動機保護装置を内蔵しています。
    用途建設土木用:工事現場の排水・排泥。建築設備用:給水、浄化槽・地下槽、地下室・マンホールなどの排水。工場設備用:食品、化学、一般工業の排水、送水、排泥農業用:潅漑、散水、排水漁業用:養殖、養魚、加工、漁船船舶用:ビルジ、バラスト、雑用水。付属品電動機(1個)、単独ベース(1個)、専用相フランジ(ボルト、パッキン付)(2組)、ストレーナ(1個)種別自吸式材質(ケーシング)FC200、(羽根車)FC200(MP型)/SUS304(MPT型)、(主軸)SUS420J2種類セルプラポンプ極数2極騒音値(dB)-電動機全閉外扇屋外形構造(羽根車)セミオープン(MP型)、クローズ(MPT型)構造(軸封)メカニカルシール
  • 簡易海水用自吸式ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    簡易海水用自吸式ポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)
    289,800税込318,780
    1台
    3日以内出荷
    ポンプ内・外面共エポキシ樹脂を塗装しています。防食用アルミ合金により電食を防止します。自吸式のため、揚水が容易です。
    用途魚介類の養殖場。魚介類の加工場。海水を使用する場所。トラスコ品番457-7485種別自吸式質量(kg)61種類自吸ポンプ極数4極騒音値(dB)-電動機全閉外扇屋内形構造(軸封)グランドパッキン
  • 海水用自吸式プラスチックポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    海水用自吸式プラスチックポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)
    309,800税込340,780
    1台
    3日以内出荷
    ケーシングにケミカル性・耐候性に優れた樹脂素材を使用し強度を向上させました。自吸式のため、揚水が容易です。
    用途海水の取水、循環用。魚介類の養殖場。海水を利用する場所。種別自吸式種類自吸ポンプ極数2極騒音値(dB)-電動機全閉外扇屋外形構造(軸封)メカニカルシール
  • セルプラポンプ ステンレス製グランドパッキン式 寺田ポンプ製作所

    セルプラポンプ ステンレス製グランドパッキン式

    寺田ポンプ製作所
    339,800税込373,780
    1台
    7日以内出荷
    自吸式のため、最初一回だけの呼水で、排気揚水します。真空ポンプに劣らぬ排気能力があり、自吸時間は最短です。吸込管先端より空気が混入しても空運転になりません。4Pモートル直結で運転静粛、保守、点検が容易です。
    用途公害防止プラント用。工場設備用。プラント組込用。汚水排水処理用。食品、化学での使用は液質でお問い合わせ下さい。種別自吸式種類セルプラポンプ極数4極電動機全閉外扇屋外形構造(軸封)グランドパッキン
  • 陸上ポンプO-M形(モータ無し 3相200V) 寺田ポンプ製作所

    陸上ポンプO-M形(モータ無し 3相200V)

    寺田ポンプ製作所
    90,980税込100,078
    1台
    8日以内出荷から12日以内出荷
    ・特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群 ・羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能 ・軸封部は水漏れの心配のないメカニカルシール方式を採用 ・全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能 ・密閉形ボールベアリングの採用で、軸受の給油が不要
    種類セルプラポンプ
  • 陸上ポンプO-G形(モータ無し 3相200V) 寺田ポンプ製作所

    陸上ポンプO-G形(モータ無し 3相200V)

    寺田ポンプ製作所
    65,980税込72,578
    1台
    6日以内出荷
    特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群。 羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能。 軸封部は保守の簡単なグランドパッキン方式を採用。 全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能。 密閉形ボールベアリングの採用で、軸受の給油が不要。
    種類セルプラポンプ
  • 給湯加圧ポンプ(流量スイッチ式) 三相電機

    給湯加圧ポンプ(流量スイッチ式)

    三相電機(2件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷から23日以内出荷
    流量スイッチ式。配管内の水の流れを検知しポンプを自動発停する流量スイッチのみを内蔵したもの。ポンプの運転開始後は、給湯栓を閉止するまで、運転を続けるので、出湯圧力が安定します。 発錆による赤水なし。通水部には、すべて耐熱性に優れた砲金、耐熱樹脂等の錆ない材料を使用しています。 凍結防止機能付。ヒーター2個及び温度リレーを標準装備しています。 簡単工事。配管は吸水、送水口のフランジに接続し、電源を接続して下さい。 屋外装置。
    用途受水槽や太陽熱温水器から給湯器・末端水栓への給水・給湯(給湯器の1次側設置)。貯湯式電気温水器や開放型温水器から末端水栓への給水・給湯(給湯器の2次側設置) 特に回路の圧力損失が大きく、高揚程を求められるシステムに最適。形式(ポンプ)うず巻式液温範囲(℃)85以下(清水)周囲温度(℃)40モータプロテクター自動復帰
  • ラジアルベーンポンプ 伏虎金属工業

    ラジアルベーンポンプ

    伏虎金属工業
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    21日以内出荷
    低粘度液から高粘度液(20万mPa・s)まで幅広く移送できます。 自吸能力があるのでドラム缶引抜きや真空タンクからの引抜きもできます。 メンテナンスも簡単で、分解洗浄もスムーズに行えます。 スラリー混入液、溶剤混入液、気体混入液の移送も可能です。 音が静かなため、周りの環境にも迷惑をかけません。
    用途食品、薬品、染料、農薬、印刷用インキ、洗剤、石油塗料、各種廃液。取扱液食品、薬品、染料、農薬、印刷用インキ、洗剤、石油塗料、各種廃液
  • S型片吸込渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    S型片吸込渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    249,800税込274,780
    1台
    3日以内出荷
    日本工業規格(JIS B8313)準拠品です。ベルト掛け駆動も可能な、強固な軸受構造です。
  • FQN型ナイロンコーティング製自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    FQN型ナイロンコーティング製自吸ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    429,800税込472,780
    1台
    3日以内出荷
    1.接液部にナイロンコーティングを施しています。(ただしねじ部、インロー部は除きます)。2.海水に使用しても、サビの出にくい構造になっています。3.取扱液は清水、海水の0~40℃まで対応です。
    用途1.海水の取水、循環。2.赤水を嫌う給水、3.一般給水
  • MS型エバラ多段渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    MS型エバラ多段渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)
    259,800税込285,780
    1個ほか
    3日以内出荷
    案内羽根のないダブルボリュートの採用により、揚水量の広い範囲にわたって、高い効率が得られます。 運転が安定しているので、長年の使用に耐え、不快な騒音がありません。
  • MS型エバラ多段渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    MS型エバラ多段渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    259,800税込285,780
    1個
    3日以内出荷
  • FSS型ステンレス製渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    FSS型ステンレス製渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    359,800税込395,780
    1台
    3日以内出荷から61日以内出荷
  • FSS型ステンレス製渦巻ポンプ (4極形) エバラポンプ(荏原製作所)

    FSS型ステンレス製渦巻ポンプ (4極形)

    エバラポンプ(荏原製作所)
    369,800税込406,780
    1台
    46日以内出荷
    ステンレス製なので、化学液にも使用できます。吸込、吐出し配管や、保温、保冷材をはずすことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。
    用途化学液、産業用、工業用水、給湯材質ケーシング:SCS13羽根車:SCS13主軸:SUS304ガスケット:フッ素ゴムグランドパッキン:炭化繊維形式全閉防まつ形フランジJIS10K形(並)同期速度(min-1)1500構造羽根車:クローズド軸封:グランドパッキン軸受:密封玉軸受寸法B(mm)360寸法T(mm)3取扱液液質:清水、油、化学液液温:0~100℃粘度:10mPa・s(cP)以下密度:0.7~1.0kg/L
  • FSS型ステンレス製渦巻ポンプ (2極形) エバラポンプ(荏原製作所)

    FSS型ステンレス製渦巻ポンプ (2極形)

    エバラポンプ(荏原製作所)
    339,800税込373,780
    1台
    3日以内出荷から61日以内出荷
    ステンレス製なので、化学液にも使用できます。吸込、吐出し配管や、保温、保冷材をはずすことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。
  • ステンレス製ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    ステンレス製ラインポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    249,800税込274,780
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    付属品相フランジ(ステンレス製)×1組極数2フランジ特殊フランジ同期速度(min-1)3600寸法A(mm)84寸法D(mm)130寸法E(mm)130周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。寸法J(mm)G3/4相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの電動機形式全閉防まつ形(屋外)液温範囲(℃)0~100寸法PW(mm)200構造(羽根車)クローズド構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)SUS304材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
  • ステンレス製ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    ステンレス製ラインポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    構造羽根車:クローズド、軸封:メカニカルシール、軸受:密封玉軸受(電動機内)材料SUS304取扱液清水0~100℃
  • セルプラテクポンプ(モータ無し) 寺田ポンプ製作所

    セルプラテクポンプ(モータ無し)

    寺田ポンプ製作所
    189,800税込208,780
    1台
    翌々日出荷
    接液部に新素材及びステンレス(SUS316)使用。錆・海水に強いマルチタイプ。水路解析されたセミオープン形羽根車とケーシングとの組合せにより高性能発揮。
    用途漁業用、建築設備、農業用同期速度(min-1)3600接続ねじ接続電動機全閉外扇屋内型取扱液清水液温範囲(℃)0~40構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)ガラス繊維強化樹脂材質(羽根車)ガラス繊維強化樹脂材質(主軸)SUS304電動機の極数2構造(軸受)密封玉軸受
陸上ポンプ