絞り込み
種類
  • うず巻ポンプ(1)
  • ラインポンプ(1)
吐出口径(Φmm)
  • 25(1)
  • 32(1)
  • 40(2)
  • 50(7)
  • 65(3)
  • 80(7)
  • 150(2)
定格電圧(V)
  • AC200/220(4)
  • AC200/220/230(1)
  • AC100(1)
  • AC200(18)
  • AC220(1)
  • その他(1)
出力(kW)
  • 0.25(1)
  • 0.4(1)
  • 0.59(1)
  • 0.75(2)
  • 1(1)
  • 1.5(4)
  • 2.2(4)
  • 3.7(3)
  • 7.5(2)
吐出量(L/min)
  • 20(1)
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 160(3)
  • 200(2)
  • 220(2)
  • 240(1)
  • 250(6)
  • 300(3)
  • 320(3)
  • 400(3)
  • 450(3)
  • 650(2)
  • 700(2)
  • 800(3)
  • 900(2)
  • 1600(2)
  • 3150(2)
揚程(m)
  • 13.5
  • 6(19)
  • 7.5(19)
  • 8(20)
  • 10(28)
  • 12(23)
  • 13(27)
  • 14(24)
  • 14.5(27)
  • 15(25)
  • 15.5(19)
  • 18(25)
  • 19(27)
  • 20(28)
  • 22(23)
  • 24(18)
  • 25(23)
  • 26(20)
  • 30(27)
  • 32(18)
  • 35(27)
使用液
  • 工業用水(1)
  • 汚水(3)
  • 河川水・農業用水(1)
  • 清水(8)
  • 薬品・溶剤(1)
工業用水・汚水・河川水・農業用水・清水・薬品・溶剤
ブランド
  • テラル(1)
  • 三相電機(2)
  • 寺田ポンプ製作所(7)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(7)
  • 日立産機システム(2)
  • 鶴見製作所(1)
テラル・三相電機・寺田ポンプ製作所・川本ポンプ(川本製作所)・日立産機システム・鶴見製作所
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
陸上ポンプとは、ポンプを置き場所によって大きく二つ(陸上に設置するか水中に設置するか)に分けた時、陸上に設置するもののことです。陸上ポンプはさらに自吸式ポンプと非自吸式ポンプとに分けることができます。自吸式ポンプは構造上、最初に一度呼び水をポンプの内部に行えば、配管内の空気を自動的に排出し、水を吸い上げることができます。それに対し非自吸式は呼び水とフート弁が必要となることが特徴です。フート弁とはポンプの吸水時に開き、止まると閉じる弁のことを言います。
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
うず巻ポンプ(1)
ラインポンプ(1)
  • 自給式ヒューガルポンプ 三相電機

    自給式ヒューガルポンプ

    三相電機
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    5日以内出荷
    超低騒音 ポンプ内の構造を改良することにより、全ての新シリーズにおいてメーカー従来品より最大15db(A)低減という超低騒音を実現。 ※10db(A)低減すると、実際聞こえる音(SONE)が半分になります。 高効率 モータとポンプの一体最適化設計により、メーカー従来品よりポンプ効率が最大47%向上という高効率を実現し、消費電力を最大56%低減しました。 長寿命 ・高信頼性 接液部には耐蝕性に優れた材質を用い、軸封部の改善によりメカニカルシールの信頼性を高め、万一の水モレに対する信頼性も大幅に向上しました。 高メンテナンス性 メカニカルシール交換のための羽根車付け外しの際、シャフトを固定し易い構造であるため、メンテナンス性の向上を実現しました。全ての機種に全閉外扇屋外型モータを採用。 また端子箱のケーブル差込口には防水ブッシュを標準装備により多湿な環境や粉塵の多い場所などの設置が可能。
    許容押込圧(kPa)100以下モータープロテクター手動復帰
  • 鋳鉄製自吸式うず巻ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    鋳鉄製自吸式うず巻ポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)(2件のレビュー)
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1台
    3日以内出荷
    自吸性能に優れ最大-9mの深い井戸からも揚水が可能です。 耐砂性に優れたメカニカルシールと耐砂構造を採用。 優れた揚水性能で水位低下の井戸からも多くの水量が得られます。 インペラ形状はセミオープンタイプで砂などの異物にも強く、保守・点検も容易です。 配管をはずさずに分解・組立が可能なBack Pull Out構造です。
    用途消雪用・冷却水用・一般農事用・一般工業用・その他種別自吸式材質インペラ:CAC406又はSCS13、主軸:SUS304(接合部)、ケーシング:FC極数2構造インペラ:セミオープン、軸封:メカニカルシール(セラミック×カーボン)、軸受:密封玉軸受電動機全閉外扇屋外形取扱液(清水・河川水)pH5.8~8.6、(砂)500mg/L以下、(塩素イオン濃度)200mg/L以下、(固形物濃度)500mg/L以下、(固形物径)0.3mm以下液温(℃)0~40(凍結なきこと)
  • 渦巻ポンプ F形 川本ポンプ(川本製作所)

    渦巻ポンプ F形

    川本ポンプ(川本製作所)
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台
    3日以内出荷から38日以内出荷
    冷温水循環用。ビル設備冷却水用。一般農事用。
    接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形
  • JL型インラインポンプ 日立産機システム

    JL型インラインポンプ

    日立産機システム
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    3日以内出荷
    モータ一体形のため運転中、始動停止による心狂いの心配がなく心出しの必要がありません。 軸封部にメカニカルシールを使用していますので保守が容易です。 吸吐配管をそのままでポンプの分解・組立ができます。小形軽量でパイプラインに組込めるので据付面積を取りません。 コンピュータ解析により理想的な水の流れを追求し、独自の形状を持つ羽根車により高効率化を図っております。 ブロンズ製羽根車とステンレス製軸の採用により耐食性を高めております。
    用途冷温水循環、ビル給水、上水道加圧用、工業用水加圧用、一般給水、各種機械セット用取扱液清水電動機形式全閉屋外形液温範囲(℃)0~100
  • 自吸渦巻ポンプ・自吸タービンポンプ(カワホープ) FSZ・GSZ形 川本ポンプ(川本製作所)

    自吸渦巻ポンプ・自吸タービンポンプ(カワホープ) FSZ・GSZ形

    川本ポンプ(川本製作所)
    ¥379,800~税込¥417,780~
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    魚介類の養殖場・魚介類の加工場・魚市場・海水を利用する所に。
    接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形
  • JD型モートルポンプ 日立産機システム

    JD型モートルポンプ

    日立産機システム(1件のレビュー)
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    B.P.O.(バックプルアウト)構造により、吸吐配管はそのままでポンプの分解、組立が可能です。 十分な容量の密封形玉軸受を備えており給油が不要です。 電動機一体形のため、運転中、始動停止による心狂いの心配がなく、心出しの必要がありません。 軸封部にメカニカルシールを使用していますので保守が容易です。 2極電動機採用により小形軽量で、しかも4極なみの低騒音です。 コンピュータ解析により理想的な水の流れを追及し、独自の形状を持つ羽根車とケーシングにより高効率化を図っております。 ブロンズ製羽根車とステンレス製主軸の採用により耐食性を高めております。
    用途建築設備、工業用、一般産業機械セット用、ボイラ給水、農業用、スプリンクラーの散水など取扱液清水電動機形式全閉屋外形液温範囲(℃)0~100材質(ケーシング)FC200、FC250材質(羽根車)CAC406
  • セルプラポンプ ステンレス製グランドパッキン式 寺田ポンプ製作所

    セルプラポンプ ステンレス製グランドパッキン式

    寺田ポンプ製作所
    ¥959,800税込¥1,055,780
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    自吸式のため、最初一回だけの呼水で、排気揚水します。 真空ポンプに劣らぬ排気能力があり、自吸時間は最短です。 吸込管先端より空気が混入しても空運転になりません。 4Pモートル直結で運転静粛、保守、点検が容易です。
    用途公害防止プラント用、工場設備用、プラント組込用、汚水排水処理用材質ケーシング:SCS13、羽根車:SCS13、主軸:SUS304極数4極電動機全閉外扇屋外形構造(軸封)グランドパッキン
  • 陸上ポンプ 三相電機

    陸上ポンプ

    三相電機
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    3日以内出荷から13日以内出荷
  • 揚水・循環ポンプ(陸上ポンプ) 立形渦巻ポンプ SVM/SVMN テラル

    揚水・循環ポンプ(陸上ポンプ) 立形渦巻ポンプ SVM/SVMN

    テラル
    ¥419,800税込¥461,780
    1個
    31日以内出荷
    省エネ。・トップランナー効率(IE3 相当)電動機を搭載した省エネポンプです。幅広いラインナップ。・口径25~100mm の幅広いラインナップで、広範囲な仕様から最適機種の選択が可能です。・流量 MAX:1800L/min。・揚程 MAX:300m。メンテナンス容易。・全機種カートリッジ式メカニカルシール採用で、ポンプ部を分解することなく軸封メンテナンスが可能です。・出力11kW以上ではスペーサーカップリング採用により、電動機を取り外すことなくメカニカルシールの交換が可能です。省スペース設計。・立形・インライン構造なので、コンパクト&軽量で設置場所を選びません。・配管途中にも設置でき、配管を外すことなくポンプ分解・点検が可能です。高効率設計。・最適設計された3次元レーザー溶接羽根車と3次元設計案内羽根により高効率を実現。・ランニングコスト削減に貢献します。(口径40mm以下は2次元設計となります。)。高信頼性。・全機種において主軸系は中間軸受の支持により軸の振れを防止する構造のため、安定した運転を実現します。・65A以上は剛性の高い下部軸受も追加し、より一層の信頼性を確保しています。屋外設置可能。・全閉外扇形電動機搭載で、屋内・屋外問わず設置可能です。
  • 一般揚水用 自吸式うず巻ポンプ TCP型 鶴見製作所

    一般揚水用 自吸式うず巻ポンプ TCP型

    鶴見製作所
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    15日以内出荷から41日以内出荷
    すぐれた自吸性能をもち、その都度、〈呼び水〉をする必要がなく、取り扱いが便利です。セミオープン羽根車を装備し、少々の異物を含む汚水の排水にも適しています。無給油密封玉軸受を採用していますから、給油の必要がなく保守が容易です。
    用途一般揚水用。工業用水の送・配水用。食品・化学・鉱山の揚・排水用。付属品共通ベース×1個、相フランジ(ボルト・パッキン付)×1式、ストレーナか1個、カップリング×1式、カップリングカバー×1式、呼び水栓×1個種類うず巻ポンプ極数4モーター汎用横形取扱液工業用水、河川水・農業用水液温範囲(℃)0~40構造(羽根車)オープン構造(軸封)グランドパッキン材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)FC200材質(主軸)SUS403構造(軸受)密封玉軸受配管接続方式JIS10K薄型フランジ
  • ラインポンプ 寺田ポンプ製作所

    ラインポンプ

    寺田ポンプ製作所
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    31日以内出荷
    配管途中に組み込める省スペースのインラインタイプ。 高温・高圧に対応、冷温水循環に最適。 メカニカルシール採用で液漏れがほとんどありません。 家庭用単相100V電源用もラインナップ。 配管の接続はそのままで分解可能、点検・修理が容易。
    用途建築設備用、一般給水用、工業設備用種類ラインポンプ極数2取扱液清水構造(羽根車)クルーズ構造(軸封)メカニカルシール構造(軸受)密封玉軸受液温(℃)0~90:0.15kW以下、0~80:0.25kW以下
  • 自吸式プラスチックポンプ(カワホープ) GSP3、4形 川本ポンプ(川本製作所)

    自吸式プラスチックポンプ(カワホープ) GSP3、4形

    川本ポンプ(川本製作所)
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    4日以内出荷
    海水の取水。魚介類の養殖場。生簀の循環用。循環用。加工場。各種海水給水用。
    接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋外形
  • 自吸タービンポンプ TVS形 川本ポンプ(川本製作所)

    自吸タービンポンプ TVS形

    川本ポンプ(川本製作所)
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    4日以内出荷から43日以内出荷
    冷却水用。一般工業用。農業用。かんがい用。その他一般揚水用。
    接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形
  • タービンポンプ(多段渦巻) T(N)・TK(N)形 川本ポンプ(川本製作所)

    タービンポンプ(多段渦巻) T(N)・TK(N)形

    川本ポンプ(川本製作所)
    ¥349,800税込¥384,780
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    ビル給水用(TN・TKN形)。一般工業用。冷却水用。その他一般揚水用。
    接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形
  • 自吸渦巻ポンプ(セルスーパー) FS・FS(4)・FSR形 川本ポンプ(川本製作所)

    自吸渦巻ポンプ(セルスーパー) FS・FS(4)・FSR形

    川本ポンプ(川本製作所)
    ¥349,800~税込¥384,780~
    1台
    4日以内出荷から28日以内出荷
    自吸式。一般排水用。一般工業用。冷却水用。農業用。
    接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形
  • 陸上ポンプ(鋳鉄製)TO形 グランドパッキン式 屋外モーター付き 寺田ポンプ製作所

    陸上ポンプ(鋳鉄製)TO形 グランドパッキン式 屋外モーター付き

    寺田ポンプ製作所
    ¥449,800税込¥494,780
    1台
    6日以内出荷
    配管したままでメンテナンスが可能。 ジャッキボルトで羽根車等を容易に脱着。 ポンプの耐久性を向上。 自吸能力をさらに追及。
    用途・工業設備用・農業取水用・汚水、廃液等の移送、排水用・漁業用セット内容共通ベース:1個、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付):2個、ストレーナー:1個、カップリング:1組、カップリングガード:1個種別直結/自吸式材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS304+S45C極数4フランジJIS10K、薄型電動機全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形取扱液清水・汚水液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)グランドパッキン構造(軸受)密封玉軸受
  • 陸上ポンプ(鋳鉄製)OH形 グランドパッキン式 屋外モーター付き 寺田ポンプ製作所

    陸上ポンプ(鋳鉄製)OH形 グランドパッキン式 屋外モーター付き

    寺田ポンプ製作所
    ¥359,800税込¥395,780
    1台
    6日以内出荷
    特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群。 羽根車は開放型、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能。 軸封部は保守の簡単なグランドパッキン方式を採用。(標準品)
    用途・工業設備用・建築設備用・建築土木用・農業用・漁業用セット内容共通ベース(1個)、相フランジパッキン(2個)、ストレーナー(1個)、カップリング(1組)、カップリングガード(1個)種別直結/自吸式材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS420J2+S45C極数4フランジJIS10K、薄型寸法d(mm)19寸法A(mm)156寸法E(mm)55寸法B(mm)522寸法C(mm)678寸法R(mm)10電動機全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形取扱液清水・汚水液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)グランドパッキン寸法K1(mm)340構造(軸受)密封玉軸受
  • 陸上ポンプ(ステンレス製)CO形 グランドパッキン式 屋外モーター付き 寺田ポンプ製作所

    陸上ポンプ(ステンレス製)CO形 グランドパッキン式 屋外モーター付き

    寺田ポンプ製作所
    ¥729,800税込¥802,780
    1台
    6日以内出荷
    接液部はSCS13、SUS304ですので、耐蝕性に優れています。 自吸式の為、最初の1回の呼び水で、排水・揚水可能。 真空ポンプなみの排気能力、自吸時間も最短です。 4P電動機直結で静かな運転音、保守・点検も容易。
    用途・工業設備用・公害防止プラント用・プラント組込用・汚水排水処理用セット内容共通ベース(1個)、相フランジパッキン(2個)、カップリング(1組)、カップリングガード(1個)種別直結/自吸式材質ケーシング・羽根車:SCS13、主軸:SUS304+S45C極数4フランジJIS10K(但し、32mmは特殊寸法)寸法E(mm)55電動機全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形取扱液清水・汚水・化学液液温範囲(℃)0~40構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)グランドパッキン構造(軸受)密封玉軸受
  • セルプラポンプ 鋳鉄製グランド式 寺田ポンプ製作所

    セルプラポンプ 鋳鉄製グランド式

    寺田ポンプ製作所
    ¥509,800税込¥560,780
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    配管したままでメンテナンスができます。 ポンプの耐久性を向上しました。 自吸能力をさらに追求しました。
    用途工場設備、農業取水用、汚水・廃液などの移送・排水など材質ケーシング:FC200、羽根車:FC200、主軸:SUS304極数4極騒音値(dB)-電動機全閉外扇屋外形構造(軸封)グランドパッキン
  • セルプラポンプ 鋳鉄製メカ式 寺田ポンプ製作所

    セルプラポンプ 鋳鉄製メカ式

    寺田ポンプ製作所
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    3日以内出荷
    軸封部は液漏れの心配のないメカニカルシールを2連装着しています。(タンデム式) 大気側メカニカルシール部はオイルバス式で軸封性を格段に向上しました。 特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群です。 羽根車は開放形、ストレーナーを通るスラリー混入水などの揚水も可能です。 全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能です。
    用途工場設備、建築設備、建設土木、農業、漁業用極数4極騒音値(dB)-電動機全閉外扇屋外形
陸上ポンプ