絞り込み
吐出口径(Φmm)
パーツリスト
出力(kW)
吐出量(L/min)
40・60・100・110・140・160・180・200・220・250・280・320・360・400・450・500・600・800・1000・1400・吐出量(L/min)をもっと見る
揚程(m)
6・7・7.5・8・10・12・13・14・14.5・15・15.5・18・19・20・22・24・25・30・32・35・揚程(m)をもっと見る
使用液
その他・アドブルー(尿素水)・オイル・クーラント液・井戸水・各種排水・塗料・工業用水・水道水・汚水・汚物混入水・河川水・農業用水・海水・清水・空気・薬品・溶剤・雨水・湧水・溜水・食品
ブランド
エバラポンプ(荏原製作所)・寺田ポンプ製作所・日本スピンドル製造・ニクニ・川本ポンプ(川本製作所)・工進・三相電機・鶴見製作所・日立産機システム・日立・テラル・ホンダ・アズワン・BIGM(丸山製作所)・グルンドフォスポンプ・櫻川ポンプ製作所・PROSTYLE・ToyoPumps・AQUASYSTEM(アクアシステム)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 陸上ポンプ

402件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
  • ステンレス製ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    ステンレス製ラインポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    接液部はステンレス製なので赤水対策品です。電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
    用途給湯・一般吸水・冷温水循環・各種機器セット用付属品相フランジ(ステンレス製)×1組質量(kg)12極数2形式全閉防まつ形(屋外)フランジ特殊フランジ同期速度(min-1)3000寸法A(mm)60寸法D(mm)130寸法E(mm)130寸法B(mm)259騒音値(dB)45周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。寸法I(mm)140寸法J(mm)G3/4寸法G(mm)0相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.20(2.0)取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの液温範囲(℃)0~100寸法MW(mm)113寸法PW(mm)200構造(羽根車)クローズド構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)SUS304材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
  • ステンレス製ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    ステンレス製ラインポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    接液部はステンレス製なので赤水対策品です。小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
    用途給湯・一般吸水・冷温水循環・各種機器セット用付属品相フランジ(ステンレス製)×1組質量(kg)12極数2フランジ特殊フランジ同期速度(min-1)3000寸法A(mm)60寸法D(mm)130寸法E(mm)130寸法B(mm)241騒音値(dB)44周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。寸法I(mm)130寸法J(mm)22寸法G(mm)30相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.20(2.0)取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの液温範囲(℃)0~100寸法MW(mm)135寸法PW(mm)200構造(羽根車)クローズド構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)SUS304材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
  • ステンレス製ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    ステンレス製ラインポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    接液部材料にステンレスプレス製を採用。赤水の発生を防止し、計量コンパクト設計です。吸入・吐出し配管を外さず、ポンプが引き出せるインラインタイプなので配管施工、メンテナンスが容易です。液温0~100℃で使用可能。使用温度範囲が広いので幅広い用途で使用できます。
  • 吐出フランジパッキン 工進

    吐出フランジパッキン

    工進
    369税込406
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合機種KH-40G、KH-40P、KH-50G、KH-50GT、KH-50P、SEH-50P、SEM-40GB、SEM-50GB、SEV-40X、SEV-50X、SU-50Vなど適合品番SU-50V-AAA-2
  • 陸上ポンプ 三相電機

    陸上ポンプ

    三相電機
    52,980税込58,278
    1台
    5日以内出荷から15日以内出荷
  • LPN型キャンドラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    LPN型キャンドラインポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    84,980税込93,478
    1台
    3日以内出荷
  • MS型多段渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    MS型多段渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    279,800税込307,780
    1台
    3日以内出荷
    案内羽根のないダブルボリューム方式の採用により、吐出し量の広い範囲にわたって高い効率が得られます。構造が簡単なため、長年の使用にも耐えられます
    用途特 徴。?非閉塞性機構(ガイドピン)を保持し、繊維物がつまりにくい。?従来にない後退翼で高効率を実現。?着脱装置付きでメンテナンスが容易
  • 丸型開放式冷却塔 本体 日本スピンドル製造

    丸型開放式冷却塔 本体

    日本スピンドル製造
    359,800税込395,780
    1台
    30日以内出荷
    1.節電設計。塔体の空気抵抗が少なく圧力損失の少ない充填物の採用により、消費電力を抑えた設計にしています。2.保守・点検が簡単。点検窓から散水機構の作動状況、適性水位の確認ができ、散水機構を取り出して点検・清掃が簡単に行えます。3.腐食・錆に強い。 脚部がFRP製(樹脂製)のため、腐食や錆に強い製品です。
  • 揚水・循環ポンプ(陸上ポンプ) ラインポンプ LP/ LPE テラル

    揚水・循環ポンプ(陸上ポンプ) ラインポンプ LP/ LPE

    テラル
    679,800税込747,780
    1個
    6日以内出荷
    トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです。(単相及び三相0.15kW以下を除く、三相0.25~0.4kWは自社高効率規格品)。配管途中に組込みができ据付けスペースを取りません。小型・軽量で配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがほとんどありません。高温・高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。容易なメンテナンス(呼称径:125~200mm)。 ・メカニカルシールの交換作業の際は、ポンプ分解及び電動機取り外しが不要で、LPE型は従来機より短時間での交換が可能です。高背圧仕様にも対応(呼称径:125~200mm)。 ・合理設計に基づくシンプルかつ剛性に富んだ構造で、許容押込圧1.6MPaまで対応可能です。省スペース(呼称径:125~200mm)。 ・同等出力のSJ4 型・SKJ 型横形ポンプと比べて設置面積が約50%。 ・横形ポンプでは設置が困難であった場所への設置が可能です。ポンプの高効率化(呼称径:125~200mm)。 ・ポンプ内部流れの3 次元流動解析と構造解析による最適設計により、従来機から5~10%効率向上。取り合い寸法は従来ポンプと互換性があります。(LPE型の一部で特別付属品が必要)
    質量(kg)81出力(kW)5.5周波数(Hz)50定格電圧(V)三相200全揚程(m)35.1吐出量(m3/min)0.4許容押込圧力(MPa)0.52始動電流(A)234始動トルク235%
  • 揚水・循環ポンプ(陸上ポンプ) 立形渦巻ポンプ SVM/SVMN テラル

    揚水・循環ポンプ(陸上ポンプ) 立形渦巻ポンプ SVM/SVMN

    テラル
    349,800税込384,780
    1個
    31日以内出荷
    省エネ。・トップランナー効率(IE3 相当)電動機を搭載した省エネポンプです。幅広いラインナップ。・口径25~100mm の幅広いラインナップで、広範囲な仕様から最適機種の選択が可能です。・流量 MAX:1800L/min。・揚程 MAX:300m。メンテナンス容易。・全機種カートリッジ式メカニカルシール採用で、ポンプ部を分解することなく軸封メンテナンスが可能です。・出力11kW以上ではスペーサーカップリング採用により、電動機を取り外すことなくメカニカルシールの交換が可能です。省スペース設計。・立形・インライン構造なので、コンパクト&軽量で設置場所を選びません。・配管途中にも設置でき、配管を外すことなくポンプ分解・点検が可能です。高効率設計。・最適設計された3次元レーザー溶接羽根車と3次元設計案内羽根により高効率を実現。・ランニングコスト削減に貢献します。(口径40mm以下は2次元設計となります。)。高信頼性。・全機種において主軸系は中間軸受の支持により軸の振れを防止する構造のため、安定した運転を実現します。・65A以上は剛性の高い下部軸受も追加し、より一層の信頼性を確保しています。屋外設置可能。・全閉外扇形電動機搭載で、屋内・屋外問わず設置可能です。
  • 揚水・循環ポンプ(陸上ポンプ) 渦巻ポンプ SJMS テラル

    揚水・循環ポンプ(陸上ポンプ) 渦巻ポンプ SJMS

    テラル
    229,800税込252,780
    1個
    11日以内出荷
    トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです。新水質基準適合品ですので、給水用に最適。2極モートルポンプですので、小型で軽量。ステンレス鋳造品ですので、丈夫で長寿命。耐圧1MPa の安心設計。液温80℃まで使用可能ですので、給湯、温水循環に最適。バックプルアウト構造ですので、メンテナンスが容易。従来ポンプ寸法と互換性があります。
  • 揚水・循環ポンプ(陸上ポンプ) 渦巻ポンプ SJ4 テラル

    揚水・循環ポンプ(陸上ポンプ) 渦巻ポンプ SJ4

    テラル
    329,800税込362,780
    1個
    11日以内出荷
    トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです。4極電動機駆動ですので、低騒音です。水量範囲が広くとれ、仕様範囲内で安定した運転ができます。簡略化された構造で、B.P.O(バックプルアウト)方式としておりますので、分解・点検が容易です。真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に強い構造です。合理設計に基づきシンプル且つ剛性に富んだ構造で、コストの低減を図り、使い易く、安定した運転をします。従来ポンプと取り合い寸法は互換性があります。
  • 揚水・循環ポンプ(陸上ポンプ) 渦巻ポンプ M テラル

    揚水・循環ポンプ(陸上ポンプ) 渦巻ポンプ M

    テラル
    419,800税込461,780
    1個
    21日以内出荷
    トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです。ボリュート構造(特殊渦巻き室)採用で高性能です。長年の製作実績により信頼性があります。高圧洗浄、高圧移送の各種装置用に最適です。従来ポンプと取り合い寸法は互換性があります。(一部の型式では異なります。)
  • 揚水・循環ポンプ(陸上ポンプ) ラインポンプ LP/ LPE テラル

    揚水・循環ポンプ(陸上ポンプ) ラインポンプ LP/ LPE

    テラル
    239,800税込263,780
    1個
    6日以内出荷
    トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです。(単相及び三相0.15kW以下を除く、三相0.25~0.4kWは自社高効率規格品)。配管途中に組込みができ据付けスペースを取りません。小型・軽量で配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがほとんどありません。高温・高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。容易なメンテナンス(呼称径:125~200mm)。・メカニカルシールの交換作業の際は、ポンプ分解及び電動機取り外しが不要で、LPE型は従来機より短時間での交換が可能です。高背圧仕様にも対応(呼称径:125~200mm)。・合理設計に基づくシンプルかつ剛性に富んだ構造で、許容押込圧1.6MPaまで対応可能です。省スペース(呼称径:125~200mm)。・同等出力のSJ4 型・SKJ 型横形ポンプと比べて設置面積が約50%。・横形ポンプでは設置が困難であった場所への設置が可能です。ポンプの高効率化(呼称径:125~200mm)。・ポンプ内部流れの3 次元流動解析と構造解析による最適設計により、従来機から5~10%効率向上。取り合い寸法は従来ポンプと互換性があります。(LPE型の一部で特別付属品が必要)
  • CTA-2NE用 日本スピンドル製造

    CTA-2NE用

    日本スピンドル製造
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    冷却塔(CTA-2FNE~60NE)用モーターブラケット(4本/1セット)と取付用ボルトナットのセットです。
    材質【モーターブラケット】樹脂製
  • CTA-30NE用 日本スピンドル製造

    CTA-30NE用

    日本スピンドル製造
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    冷却塔(CTA-2FNE~60NE)用モーターブラケット(4本/1セット)と取付用ボルトナットのセットです。
    材質【モーターブラケット】アルミ製
  • CTA-2FNE用 日本スピンドル製造

    CTA-2FNE用

    日本スピンドル製造
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    冷却塔(CTA-2FNE~60NE)用モーターブラケット(4本/1セット)と取付用ボルトナットのセットです。
    材質【モーターブラケット】樹脂製
  • CTA-3FNE用 日本スピンドル製造

    CTA-3FNE用

    日本スピンドル製造
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    冷却塔(CTA-2FNE~60NE)用モーターブラケット(4本/1セット)と取付用ボルトナットのセットです。
    材質【モーターブラケット】樹脂製
  • CTA-20NE用 日本スピンドル製造

    CTA-20NE用

    日本スピンドル製造
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    冷却塔(CTA-2FNE~60NE)用モーターブラケット(4本/1セット)と取付用ボルトナットのセットです。
    材質【モーターブラケット】アルミ製
  • CTA-15NE用 日本スピンドル製造

    CTA-15NE用

    日本スピンドル製造
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    冷却塔(CTA-2FNE~60NE)用モーターブラケット(4本/1セット)と取付用ボルトナットのセットです。
    材質【モーターブラケット】アルミ製
  • CTA-3NE用 日本スピンドル製造

    CTA-3NE用

    日本スピンドル製造
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    冷却塔(CTA-2FNE~60NE)用モーターブラケット(4本/1セット)と取付用ボルトナットのセットです。
    材質【モーターブラケット】樹脂製
  • CTA-7.5NE用 日本スピンドル製造

    CTA-7.5NE用

    日本スピンドル製造
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    冷却塔(CTA-2FNE~60NE)用モーターブラケット(4本/1セット)と取付用ボルトナットのセットです。
    材質【モーターブラケット】樹脂製
  • CTA-60NE用 日本スピンドル製造

    CTA-60NE用

    日本スピンドル製造
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    冷却塔(CTA-2FNE~60NE)用モーターブラケット(4本/1セット)と取付用ボルトナットのセットです。
    材質【モーターブラケット】アルミ製
  • CTA-50NE用 日本スピンドル製造

    CTA-50NE用

    日本スピンドル製造
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    冷却塔(CTA-2FNE~60NE)用モーターブラケット(4本/1セット)と取付用ボルトナットのセットです。
    材質【モーターブラケット】アルミ製
  • CTA-5FNE用 日本スピンドル製造

    CTA-5FNE用

    日本スピンドル製造
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷
    冷却塔(CTA-2FNE~60NE)用モーターブラケット(4本/1セット)と取付用ボルトナットのセットです。
    材質【モーターブラケット】樹脂製
  • CTA-5NE用 日本スピンドル製造

    CTA-5NE用

    日本スピンドル製造
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷
    冷却塔(CTA-2FNE~60NE)用モーターブラケット(4本/1セット)と取付用ボルトナットのセットです。
    材質【モーターブラケット】樹脂製
  • CTA-25NE用 日本スピンドル製造

    CTA-25NE用

    日本スピンドル製造
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    冷却塔(CTA-2FNE~60NE)用モーターブラケット(4本/1セット)と取付用ボルトナットのセットです。
    材質【モーターブラケット】アルミ製
  • CTA-50NE用 日本スピンドル製造

    CTA-50NE用

    日本スピンドル製造
    529,800税込582,780
    1個
    7日以内出荷
    冷却塔(CTA-2FNE~60NE)用モーターです。
    出力(kW)1.1極数4P電圧(V)200
  • CTA-30NE用 日本スピンドル製造

    CTA-30NE用

    日本スピンドル製造
    329,800税込362,780
    1個
    7日以内出荷
    冷却塔(CTA-2FNE~60NE)用モーターです。
    出力(kW)0.6極数4P電圧(V)200
  • CTA-2FNE用 日本スピンドル製造

    CTA-2FNE用

    日本スピンドル製造
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    冷却塔(CTA-2FNE~60NE)用モーターです。
    出力(kW)0.05極数4P電圧(V)200
  • CTA-60NE用 日本スピンドル製造

    CTA-60NE用

    日本スピンドル製造
    529,800税込582,780
    1個
    7日以内出荷
    冷却塔(CTA-2FNE~60NE)用モーターです。
    出力(kW)1.1極数4P電圧(V)200
  • CTA-20NE用 日本スピンドル製造

    CTA-20NE用

    日本スピンドル製造
    189,800税込208,780
    1個
    7日以内出荷
    冷却塔(CTA-2FNE~60NE)用モーターです。
    出力(kW)0.4極数4P電圧(V)200
  • CTA-7.5NE用 日本スピンドル製造

    CTA-7.5NE用

    日本スピンドル製造
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    冷却塔(CTA-2FNE~60NE)用モーターです。
    出力(kW)0.2極数4P電圧(V)200
  • CTA-25NE用 日本スピンドル製造

    CTA-25NE用

    日本スピンドル製造
    329,800税込362,780
    1個
    7日以内出荷
    冷却塔(CTA-2FNE~60NE)用モーターです。
    出力(kW)0.6極数4P電圧(V)200
  • CTA-3FNE用 日本スピンドル製造

    CTA-3FNE用

    日本スピンドル製造
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    冷却塔(CTA-2FNE~60NE)用モーターです。
    出力(kW)0.05極数4P電圧(V)200
  • CTA-2NE用 日本スピンドル製造

    CTA-2NE用

    日本スピンドル製造
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    冷却塔(CTA-2FNE~60NE)用モーターです。
    出力(kW)0.05極数4P電圧(V)200
  • CTA-5NE用 日本スピンドル製造

    CTA-5NE用

    日本スピンドル製造
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    冷却塔(CTA-2FNE~60NE)用モーターです。
    出力(kW)0.1極数4P電圧(V)200
  • CTA-5FNE用 日本スピンドル製造

    CTA-5FNE用

    日本スピンドル製造
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    冷却塔(CTA-2FNE~60NE)用モーターです。
    出力(kW)0.1極数4P電圧(V)200
  • CTA-3NE用 日本スピンドル製造

    CTA-3NE用

    日本スピンドル製造
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    冷却塔(CTA-2FNE~60NE)用モーターです。
    出力(kW)0.05極数4P電圧(V)200
  • CTA-50NE用3枚羽根 日本スピンドル製造

    CTA-50NE用3枚羽根

    日本スピンドル製造
    219,800税込241,780
    1個
    7日以内出荷
    冷却塔(CTA-2FNE~60NE)用ファンです。
    羽根径(Φmm)800
陸上ポンプ