絞り込み
吐出口径(Φmm)
パーツリスト
出力(kW)
吐出量(L/min)
40・60・100・110・140・160・180・200・220・250・280・320・360・400・450・500・600・800・1000・1400・吐出量(L/min)をもっと見る
揚程(m)
6・7・7.5・8・10・12・13・14・14.5・15・15.5・18・19・20・22・24・25・30・32・35・揚程(m)をもっと見る
使用液
その他・アドブルー(尿素水)・オイル・クーラント液・井戸水・各種排水・塗料・工業用水・水道水・汚水・汚物混入水・河川水・農業用水・海水・清水・空気・薬品・溶剤・雨水・湧水・溜水・食品
ブランド
エバラポンプ(荏原製作所)・寺田ポンプ製作所・日本スピンドル製造・ニクニ・川本ポンプ(川本製作所)・工進・三相電機・鶴見製作所・日立産機システム・日立・テラル・ホンダ・アズワン・BIGM(丸山製作所)・グルンドフォスポンプ・櫻川ポンプ製作所・PROSTYLE・ToyoPumps・AQUASYSTEM(アクアシステム)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 陸上ポンプ

402件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
  • 渦流タービンポンプJLD(クリーン・中圧・ステンレス) ニクニ

    渦流タービンポンプJLD(クリーン・中圧・ステンレス)

    ニクニ
    519,800税込571,780
    1個
    22日以内出荷
    小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ
    用途・一般産業用。・冷温水循環用。・各種機械取付用接続方式ねじ込み式材質(パッキン)SiC/SiC/PTFE
  • 渦流タービンポンプNED(中圧・ステンレス) ニクニ

    渦流タービンポンプNED(中圧・ステンレス)

    ニクニ
    339,800税込373,780
    1個
    6日以内出荷
    小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ
    用途・一般産業用。・冷温水循環用。・各種機械取付用接続方式ねじ込み式
  • 渦流タービンポンプUPD(高自吸・静音4P・中圧・ステンレス) ニクニ

    渦流タービンポンプUPD(高自吸・静音4P・中圧・ステンレス)

    ニクニ
    649,800税込714,780
    1個
    6日以内出荷から17日以内出荷
    小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ
    用途・一般産業用。・冷温水循環用。・各種機械取付用接続方式JIS 5k FF ねじ込み式材質(パッキン)SiC/SiC/PTFE
  • 渦流タービンポンプULD(静音4P・中圧・ステンレス) ニクニ

    渦流タービンポンプULD(静音4P・中圧・ステンレス)

    ニクニ
    429,800税込472,780
    1個
    6日以内出荷
    小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ
    用途・一般産業用。・冷温水循環用。・各種機械取付用接続方式ねじ込み式材質(パッキン)SiC/SiC/PTFE
  • 渦流タービンポンプNPD(中圧・ステンレス) ニクニ

    渦流タービンポンプNPD(中圧・ステンレス)

    ニクニ
    359,800税込395,780
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ
    用途・一般産業用。・冷温水循環用。・各種機械取付用接続方式ねじ込み式材質(パッキン)SiC×SiC×PTFE
  • 渦流タービンポンプNHD(高圧・ステンレス) ニクニ

    渦流タービンポンプNHD(高圧・ステンレス)

    ニクニ
    679,800税込747,780
    1個
    12日以内出荷
    小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ
    用途・一般産業用。・冷温水循環用。・各種機械取付用接続方式ねじ込み式モーター全閉外扇屋内材質(パッキン)SiC/カーボン/FKM
  • 渦流タービンポンプKPD(自吸・中圧・銅合金) ニクニ

    渦流タービンポンプKPD(自吸・中圧・銅合金)

    ニクニ
    289,800税込318,780
    1個
    6日以内出荷から17日以内出荷
    小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ
    用途・一般産業用。・冷温水循環用。・各種機械取付用接続方式ねじ込み式
  • 渦流タービンポンプKLD(中圧・銅合金) ニクニ

    渦流タービンポンプKLD(中圧・銅合金)

    ニクニ
    259,800税込285,780
    1個
    6日以内出荷から17日以内出荷
    小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ
    用途・一般産業用。・冷温水循環用。・各種機械取付用接続方式ねじ込み式
  • 渦流タービンポンプKWD(超高圧・銅合金) ニクニ

    渦流タービンポンプKWD(超高圧・銅合金)

    ニクニ
    799,800税込879,780
    1個
    22日以内出荷
    小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ
    用途・一般産業用。・冷温水循環用。・各種機械取付用接続方式ねじ込み式モーター全閉外扇屋内材質(パッキン)セラミック/カーボン/NBR
  • 渦流タービンポンプKHD(高圧・銅合金) ニクニ

    渦流タービンポンプKHD(高圧・銅合金)

    ニクニ
    329,800税込362,780
    1個
    6日以内出荷から17日以内出荷
    小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ
    用途・一般産業用。・冷温水循環用。・各種機械取付用接続方式ねじ込み式
  • 冷温水循環ポンプ TPBG(U)Z型 鶴見製作所

    冷温水循環ポンプ TPBG(U)Z型

    鶴見製作所
    89,980税込98,978
    1台
    6日以内出荷
    パイプライン形状ですから、縦・横自由に据え付けができます。小形・軽量しかもB.P.O(バック・プル・アウト)方式ですから配管はそのままで、保守・点検を容易に行うことができます。接液部は防錆処理が施こされ、特にTPBGZ型は砲金を採用しています。エア抜きプラグを本体の随所に装着していますから、どのような据付位置でもエア抜きが可能です。モータ保護装置付で焼損の心配がなく、無給油ベアリングの採用で、耐久性は一段とアップしました。
    用途冷温水循環用。各種機械セット用。種類冷温水循環ポンプ極数2極形式全閉外扇屋外形保護装置プロテクタ(内蔵)取扱液工業用水、農業用水構造(羽根車)クローズ構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC180、CAC401(TPBG(U)Z)材質(主軸)SUS430(接液部)構造(軸受)密封玉軸受許容押込圧力(MPa)0.1液温(℃)0~90配管接続方式特殊ねじ込み相フランジ、ユニオン
  • 冷温水循環ポンプ TPB(U)Z型 鶴見製作所

    冷温水循環ポンプ TPB(U)Z型

    鶴見製作所
    60,980税込67,078
    1台
    6日以内出荷から19日以内出荷
    パイプライン形状ですから、縦・横自由に据え付けができます。小形・軽量しかもB.P.O(バック・プル・アウト)方式ですから配管はそのままで、保守・点検を容易に行うことができます。接液部は防錆処理が施こされ、特にTPBGZ型は砲金を採用しています。エア抜きプラグを本体の随所に装着していますから、どのような据付位置でもエア抜きが可能です。モータ保護装置付で焼損の心配がなく、無給油ベアリングの採用で、耐久性は一段とアップしました。
    用途冷温水循環用。各種機械セット用。種類冷温水循環ポンプ極数2極形式全閉外扇屋外形保護装置プロテクタ(内蔵)取扱液工業用水、農業用水構造(羽根車)クローズ構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC180、CAC401(TPBG(U)Z)材質(主軸)SUS430(接液部)構造(軸受)密封玉軸受許容押込圧力(MPa)0.1液温(℃)0~90配管接続方式特殊ねじ込み相フランジ、ユニオン
  • 一般揚水用 自吸式うず巻ポンプ TCP型 鶴見製作所

    一般揚水用 自吸式うず巻ポンプ TCP型

    鶴見製作所
    169,800税込186,780
    1台
    15日以内出荷から41日以内出荷
    すぐれた自吸性能をもち、その都度、〈呼び水〉をする必要がなく、取り扱いが便利です。セミオープン羽根車を装備し、少々の異物を含む汚水の排水にも適しています。無給油密封玉軸受を採用していますから、給油の必要がなく保守が容易です。
    用途一般揚水用。工業用水の送・配水用。食品・化学・鉱山の揚・排水用。付属品共通ベース×1個、相フランジ(ボルト・パッキン付)×1式、ストレーナか1個、カップリング×1式、カップリングカバー×1式、呼び水栓×1個種類うず巻ポンプ極数4モーター汎用横形取扱液工業用水、河川水・農業用水液温範囲(℃)0~40構造(羽根車)オープン構造(軸封)グランドパッキン材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)FC200材質(主軸)SUS403構造(軸受)密封玉軸受配管接続方式JIS10K薄型フランジ
  • 海水用自吸式うず巻ポンプ TPSPZ型 鶴見製作所

    海水用自吸式うず巻ポンプ TPSPZ型

    鶴見製作所
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    すぐれた自吸性能をもち、その都度、〈呼び水〉をする必要がなく、取り扱いが便利です。接液部に対して耐食性に優れた材質を用いることにより、海水に対しても長寿命を実現しました。ポンプ内部の構造を改良することにより、全てのシリーズにおいて低騒音を実現しました。モータとポンプの一体化設計により、高効率・省エネを実現しました。メカニカルシール交換のための羽根車付け外しの際、主軸を固定しやすい構造にすることにより、メンテナンス性の向上を実現しました。全閉外扇形モータを採用。また端子箱のケーブル差込口には防水ブッシュを標準装備し、多湿な環境や粉塵の多い場所などへの設置も可能です。
    用途養殖業や水産加工場、魚市場の海水の取水用。海水の循環用。海水のろ過設備用。付属品ストレーナー種類うず巻ポンプ極数2極モーター全閉外扇屋外形電動機コンデンサ誘導電動機/三相誘導電動機取扱液海水液温範囲(℃)0~40内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ(2.2kW以下)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り)材質(主軸)SUS316構造(軸受)単列深溝玉軸受許容押込圧(kPa)0.1接続配管特殊ブラシ
  • マイティポンプ PROSTYLE

    マイティポンプ

    PROSTYLE
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    工事現場の汚物排水に強い!
    用途一般雑排水用(浄化槽、汚物槽、厨房などの排水用)付属品アース線材質接水部は軽くて丈夫な樹脂&ステンレス本体寸法(mm)400×150×250電源コード(m)6ポンプ汚物用水中ポンプ吸水量66mmまで
  • 小型pH中和処理装置 TPC型 鶴見製作所

    小型pH中和処理装置 TPC型

    鶴見製作所
    1,798,000税込1,977,800
    1台
    4日以内出荷
    比較的小規模な土木建設現場で発生する少水量のアルカリ排水を、炭酸ガスを用いて排水基準内のpH に中和調整します。特殊エジェクター効果により、原水を自吸しながら槽内を撹拌できるので、原水ポンプ及び撹拌機は不要となります。pH 記録計を標準装備。炭酸ガスによる中和方式なので、取り扱いが容易です。台車型なので現場内での移動が容易です。電源が単相100V なので、煩雑な電源引き込み作業が不要です。炭酸ガス注入量はpH の変化により自動的に補正されるため、複雑な試運転調整は不要です。
    用途コンクリート構造体の耐震補強工事で発生する排水処理。高架橋工事で生じる工事排水の処理。マンホール等のコンクリート構造物打設後のブルージング水処理。小口径推進工事や光通信ケーブル埋設工事の排水処理。産業工場のボイラーブロー排水。記録方式1ペン式pH値8~11(原水)、7.0±1.0(処理水)制御方法ON-OFF制御ポンプ吸引攪拌ポンプ400W×1台電極浸漬型必要電源単相100V
  • 一般工事排水用エンジンポンプ LA型 鶴見製作所

    一般工事排水用エンジンポンプ LA型

    鶴見製作所
    439,800税込483,780
    1台
    3日以内出荷
    独自の自吸機能設計により自吸性能にすぐれています。開放形羽根車(オープンタイプ)の採用により排水能力・耐久力・耐摩耗性にもすぐれています。ポンプ本体は、アルミニウム合金を採用し、エンジンと同軸直結タイプで、軽量・コンパクトを実現。移動、持ち運びが簡単です。高性能の小型エンジンを搭載していますので、連続運転、苛酷な運転にも使用できます。
    用途土木建築工事の湧水・溜り水の排水用。果樹園芸、施設園芸の給・排水用。工場の揚・排水用。使用燃料自動車用無鉛ガソリン始動方式リコイルスタータ異物通過径(mm)7
  • セルプラポンプ 鋳鉄製グランド式 寺田ポンプ製作所

    セルプラポンプ 鋳鉄製グランド式

    寺田ポンプ製作所
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
  • セルプラポンプ 鋳鉄製ペアーポンプ 寺田ポンプ製作所

    セルプラポンプ 鋳鉄製ペアーポンプ

    寺田ポンプ製作所
    299,800税込329,780
    1台
    21日以内出荷
  • 多段うず巻きポンプ 寺田ポンプ製作所

    多段うず巻きポンプ

    寺田ポンプ製作所
    519,800税込571,780
    1台
    21日以内出荷から41日以内出荷
  • 自吸式多段うず巻きポンプ 寺田ポンプ製作所

    自吸式多段うず巻きポンプ

    寺田ポンプ製作所
    599,800税込659,780
    1台
    21日以内出荷
  • 寺田 うず巻きポンプ 寺田ポンプ製作所

    寺田 うず巻きポンプ

    寺田ポンプ製作所
    289,800税込318,780
    1台
    21日以内出荷
  • セルプラポンプ 鋳鉄製メカニカルシール式 屋外モートル付 寺田ポンプ製作所

    セルプラポンプ 鋳鉄製メカニカルシール式 屋外モートル付

    寺田ポンプ製作所
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    特殊構造のケーシングを採用しているため、自吸能力は確実でポンプ効率も優れています。羽根車は開放形で、ストレーナーを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。軸封部はメカニカルシール方式を採用しているため液漏れがありません。全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能です。
    用途工業設備用。建築設備用。建築土木用。農業用。漁業用。セット内容共通ベース(1個)、相フランジ(ボルト・ナット・パッキン付)(2組)、ストレーナ(1個)、カップリング(1組)、カップリングガード(1個)
  • 日立HEポンプ コントローラ(インバータ)一体型 PM(永久磁石)モータ搭載ポンプ 日立産機システム

    日立HEポンプ コントローラ(インバータ)一体型 PM(永久磁石)モータ搭載ポンプ

    日立産機システム
    169,800税込186,780
    1台
    61日以内出荷
    セット内容圧力計×1個、圧力センサ×1個
  • 日立HEポンプ コントローラ(インバータ)一体型 PM(永久磁石)モータ搭載ポンプ SUS製 日立産機システム

    日立HEポンプ コントローラ(インバータ)一体型 PM(永久磁石)モータ搭載ポンプ SUS製

    日立産機システム
    819,800税込901,780
    1台
    101日以内出荷
    インバータ機能を内蔵。盤レス化によるスペースの削減に貢献します。 高効率磁石モータ(PMモータ)を搭載し、super premiumレベルの効率を実現します。 屋外用カバーなしで設置でき、屋外仕様(IP44)標準対応しております。 回転速度制御が可能で、50/60Hz共用が可能です。 誘導電動機搭載機種と取り合い寸法が同一ですので、配管をそのままで取り替えが可能です。(一部機種を除く)
    用途建築物:ビル、マンションの揚水、給水、冷暖房 水道:簡易水道などの揚水、給水 工場:工業用揚水・給水、一般産業機械セット用 その他:一般の揚水・排水フランジJIS 10K並形(相当)モーター【形式】 永久磁石同期電動機、【相・極数】 三相・8極、【出力】 1.5~7.5kW(JLSHは1.5~3.7kW)、【最高回転速度】 3600min-1、【最低回転速度】 360min-1、【絶縁階級】 B種、【保護構造】 IP44、【構造】 全閉外扇屋外形コントローラー/出力【波形制御方式】 磁気位置センサレス180度通電線間正弦波変調PWM方式、【出力周波数範囲】 24~240Hz、【キャリア出力】 12kHzコントローラー/入力【相】 三相3線、【電圧】 200~220V(±5%)、50/60Hz(±2%)取扱液0~100℃の清水、pH6~8材質(ケーシング)SCS13材質(羽根車)SCS13材質(主軸)SUS304
  • 日立HEポンプ コントローラ(インバータ)一体型 PM(永久磁石)モータ搭載ポンプ 日立産機システム

    日立HEポンプ コントローラ(インバータ)一体型 PM(永久磁石)モータ搭載ポンプ

    日立産機システム
    449,800税込494,780
    1台
    61日以内出荷から101日以内出荷
    インバータ機能を内蔵。盤レス化によるスペースの削減に貢献します。 高効率磁石モータ(PMモータ)を搭載し、super premiumレベルの効率を実現します。 屋外用カバーなしで設置でき、屋外仕様(IP44)標準対応しております。 回転速度制御が可能で、50/60Hz共用が可能です。 誘導電動機搭載機種と取り合い寸法が同一ですので、配管をそのままで取り替えが可能です。(一部機種を除く)
    用途建築物:ビル、マンションの揚水、給水、冷暖房 水道:簡易水道などの揚水、給水 工場:工業用揚水・給水、一般産業機械セット用 その他:一般の揚水・排水フランジJIS 10K薄形モーター【形式】 永久磁石同期電動機、【相・極数】 三相・8極、【出力】 1.5~7.5kW(JLSHは1.5~3.7kW)、【最高回転速度】 3600min-1、【最低回転速度】 360min-1、【絶縁階級】 B種、【保護構造】 IP44、【構造】 全閉外扇屋外形コントローラー/出力【波形制御方式】 磁気位置センサレス180度通電線間正弦波変調PWM方式、【出力周波数範囲】 24~240Hz、【キャリア出力】 12kHzコントローラー/入力【相】 三相3線、【電圧】 200~220V(±5%)、50/60Hz(±2%)取扱液0~100℃の清水、pH6~8材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)CAC406材質(主軸)SUS304
  • 日立HEポンプ コントローラ(インバータ)一体型 PM(永久磁石)モータ搭載ポンプ 日立産機システム

    日立HEポンプ コントローラ(インバータ)一体型 PM(永久磁石)モータ搭載ポンプ

    日立産機システム
    429,800税込472,780
    1台
    61日以内出荷から101日以内出荷
    インバータ機能を内蔵。盤レス化によるスペースの削減に貢献します。 高効率磁石モータ(PMモータ)を搭載し、super premiumレベルの効率を実現します。 屋外用カバーなしで設置でき、屋外仕様(IP44)標準対応しております。 回転速度制御が可能で、50/60Hz共用が可能です。 誘導電動機搭載機種と取り合い寸法が同一ですので、配管をそのままで取り替えが可能です。(一部機種を除く)
    用途建築物:ビル、マンションの揚水、給水、冷暖房 水道:簡易水道などの揚水、給水 工場:工業用揚水・給水、一般産業機械セット用 その他:一般の揚水・排水フランジJIS 10K薄形モーター【形式】 永久磁石同期電動機、【相・極数】 三相・8極、【出力】 1.5~7.5kW(JLSHは1.5~3.7kW)、【最高回転速度】 3600min-1、【最低回転速度】 360min-1、【絶縁階級】 B種、【保護構造】 IP44、【構造】 全閉外扇屋外形コントローラー/出力【波形制御方式】 磁気位置センサレス180度通電線間正弦波変調PWM方式、【出力周波数範囲】 24~240Hz、【キャリア出力】 12kHzコントローラー/入力【相】 三相3線、【電圧】 200~220V(±5%)、50/60Hz(±2%)取扱液0~100℃の清水、pH6~8材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)CAC406材質(主軸)SUS304
  • 日立JOV2形うず巻ポンプ周辺機器 圧力計 日立産機システム

    日立JOV2形うず巻ポンプ周辺機器 圧力計

    日立産機システム
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
  • 日立JOV2形うず巻ポンプ周辺機器 フロート弁 日立産機システム

    日立JOV2形うず巻ポンプ周辺機器 フロート弁

    日立産機システム
    36,980税込40,678
    1台
    41日以内出荷
  • 日立JOV2形うず巻ポンプ周辺機器 チェックベン 日立産機システム

    日立JOV2形うず巻ポンプ周辺機器 チェックベン

    日立産機システム
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
  • 日立JOV2形うず巻ポンプ 日立産機システム

    日立JOV2形うず巻ポンプ

    日立産機システム
    329,800税込362,780
    1台
    5日以内出荷から101日以内出荷
    保守が容易です。B.P.O.(バックプルアウト)形のため、吸吐配管はそのままでポンプの分解・組立が可能です。 十分な容量の密封形玉軸受を備えており給油が不要です。 ポンプ性能が優れています。高効率、高性能で安定した特性をもっています。
    用途建築物:ビル・マンション・アパートの給水、冷却水・冷温水の循環 水道:簡易水道の給水 農事用:水田・畑地への揚水・排水、スプリンクラーの散水 その他:一般の揚水・排水フランジJIS 10K並形モーター全閉外扇形塗装色マンセル 5Y7/1取扱液0~100℃の清水、pH6~8
  • 小型海水用加圧ポンプ マリンカワエース 川本ポンプ(川本製作所)

    小型海水用加圧ポンプ マリンカワエース

    川本ポンプ(川本製作所)
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    運転モード可変機能を搭載し、E(エコ)モード・S(ストロング)モードの切替ができます。ケーシングなど主要接液部はステンレス・樹脂による高耐食ユニットです。その他の接液部にも耐海水用に適切な素材を使用した専用設計品を採用し、腐食に強く海水送水用に最適です。E(エコ)モード時、インバータ吐出圧一定制御で、高い省エネ性能を発揮します。S(ストロング)モード時、より高い水圧が必要な場合に、力強い給水が可能です。
    用途各種海水の取水・給水用。船舶の雑用水用。セット内容ファインセンサー アキュムレータ ベース カバー 相フランジ ストレーナ アース棒
  • ラインポンプ 寺田ポンプ製作所

    ラインポンプ

    寺田ポンプ製作所
    159,800税込175,780
    1台
    31日以内出荷
    配管途中に組み込める省スペースのインラインタイプ。 高温・高圧に対応、冷温水循環に最適。 メカニカルシール採用で液漏れがほとんどありません。 家庭用単相100V電源用もラインナップ。 配管の接続はそのままで分解可能、点検・修理が容易。
    用途建築設備用、一般給水用、工業設備用種類ラインポンプ極数2取扱液清水構造(羽根車)クルーズ構造(軸封)メカニカルシール構造(軸受)密封玉軸受液温(℃)0~90:0.15kW以下、0~80:0.25kW以下
  • 水道加圧装置HPT+HPJS750W型 エバラポンプ(荏原製作所)

    水道加圧装置HPT+HPJS750W型

    エバラポンプ(荏原製作所)
    379,800税込417,780
    1台
    翌々日出荷
  • 水道加圧装置HPT+HPJS400W型 エバラポンプ(荏原製作所)

    水道加圧装置HPT+HPJS400W型

    エバラポンプ(荏原製作所)
    369,800税込406,780
    1台
    翌々日出荷
    揚程(m)15(吸上げ高さ1M)
  • 水道加圧装置HPT+HPJS250W型 エバラポンプ(荏原製作所)

    水道加圧装置HPT+HPJS250W型

    エバラポンプ(荏原製作所)
    319,800税込351,780
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
  • 水道加圧装置HPT+HPE750W型 エバラポンプ(荏原製作所)

    水道加圧装置HPT+HPE750W型

    エバラポンプ(荏原製作所)
    349,800税込384,780
    1台
    3日以内出荷
  • 水道加圧装置HPT+HPE400W型 エバラポンプ(荏原製作所)

    水道加圧装置HPT+HPE400W型

    エバラポンプ(荏原製作所)
    249,800税込274,780
    1台
    3日以内出荷
  • 水道加圧装置HPT+HPE250W型 エバラポンプ(荏原製作所)

    水道加圧装置HPT+HPE250W型

    エバラポンプ(荏原製作所)
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
  • 水道加圧装置HPT+HPE150W型 エバラポンプ(荏原製作所)

    水道加圧装置HPT+HPE150W型

    エバラポンプ(荏原製作所)
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
陸上ポンプ