絞り込み
吐出口径(Φmm)
パーツリスト
出力(kW)
吐出量(L/min)
40・60・100・110・140・160・180・200・220・250・280・320・360・400・450・500・600・800・1000・1400・吐出量(L/min)をもっと見る
揚程(m)
6・7・7.5・8・10・12・13・14・14.5・15・15.5・18・19・20・22・24・25・30・32・35・揚程(m)をもっと見る
使用液
その他・アドブルー(尿素水)・オイル・クーラント液・井戸水・各種排水・塗料・工業用水・水道水・汚水・汚物混入水・河川水・農業用水・海水・清水・空気・薬品・溶剤・雨水・湧水・溜水・食品
ブランド
エバラポンプ(荏原製作所)・寺田ポンプ製作所・日本スピンドル製造・ニクニ・川本ポンプ(川本製作所)・工進・三相電機・鶴見製作所・日立産機システム・日立・テラル・ホンダ・アズワン・BIGM(丸山製作所)・グルンドフォスポンプ・櫻川ポンプ製作所・PROSTYLE・ToyoPumps・AQUASYSTEM(アクアシステム)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 陸上ポンプ

402件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
  • CTA-30NE用3枚羽根 日本スピンドル製造

    CTA-30NE用3枚羽根

    日本スピンドル製造
    189,800税込208,780
    1個
    7日以内出荷
    冷却塔(CTA-2FNE~60NE)用ファンです。
    羽根径(Φmm)800
  • CTA-5NE 用3枚羽根 日本スピンドル製造

    CTA-5NE 用3枚羽根

    日本スピンドル製造
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    冷却塔(CTA-2FNE~60NE)用ファンです。
    周波数(Hz)60羽根径(Φmm)400
  • CTA-5NE用3枚羽根 日本スピンドル製造

    CTA-5NE用3枚羽根

    日本スピンドル製造
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    冷却塔(CTA-2FNE~60NE)用ファンです。
    周波数(Hz)50羽根径(Φmm)400
  • CTA-3NE用3枚羽根 日本スピンドル製造

    CTA-3NE用3枚羽根

    日本スピンドル製造
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    冷却塔(CTA-2FNE~60NE)用ファンです。
    羽根径(Φmm)300
  • CTA-5FNE 用3枚羽根 日本スピンドル製造

    CTA-5FNE 用3枚羽根

    日本スピンドル製造
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    冷却塔(CTA-2FNE~60NE)用ファンです。
    羽根径(Φmm)400
  • CTA-25NE用3枚羽根 日本スピンドル製造

    CTA-25NE用3枚羽根

    日本スピンドル製造
    189,800税込208,780
    1個
    7日以内出荷
    冷却塔(CTA-2FNE~60NE)用ファンです。
    羽根径(Φmm)800
  • CTA-7.5NE用3枚羽根 日本スピンドル製造

    CTA-7.5NE用3枚羽根

    日本スピンドル製造
    94,980税込104,478
    1個
    7日以内出荷
    冷却塔(CTA-2FNE~60NE)用ファンです。
    羽根径(Φmm)500
  • CTA-2NE用3枚羽根 日本スピンドル製造

    CTA-2NE用3枚羽根

    日本スピンドル製造
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    冷却塔(CTA-2FNE~60NE)用ファンです。
    羽根径(Φmm)300
  • CTA-60NE 用3枚羽根 日本スピンドル製造

    CTA-60NE 用3枚羽根

    日本スピンドル製造
    219,800税込241,780
    1個
    7日以内出荷
    冷却塔(CTA-2FNE~60NE)用ファンです。
    羽根径(Φmm)800
  • CTA-2FNE用3枚羽根 日本スピンドル製造

    CTA-2FNE用3枚羽根

    日本スピンドル製造
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    冷却塔(CTA-2FNE~60NE)用ファンです。
    羽根径(Φmm)300
  • コードレストランスファーポンプ BOSCH(ボッシュ)

    コードレストランスファーポンプ

    BOSCH(ボッシュ)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    最大吐出量2,800L/hのパワフルなポンプです。エコモードとパワーモードを搭載しています。便利なタイマー機能(5分/10分/15分)付きです。内部のインペラを簡単に外せるので楽にメンテナンスができます。
    用途給水作業。基礎工事やピット内での雨水、漏水の排水やたまり水の排水など。質量(kg)2.2定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)タンク容量(L)6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×157×126使用温度(℃)0~+50接続ねじG3/4インチ(平行ネジ)最高吐出揚程(m)20(標準モード)防塵防水性能IP54吸込全揚程(m)最大5(標準モード)使用推奨温度範囲(℃)推奨充電温度:0~+35保管温度(℃)0~+50最高使用水温(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大吐出量(L/h)2800(標準モード)、1800(エコモード)
  • トラクター洗浄用ギヤポンプ GB-13T-AAA-3 部品 工進

    トラクター洗浄用ギヤポンプ GB-13T-AAA-3 部品

    工進
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    GB-13T副軸クミ。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
  • MS型エバラ多段渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    MS型エバラ多段渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    259,800税込285,780
    1台
    3日以内出荷
    案内羽根のないダブルボリュートの採用により、揚水量の広い範囲にわたって、高い効率が得られます。運転が安定しているので、長年の使用に耐え、不快な騒音がありません。
    種類多段渦巻ポンプ設置場所屋内構造(羽根車)クローズ構造(軸封)グランドパッキン
  • ハイデルスエンジンポンプ 三菱エンジン搭載 SEM-50WGB 工進

    ハイデルスエンジンポンプ 三菱エンジン搭載 SEM-50WGB

    工進
    81,980税込90,178
    1台
    3日以内出荷
    田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径50ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、カップリングクミ1個、タケノコ2個、止水キャップ、エンジン工具一式仕様ダブルフランジ(吐出2サイズ)質量(kg)27タイプダブルフランジ(吐出2サイズ)種類ハイデルスエンジンポンプ出力エンジン:定格4.7PS 最大6.3PSタンク容量(L)約3.1口径(Φmm)50・25全揚程(m)28本体質量(kg)27最大吐出量(L/min)560/185定格出力(kW)3.4/3600rpm使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8燃料タンク容量(L)3.1プラグNGK:BP6HS連続運転時間(h)約1.9時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×495×435エンジンタイプ空冷4サイクル 三菱GB13G(181CC)エンジン形式三菱GB13G(181CC)始動方式リコイルスターター方式最大出力(kW)4.6吸入/吐出口径50/25エンジンオイル量(L)0.55運転時間(時間)約1.9パーツリストあり
  • ホンダ4サイクル ハイデルスポンプ SEH-50P 工進

    ホンダ4サイクル ハイデルスポンプ SEH-50P

    工進
    45,980税込50,578
    1台
    3日以内出荷
    田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径50ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、エンジン工具一式トラスコ品番827-9862材質ポンプ部ADC質量(kg)26全揚程(m)34本体質量(kg)26最大吐出量(L/min)670定格出力(kW)2.9/3600rpm使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8吸入吐出口径(mm)50燃料タンク容量(L)3.1プラグNGK:BPR6ES/DENSO:W20EPR-U連続運転時間(h)約2.5時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)386×506×410エンジン形式ホンダGP160(163CC)最大出力(kW)3.6/3600rpm吸入/吐出口径50アズワン品番64-6358-40エンジンオイル量(L)0.58パーツリストあり
  • ハイデルスエンジンポンプ 工進エンジン搭載 SEV-40X 工進

    ハイデルスエンジンポンプ 工進エンジン搭載 SEV-40X

    工進
    42,980税込47,278
    1台
    3日以内出荷
    田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径40ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、エンジン工具一式トラスコ品番827-9876材質ポンプ部ADC質量(kg)26.5全揚程(m)33本体質量(kg)26.5最大吐出量(L/min)340定格出力(kW)3.1/3600rpm使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8吸入吐出口径(mm)40燃料タンク容量(L)3.6プラグF6RTC/NGK:BPR6ES連続運転時間(h)約2.6時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×539×413エンジン形式工進K180(179CC)最大出力(kW)3.5/3600rpm吸入/吐出口径40アズワン品番64-6358-47エンジンオイル量(L)0.6パーツリストあり
  • 単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ SU-80V 工進

    単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ SU-80V

    工進
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    中・高圧用大水量向けに適した、高性能自吸式ポンプ別途エンジンやモーター、ベルト、プーリー等が必要です。機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。口径25・40・50・80ミリの中からスペックと用途に合わせてお選びください。セット台付きもございます。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途レンコン掘り、農機具の洗浄、水田の灌水等圧力を生かした水の移送にトラスコ品番850-9360質量(kg)22本体質量(kg)22最高圧力(MPa)0.83吸入吐出口径(mm)80アズワン品番64-9482-53パーツリストあり
  • 2サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) KM-25S 工進

    2サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) KM-25S

    工進
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ小型軽量の2サイクルエンジンを搭載、燃料は混合ガソリンを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付きなど用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー1ヶ、吸入ホース3m、ホースバンド(Φ32)3ヶ、ホースバンド(Φ26・Φ22)各1ヶ、カップリング(Φ25) 2ヶ、カップリングパッキン(Φ25)2ヶ、ワンタッチカップリング1ヶ、タケノコニップル(25×25・25×20・25×15)各1ヶ、エンジン工具一式トラスコ品番405-1173質量(kg)5種類エンジンポンプタンク容量(L)約0.6全揚程(m)35吸入口径(Φmm)(ポンプ)25(1")本体質量(kg)5最大吐出量(L/min)115接続部ねじ(ポンプ)管用平行ネジ(Gネジ)吐出口径(Φmm)(ポンプ)25(1")使用燃料2サイクル混合ガソリン 50:1エンジン部総排気量(mL)25.6吸入揚程(m)8燃料消費(タンク一杯)約50分燃料タンク容量(L)0.6プラグNGK:BMR6A連続運転時間(h)約50分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×316×322エンジン形式三菱TUE26(26CC)三菱TU26始動方式リコイルスターター方式最大出力(kW)0.8/7500rpm吸入/吐出口径25エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)1.03[1.37]/7500アズワン品番64-6358-22エンジン型式空冷2サイクルガゾリンエンジン三菱TU26パーツリストあり
  • スネークポンプ エイチツー

    スネークポンプ

    エイチツー
    429,800税込472,780
    1台
    45日以内出荷
    高粘度液や固形物を含む液体も、無脈動かつ定量で移送が可能なスネークポンプ(一軸偏心ねじポンプ)です。精度を必要とする移送や、高粘度液を安定的に移送するのに適しています。型式を絞り、用途やスペックを絞る事で低価格を実現しました。安心の日本製です。
    用途【研究・実験用途】。ラボでの微量液体の定量移送。化学実験における試薬・溶液の供給。大学・研究機関での流体試験装置の送液。バイオ関連の培養液・培地の供給。【食品・医薬用途】。シロップ・香料・調味液の試作少量移送。医薬品試作ラインでの原液・培養液供給。乳製品・飲料研究における添加剤供給。化粧品(乳液・ジェルなど)の小規模試作移送。【化学・工業用途(耐薬品性確認必要です)】。薬液少量供給。試薬の精密送液。電子材料用スラリー(研磨液、顔料分散液)の試験移送。接着剤・樹脂ペーストの供給。【水処理・環境分野】。水質試験用の凝集剤や中和剤の少量注入。微生物培養や廃水処理実験での栄養剤供給。小規模プラントの薬液注入試験。【その他の特殊用途】。インクや塗料の微量供給試験。高粘度液やスラリーの移送試験減速比5.06使用温度(℃)50以下濃度(%)98以上最大吐出圧力(MPa)0.4使用可能粘度(mPa・s)5000以下圧力(MPa)【吸込】0.5
  • 清水用多段渦巻ポンプ TVMPK型 鶴見製作所

    清水用多段渦巻ポンプ TVMPK型

    鶴見製作所
    2,598,000税込2,857,800
    1台
    61日以内出荷
    すぐれた自吸性能で抜群の揚水性能を発揮します。フート弁が不要であり、揚水の操作が簡単です。自吸理論にかなったシンプルな構造で、振動・騒音を低くおさえています。ボリュートポンプのリミットロード特性を備えていますので、すべての水量範囲においても馬力オーバーしません。
    出力(kW)22周波数(Hz)60電圧(V)三相200全揚程(m)134吐出口径(Φmm)80使用液工業用水・農業用水吐出量(m3/min)0.4
  • 清水用多段渦巻ポンプ TVMK型 鶴見製作所

    清水用多段渦巻ポンプ TVMK型

    鶴見製作所
    399,800税込439,780
    1台
    61日以内出荷
    ボリュート構造(特殊うず巻き室)採用で高性能です。長年の製作実績により、高い信頼を得ています。
    用途冷温水循環用。工業用水の送・配水用。水田・畑地の灌漑用。高圧洗浄・高圧移送の各種装置用。電圧(V)三相200使用液工業用水・農業用水
  • 清水用多段渦巻ポンプ TVMPK型 鶴見製作所

    清水用多段渦巻ポンプ TVMPK型

    鶴見製作所
    449,800税込494,780
    1台
    61日以内出荷
    すぐれた自吸性能で抜群の揚水性能を発揮します。フート弁が不要であり、揚水の操作が簡単です。自吸理論にかなったシンプルな構造で、振動・騒音を低くおさえています。ボリュートポンプのリミットロード特性を備えていますので、すべての水量範囲においても馬力オーバーしません。
    用途工事用水の送・配水用。水田・畑地の灌漑用。電圧(V)三相200使用液工業用水・農業用水
  • 水中タービンポンプ T型 鶴見製作所

    水中タービンポンプ T型

    鶴見製作所
    969,800税込1,066,780
    1台
    61日以内出荷
    中間吸い込みタイプで横置き用架台(特別付属品・別売)を取り付けると、横置き据え付けが可能となります。コンパクトなモータの採用により、狭い場所での設置も容易です。高効率設計ですから、小電力で大きな水量を揚水できます。水中式ですから作動音も低く、また地上部を有効利用できます。豊富なパワー・バリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。
    用途工業、農業の給水用。融雪、噴水用。中継加圧用。農業、畑地水田のかんがい用。電圧(V)三相200使用液工業用水・農業用水
  • 清水用渦巻ポンプ TON型 鶴見製作所

    清水用渦巻ポンプ TON型

    鶴見製作所
    179,800税込197,780
    1台
    61日以内出荷
    ムダを省いたシンプル設計で完成度の高いポンプです。吐出し量は広範囲にわたり効率が良く、過負荷になりません。無給油密封玉軸受けを採用していますから、給油の必要がなく保守が容易です。
    用途冷温水循環用。工事用水の送・配水用。水田・畑地の灌漑用。電圧(V)三相200使用液工業用水・農業用水
  • LPDV型インバータ内蔵PMモータ搭載 ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    LPDV型インバータ内蔵PMモータ搭載 ラインポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    469,800税込516,780
    1台
    46日以内出荷
    省エネ【高効率モータ化・回転速度調整による流量最適化】。省力化【自動運転制御機能】。省スペース・低イニシャルコスト【インバータ盤(本体・工事費)不要・周辺機器のスペース不要】。取合互換【誘導モータと同等の外径寸法・既設ポンプと同一取合・面間寸法、同等性能で取替が簡単】。スマホアプリ【運転ON/OFF・周波数(回転速度)設定・加速時間、指導周波数設定等】。標準付属品【ガスケット(吸込用・吐出し用)】。インバータにて回転速度を調整することで流量を最適化し、ポンプの消費電力を削減
    仕様軸封(メカニカルシール):材料適合メカニカルシール(FC201):羽根車(SCS13/SUS304)、主軸(SUS304(接液部)):全閉外扇形・IP55(屋外)電圧(V)200取扱液清水(0~100℃)使用場所屋内・屋外三相
  • LPSV型インバータ内蔵PMモータ搭載 ステンレス製ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    LPSV型インバータ内蔵PMモータ搭載 ステンレス製ラインポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    719,800税込791,780
    1台
    46日以内出荷
    省エネ【高効率モータ化・回転速度調整による流量最適化】。省力化【自動運転制御機能】。省スペース・低イニシャルコスト【インバータ盤(本体・工事費)不要・周辺機器のスペース不要】。取合互換【誘導モータと同等の外径寸法・既設ポンプと同一取合・面間寸法、同等性能で取替が簡単】。スマホアプリ【運転ON/OFF・周波数(回転速度)設定・加速時間、指導周波数設定等】。標準付属品【相フランジ(吸込用・吐出し用)※ボルト・ガスケット付】。インバータにて回転速度を調整することで流量を最適化し、ポンプの消費電力を削減
    仕様軸封(メカニカルシール):材料適合メカニカルシール(FC201):羽根車(SCS13/SUS304)、主軸(SUS304(接液部)):全閉外扇形・IP55(屋外)電圧(V)200取扱液清水(0~100℃)使用場所屋内・屋外三相
  • FSDV型インバータ内蔵PMモータ搭載 片吸込み渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    FSDV型インバータ内蔵PMモータ搭載 片吸込み渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    349,800税込384,780
    1台
    46日以内出荷
    省エネ【高効率モータ化・回転速度調整による流量最適化】。省力化【自動運転制御機能】。省スペース・低イニシャルコスト【インバータ盤(本体・工事費)不要・周辺機器のスペース不要】。取合互換【誘導モータと同等の外径寸法・既設ポンプと同一取合・面間寸法、同等性能で取替が簡単】。スマホアプリ【運転ON/OFF・周波数(回転速度)設定・加速時間、指導周波数設定等】。標準付属品【単独ベース、呼水栓またはじょうご、ガスケット(吸込用・吐出し用)】。インバータにて回転速度を調整することで流量を最適化し、ポンプの消費電力を削減
    仕様軸封(メカニカルシール):材料適合メカニカルシール(FC201):羽根車(SCS13/SUS304)、主軸(SUS304(接液部)):全閉外扇形・IP55(屋外)電圧(V)200取扱液清水(0~100℃)使用場所屋内・屋外三相
  • ビルジポンプ 日立製作所

    ビルジポンプ

    日立製作所
    119,800税込131,780
    1台
    9日以内出荷
    自吸式(逆止弁を内蔵)です。モーター焼損防止装置付です。
    用途池の水の入れ替えに。付属品ストレーナー(ごみよけ)全長(mm)348出力(W)200周波数(Hz)60消費電力(W)340全幅(mm)240出力200(W)50/60Hz全高(mm)265全揚程(m)4吐出量(L/min)95口径(mm)30
  • 推定末端圧力一定 給水ユニット(インバータ方式) フレッシャーNEO BN-MG型 エバラポンプ(荏原製作所)

    推定末端圧力一定 給水ユニット(インバータ方式) フレッシャーNEO BN-MG型

    エバラポンプ(荏原製作所)
    899,800税込989,780
    1台
    31日以内出荷
    ・軽量&コンパクト・搬入も分解せずに可能・狭小ポンプ室に最適・現場で選べる吐出し方向・制御盤の向きを現場で変更
    用途更なる省エネ進化でランニングコストを低減・スマホで簡単点検!素早くアクセス!ウォーターハンマの発生を抑制【復旧時昇圧速度抑制機能】・インバータバックアップ運転機能・インバータ&モータ セルフクーリングその他【制御盤】リアクトル、ノイズフィルタ内蔵出力(kW)1.1極数4周波数(Hz)50/60Hz兼用電圧(V)200(50Hz)/200/220(60Hz)電動機インバータ内蔵型永久磁石型同期電動機・全閉外扇形・IP44(屋外)取扱液清水(0~40℃)口径32A使用場所屋内吸込条件流し込みまたは吸上げ(吸込み全揚程-6m、吸込み実揚程-4.5m以内)三相内訳ポンプ・圧力タンク・チェッキ弁・吐出し集合管・圧力タンク用ボール弁・制御盤・圧力センサ・フロースイッチ・ユニットベース・相フランジ
  • TFDオーバーホール部品セット ニクニ

    TFDオーバーホール部品セット

    ニクニ
    82,980税込91,278
    1セット
    4日以内出荷
    メカニカルシール、パッキン類をパッケージ。ポンプのオーバーホール目安は1年に1度です
  • KWDオーバーホール部品セット ニクニ

    KWDオーバーホール部品セット

    ニクニ
    29,980税込32,978
    1セット
    4日以内出荷
    メカニカルシール、パッキン類をパッケージ。ポンプのオーバーホール目安は1年に1度です
  • 小型フロートスイッチ ニクニ

    小型フロートスイッチ

    ニクニ
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    小型フロートスイッチ CFS-B。★固形物を含む液の液面検知に最適!。★大型ポンプの自吸呼び水検知!。(1)小型:Φ45mmで設計の自由度向上。(2)高い対応力:固形物を含む液や高粘度液でも対応可能。(3)誤動作なし:感知部が接液しないため、液影響による誤動作がない
    材質【スイッチ本体】POM・SUS304・EP【ケース】SUS304・FKM【ケーブル】PVCケーブル長(m)2使用温度(℃)-10~60動作特性フロート部 吊り下がり時(液不足時):ON/浮き上がり時:OFF使用流体水、水溶性クーラント液など(記載材質に対して腐食性のある液は使用できません)最大開閉容量1010(VA,W)最大開閉電流0.5A最大使用電圧(V)AC100/DC100
  • NPDオーバーホール部品セット ニクニ

    NPDオーバーホール部品セット

    ニクニ
    54,980税込60,478
    1セット
    4日以内出荷
    メカニカルシール、パッキン類をパッケージ。ポンプのオーバーホール目安は1年に1度です
  • NEDオーバーホール部品セット ニクニ

    NEDオーバーホール部品セット

    ニクニ
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    メカニカルシール、パッキン類をパッケージ。ポンプのオーバーホール目安は1年に1度です
  • FHDオーバーホール部品セット ニクニ

    FHDオーバーホール部品セット

    ニクニ
    52,980税込58,278
    1セット
    4日以内出荷
    メカニカルシール、パッキン類をパッケージ。ポンプのオーバーホール目安は1年に1度です
  • KPDオーバーホール部品セット ニクニ

    KPDオーバーホール部品セット

    ニクニ
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    メカニカルシール、パッキン類をパッケージ。ポンプのオーバーホール目安は1年に1度です
  • CLDオーバーホール部品セット ニクニ

    CLDオーバーホール部品セット

    ニクニ
    56,980税込62,678
    1セット
    4日以内出荷
    メカニカルシール、パッキン類をパッケージ。ポンプのオーバーホール目安は1年に1度です
  • JLDオーバーホール部品セット ニクニ

    JLDオーバーホール部品セット

    ニクニ
    109,800税込120,780
    1セット
    4日以内出荷
    メカニカルシール、パッキン類をパッケージ。ポンプのオーバーホール目安は1年に1度です
  • GSS8-C形 ステンレス製自吸タービンポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    GSS8-C形 ステンレス製自吸タービンポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)
    739,800税込813,780
    1台
    41日以内出荷
    用途食品衛生工業用、機械セット用、特殊液用、清水用、温水用。種別自吸式出力(kW)1.5種類自吸タービンポンプ極数2極周波数(Hz)60電源(V)三相200全揚程(m)27/18騒音値(dB)-吸入/吐出口径(mm)40/40電動機全閉外線屋外形吐出量(m3/min)0.11/0.25設置場所屋内設置
  • GSS6-C形 ステンレス製自吸タービンポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    GSS6-C形 ステンレス製自吸タービンポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)
    819,800税込901,780
    1台
    41日以内出荷
    用途食品衛生工業用、機械セット用、特殊液用、清水用、温水用。種別自吸式出力(kW)1.5種類自吸タービンポンプ極数2極周波数(Hz)50電源(V)三相200全揚程(m)21.5/14騒音値(dB)-吸入/吐出口径(mm)50/50電動機全閉外線屋外形吐出量(m3/min)0.16/0.32設置場所屋内設置
陸上ポンプ