絞り込み
種類
吐出口径(Φmm)
定格電圧(V)
- 200(1)
- AC200/400(1)
- AC200/220(64)
- AC200/220/400/440(1)
- AC200/220/230(1)
- AC100(96)
- AC110(1)
- AC200(196)
- AC200~220(3)
- AC200~400(8)
- AC220(12)
- AC400(4)
- DC12(1)
- DC18(2)
- DC24(2)
- その他(2)
パーツリスト
出力(kW)
吐出量(L/min)
40・60・100・110・140・160・180・200・220・250・280・320・360・400・450・500・600・800・1000・1400・吐出量(L/min)をもっと見る
揚程(m)
6・7・7.5・8・10・12・13・14・14.5・15・15.5・18・19・20・22・24・25・30・32・35・揚程(m)をもっと見る
使用液
その他・アドブルー(尿素水)・オイル・クーラント液・井戸水・各種排水・塗料・工業用水・水道水・汚水・汚物混入水・河川水・農業用水・海水・清水・空気・薬品・溶剤・雨水・湧水・溜水・食品
ブランド
- エバラポンプ(荏原製作所)(97)
- 寺田ポンプ製作所(56)
- 日本スピンドル製造(47)
- ニクニ(45)
- 川本ポンプ(川本製作所)(36)
- 工進(30)
- 三相電機(17)
- 鶴見製作所(17)
- 日立産機システム(11)
- 日立(7)
- テラル(6)
- ホンダ(4)
- アズワン(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- グルンドフォスポンプ(2)
- 櫻川ポンプ製作所(2)
- PROSTYLE(2)
- ToyoPumps(2)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
- ブランドをもっと見る
エバラポンプ(荏原製作所)・寺田ポンプ製作所・日本スピンドル製造・ニクニ・川本ポンプ(川本製作所)・工進・三相電機・鶴見製作所・日立産機システム・日立・テラル・ホンダ・アズワン・BIGM(丸山製作所)・グルンドフォスポンプ・櫻川ポンプ製作所・PROSTYLE・ToyoPumps・AQUASYSTEM(アクアシステム)・ブランドをもっと見る
10ページ目: 陸上ポンプ
「種類」から絞り込む

セルプラテクポンプ(モータ無し)
寺田ポンプ製作所¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷接液部に新素材及びステンレス(SUS316)使用。錆・海水に強いマルチタイプ。水路解析されたセミオープン形羽根車とケーシングとの組合せにより高性能発揮。用途漁業用、建築設備、農業用同期速度(min-1)3000接続ねじ接続電動機全閉外扇屋内型取扱液清水液温範囲(℃)0~40構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)ガラス繊維強化樹脂材質(羽根車)ガラス繊維強化樹脂材質(主軸)SUS304電動機の極数2構造(軸受)密封玉軸受
セルプラエンジンポンプ
寺田ポンプ製作所¥179,800税込¥197,7801台4日以内出荷コンパクト設計。 パワフルな小型・軽量タイプ。 ハンディータイプで移動も簡単。用途建設土木用、農業用、漁業用、家庭用
FSD型片吸込渦巻ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷高効率による省エネルギー形で、しかも電動機直動形なのでコンパクトです。電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外設置場所を問いません。吸込、吐出し配管や、保温、保冷材をはずすことなく分解・点検ができるBRO(Back Pull Out)形です。吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。用途一般給水、冷温水循環、工業用水、かんがい質量(kg)36極数2寸法L(mm)451寸法H(mm)132フランジJIS10K形(並)同期速度(min-1)3600寸法A(mm)80寸法D(mm)140相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40取扱液清水寸法MW(mm)159寸法PW(mm)122寸法BM(mm)130寸法BN1(mm)60寸法BN2(mm)60寸法BY1(mm)230寸法BD(mm)12寸法FL(mm)125寸法FA(mm)20寸法FB(mm)40寸法FDM10構造(羽根車)クローズド構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC200材質(主軸)SUS304構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
FSD型片吸込渦巻ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷材質ケーシング:FC200羽根車:CAC406主軸:SUS304質量(kg)35極数2形式全閉防まつ形(屋外)寸法L(mm)451寸法H(mm)132フランジJIS10K形(並)同期速度(min-1)3000構造羽根車:クローズド軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受(電動機内)寸法A(mm)80寸法D(mm)140相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40周波数変動範囲(Hz)-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.76[7.7]取扱液清水清水:水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの液温範囲(℃)0~80電圧変動±10%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。寸法MW(mm)159寸法PW(mm)122寸法BM(mm)130寸法BN1(mm)60寸法BN2(mm)60寸法BY1(mm)230寸法BD(mm)12寸法FL(mm)125寸法FA(mm)20寸法FB(mm)40寸法FDM10
FSD型片吸込渦巻ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷材質ケーシング:FC200羽根車:CAC406主軸:SUS304質量(kg)27極数2形式全閉防まつ形(屋外)寸法L(mm)406寸法H(mm)132フランジJIS10K形(並)同期速度(min-1)3000構造羽根車:クローズド軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受(電動機内)寸法A(mm)65寸法D(mm)140寸法P(mm)22相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40周波数変動範囲(Hz)-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.78[7.9]取扱液清水清水:水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの液温範囲(℃)0~80電圧変動±10%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。寸法MW(mm)162寸法PW(mm)117寸法BM(mm)130寸法BN1(mm)60寸法BN2(mm)60寸法BY1(mm)230寸法BD(mm)12寸法FL(mm)125寸法FA(mm)20寸法FB(mm)40寸法FDM10
FSD型片吸込渦巻ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥139,800~税込¥153,780~1台3日以内出荷極数2寸法H(mm)132フランジJIS10K形(並)同期速度(min-1)3000寸法A(mm)80寸法D(mm)140相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40液温範囲(℃)0~80寸法PW(mm)165寸法BM(mm)130寸法BN1(mm)60寸法BN2(mm)60寸法BY1(mm)230寸法BD(mm)12寸法FL(mm)125寸法FA(mm)20寸法FB(mm)40寸法FDM10
FSD型片吸込渦巻ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷極数2フランジJIS10K形(並)同期速度(min-1)3000寸法A(mm)80寸法D(mm)160相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40液温範囲(℃)0~80寸法PW(mm)120寸法BN1(mm)60寸法BY1(mm)290寸法BD(mm)12寸法FL(mm)125寸法FB(mm)40寸法FDM10
ステンレス製ラインポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷接液部はステンレス製なので赤水対策品です。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。 小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用
FSD型片吸込渦巻ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷極数2フランジJIS10K形(並)同期速度(min-1)3000寸法A(mm)80寸法D(mm)160相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40液温範囲(℃)0~80寸法PW(mm)115寸法BY1(mm)290寸法BD(mm)12寸法FL(mm)125寸法FB(mm)40寸法FDM10
FSD型片吸込渦巻ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷極数2形式全閉防まつ形(屋外)寸法L(mm)451寸法H(mm)152フランジJIS10K形(並)同期速度(min-1)3000寸法A(mm)80寸法D(mm)160相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40液温範囲(℃)0~80寸法MW(mm)159寸法PW(mm)115寸法BM(mm)130寸法BN1(mm)60寸法BN2(mm)60寸法BY1(mm)290寸法BD(mm)12寸法FL(mm)125寸法FA(mm)20寸法FB(mm)40寸法FDM10
FSD型片吸込渦巻ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷極数2寸法H(mm)132同期速度(min-1)3000寸法A(mm)65寸法D(mm)140寸法P(mm)22相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40寸法PW(mm)115寸法BM(mm)130寸法BN1(mm)60寸法BN2(mm)60寸法BY1(mm)230寸法BD(mm)12寸法FL(mm)125寸法FA(mm)20寸法FB(mm)40寸法FDM10
E形 大容量/車輪付/洪水・災害対策用
寺田ポンプ製作所¥3,198,000税込¥3,517,8001台31日以内出荷転倒防止のアウトリガー機構を標準装備しています。V型エンジン搭載により静粛性がアップしました。車輪が大きくストッパーを装備して、操作性が大幅に向上しました。ポンプとエンジンを共通軸としたコンパクトな直動タイプです。特殊自吸回路の採用で抜群の自吸性能を発揮します。特別設計のセミオープン羽根車の採用で通過粒子最大径22mmを実現しました。用途災害対策、洪水、排水、工場設備、建築設備、建築土木、農業に。
ETS形 土木用/洪水・災害対策用
寺田ポンプ製作所¥479,800~税込¥527,780~1台4日以内出荷停電時や電気のない所でも使用可能で、吐出圧力向上・新設計の羽根車で通過粒子径40mmまで可能です。用途農業用・土木用・洪水・災害対策用。
ERH形 高圧用
寺田ポンプ製作所¥589,800税込¥648,7801台4日以内出荷独自のバランス形タービン機構とクローズ羽根車の採用で超高圧で高効率を発揮します。特殊構造のメカニカルシールで水漏れがなく、保守点検も容易です。自吸力にすぐれ、僅かな時間で自吸揚水できます。用途田畑の潅水。散水用。スプリングクラー用。
EMH形 中圧用
寺田ポンプ製作所¥219,800~税込¥241,780~1台4日以内出荷セミオープン羽根車採用、すぐれたメカニズムで全揚程(最高)45m~50mを実現しました。特殊自吸回路の採用で抜群の自吸性能を発揮します。小型・軽量タイプで移動が簡単です。用途田畑の潅水に。散水用。建設土木用。
高揚程型エンジンポンプ
櫻川ポンプ製作所¥179,800税込¥197,7801台翌々日出荷質量(kg)37全揚程(m)40最大揚程(m)60始動方式リコイルスターター吐出量(m3/min)0.2吐出口径(mm)40吸込口径(Φmm)50
高揚程型エンジンポンプ
櫻川ポンプ製作所¥299,800税込¥329,7801台翌々日出荷質量(kg)59全揚程(m)40最大揚程(m)60始動方式リコイルスターター吐出量(m3/min)0.3吐出口径(mm)50吸込口径(Φmm)65
電動IBCポンプ(流量計付)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷アドブルー専用IBCコンテナ電動ポンプです。サーキットブレーカー標準装備(熱、過電流自動停止)です。アドブルーをご利用されている作業現場や業者様におすすめのポンプです。用途アドブルーの移送用に。アドブルーの液体管理に。流量を測り液体管理されたい方に。電源(V)100消費電力(W)145最大揚程(m)押上:5電源コード(m)2.9使用液アドブルー寸法(内径Φmm×長さLm)ホース:強化PVC(25×3)材質(接液部)本体・ノズル:PP/SUS/PTFE/ETFE、パッキン:NBR/FKM流量範囲(L/min)6~120
MS型多段渦巻ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥259,800~税込¥285,780~1台3日以内出荷非閉塞性機構(ガイドピン)を保持し、繊維物がつまりにくい。従来にない後退翼で高効率を実現。着脱装置付きでメンテナンスが容易付属品標準付属品:共通ベース・呼水栓または呼水じょうご・ガスケット(吸込用・吐出用)・カップリング・カップリングガード極数4材料ケーシング FC200 羽根車 SUS304 or CAC406 軸封 グランドパッキン 主軸 S35C スリーブ CAC406電動機電動機 全閉外扇形・IP44(屋内)4極取扱液清水 0~80℃相三相グリーン購入法適合
LPSV型インバータ内蔵PMモータ搭載 ステンレス製ラインポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥669,800~税込¥736,780~1台46日以内出荷省エネ【高効率モータ化・回転速度調整による流量最適化】。省力化【自動運転制御機能】。省スペース・低イニシャルコスト【インバータ盤(本体・工事費)不要・周辺機器のスペース不要】。取合互換【誘導モータと同等の外径寸法・既設ポンプと同一取合・面間寸法、同等性能で取替が簡単】。スマホアプリ【運転ON/OFF・周波数(回転速度)設定・加速時間、指導周波数設定等】。標準付属品【相フランジ(吸込用・吐出し用)※ボルト・ガスケット付】用途インバータにて回転速度を調整することで流量を最適化し、ポンプの消費電力を削減仕様全閉外扇形・IP55(屋外)材質メカニカルシール:FC200、主軸:SUS304:接液部、羽根車:SCS13/SUS304電圧(V)200構造軸封:メカニカルシール取扱液清水(0~100℃)使用場所屋内・屋外相三相
LPDV型インバータ内蔵PMモータ搭載 ラインポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥429,800~税込¥472,780~1台46日以内出荷省エネ【高効率モータ化・回転速度調整による流量最適化】。省力化【自動運転制御機能】。省スペース・低イニシャルコスト【インバータ盤(本体・工事費)不要・周辺機器のスペース不要】。取合互換【誘導モータと同等の外径寸法・既設ポンプと同一取合・面間寸法、同等性能で取替が簡単】。スマホアプリ【運転ON/OFF・周波数(回転速度)設定・加速時間、指導周波数設定等】。標準付属品【ガスケット(吸込用・吐出し用)】用途インバータにて回転速度を調整することで流量を最適化し、ポンプの消費電力を削減仕様全閉外扇形・IP55(屋外)材質メカニカルシール:FC200、主軸:SUS304:接液部、羽根車:SCS13/SUS304電圧(V)200構造軸封:メカニカルシール取扱液清水(0~100℃)使用場所屋内・屋外相三相
FSDV型インバータ内蔵PMモータ搭載 片吸込み渦巻ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥329,800~税込¥362,780~1台46日以内出荷省エネ【高効率モータ化・回転速度調整による流量最適化】。省力化【自動運転制御機能】。省スペース・低イニシャルコスト【インバータ盤(本体・工事費)不要・周辺機器のスペース不要】。取合互換【誘導モータと同等の外径寸法・既設ポンプと同一取合・面間寸法、同等性能で取替が簡単】。スマホアプリ【運転ON/OFF・周波数(回転速度)設定・加速時間、指導周波数設定等】。標準付属品【単独ベース、呼水栓またはじょうご、ガスケット(吸込用・吐出し用)】用途インバータにて回転速度を調整することで流量を最適化し、ポンプの消費電力を削減仕様全閉外扇形・IP55(屋外)材質メカニカルシール:FC200、主軸:SUS304:接液部、羽根車:SCS13/SUS304電圧(V)200構造軸封:メカニカルシール取扱液清水(0~100℃)使用場所屋内・屋外相三相
陸上ポンプ
三相電機¥459,800税込¥505,7801台5日以内出荷質量(kg)75揚程(m)吸上:(清水20℃)5.0定格電圧(V)200全揚程(m)30・35定格電流(A)25.3定格消費電力(W)7000設置場所屋外設置用揚水量(L/min)611・487許容押込圧(kPa)100以下モーター定格出力(W)5500
CLP2型 ウエットクリーナ
エバラポンプ(荏原製作所)¥479,800税込¥527,7801台3日以内出荷水と空気を同時に吸い込みます。水槽やマンホールなどの底にたまった水の排出や平面のたまり水を排水します。 廃油の混入液も排出できます。 小形軽量で、かつ車輪付なので移動が容易にできます。 電源は単相100Vです。一般的な家庭用のコンセントから使用できます。 電動機保護装置(オートカット)付です。用途受水槽、高架水槽の残水排水、マンホールの底水排水、平面のたまり水排水付属品ホースセット(吸込用、吐出し用)〈長さ3m〉×各1組、吸引管×1組、フロアー用吸口×1組(予備台板含む)、ピット用吸口×1組、コーナ用吸口×1組、ホース躍り止め×1、コンセント漏電ブレーカ×1材質ケーシング:AC4A(アルミ鋳物)、ロータ:CAC406、主軸:SUS403、フィルター:SUS304(50メッシュ)質量(kg)28(水を含まず)出力(kW)0.6極数2極形式防滴保護形電圧(V)100構造水封式口径(Φmm)25全揚程(m)最大4.5最大吐出量(L/min)35接続ねじ込み使用流体清水(0~40℃)、空気(0~50℃)最大風量(m3/min)吸込風量:0.22構造(軸封)メカニカルシール構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)効率標準効率使用場所屋内相単相最大負圧(kPa)-78[-8000mmAq]
陸上ポンプO-M形(モータ無し 3相200V)
寺田ポンプ製作所¥119,800~税込¥131,780~1台5日以内出荷特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群。 羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水・汚水などの揚水も可能。 軸封部は水濡れの心配がないメカニカルシール方式を採用。 全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能。 密封玉軸受の採用で、軸受の給油が不要です。用途工業設備・建築設備・建設土木・農業・漁業用付属品共通ベース×1、相フランジ(ボルト・パッキン・ナット付)×2組、ストレーナ×1、カップリング×1組、カップリングガード×1材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS304+S45C種類全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形極数4フランジ薄形構造羽根車:セミオープン、軸封:メカニカルシール(SiC×SiC)、軸受:密封玉軸受取扱液清水・汚水液温(℃)0~40(凍結不可)
PQM型プラスチック製自吸ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥189,800~税込¥208,780~1台6日以内出荷ケーシング・羽根車は主に合成樹脂、主軸など金属部分にはステンレス材(SUS316)およびチタンを使用しているので腐食に強く長寿命です。 接液部は海水に対して優れた耐食性を有しています。 全閉外扇形電動機を採用。標準で屋外設置が可能です。 電動機は過負荷保護装置(手動復帰)付なので焼損の心配がありません。(呼び出力3.7kW機種は除く) フランジは合成樹脂にステンレス材(SUS316)をインサートしたもの、またはステンレス鋳物(SCS14)製を採用。配管接続が確実に行えます。極数2極形式全閉外扇形・IP44(屋外)運転方式PQM取扱液清水・海水 0~40℃ケーシング口径65以外:PP+GF40%、口径65 :PP+GF20%(接液部)、FCD500(外郭部)配管接続方式特殊フランジ(配管接続 ねじ込みRc)
LPS型ラインポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥209,800~税込¥230,780~1台3日以内出荷接液部にステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。 液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。 全機種に低騒音全閉外扇形電動機を採用。屋内・屋外の設置場所を問いません。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました。従来機種より1ランク小さな出力のポンプ選定も可能です。 回転体露出部にはプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。極数2極形式全閉外扇形・IP44(屋外)フランジ特殊フランジ運転方式LPS取扱液清水 0~100℃構造(軸封)メカニカルシールケーシングSCS13相三相