絞り込み
吐出口径(Φmm)
- 25(1)
- 40(1)
定格電圧(V)
- AC100
- AC200/220(1)
- AC200(1)
出力(kW)
- 0.25(1)
- 0.37(1)
- 0.4(1)
揚程(m)
- 32(1)
使用液
- 海水(1)
- 清水(1)
ブランド
- Makers Pump(1)
- エバラポンプ(荏原製作所)(1)
Makers Pump・エバラポンプ(荏原製作所)
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 10,000-50,000円(1)
- 100,000円以上(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
陸上ポンプ :「S16」の検索結果
陸上ポンプとは、ポンプを置き場所によって大きく二つ(陸上に設置するか水中に設置するか)に分けた時、陸上に設置するもののことです。陸上ポンプはさらに自吸式ポンプと非自吸式ポンプとに分けることができます。自吸式ポンプは構造上、最初に一度呼び水をポンプの内部に行えば、配管内の空気を自動的に排出し、水を吸い上げることができます。それに対し非自吸式は呼び水とフート弁が必要となることが特徴です。フート弁とはポンプの吸水時に開き、止まると閉じる弁のことを言います。

小型渦巻きポンプ
Makers Pump¥44,980税込¥49,4781台3日以内出荷家庭用給水、庭の水やり、養魚・養鶏、工業・鉱業、企業・高層ビルの給排水、セントラルエアコン・集中暖房循環システムなどに適用できます。仕様HP:0.5材質インペラー:真鍮容量(kW)0.37径(Φmm)配管:25電源(V)単相100コードケーブル出し(100mm)材質(ハウジング)SUS最大流量(m3/h)2.4液温(℃)Max40
PQM型プラスチック製自吸ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥189,800~税込¥208,780~1台6日以内出荷ケーシング・羽根車は主に合成樹脂、主軸など金属部分にはステンレス材(SUS316)およびチタンを使用しているので腐食に強く長寿命です。 接液部は海水に対して優れた耐食性を有しています。 全閉外扇形電動機を採用。標準で屋外設置が可能です。 電動機は過負荷保護装置(手動復帰)付なので焼損の心配がありません。(呼び出力3.7kW機種は除く) フランジは合成樹脂にステンレス材(SUS316)をインサートしたもの、またはステンレス鋳物(SCS14)製を採用。配管接続が確実に行えます。極数2極形式全閉外扇形・IP44(屋外)運転方式PQM取扱液清水・海水 0~40℃ケーシング口径65以外:PP+GF40%、口径65 :PP+GF20%(接液部)、FCD500(外郭部)配管接続方式特殊フランジ(配管接続 ねじ込みRc)