ワッシャーとは、ボルトとナットを締める時に間に挟見込む薄いドーナツ状の部品。別名、座金とも呼ばれます。固定具と材料との機密性が高めることで滑りにくくなるため、緩みを防止する部品として使用。また材料が固定具がめり込むことを防ぐ効果もあります。素材は金属のほか、ゴム、シリコン、ポリカーボネート、樹皮などです。表面が平らな平ワッシャー、ばね作用のあるスプリングワッシャー、外側に複数の歯がついている歯付座金などがあります。
177件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M10 平ワッシャー エスコM10 平ワッシャーエスコ
185税込204
1個
当日出荷
寸法D(mm)28エスコ品番EA637GP-10材質焼入鋼厚さ(mm)4寸法H(mm)4外径(Φmm)28寸法D1(mm)10.5適合ねじM10
球面座金 RW MIYOSHI(小西製作所)球面座金 RWMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
529税込582
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質鋼材S45C表面処理焼入れ焼戻し・黒色四三酸化鉄皮膜
球面座金 ニューストロング販売球面座金ニューストロング販売
609税込670
1組
当日出荷
クランプに傾斜があってもナットで締め付け可能です。
用途クランプとナットの緩衝。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
SQW 球面座金 NBK(鍋屋バイテック会社)SQW 球面座金NBK(鍋屋バイテック会社)
759税込835
1個
翌日出荷から5日以内出荷
SW ジグ用かぎ型座金 イマオコーポレーションSW ジグ用かぎ型座金イマオコーポレーション
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌日出荷
BJ742 球面座金 イマオコーポレーションBJ742 球面座金イマオコーポレーション
509税込560
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
材質S45C表面処理四三酸化鉄皮膜硬度HRC35~40熱処理焼入焼戻RoHS指令(10物質対応)対応
銅ワッシャー アストロプロダクツ銅ワッシャーアストロプロダクツ
3,798税込4,178特価
1袋
当日出荷
本体サイズの異なる銅製の平型ワッシャーが、複数入ったセットです。鉄より柔らかいので、密着性が良くシールパッキンとして使用できます。
用途自動車やバイクのドレンやオイルラインなどのパッキンに。付属品専用ケース×1トラスコ品番254-7421材質内径×外径×厚さ(mm)Φ6×Φ10×T1、Φ8×Φ14×T1.5、Φ10×Φ16×T1.5、Φ12×Φ18×T1.5、Φ14×Φ20×T1.5、Φ16×Φ22×T1.5、Φ18×Φ24×T1.5、Φ20×Φ26×T1.5
皿穴付ワッシャー/快削鋼、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)皿穴付ワッシャー/快削鋼、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
259税込285
1個
14日以内出荷から18日以内出荷
材質快削鋼/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
M 8 皿ワッシャー エスコM 8 皿ワッシャーエスコ(1件のレビュー)
165税込182
1個
当日出荷
より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)17エスコ品番EA637GS-8材質焼入鋼厚さ(mm)3.5寸法H(mm)3.5外径(Φmm)17寸法D1(mm)9.6適合ねじM8
M 8 球面ワッシャー エスコM 8 球面ワッシャーエスコ
160税込176
1個
当日出荷
より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)17エスコ品番EA637GR-8材質焼入鋼厚さ(mm)3.2寸法H(mm)3.2外径(Φmm)17寸法D1(mm)8.4適合ねじM8
M20 平ワッシャー エスコM20 平ワッシャーエスコ
555税込611
1個
当日出荷
寸法D(mm)50エスコ品番EA637GP-20材質焼入鋼厚さ(mm)6寸法H(mm)6外径(Φmm)50寸法D1(mm)21適合ねじM20
M14 平ワッシャー エスコM14 平ワッシャーエスコ
285税込314
1個
当日出荷
寸法D(mm)40エスコ品番EA637GP-14材質焼入鋼厚さ(mm)5寸法H(mm)5外径(Φmm)40寸法D1(mm)15適合ねじM14
カラー平ワッシャー W3/8 (500個入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー平ワッシャー W3/8 (500個入)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
61,900税込68,090
1箱(500個)
翌々日出荷
一般的な平ワッシャーです。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
トラスコ品番698-1043材質スチール呼び径3/8外径(mm)25.5内径(mm)1.6
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-06001 イマオコーポレーション座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-06001イマオコーポレーション
259税込285
1個
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)3A19B6.4質量(g)5.5タイプフェノール樹脂製C3内径(Φmm)6.4外径(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-12001 イマオコーポレーション座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-12001イマオコーポレーション
339税込373
1個
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)5A35B13質量(g)35タイプフェノール樹脂製C5内径(Φmm)13外径(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-12003 イマオコーポレーション座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-12003イマオコーポレーション
299税込329
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)3A19B13質量(g)4.5タイプフェノール樹脂製C3内径(Φmm)13外径(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 球面座金 BJ742-SUS BJ742-08201-SUS イマオコーポレーション座金&キャップ 球面座金 BJ742-SUS BJ742-08201-SUSイマオコーポレーション
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。・ステンレスの製品です。防錆に優れています。
B5質量(g)6タイプフェノール樹脂製F3.2D8.4C9.6E3.5GR12RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 球面座金 BJ742-SUS BJ742-10201-SUS イマオコーポレーション座金&キャップ 球面座金 BJ742-SUS BJ742-10201-SUSイマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。・ステンレスの製品です。防錆に優れています。
B6.3質量(g)11.7タイプフェノール樹脂製F4D10.5C12E4.2GR15RoHS指令(10物質対応)対応
エイトロックワッシャー(ステンレス) メッキなし SUNCOエイトロックワッシャー(ステンレス) メッキなしSUNCO
19,980税込21,978
1箱(150個)ほか
翌々日出荷
緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。
材質ステンレス(303、304、XM7等)、表面処理:なし(生地)厚さ(mm)3タイプ生地RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状D/ステンレス鋼A4(SUS316相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状D/ステンレス鋼A4(SUS316相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
449税込494
1個
18日以内出荷
材質円錐シート:ステンレス鋼A4 (SUS316相当)形状DRoHS指令(10物質対応)対応
円錐シート付球面ワッシャー、DIN6319に類似/鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)円錐シート付球面ワッシャー、DIN6319に類似/鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,798税込1,978
1個
18日以内出荷
材質円錐シート:熱処理鋼/熱処理、球面ワッシャー:焼入れ鋼/浸炭焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート熱処理鋼形状G Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート熱処理鋼形状GRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
269税込296
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質円錐シート:熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理形状GRoHS指令(10物質対応)対応
M16 皿ワッシャー エスコM16 皿ワッシャーエスコ
475税込523
1個
翌日出荷
より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)30エスコ品番EA637GS-16材質焼入鋼厚さ(mm)6.2寸法H(mm)6.2外径(Φmm)30寸法D1(mm)19適合ねじM16
M14 皿ワッシャー エスコM14 皿ワッシャーエスコ
440税込484
1個
予約販売
より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)28エスコ品番EA637GS-14材質焼入鋼厚さ(mm)5.6寸法H(mm)5.6外径(Φmm)28寸法D1(mm)16.5適合ねじM14
M12 皿ワッシャー エスコM12 皿ワッシャーエスコ(1件のレビュー)
245税込270
1個
翌々日出荷
より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)24エスコ品番EA637GS-12材質焼入鋼厚さ(mm)5寸法H(mm)5外径(Φmm)24寸法D1(mm)14.2適合ねじM12
M14 球面ワッシャー エスコM14 球面ワッシャーエスコ
385税込424
1個
翌日出荷
より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)28エスコ品番EA637GR-14材質焼入鋼厚さ(mm)5.0寸法H(mm)5.0外径(Φmm)28寸法D1(mm)15適合ねじM14
M12 球面ワッシャー エスコM12 球面ワッシャーエスコ
245税込270
1個
予約販売
より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)24エスコ品番EA637GR-12材質焼入鋼厚さ(mm)4.6寸法H(mm)4.6外径(Φmm)24寸法D1(mm)13適合ねじM12
M27 平ワッシャー エスコM27 平ワッシャーエスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
寸法D(mm)68エスコ品番EA637GP-27材質焼入鋼厚さ(mm)10寸法H(mm)10外径(Φmm)68寸法D1(mm)28適合ねじM27
M24 平ワッシャー エスコM24 平ワッシャーエスコ
830税込913
1個
当日出荷
寸法D(mm)60エスコ品番EA637GP-24材質焼入鋼厚さ(mm)8寸法H(mm)8外径(Φmm)60寸法D1(mm)25適合ねじM24
M22 平ワッシャー エスコM22 平ワッシャーエスコ
660税込726
1個
翌日出荷
寸法D(mm)50エスコ品番EA637GP-22材質焼入鋼厚さ(mm)8寸法H(mm)8外径(Φmm)50寸法D1(mm)23適合ねじM22
球面座金(SUS) ナベヤ球面座金(SUS)ナベヤ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
座金の傾斜を吸収し、適正な締付を可能にします。 凹凸セットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
球面座金 スーパーツール球面座金スーパーツール
1,798税込1,978
1組
3日以内出荷
球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
用途ナット締め付け時の安定のために使用。内径(Φmm)26.0外径(Φmm)48トラスコ品番368-3354高さ(mm)15.0適合ボルト径M24
BJ623 スペーサワッシャー イマオコーポレーションBJ623 スペーサワッシャーイマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
RS PRO 平ワッシャ M8 (Form B), 外径 17mm, 内径 8.4mm, ステンレス鋼 RS PRORS PRO 平ワッシャ M8 (Form B), 外径 17mm, 内径 8.4mm, ステンレス鋼RS PRO
1,098税込1,208
1袋(100個)
7日以内出荷
M6以下のワッシャサイズはA型で供給されます。 M8以上のワッシャサイズはB型で供給されます。RS Pro A2 ステンレススチール製平ワッシャです. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、これらのステンレススチールワッシャは、通常、機械ねじ式留め具やナットと併用して、ボルト、ねじ、ナットを締め付けるときにかかる負荷を広い面積に分散します。ステンレススチール製なので、耐腐食性の要素を備え、多くの環境での使用に適しています。どのように機能するのですか.. RS Pro ワッシャは、ナットとボルトの間に挟むことで間隔を取り、負荷を分散するため、あらゆる留め具アセンブリに不可欠な部品です。これらのワッシャは、取り付け面の経年による摩耗と歪みを防止します。特長と利点. A2 ステンレススチール構造で耐久性を向上 BS4320 さまざまなメートル系サイズを用意. 用途. RS Proワッシャは、各種の留め具に不可欠の部品です。材料を接合する際の表面荷重が減少するため、材料にかかる圧力が減少し、時間の経過に伴う摩耗や損傷の可能性が減少します。これらを使用することで、部品をスムーズに緩めたり締め付けたりできるようになり、メンテナンスが簡単になります。平ワッシャは、多くの電子、食品、化学、及び建設用途で一般的に使用されています。平ワッシャとペニーワッシャの違いは何ですか.. 標準的な洗濯機以外、フェンダーワッシャ、ペニーワッシャー、マッドガードワッシャーと呼ばれる洗濯機も使用されています。これらの「組ワッシャ」は、内径と比較して外径が大きく、表面積が大きくなっています。摩耗した固定穴とともに使用したり、広い範囲を固定したりすることができます。RS Proを選ぶ理由. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。工具や留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ねじ/ボルトサイズ = M8 (Form B)材質 = ステンレス鋼内径 = 8.4mm外径 = 17mm強度クラス = A2 304厚さ = 1mm表面処理 = プレーンRoHS指令(10物質対応)対応
カラー平ワッシャー W3/8 (500個入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー平ワッシャー W3/8 (500個入)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
61,900税込68,090
1箱(500個)
翌々日出荷
一般的な平ワッシャーです。白色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
トラスコ品番698-1040材質スチール呼び径3/8外径(mm)25.5内径(mm)1.6
フラットワッシャー 1ケ 50-7054 エスアンドエスサイクルフラットワッシャー 1ケ 50-7054エスアンドエスサイクル
899税込989
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:50-7054ニトリルゴムコーティング平ワッシャータイプ:ステルスエアクリーナー備考:エアクリーナーリペア
備考エアクリーナーリペアタイプステルスエアクリーナー
平ワッシャーJIS(ステンレス) コノエ平ワッシャーJIS(ステンレス)コノエ
3,998税込4,398
1箱(6000個)
当日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
トラスコ品番360-6431材質ステンレス(SUS304)相当材厚さ(mm)0.5呼び径M3外径(mm)8内径(mm)3.3RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-08002 イマオコーポレーション座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-08002イマオコーポレーション
259税込285
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)3A16.3B8.4質量(g)3.5タイプフェノール樹脂製C3内径(Φmm)8.4外径(Φmm)16.3RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-10002 イマオコーポレーション座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-10002イマオコーポレーション
299税込329
1個
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)3A19B10.5質量(g)4.5タイプフェノール樹脂製C3内径(Φmm)10.5外径(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-06002 イマオコーポレーション座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-06002イマオコーポレーション
239税込263
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)3A13B6.4質量(g)2.5タイプフェノール樹脂製C3内径(Φmm)6.4外径(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングワッシャー