FA現場のお役立ち情報
906件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジグブロック 4面 スーパーツール

    ジグブロック 4面

    スーパーツール
    ¥419,800~税込¥461,780~
    1個
    3日以内出荷
  • ジグブロック 2面 スーパーツール

    ジグブロック 2面

    スーパーツール
    ¥399,800~税込¥439,780~
    1個
    3日以内出荷
    用途横型マシニングセンター用専用治具ベース。材質FC300
  • ジグプレート スーパーツール

    ジグプレート

    スーパーツール
    ¥369,800~税込¥406,780~
    1個
    3日以内出荷
    用途MC機から汎用機まで広範囲に使用できるセッティング用ジグプレートです材質FC300仕上研削仕上
  • サブテーブル スーパーツール

    サブテーブル

    スーパーツール
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    用途MC機の加工治具に最適なプレート材質FC300仕上研削仕上
  • アングルプレート スーパーツール

    アングルプレート

    スーパーツール
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1個
    3日以内出荷
    材質FC300
  • Tナット・スタッドセット スーパーツール

    Tナット・スタッドセット

    スーパーツール
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    Tスロットナット・フランジナット・カップリングナット・スタッドボルトのセット
    用途クランピング用ボルト・ナットのセット
  • ねじ付きワーク・サポート(ばね力で接触) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ねじ付きワーク・サポート(ばね力で接触)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    3日以内出荷
    ワークとロッドがばね力で接触し、その高さを油圧で保持します。本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。ワークを下側からサポートします。ワークを変形させずに加工時の振動を吸収します。
    用途加工時のワークの振動・変形を防ぐサポートに。材質スチールストローク(mm)8質量(kg)0.25締付トルク(N・m)(取付時)60
  • ねじ付きワーク・サポート(空気圧で接触) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ねじ付きワーク・サポート(空気圧で接触)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥50,980~税込¥56,078~
    1個
    3日以内出荷
    ワークとロッドが空気圧で接触し、その高さを油圧で保持します。空気圧を調節することにより、ワークとの接触力を変更できます。本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。ワークを下側からサポートします。ワークを変形させずに加工時の振動を吸収します。
    用途加工時のワークの振動・変形を防ぐサポートに。材質スチールストローク(mm)8質量(kg)0.25締付トルク(N・m)(取付時)60
  • ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)ロッド延長・最小リーク仕様 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)ロッド延長・最小リーク仕様

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。オイル漏れ対策済みのため、動作回数の多い治具に使用可能です。
    用途ワークの固定、位置決めに。材質ピストン部:焼き入れ鋼、焼き入れ シリンダー本体:快削鋼、黒染めねじ寸法M12×1.5締付トルク(N・m)(取付時)10ピストン径(Φmm)8クランプ力(kN)(10MPa時)0.5
  • ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)揺動パッド付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)揺動パッド付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    3日以内出荷
    本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。
    用途ワークの固定、位置決めに。材質ピストン:焼き入れ鋼、焼き入れ シリンダー本体:快削鋼、黒染め
  • ねじ付きワーク・サポート(油圧とばね力で接触) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ねじ付きワーク・サポート(油圧とばね力で接触)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ワークとロッドが油圧とばね力で接触し、その高さを油圧で保持します。本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。ワークを下側からサポートします。ワークを変形させずに加工時の振動を吸収します。
    用途加工時のワークの振動・変形を防ぐサポートに。材質スチール質量(kg)0.25締付トルク(N・m)(取付時)60
  • ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)最小リーク仕様 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)最小リーク仕様

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。オイル漏れ対策済みのため、動作回数の多い治具に使用可能です。
    用途ワークの固定、位置決めに。材質ピストン部:焼き入れ鋼、焼き入れ シリンダー本体:快削鋼、黒染めねじ寸法M12×1.5締付トルク(N・m)(取付時)10ピストン径(Φmm)8クランプ力(kN)(10MPa時)0.5締付力(kN)0.5/2.5
  • ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。
    用途ワークの固定、位置決めに。
  • ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)ロッド延長仕様 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)ロッド延長仕様

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。
    用途ワークの固定、位置決めに。材質ピストン部:焼き入れ鋼、焼き入れ シリンダー本体:快削鋼、黒染めねじ寸法M12×1.5締付トルク(N・m)(取付時)10ピストン径(Φmm)8クランプ力(kN)(50MPa時)2.5
  • 工具セット イマオコーポレーション

    工具セット

    イマオコーポレーション
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    クランピングユニットSCS5AX、SCS3AX用。 ワークのセットに。
    適合品番クランピングユニットSCS5AX、SCS3AX用。
  • ヒールリセットストラップクランプ ニューストロング販売

    ヒールリセットストラップクランプ

    ニューストロング販売
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC35)、黒染仕上げ
  • 大型機用サイドクランプ ニューストロング販売

    大型機用サイドクランプ

    ニューストロング販売
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    当日出荷
    付属品クランプボルト(CBA-18120)×1本材質本体:鋳鉄(FC300)、クランプボルト:スチール(S45C)幅(mm)49質量(kg)5.4高さ(mm)230奥行(mm)99ボルト径M18
  • グースネッククランプ 使用ボルト M12 ニューストロング販売

    グースネッククランプ 使用ボルト M12

    ニューストロング販売
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    加工物をクランプした時、ナットの締め付け位置が低くなります。クランプがZ型になっており締め付けナットが飛び出しません。クランプがZ型でセットボルト穴が長い為、調整に余裕があります。
    用途マシニングセンター、フライス盤、ボール盤に。トラスコ品番827-9328セット内容単品材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC32~38)質量(kg)0.52018年トラスコ掲載ページ1 1097
  • 長穴スライドロック イマオコーポレーション

    長穴スライドロック

    イマオコーポレーション
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。
    用途コンベアガイドの調整。材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)80タイプ樹脂ノブ、オレンジ材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)クロムメッキ材質(シャフト)ステンレス鋼2018年トラスコ掲載ページ2 0372材質(クサビ)ステンレス鋼材質(プランジャー)ポリアセタール
  • 受ネジ M14 ニューストロング販売

    受ネジ M14

    ニューストロング販売
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷
    広範囲で使用出来ます。
    用途締結作業に部品に仕様クランプ用治具トラスコ品番828-1729セット内容単品材質材質:S45C厚さ(mm)9全長(mm)65質量(g)100ねじ長さ(mm)56外径(Φmm)30ねじ寸法M14
  • 呼36x1000mm Tスロットカバー エスコ

    呼36x1000mm Tスロットカバー

    エスコ
    ¥12,700税込¥13,970
    1個
    翌日出荷
    T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
    用途ワークのT溝用のカバーエスコ品番EA637GV-36材質アルミニウム全長(mm)1000質量(g)220適合T溝幅(mm)36
  • 呼28x1000mm Tスロットカバー エスコ

    呼28x1000mm Tスロットカバー

    エスコ
    ¥10,900税込¥11,990
    1個
    翌日出荷
    T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
    用途ワークのT溝用のカバーエスコ品番EA637GV-28材質アルミニウム全長(mm)1000質量(g)200適合T溝幅(mm)28
  • 呼24x1000mm Tスロットカバー エスコ

    呼24x1000mm Tスロットカバー

    エスコ
    ¥9,930税込¥10,923
    1個
    翌日出荷
    T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
    用途ワークのT溝用のカバーエスコ品番EA637GV-24材質アルミニウム全長(mm)1000質量(g)170適合T溝幅(mm)24
  • 呼22x1000mm Tスロットカバー エスコ

    呼22x1000mm Tスロットカバー

    エスコ
    ¥9,050税込¥9,955
    1個
    翌日出荷
    T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
    用途ワークのT溝用のカバーエスコ品番EA637GV-22材質アルミニウム全長(mm)1000質量(g)165適合T溝幅(mm)22
  • 呼20x1000mm Tスロットカバー エスコ

    呼20x1000mm Tスロットカバー

    エスコ
    ¥8,720税込¥9,592
    1個
    欠品中
    T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
    用途ワークのT溝用のカバーエスコ品番EA637GV-20材質アルミニウム全長(mm)1000質量(g)150適合T溝幅(mm)20
  • 呼18x1000mm Tスロットカバー エスコ

    呼18x1000mm Tスロットカバー

    エスコ
    ¥8,160税込¥8,976
    1個
    翌日出荷
    T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
    用途ワークのT溝用のカバーエスコ品番EA637GV-18材質アルミニウム全長(mm)1000質量(g)135適合T溝幅(mm)18
  • 呼12x1000mm Tスロットカバー エスコ

    呼12x1000mm Tスロットカバー

    エスコ
    ¥6,840税込¥7,524
    1個
    翌日出荷
    T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
    用途ワークのT溝用のカバーエスコ品番EA637GV-12材質アルミニウム全長(mm)1000質量(g)88適合T溝幅(mm)12
  • 200-320mm スクリュージャッキ エスコ

    200-320mm スクリュージャッキ

    エスコ
    ¥41,100税込¥45,210
    1個
    4日以内出荷
    ベースは2口です。 EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
    エスコ品番EA637EB-320質量(kg)3.8材質(本体)鋳鉄穴径(Φmm)(中央)12寸法A(mm)22寸法(Φmm)(受け面)46寸法B(mm)90寸法C(mm)160最高高さ(mm)320最低高さ(mm)200耐荷重(kN)40
  • 140-200mm スクリュージャッキ エスコ

    140-200mm スクリュージャッキ

    エスコ
    ¥29,400税込¥32,340
    1個
    翌日出荷
    ベースは1口です。 EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
    エスコ品番EA637EB-200質量(kg)2.2材質(本体)鋳鉄穴径(Φmm)(中央)12寸法A(mm)18寸法(Φmm)(受け面)46寸法B(mm)75寸法C(mm)100最高高さ(mm)200最低高さ(mm)140耐荷重(kN)60
  • 100-140mm スクリュージャッキ エスコ

    100-140mm スクリュージャッキ

    エスコ
    ¥23,500税込¥25,850
    1個
    4日以内出荷
    ベースは1口です。 EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
    エスコ品番EA637EB-140質量(kg)1.8材質(本体)鋳鉄穴径(Φmm)(中央)12寸法A(mm)18寸法(Φmm)(受け面)46寸法B(mm)75寸法C(mm)110最高高さ(mm)140最低高さ(mm)100耐荷重(kN)60
  • 37-107mm [マグネット付]ステップブロック エスコ

    37-107mm [マグネット付]ステップブロック

    エスコ
    ¥18,200税込¥20,020
    1個
    翌日出荷
    仕様連結バネ入り、マグネット付エスコ品番EA637DD-2材質焼入鋼長さ(mm)35幅(mm)60高さ(mm)37~107質量(g)980
  • 105-125mm  ステップブロックセット エスコ

    105-125mm ステップブロックセット

    エスコ
    ¥9,040税込¥9,944
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637DC-34セット内容ブロックサイズ3と4の2点セット(下段:3、上段:4)材質焼入鋼、耐磨耗仕上質量(g)4000ピッチ(mm)2.5寸法H(mm)105(min)、125(max)寸法A1(mm)(ブロック3)60、(ブロック4)30寸法B1(mm)(ブロック3)80、(ブロック4)70寸法C1(mm)(ブロック3)122、(ブロック4)24
  • 65 -85mm  ステップブロックセット エスコ

    65 -85mm ステップブロックセット

    エスコ
    ¥6,750税込¥7,425
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637DC-24セット内容ブロックサイズ2と4の2点セット(下段:2、上段:4)材質焼入鋼、耐磨耗仕上質量(g)2500ピッチ(mm)2.5寸法H(mm)65(min)、85(max)寸法A1(mm)(ブロック2)60、(ブロック4)30寸法B1(mm)(ブロック2)80、(ブロック4)70寸法C1(mm)(ブロック2)82、(ブロック4)24
  • 45 -65mm  ステップブロックセット エスコ

    45 -65mm ステップブロックセット

    エスコ
    ¥5,860税込¥6,446
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637DC-15セット内容ブロックサイズ1と5の2点セット(下段:1、上段:5)材質焼入鋼、耐磨耗仕上質量(g)1350ピッチ(mm)2.5寸法H(mm)45(min)、65(max)寸法A1(mm)(ブロック1)60、(ブロック5)30寸法B1(mm)(ブロック1)80、(ブロック5)70寸法C1(mm)(ブロック1)42、(ブロック5)44
  • 25 -45mm  ステップブロックセット エスコ

    25 -45mm ステップブロックセット

    エスコ
    ¥5,350税込¥5,885
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637DC-14セット内容ブロックサイズ1と4の2点セット(下段:1、上段:4)材質焼入鋼、耐磨耗仕上質量(g)1050ピッチ(mm)2.5寸法H(mm)25(min)、45(max)寸法A1(mm)(ブロック1)60、(ブロック4)30寸法B1(mm)(ブロック1)80、(ブロック4)70寸法C1(mm)(ブロック1)42、(ブロック4)24
  • 68.0x30x131mm ステップブロック エスコ

    68.0x30x131mm ステップブロック

    エスコ
    ¥5,470税込¥6,017
    1個
    翌日出荷
    ステップの組み合わせはどのサイズでも適合します。
    エスコ品番EA637D-3材質焼入鋼、耐摩耗仕上長さ(mm)68幅(mm)30サイズ大高さ(mm)131質量(g)1050
  • 35.5x30x 66mm ステップブロック エスコ

    35.5x30x 66mm ステップブロック

    エスコ
    ¥2,210税込¥2,431
    1個
    翌日出荷
    ステップの組み合わせはどのサイズでも適合します。
    エスコ品番EA637D-2材質焼入鋼、耐摩耗仕上長さ(mm)35.5幅(mm)30サイズ中高さ(mm)66質量(g)300
  • 19.0x30x 33mm ステップブロック エスコ

    19.0x30x 33mm ステップブロック

    エスコ
    ¥1,340税込¥1,474
    1個
    翌日出荷
    ステップの組み合わせはどのサイズでも適合します。
    エスコ品番EA637D-1材質焼入鋼、耐摩耗仕上長さ(mm)19幅(mm)30サイズ小高さ(mm)33質量(g)90
  • ステップブロックセット エスコ

    ステップブロックセット

    エスコ
    ¥51,300税込¥56,430
    1個
    翌日出荷
    ステップの組み合わせはどのサイズでも適合します。
    エスコ品番EA637Dセット内容20個セット小ステップブロック(EA637D-1)×8個中ステップブロック(EA637D-2)×8個大ステップブロック(EA637D-3)×4個木製ケース入り材質焼入鋼、耐摩耗仕上
  • M16/196mm ねじ穴付ロングクランプ エスコ

    M16/196mm ねじ穴付ロングクランプ

    エスコ
    ¥8,110税込¥8,921
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637CL-16材質焼入鋼質量(g)1400寸法A(mm)30寸法E(mm)196寸法B(mm)45.5適合ねじM16寸法N(mm)136寸法I(mm)35
クランピング位置決め部品