絞り込み
ブランド
- ナベヤ(385)
- イマオコーポレーション(229)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(112)
- ニューストロング販売(55)
- エスコ(30)
- ケーエム精密(22)
- スーパーツール(21)
- Elesa(7)
- TRUSCO(6)
- マサル(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- ジェラルディ(5)
- 共立精工(5)
- ノーブランド(2)
- フジツール(2)
- INSIZE(インサイズ)(2)
- omron(オムロン)(1)
- コクゴ(1)
- 椿本チエイン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ストラップ、DIN6315B
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,698~税込¥2,968~1個11日以内出荷から18日以内出荷材質熱処理鋼/塗装RoHS指令(10物質対応)対応
段無しスロット・テノン
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,298~税込¥1,428~1個6日以内出荷から18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
スロット・テノン、非固定式、DIN6323/C型b1<b2
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥11,980~税込¥13,178~1個18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨形状C寸法h3(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
スロット・テノン、非固定式、DIN6323/B型b1=b2
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,898~税込¥6,488~1個18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨形状BRoHS指令(10物質対応)対応
スロット・テノン、非固定式、DIN6323/A型b1>b2
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥6,598~税込¥7,258~1個18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨形状ARoHS指令(10物質対応)対応
グリップ、位置決めクランプ・ピン用
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,498~税込¥2,748~1個18日以内出荷材質ステンレス鋼寸法d2(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応寸法d3M4
ロケーティング・ブッシュ、位置決めクランプ・ピン用、ねじ止めタイプ/ステンレス鋼1.4112、焼入れ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥19,980~税込¥21,978~1個18日以内出荷材質ステンレス鋼/焼入れ寸法l1(mm)5.25RoHS指令(10物質対応)対応
ロケーティング・ブッシュ、位置決めクランプ・ピン用、圧入タイプ/ステンレス鋼1.4112、焼入れ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥9,198~税込¥10,118~1個18日以内出荷材質ステンレス鋼/焼入れ寸法l1(mm)5.25RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシュ、位置決めクランプ・ピン用/フローティング・タイプ/ステンレス鋼1.4112、焼入れ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,998~税込¥6,598~1個18日以内出荷材質ステンレス鋼/焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
ブッシュ、位置決めクランプ・ピン用/位置決め穴タイプ/ステンレス鋼1.4112、焼入れ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,998~税込¥6,598~1個18日以内出荷材質ステンレス鋼/焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
ロケーティング・ブッシュ、位置決めクランプ・ピン用、ねじ止めタイプ/焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥10,980~税込¥12,078~1個18日以内出荷材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染寸法l1(mm)5.25RoHS指令(10物質対応)対応
ロケーティング・ブッシュ、位置決めクランプ・ピン用、圧入タイプ/焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,798~税込¥5,278~1個18日以内出荷材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染寸法l1(mm)5.25RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシュ、位置決めクランプ・ピン用/フローティング・タイプ/焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,598~税込¥3,958~1個18日以内出荷材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシュ、位置決めクランプ・ピン用/位置決め穴タイプ/焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,998~税込¥4,398~1個18日以内出荷材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
固定式スロット・テノン、円筒形状
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥14,980~税込¥16,478~1個18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
固定式スロット・テノン/サイズ22-36
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥7,898~税込¥8,688~1個18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨適合ねじM6×10(ISO 4762)RoHS指令(10物質対応)対応
固定式スロット・テノン/サイズ14-18
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,998~税込¥6,598~1個18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨適合ねじM6×10(ISO 4762)RoHS指令(10物質対応)対応
固定式スロット・テノン/サイズ10、12
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,998~税込¥6,598~1個18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨適合ねじM6×10(ISO 4762)RoHS指令(10物質対応)対応
ドライブ・ブロック、DIN2079/スピンドルヘッドNo.30から50用C型
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,898~税込¥5,388~1個18日以内出荷材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨形状CRoHS指令(10物質対応)対応
ドライブ・ブロック、DIN2079/スピンドルヘッドNo.60用B型
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥7,998税込¥8,7981個18日以内出荷材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨形状B質量(g)140適合ねじM12×25(ISO 4762)寸法h(mm)25寸法g(mm)12.3寸法k(mm)45.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法d7(mm)13寸法d8(mm)19ヘッドNo.【スピンドル】60
ドライブ・ブロック、DIN2079/スピンドルヘッドNo.30から60用A型
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,898~税込¥3,188~1個18日以内出荷材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨形状ARoHS指令(10物質対応)対応
ハードメタル・インサート/ポイント付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,898~税込¥3,188~1個18日以内出荷材質インサート:硬質合金(ポイント付)寸法h1(mm)5.8寸法h2(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ハードメタル・インサート/セレーション付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,598~税込¥2,858~1個18日以内出荷材質インサート:硬質合金(セレーション付)寸法h1(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ハードメタル・インサート、前面から固定するタイプ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥9,498~税込¥10,448~1個18日以内出荷材質インサート:硬質合金(セレーション付)、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理寸法t(mm)3寸法l(mm)13適合ねじM4寸法d2(mm)4.5寸法d4(mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
ハードメタル・インサート、圧入用ホルダー付/ポイント付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,998~税込¥6,598~1個18日以内出荷材質インサート:硬質合金(ポイント付)、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
ハードメタル・インサート、圧入用ホルダー付/セレーション付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,998~税込¥6,598~1個18日以内出荷材質インサート:硬質合金(セレーション付)、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
グリッパー丸形・角形、歯付ハードメタル・インサート付/角型
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥8,998税込¥9,8981個18日以内出荷材質本体:工具鋼/黒染、歯形インサート:硬質合金プレート/ろう付け寸法t(mm)3寸法l2(mm)10.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法d2M5
グリッパー丸形・角形、歯付ハードメタル・インサート付/丸型
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥6,398~税込¥7,038~1個18日以内出荷材質本体:工具鋼/黒染、歯形インサート:硬質合金プレート/ろう付け寸法h2(mm)4.75RoHS指令(10物質対応)対応
スラスト・パッド、プラスティック
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥219~税込¥241~1個18日以内出荷材質POM/黒(つや消し)温度範囲(℃)-30~80静耐荷重(kN)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
スラスト・パッド、DIN6311及び薄型/薄形、座面の大きいタイプリテーナーリング付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥899~税込¥989~1個18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/リテーナーリング組込み形状SRoHS指令(10物質対応)対応
スラスト・パッド、DIN6311及び薄型/DIN6311S型、リテーナーリング付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥419~税込¥461~1個6日以内出荷から18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/リテーナーリング組込み形状SRoHS指令(10物質対応)対応
マルチストッパー
スーパーツール¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷ガイドボルトが50mmの範囲でアジャストができます。 ガイド部の旋回ボルトを緩めると180°のスイングができ、任意のところで固定できます。 ボデーの固定ボルトを緩めてガイド部を90°横向きに取付けて使用することができます。寸法A(mm)150寸法D(mm)30寸法E(mm)60寸法B(mm)90寸法C(mm)23