絞り込み
ブランド
- ナベヤ(385)
- イマオコーポレーション(229)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(112)
- ニューストロング販売(55)
- エスコ(30)
- ケーエム精密(22)
- スーパーツール(21)
- Elesa(7)
- TRUSCO(6)
- マサル(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- ジェラルディ(5)
- 共立精工(5)
- ノーブランド(2)
- フジツール(2)
- INSIZE(インサイズ)(2)
- omron(オムロン)(1)
- コクゴ(1)
- 椿本チエイン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

片持ちゆりかごセット オフセットタイプ スタンダード仕様
ナベヤ¥279,800税込¥307,7801個3日以内出荷から61日以内出荷省スペースでの運用ができるため、他のジグも搭載できます。 受注生産。材質ブラケット:S50C、プレート:S50C質量(kg)16全幅(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
ネオ グリップ(ロボット搬送対応)用ベースユニット
ナベヤ¥439,800~税込¥483,780~1台3日以内出荷から47日以内出荷ネオ グリップ(ロボット搬送対応)用の専用ベースユニットです。 本製品とネオ グリップ(ロボット搬送対応)と使用することで自動化に必要なクランプと位置決めができます。 位置決めユニットは空圧単動式です。 (各Qロックエレメントを使用。NE75-BU200:QLA26、NE125-BU250:QLA19) [付属品]アイボルト(NE125-BU250のみ)材質ベース:S45C、位置決めユニット:SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応
ファナックDDR-T用ゆりかごプレートシリーズ
ナベヤ¥169,800~税込¥186,780~1枚3日以内出荷付属品位置決めピン:2本、アイボルト(M8):4本、本体brK取付ボルト(M12X35):8本(ショートプレートのみ4本)、本体brK取付ボルト(M12×30):4本(T溝)(ショートプレートのみ)材質S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット イケールタイプ
ナベヤ¥429,800~税込¥472,780~1個61日以内出荷多面にワークを取り付け、多数個取に適しています。 多工程ワークにも向いています。材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット センタータイプ Qロック仕様
ナベヤ¥889,800~税込¥978,780~1個61日以内出荷両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 子治具交換が、容易にできます。(Qロックエレメントは、高精度な位置決めユニットです。) 受注生産。材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット センタータイプ タップ穴仕様
ナベヤ¥429,800~税込¥472,780~1個61日以内出荷両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 ワーク固定に、タップを利用できます。 受注生産。材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット センタータイプ スタンダード仕様
ナベヤ¥419,800~税込¥461,780~1個61日以内出荷両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 受注生産。材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット オフセットタイプ タップ穴仕様
ナベヤ¥469,800~税込¥516,780~1個61日以内出荷背の高いワークに適しています。 ワーク固定に、タップを利用できます。 受注生産。材質ブラケット:S50C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット オフセットタイプ スタンダード仕様
ナベヤ¥489,800~税込¥538,780~1個61日以内出荷背の高いワークに適しています。 受注生産。材質ブラケット:S50C、プレート:S50C
円テーブル用コンパクトツーリングブロック
ナベヤ¥319,800税込¥351,7801台46日以内出荷3方向同時加工に対応できる多面イケールです。 ご使用の機械で穴・溝などお好みの加工ができます。 ナベヤ標準ジグエレメントを使用することで、様々なサイズや形状のワークに対応できます。 5軸加工機の多数個取り治具のベースに最適です。 ※本製品は製品単体での販売です。取付や芯出し、工具干渉等はお客様にてご確認ください。付属品天蓋・天蓋取付ボルト・本体取付ボルト・アイボルト材質S45C寸法D(mm)15寸法B(mm)136寸法C(mm)300寸法F(Φmm)Φ95寸法G(Φmm)Φ14(M12用)RoHS指令(10物質対応)対応寸法E g6(Φmm)Φ30
Q-ロックエレメント用ハイトシリンダー
ナベヤ¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷Q-ロックエレメントのピッチ間に設置することで治具ベースプレートのタワミ、ビビリ等を防止します。材質SCM420質量(g)615寸法A(mm)56寸法D(mm)26寸法E(mm)17表面処理黒染め寸法B(mm)38(-0.009 -0.018)寸法C(mm)18熱処理焼入HRC60RoHS指令(10物質対応)対応適合QロックエレメントQLH48
Q-ロックエレメント用ハイトシリンダー
ナベヤ¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷Q-ロックエレメントのピッチ間に設置することで治具ベースプレートのタワミ、ビビリ等を防止します。材質SCM420質量(g)495寸法A(mm)56寸法D(mm)26寸法E(mm)17表面処理黒染め寸法B(mm)31(-0.009 -0.018)寸法C(mm)18熱処理焼入HRC60RoHS指令(10物質対応)対応適合QロックエレメントQLH40
マルチレール ストッパー(垂直V溝)
イマオコーポレーション¥44,980税込¥49,4781個5日以内出荷材質(本体)工具鋼質量(g)490表面処理(本体)窒化処理、研磨仕上許容締付トルク(N・m)50~100
マルチレール ストッパー(タップ穴)
イマオコーポレーション¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷材質(本体)工具鋼質量(g)400表面処理(本体)窒化処理、研磨仕上許容締付トルク(N・m)50~100
マルチレール ストッパー(セレーションチップ)
イマオコーポレーション¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷材質(本体)工具鋼質量(g)390表面処理(本体)窒化処理、研磨仕上許容締付トルク(N・m)50~100
マルチレール ストッパー(セルフカット)
イマオコーポレーション¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷材質(本体)工具鋼質量(g)550許容締付トルク(N・m)50~100硬度(本体)HRC30
マルチレール ストッパー(水平V溝)
イマオコーポレーション¥44,980税込¥49,4781個5日以内出荷材質(本体)工具鋼質量(g)390表面処理(本体)窒化処理、研磨仕上許容締付トルク(N・m)50~100
マルチレール ストッパー(ポイントチップ)
イマオコーポレーション¥52,980税込¥58,2781個5日以内出荷材質(本体)工具鋼質量(g)400表面処理(本体)窒化処理、研磨仕上許容締付トルク(N・m)50~100
マルチレール ストッパー(フラット)
イマオコーポレーション¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷材質(本体)工具鋼質量(g)400表面処理(本体)窒化処理、研磨仕上許容締付トルク(N・m)50~100
アングルプレートセット
INSIZE(インサイズ)¥43,980~税込¥48,378~1組翌々日出荷アングルプレートの組合せにより任意の角度設定が行えます。用途ワークの角度出し、検査材質工具鋼硬度HRC55角度精度(°)±9
コンパクト・クランプ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥89,980~税込¥98,978~1個18日以内出荷材質本体:熱処理鋼/黒塗装、クランピング・レバー:熱処理鋼/熱処理/銀色塗装寸法l3(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
フット・エレメント、タップ穴付ベースプレート用
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥26,980~税込¥29,678~1個18日以内出荷材質本体:スチール/黒染、消耗部品:熱処理鋼、ロッド:特殊鋼RoHS指令(10物質対応)対応
フット・エレメント、フラットタイプ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥36,980税込¥40,6781個18日以内出荷材質本体:スチール/黒染、消耗部品:熱処理鋼、ロッド:特殊鋼質量(g)146寸法a(mm)12寸法b(mm)30寸法b1(mm)25寸法c(mm)65寸法i(mm)12.5寸法p(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応寸法gM12
フット・エレメント、旋回タイプ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥99,980~税込¥109,978~1個18日以内出荷材質本体:スチール/黒染、消耗部品:熱処理鋼、ロッド:特殊鋼RoHS指令(10物質対応)対応
フット・エレメント
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥39,980~税込¥43,978~1個18日以内出荷材質本体:スチール/黒染、消耗部品:熱処理鋼、ロッド:特殊鋼RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー・エレメント、サポート付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥54,980~税込¥60,478~1個18日以内出荷材質本体:スチール/黒染、消耗部品:熱処理鋼、ロッド:特殊鋼RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー・エレメント
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥36,980~税込¥40,678~1個18日以内出荷材質本体:スチール/黒染、消耗部品:熱処理鋼、ロッド:特殊鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ストラップ・エレメント
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥82,980~税込¥91,278~1個18日以内出荷材質本体:スチール/黒染、消耗部品:熱処理鋼、ロッド:特殊鋼RoHS指令(10物質対応)対応
スクリュー・ジャッキ/揺動キャップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥26,980~税込¥29,678~1個18日以内出荷材質各種キャップ:スチール、浸炭焼入れ、黒染RoHS指令(10物質対応)対応
スクリュー・ジャッキ/V形キャップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,998税込¥6,5981個18日以内出荷材質各種キャップ:スチール、浸炭焼入れ、黒染寸法(mm)【公称】52~300質量(g)138RoHS指令(10物質対応)対応
スクリュー・ジャッキ/球面キャップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,898税込¥3,1881個18日以内出荷材質各種キャップ:スチール、浸炭焼入れ、黒染寸法(mm)【公称】52~300質量(g)74RoHS指令(10物質対応)対応
スクリュー・ジャッキ/センタリング・プレート
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,298税込¥3,6281個18日以内出荷材質各種キャップ:スチール、浸炭焼入れ、黒染質量(g)107RoHS指令(10物質対応)対応
ボア・クランプ、ボール付、下側から操作
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥76,980~税込¥84,678~1個18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:工具鋼/焼入れ/黒染、クランプ・ボール:ステンレス鋼1.4112/焼入れ/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ボア・クランプ、セグメント口金付、下側から操作
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥99,980~税込¥109,978~1個18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:工具鋼/焼入れ/黒染、セグメント口金:ステンレス鋼1.4112/焼入れ/研磨RoHS指令(10物質対応)対応