絞り込み
ブランド
- ナベヤ(385)
- イマオコーポレーション(229)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(112)
- ニューストロング販売(55)
- エスコ(30)
- ケーエム精密(22)
- スーパーツール(21)
- Elesa(7)
- TRUSCO(6)
- マサル(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- ジェラルディ(5)
- 共立精工(5)
- ノーブランド(2)
- フジツール(2)
- INSIZE(インサイズ)(2)
- omron(オムロン)(1)
- コクゴ(1)
- 椿本チエイン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

アルミジョイント
ナベヤ¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から3日以内出荷ワークの嵩上げ、スクリュージャッキの高さ調整が可能です。 アタッチメントの取付が可能です。材質A5056表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
アルミスクリュージャッキ
ナベヤ¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷アタッメントが取付可能です。 ロックナットにより高さの固定が可能です。材質(本体)A5056、(ロックナット)SUS304表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ延長バー
ナベヤ¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から3日以内出荷アルミサブベースのタップ間へのエレメント配置に便利です。材質A6061表面処理アルマイト適合ボルト径M8RoHS指令(10物質対応)対応
測定機用シグシステム エコノミーセット
ナベヤ¥209,800税込¥230,7801個7日以内出荷汎用的なジグですので、様々なワークにご利用できます。 シンプルな構成ですので誰でも組立ができます。 非接触の画像測定にも使用可能です。 アルミ製のため軽量で持ち運びできます。 3次元測定機などでの測定物のクランプに最適です。セット内容アルミ延長バー(ALEB40-3個、ALBE70-2個)ソケットスクリュー(SUS)(SKS0820S)5個ラウンドピン(SBAR845)3個アルミジョイント(ALJT8025、ALJT8050、ALJT8100)各3個平ワッシャー(SUS)(WF08SS)5個クランプスプリング(SPCB75)3個スタンドバー(SBAR645)3個アルミスクリュージャッキ(ASJ-70B-8)3個アタッチメント(SAJ-1A-8)3個材質A5056表面処理アルマイト適合ねじM8RoHS指令(10物質対応)対応
クサビクランプ クランプ部 ベース付
ナベヤ¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷材質SCM440表面処理黒染め熱処理(本体)焼入HRC30±3、(可動体)焼入HRC50±3RoHS指令(10物質対応)対応
マルチオートクランプ シングルサイドタイプ(分岐タイプ)
ナベヤ¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷材質(クランプブロック)S50C、(クランプピン)SKD11熱処理(クランプブロック)焼入HRC50、(クランプピン)焼入HRC60RoHS指令(10物質対応)対応
マルチオートクランプガイドプレートタイプ(直列タイプ)
ナベヤ¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷材質(クランプブロック)S50C、(クランプピン)SKD11熱処理(クランプブロック)焼入HRC50、(クランプピン)焼入HRC60RoHS指令(10物質対応)対応
マルチオートクランプ ガイドバータイプ(直列タイプ)
ナベヤ¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷材質(クランプブロック)S50C、(クランプピン)SKD11熱処理(クランプブロック)焼入HRC50、(クランプピン)焼入HRC60RoHS指令(10物質対応)対応
マグワークアジャストストッパー
ナベヤ¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷ワークへの横荷重受けパーツ。付属品取付ボルト材質SS材(ハイトブロック)、S45C(アジャストストッパー)RoHS指令(10物質対応)対応
セラミック吸着テーブル
ナベヤ1個欠品中グリーンシート、ポリイミドフィルム、軽軟材・薄物材などの吸着に便利です。 多孔質セラミックス吸着テーブルです。 気孔径が平均55μmと機械加工による穴径に比べ小さく、被吸着物の変形量が少なくなります。 セラミックス内部から粉塵の心配がありません。 セラミックスとSUS材から出来ており高防錆です。材質(上面)アルミナ系セラミックス、(ベース)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
ドロークランプ 位置決めタイプ
ナベヤ¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷刃物干渉が少なく5軸加工機・複合機のクランプに最適です。 小径の上部クランプボルトがワークを引き込み、力強いクランプが可能です。 ワークをフランジで受け高さの位置決めが可能です。 DRC-FPは、前加工でピン公差に合った基準穴2箇所を加工頂ければ、位置決めとクランプが同時に行えます。材質(本体)SCM420、(ボルト)SCM435硬度HRC55表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
チェーンクランプセット
ナベヤ¥339,800~税込¥373,780~1個3日以内出荷バルブ・ポンプケース等の円形ワークや偏芯ワークに最適です。 クランプ力がワークに均等に加わりますので、ワークにたわみが生じず、精度よく確実に締付できます。付属品チェーン:4サイズ、プラスチック製ワーク保護板×6、継手リンク×4材質(本体)S45C、(チェーン)低炭素鋼表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドブロック(段付型)
ナベヤ¥9,998~税込¥10,998~1セット(2個)当日出荷から3日以内出荷20mmのキー溝を持つバイス又は固定物にネジ止めして用います。 ガイドロックのサイズを使い分ける事によってどの機械にも使用出来ます。材質S15C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
Vブロック
ナベヤ¥1,398,000~税込¥1,537,800~1セット(2個)61日以内出荷スペーサーの取替えでワーク径の変更が可能です。 Vブロックの摩耗をスペーサーで軽減します。 ガイドブロックの取付ができますので、位置決め時間を短縮できます。付属品スペーサー(25・60・100mm)各4枚材質(本体)FC250、(スペーサー)S45C表面処理塗装(黒皮部)熱処理(本体)焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットブロック
ナベヤ¥57,980~税込¥63,778~1個3日以内出荷大型機のワークのクランプ台、カサ上げブロックに便利です。材質FC250表面処理塗装(側面)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
アルミサブテーブル
ナベヤ¥129,800~税込¥142,780~1個3日以内出荷から47日以内出荷三次元測定機用の治具ベースとして使用いただけます。 ネジ部はインサートスクリューを挿入しています。材質(本体)A5052、(インサートスクリュー)SUS304寸法D(mm)M8表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
MCツーリングブロック(8面タイプ)
ナベヤ¥699,800~税込¥769,780~1個46日以内出荷工程集約を行うために、3方向同時加工対応が出来るイケールです。 使用面には0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。 ご使用の機械で穴、溝などお好みの加工が出来ます。付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト材質FC250表面処理塗装(黒皮部)取付穴径(Φmm)18熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
MCツーリングブロック(6面タイプ)
ナベヤ¥639,800~税込¥703,780~1個46日以内出荷工程集約を行うために、3方向同時加工対応が出来るイケールです。 使用面には0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。 ご使用の機械で穴、溝などお好みの加工が出来ます。付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト材質FC250表面処理塗装(黒皮部)取付穴径(Φmm)18熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
MCツーリングブロック(4面スタンダードタイプタップ穴仕様)
ナベヤ¥469,800~税込¥516,780~1個46日以内出荷スタンダード仕様にタップ穴加工を施したタイプです。 使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
MCツーリングブロック(4面スタンダードタイプT溝仕様)
ナベヤ¥579,800~税込¥637,780~1個46日以内出荷スタンダード仕様にT溝、U溝加工を施したタイプです。 使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
TBN用ロケートブロック
ナベヤ¥17,980税込¥19,7781個47日以内出荷No.E-159A MCツーリングブロック(プレート取付タイプ)用のプレート位置決めブロックです。材質S45C寸法H(mm)18寸法F(mm)14表面処理黒染め寸法B(mm)50寸法C(mm)20寸法I(mm)0.01寸法G(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
TBN用プレート
ナベヤ¥73,980~税込¥81,378~1個46日以内出荷No.E-159A MCツーリングブロック(プレート取付タイプ)用のプレートです。付属品アイボルト材質S55C取付穴径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
MCツーリングブロック(2面プレート取付タイプ)
ナベヤ¥639,800~税込¥703,780~1個46日以内出荷取付2面にE-169MCパレットサブテーブル・E-640MCバレットサブプレートの取付も可能です。 エッジロケーター当り面の2直角面は摺合せ仕上げです。 プレート取換えにより、高効率な段取りが可能です。取付穴数6取付穴径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
MCツーリングブロック(2面スタンダードタイプタップ穴仕様)
ナベヤ¥469,800~税込¥516,780~1個46日以内出荷スタンダード仕様にタップ穴加工を施したタイプです。 使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。材質FC250RoHS指令(10物質対応)対応
MCツーリングブロック(2面スタンダードタイプT溝仕様)
ナベヤ¥549,800~税込¥604,780~1個46日以内出荷スタンダード仕様にT溝、U溝加工を施したタイプです。 使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック直付け用マシンバイス
ナベヤ¥299,800~税込¥329,780~1個46日以内出荷Qロック内蔵バイス直付け4面イケール専用のCVマシンバイスです。 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。材質(バイス本体)FCD450、(Qロックエレメント)SCM440表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ熱処理(バイス本体)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵バイス用4面イケール
ナベヤ¥949,800~税込¥1,044,780~1個46日以内出荷Q-ロック内蔵4面イケール専用の取付プレートです。 基準穴は、焼入ブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。 ユーザー様でワークにあった穴・溝加工を施し、イケールの取付プレートとしてお使いください。材質(イケール)FC250、(Qロックエレメント)SCM440表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ熱処理(イケール)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵イケール用取付プレート
ナベヤ¥209,800~税込¥230,780~1個46日以内出荷Q-ロック内蔵4面イケール専用の取付プレートです。 基準穴は、焼入ブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。 ユーザー様でワークにあった穴・溝加工を施し、イケールの取付プレートとしてお使いください。材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440寸法H(mm)0.02表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ熱処理(Qロックエレメント)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵4面イケール
ナベヤ¥849,800~税込¥934,780~1個46日以内出荷プレート取付タイプの4面イケールです。 適合ブッシュとの組合せにより、プレートの位置決め、ロックがワンタッチでできます。 E-659P Q-ロック内蔵イケール用取付プレートを使用した場合の繰返し位置決め精度は、3μmの高精度です。材質(本体)FC250、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420、(ラフガイド・下面ラフガイド)MCナイロン取付穴径(Φmm)18熱処理(本体)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応