絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- イマオコーポレーション(1,055)
- ナベヤ(456)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(112)
- エスコ(97)
- ニューストロング販売(65)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(36)
- VERTEX(バーテックス)(32)
- スーパーツール(24)
- ケーエム精密(22)
- NTツール(9)
- Elesa(7)
- TRUSCO(6)
- マサル(6)
- 椿本チエイン(5)
- ジェラルディ(5)
- 共立精工(5)
- 共立精機(2)
- ノーブランド(2)
- フジツール(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

トグルクランプ セーフティロック付トグルクランプ、トグルクランプ TCDHSL・TCDHS TCDHS10250
イマオコーポレーション¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。L279.3H114.4タイプフェノール樹脂製L1103.9L259L39H28H1107.5許容荷重(N)【(裏面から)F1】2200【(裏面から)F2】4500MM10×1.5-55LRoHS指令(10物質対応)対応レバー荷重(N)250クランプ力(N)【F3】1200【F4】2800クランプ高さ(mm)59.6可動範囲(°)【アーム】90【レバー】71
トグルクランプ セーフティロック付トグルクランプ、トグルクランプ TCDHFL・TCDHF TCDHF08200
イマオコーポレーション¥8,598税込¥9,4581個5日以内出荷・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。材質スチール製T2.5d8.2W45タイプフェノール樹脂製L174.9L244P37許容荷重(kN)【(裏面から)F1】2【(裏面から)F2】2.8MM8×1.25-45LRoHS指令(10物質対応)対応レバー荷重(N)200クランプ力(kN)【F3】0.75【F4】1.4クランプ高さ(mm)32.2可動範囲(°)【アーム】86【レバー】67
トグルクランプ セーフティロック付トグルクランプ、トグルクランプ TCDHFL・TCDHF TCDHF06160
イマオコーポレーション¥7,298税込¥8,0281個3日以内出荷・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。材質スチール製T2.5d6.1W39タイプフェノール樹脂製L160.5L239P32許容荷重(kN)【(裏面から)F1】1.35【(裏面から)F2】1.9MM6×1-35LRoHS指令(10物質対応)対応レバー荷重(N)160クランプ力(kN)【F3】0.65【F4】1.2クランプ高さ(mm)25.4可動範囲(°)【アーム】86【レバー】67
トグルクランプ セーフティロック付トグルクランプ、トグルクランプ TCDHFL・TCDHF TCDHF10250
イマオコーポレーション¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。材質スチール製T3.5d10.2W59タイプフェノール樹脂製L1103.9L259P54許容荷重(kN)【(裏面から)F1】2.2【(裏面から)F2】4.5MM10×1.5-55LRoHS指令(10物質対応)対応レバー荷重(N)250クランプ力(kN)【F3】0.84【F4】1.6クランプ高さ(mm)40可動範囲(°)【アーム】90【レバー】71
ジャッキ ジャッキ BJ334 BJ334-50100
イマオコーポレーション¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷・高さが必要な場合にご利用ください。・ワーク形状に合わせたジャッキ用チップが選択できます。・RoHS指令適合製品です。A最大140B18質量(g)1750タイプフェノール樹脂製C17許容荷重(kN)60スクリューTr 30×6RoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキ ジャッキ BJ334 BJ334-50320
イマオコーポレーション¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷・高さが必要な場合にご利用ください。・ワーク形状に合わせたジャッキ用チップが選択できます。・RoHS指令適合製品です。A最大540B22質量(g)5100タイプフェノール樹脂製C25許容荷重(kN)25スクリューTr 30×6RoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキ ジャッキ BJ334 BJ334-50140
イマオコーポレーション¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷・高さが必要な場合にご利用ください。・ワーク形状に合わせたジャッキ用チップが選択できます。・RoHS指令適合製品です。A最大200B18質量(g)2200タイプフェノール樹脂製C17許容荷重(kN)60スクリューTr 30×6RoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキ ジャッキ BJ334 BJ334-50200
イマオコーポレーション¥54,980税込¥60,4781個5日以内出荷・高さが必要な場合にご利用ください。・ワーク形状に合わせたジャッキ用チップが選択できます。・RoHS指令適合製品です。A最大320B22質量(g)3400タイプフェノール樹脂製C22許容荷重(kN)40スクリューTr 30×6RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル(SWEFH用) SWCAN SWCAN-M12-8-L
イマオコーポレーション¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷・使用温度 max.70℃ min.-15℃・保護等級IP67適合・タイプUL/CSA STYLE・コネクター接続:M12×1質量(g)210タイプフェノール樹脂製
ケーブル(SWEFH用) SWCAN SWCAN-M12-8-S
イマオコーポレーション¥6,198税込¥6,8181個5日以内出荷・使用温度 max.70℃ min.-15℃・保護等級IP67適合・タイプUL/CSA STYLE・コネクター接続:M12×1質量(g)810タイプフェノール樹脂製
ケーブル(SWEFH用) SWCAN SWCAN-M12-8-M
イマオコーポレーション¥7,498税込¥8,2481個5日以内出荷・使用温度 max.70℃ min.-15℃・保護等級IP67適合・タイプUL/CSA STYLE・コネクター接続:M12×1質量(g)410タイプフェノール樹脂製
クランプ&ストッパー ストップボルト BJ214 BJ214-08001
イマオコーポレーション¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷・低い位置でのストッパーとしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。B13HM6×1質量(g)40タイプフェノール樹脂製F7D10C7E19GM8×1.25JM5×0.8-12LRoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー ストップボルト BJ214 BJ214-10001
イマオコーポレーション¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷・低い位置でのストッパーとしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。B16.5HM8×1.25質量(g)75タイプフェノール樹脂製F8D12C8.5E22GM10×1.5JM5×0.8-12LRoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー ストップボルト BJ214 BJ214-12001
イマオコーポレーション¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷・低い位置でのストッパーとしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。B21HM10×1.5質量(g)120タイプフェノール樹脂製F9D15C11E24GM12×1.75JM6×1-20LRoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP105 CP105-08116
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。A39.5B65LM8H1.5質量(g)180タイプフェノール樹脂製F16D25C19.5E45G7J7K4M25RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)8クランプ力(N)4000
ジャッキ ミニジャッキ BJ331 BJ331-08002
イマオコーポレーション¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B53質量(g)45タイプフェノール樹脂製F17D7C16E30GM8×1.25許容荷重(N)6500RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP105 CP105-12022
イマオコーポレーション¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。A60B85LM12H2質量(g)500タイプフェノール樹脂製F22D40C29E60G12J9K6M35RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)26クランプ力(N)9000
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP107 CP107-16025
イマオコーポレーション¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B40L3.2H(h7)10質量(g)640タイプフェノール樹脂製F6D40C45E25G20J10KM16M14RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)200クランプ力(N)40000
ジャッキ ミニジャッキ BJ331 BJ331-10002
イマオコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B68質量(g)65タイプフェノール樹脂製F19D8C20E40GM10×1.5許容荷重(N)10400RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP101 CP101-08040
イマオコーポレーション¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。RM4×0.7-10LB50L8.5H5.3タイプフェノール樹脂製F35D20C40E6G10J12PM8×1.25-35LK21N62.5M32RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)25クランプ力(N)11000
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP105 CP105-16030
イマオコーポレーション¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。A77B100LM16H2質量(g)1010タイプフェノール樹脂製F30D50C38E70G14J13K8M40RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)60クランプ力(N)17000
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP105 CP105-16130
イマオコーポレーション¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。A77B100LM16H2質量(g)1020タイプフェノール樹脂製F30D50C38E70G14J13K8M40RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)60クランプ力(N)17000
ジャッキ ミニジャッキ BJ331 BJ331-20001
イマオコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B115質量(g)350タイプフェノール樹脂製F36D15C20E80GM20×2.5許容荷重(N)44100RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP100 CP100-12060
イマオコーポレーション¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。R113TM6×1-12LB32L20H4.5タイプフェノール樹脂製F5D21C60SM12×1.75-30LE30G21J40~48P21K20N8M13RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP100 CP100-10050
イマオコーポレーション¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。R95TM5×0.8-10LB25L17.5H3.7タイプフェノール樹脂製F4D18C50SM10×1.5-25LE25G18J32~40P17.5K16N7M11RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー サイドクランプ BJ100(M16) BJ100-16060
イマオコーポレーション¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)2.9タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)150クランプ力(N)58000
ジャッキ ミニジャッキ BJ331 BJ331-16002
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B105質量(g)265タイプフェノール樹脂製F30D13C32E60GM16×2許容荷重(N)28200RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP105 CP105-08016
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。A39.5B65LM8H1.5質量(g)180タイプフェノール樹脂製F16D25C19.5E45G7J7K4M25RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)8クランプ力(N)4000
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP101 CP101-16080
イマオコーポレーション¥51,980税込¥57,1781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。RM6×1-20LB90L17H10.2タイプフェノール樹脂製F65D40C80E15G20J25PM16×2-60LK39N115M64RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)200クランプ力(N)46000
ジャッキ ミニジャッキ BJ331 BJ331-10001
イマオコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B58質量(g)60タイプフェノール樹脂製F19D8C10E40GM10×1.5許容荷重(N)10400RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP107 CP107-10019
イマオコーポレーション¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B30L2H(h7)6質量(g)225タイプフェノール樹脂製F4D26C32E19G12J7KM10M11RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)50クランプ力(N)8500
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP100 CP100-08040
イマオコーポレーション¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。R75.5TM4×0.7-8LB22L14H3タイプフェノール樹脂製F3D14C40SM8×1.25-20LE20G14J25~32P14K12N5M8.5RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP107 CP107-08015
イマオコーポレーション¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B25L1.6H(h7)6質量(g)115タイプフェノール樹脂製F3D21.5C25E15G10J7KM8M10RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)25クランプ力(N)7000
ジャッキ ミニジャッキ BJ331 BJ331-12001
イマオコーポレーション¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B72質量(g)110タイプフェノール樹脂製F24D10C12E50GM12×1.75許容荷重(N)15100RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP107 CP107-12023
イマオコーポレーション¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B35L2.3H(h7)8質量(g)390F5D33C38E23G16J10KM12M12RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)90クランプ力(N)20000
ジャッキ 遠隔ジャッキ CP300 CP300-12060
イマオコーポレーション¥42,980税込¥47,2781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。R12TM12×1.75 深さ18B60L28H60タイプフェノール樹脂製F24D60C47S35.5E6G38J40P9K15N50M32RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP101 CP101-10050
イマオコーポレーション¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。RM4×0.7-12LB65L11H7.1タイプフェノール樹脂製F45D25C50E8G12J16PM10×1.5-40LK27N74M40RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)50クランプ力(N)18000
ジャッキ ミニジャッキ BJ331 BJ331-06001
イマオコーポレーション¥879税込¥9671個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B37質量(g)11タイプフェノール樹脂製F13D6C6E25GM6×1許容荷重(N)3600RoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキ ミニジャッキ BJ331 BJ331-12002
イマオコーポレーション¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B84質量(g)120タイプフェノール樹脂製F24D10C24E50GM12×1.75許容荷重(N)15100RoHS指令(10物質対応)対応